320件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
5,998 税込6,598
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頭部は伸銅品で熱を加えることなく加工しているので粘りがあり、従来品と比べ長寿命で経済的。 鋳造銅ハンマーと比べ2倍長持ち。 コンクリート・石材などの表面の修正や穴あけなどに。
用途ジグの取付け、機械の修理、金型作業 種類銅ハンマー 材質(頭) 材質(柄部) 主な用途石工作業/金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
1本
3,498 税込3,848
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

手袋の上から手首部分に装着すると、ピッタリ密着できます。 手首の隙間から入る、水や粉をシャットアウトします。 手袋の中で溜まった汗の逆流を防ぎます。 表裏両面にゴミが付きにくく滑らかな防塵加工を施し、装着しやすさを実現しました。 ズレ防止と密着度アップのために、内側にリング状の突起を配置しました。(手首側2列・ひじ側1列) 耐熱、耐寒、耐薬品、耐アルコール性に優れるシリコーンゴム製です。 異物混入対策対応のブルー色です。
用途手袋の裾止め 適合食品衛生法適合品 材質シリコーンゴム 厚さ(mm)1 全長(cm)7
1袋(20個)
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コートタイプの防塵服です。両脇に切りポケットを配した定番スタイルで、発塵防止、異物混入防止に効果的です。
用途来客用、訪問者用防塵服。 仕様ISOクラス7(FED/STDクラス10000)相当品 混率(%)ポリエステル100
1枚
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

2重成型されたポリプロピレン柄は軽く手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。 頭部は伸銅品、非加熱加工でネバリがあり長寿命です。
用途治具の取り付け、機械修理、金型作業。 種類銅ハンマー 材質(頭) 材質(柄部)ポリプロピレン 主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゲート弁 機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい 流体抵抗が少なく高粘度流体に適する 水撃作用を避けることができる 面間距離が短く大口径弁として適する
種別汎用バルブ 形状ストレート 材質(本体)黄銅/C3771BE 最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気) 材質(パッキング)ノンアスベストパッキン 接続方式ねじ込み形 使用流体水、蒸気 ハンドル形状丸形 材質(ジスク)C3771BE 材質(ステム)Kメタル 材質(ボンネット)C3771BE クラス125型 バルブ種類ゲートバルブ
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

前面パネルをガラスからポリカに変えたい時に!。LEDフラットライトLJS-FH20D・30D兼用のポリカカバーです。
適合機種LEN-FH20D-SL-50K、LJS-FH20D-BK-50K、LJS-FH20D-BK-25K、LJS-FH20D-W-50K、LJS-FH20D-W-25K、LEN-FH30D-SL-50K、LJS-FH30D-BK-50K、LJS-FH30D-BK-25K、LJS-FH30D-W-50K 材質ポリカカバー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×3×97
1枚
899 税込989
3日以内出荷


キレイを鮮明に閉じこめるラミネートフィルムです。
フィルム厚さ(μm)100
1セット(20個)ほか
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

オーエッチ工業強力型銅ハンマー用 交換木柄
エコ商品
種類ハンマー柄 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
789 税込868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダウンライトの穴あけ等、天井材(石膏ボード・合板)等の穴あけに最適です。 お手持ちの電動ドリルに取り付けるだけでOK! 寸法調整が簡単にできる、両刀同時調整式です。 丈夫な透明カバーと防塵クッション付きですから。切粉の飛び散りを防げます。 板厚に合わせて切削深さが調整できますから壁内のものを傷つけません。 防塵クッションは取替え可能。 カバーの取り外しができます。(掃除が簡単にできます。)
用途石膏ボード・合板用 シャンク径(Φmm)10 センタードリル径(Φmm)6
1本
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

分岐配管に便利。 チーズを複数組み合わせるより、コンパクトに納まり、ねじ込み手間も削減可能。
材質SUS304(SCS13A) 形状ヘッダー 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

伸銅品を加工した銅ハンマーです。鋳造銅ハンマーより3倍強力で長く使用できます。銅部の変形が鋳造ハンマーより少なく作業性に優れています。打撃時のバランスの良い形状に設計されています。柄は樫よりも硬くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
種類銅ハンマー 材質(頭)伸銅 材質(柄部)ヒッコリー 主な用途打ち込み作業
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

しっかり貼れてキレイにはがせる、強吸着フック。タイル、ガラス、かがみ等、光沢のある平面に強力固定。耐荷重2KG。
材質フック部:ポリカーボネート、フィルム:PETオレフィン系エラストマー 寸法(mm)40×40×16 透明 耐荷重(kg)約2
1個
419 税込461
当日出荷


大・中電流機器が必要とするパワフルな電流特性に向上しオールラウンドに活躍します。液漏れ保障付きです。抗菌ラベルを採用しています。使用推奨期限10年です。
用途大電流機器から小電流機器、すべての機器に。ラジオに。携帯電話の充電器に。リモコンに。電動歯ブラシやウェットシェーバーに。電子手帳に。ワイヤレスマウスやワイヤレスキーボードに。 トラスコ品番788-6845 タイプ単3 電圧(V)1.5 使用推奨期限10年 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 入数(本)パック:20
1パック(20個)
1,398 税込1,538
当日出荷

フリーホルダ PISCO(ピスコ) 動画あり
PISCO(ピスコ)フリーホルダ
エコ商品
パッドの吸着面がワークに対し、直角に置かれていない場合や角度が不定の場合に最適。 パッドとホルダの間に取付けるだけで、パッドを自由に傾けることが可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


トラック用の補助ミラーです。 距離感の掴みやすい平面ミラーで、死角をしっかりフォローします。 穴あけ不要で取り付けが簡単。 既存ミラーのフォローに。
用途フロントミラー用(D型タイプ) 形状(ステー)標準 材質(ミラー)ガラス ミラー形状平面ミラー
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

サーヴォ(サンペックスイスト)コック和帽子(ツイル)
特定の細菌を防止する衛生素材の定番の丸型帽子です。
用途厨房向けユニフォーム ホワイト 仕様フレッシュエリア加工、抗菌 混率(%)ポリエステル64・綿35・複合繊維[ポリエステル]1 機能制電・制菌 高さ(cm)8.5 生地ツイル 性別男女兼用
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

半導体、、液晶、精密機器などのエレクトロニクス産業を中心とするインダストリアルクリーンルーム用のウェアです。シンプルな仕様でコストパフォーマンスを追及したセパレート防塵服。
1着ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏油圧式のリフターです。 低全高タイプは入り口、天井が低くても楽々作業。独創的な形状のめっきハンドルで自在なハンドリング。ウレタン固定車輪・自在には両輪にブレーキ付ゴム車輪を採用。マスト、フォークに高張力鋼板を使った強靱軽量設計です。過負荷防止バルブ付き。フォーク巾を簡単に調整。フォークのガタつきを防止する新構造マスト。
1台
89,980 税込98,978
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

変形フランジ形ユニット NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

S.E.K.(スエカゲツール)フレックスハンドル2分150
差込角(inch)1/4 全長(mm)150 トラスコ品番853-3487 材質クロームバナジューム鋼 質量(g)100
1丁
899 税込989
4日以内出荷

サンプルを把持し、ラチェットで固定できます。把持したサンプルをテーブル等に触れる事なく衛生的に保持できるピンセットです。
仕様●先端部:カーブ●全長:130mm●箱サイズ:150×110×77 アズワン品番67-0326-74
1本
4,690 税込5,159
6日以内出荷

1個ほか
699 税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)C3771BE 最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水) 使用流体 ハンドル形状丸形 材質(ジスク)C3771BE 材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ハンドル)呼び径(B)3/8~11/4:ZDC 呼び径(B)11/2~3:ADC12 材質(ボンネット)C3771BE 材質(パッキン)非石綿 クラス125型 接続形状ソルダー バルブ種類ゲートバルブ
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体とこて台を中継コードで接続しましたら、パワーセーブ機能が働きます。
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Fジョイント TAIYO(クロダニューマティクス) CADデータあり
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷



仕様検出スペクトル:赤外線, 可視光●ピーク感度波長:850nm●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●最小検出波長:400nm●最大検出波長:1100nm●長さ:5.9mm●幅:4.8mm●高さ:9mm●半値幅感度角度:20 °●PINフォトダイオード - 5 mm (T-1 3/4)パッケージ. SRAM Opto Semiconductorsのこのフォトダイオードファミリは、標準の5 mm(T-1 3/4)スルーホールパッケージに収められています。 フルスペクトル又は可視光を検出するように設計されており、透明のパッケージに収められています。 周囲の可視光を遮断する昼光フィルタオプション付きのフォトダイオードもあります。 5 mm PINフォトダイオードに適した用途には、高速フォトインタラプタ、産業電子機器、制御及び駆動回路などが含まれます。. 5 mm (T-1 3/4)パッケージ 透明プラスチックパッケージ スルーホール取り付け 放射検出面積: 1 x 1 mm2 様々な受入角度 波長範囲: 400 → 1100 nm 短いスイッチング時間 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

S.E.K.(スエカゲツール)フレックスハンドル2分150
差込角(inch)1/4 全長(mm)150 トラスコ品番774-6784 材質クロームバナジューム鋼 質量(g)100
1丁
989 税込1,088
4日以内出荷

使用周囲温度(℃)0~40 色調(羽根・本体カバー)シルキーホワイト(マンセル5Y8.9/1)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ダウンライトの穴あけ等、天井材等の穴あけに最適です。お手持ちの電動ドリルに取付るだけでOKです。寸法調整が簡単にできる、両刃同時調整式です。丈夫な透明カバーと防塵クッション付ですから、切粉の飛び散りを防げます。板厚に合わせて切削深さが調整できますから壁内のものを傷つけません。別売りの超硬刃の使用で、ケイカル板12mm迄使用できます。
用途天井材(石膏ボード・合板)等の穴あけ作業。 付属品替刃×2・掃除用ハケ シャンク径(mm)10 センタードリル径(Φmm)6
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)