220件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
人体や環境への影響が少ない材料を使用した、強力で安全な洗浄剤です。 鉛フリー対応フラックスをきれいに洗浄できます。 ほとんどの樹脂を侵しません。 刺激臭が無く、低臭気なので作業環境も良好です。 「有機溶剤中毒予防規則」に該当する物質は使用していません。 「PRTR法」に該当する物質は使用していません。 塩素系、フロン系溶剤を使用していません。 RoHS指令に適合しています。
用途部品実装後のプリント基板に付着したフラックス残渣の洗浄に 引火点(℃)-6(メチルシクロヘキサン) 臭気アルコール臭 外観無色透明液体 成分アルコール、グリコールエーテル、炭化水素 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンハヤトフィルブラック
仕様●タイプ:2液性常温硬化タイプ●化学物質コンポーネント:-●アプリケーション:-●サイズ:主剤:200g、硬化剤:100g●タイプ:2液性常温硬化タイプ アズワン品番68-2217-06
1個
5,298 税込5,828
10日以内出荷

1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途ヨットのデッキ等に取り付け、ロープガイドの役割をします 材質ステンレス(SUS316) 材質/仕上ステンレス(SUS316)/バフ研磨仕上げ 仕上バフ研磨
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刃数4 仕様中仕上げ加工 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co ねじれ角35° 刃径公差+0.04~0 シャンク径公差h7
1本
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Axygen(R)チップリフィルシステム、10μL、リフィルラック、透明、未滅菌、96本/ラック、10ラック/パック、5パック/ケースAxygen(R)チップリフィルシステムは、リフィル操作が簡単でオートクレーブが可能な、耐久性に優れたリフィルラックを使用しています。これらの半透明ラックは、チップの種類ごとに色分けされたインサートによりチップの識別が容易です。RNase/DNaseフリー、ノンパイロジェニックです。半透明のラックでチップを可視化しています。
仕様●パック入数:960/パック●ケース入数:4800/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:10μL●フィルター:なし●カラー:クリア●滅菌:なし●パッケージフォーマット:96本/ラック、10ラック/パック、5パック/ケース●オートクレーブ可能:あり●容量範囲:0.1-10μL●最大容量:10μL●材質:ポリプロピレン●アプリケーション:診断研究 アズワン品番65-3963-86
1ケース(5パック×960個)
27,980 税込30,778
欠品中

ワイド設計の水槽に飼育用具が付属したセットです。水槽のガラスは透明なクリアシリコンのみで貼り合わせられており、視界を遮らないため観察に適しています。ガラスには面取り加工が施されているので安全・安心です。スリムな設計なので、観察しやすく、置場に困りません。セットの外掛け式ろ過器は、ろ過性能・流量・静音化・省エネ化に優れています。
付属品ガラスフタ フタ受けホルダー クッションマット カルキ抜き 水質調整剤 USBアダプタ タイプ水槽:フレームレスガラス フィルター循環装置:外掛式フィルタ
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

。極めてシャープな刃先により、低い切削抵抗を実現し、低い送りで公差の厳しい高精度部品の卓越した加工が行えます。全てのチップを同じツールホルダーで使用できます。旋削加工用。
仕様●PVD TiAlN薄膜コーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:571-7744 アズワン品番65-8197-58
1セット(5個)
25,780 税込28,358
7日以内出荷

用途仕上げ 被削材SM 勝手L コーティングAlTiN チップ厚さ(mm)3.175 母材超硬 適合被削材種PMS 材種1205
1箱(5個)
21,980 税込24,178
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極めてシャープな刃先により、低い切削抵抗を実現し、低い送りで公差の厳しい高精度部品の卓越した加工が行えます。全てのチップを同じツールホルダーで使用できます。
用途旋削加工用。 材種1025
1箱(5個)
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワンタッチ式の折りたたみ棚受けです。レバー操作でカンタンに折りたたみできます。2本組なので安定した棚が作れます。
付属品取付ねじ:鉄UCトラスタッピング 3.5×16(棚板側)/4×25(壁側)各6本 材質 仕上焼付け塗装
1パック(2本)
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

極めてシャープな刃先により、低い切削抵抗を実現し、低い送りで公差の厳しい高精度部品の卓越した加工が行えます。全てのチップを同じツールホルダーで使用できます。旋削加工用。
仕様●チップサイズ:3●s:3.175●re:0.03●最大切り込み:4●勝手:左●PVDコーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:571-7736 アズワン品番65-8197-57
1セット(5個)
25,780 税込28,358
7日以内出荷

極めてシャープな刃先により、低い切削抵抗を実現し、低い送りで公差の厳しい高精度部品の卓越した加工が行えます。全てのチップを同じツールホルダーで使用できます。旋削加工用。
仕様●PVD TiAlN薄膜コーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:571-7761 アズワン品番65-8197-59
1セット(5個)
25,780 税込28,358
32日以内出荷











社内規格精度品になっております。(気泡室は設けておりません) 機械の組み立て、据え付け、芯だし等にご使用ください。 使用面(底面、V溝部)の加工は精密研削仕上げです。
用途一般工作用
1個ほか
32,980 税込36,278
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

工業用のエアフィルター、給気一次用プレフィルターです。 一般空調の外気処理や中性能フィルターの前処理に。
用途事務所、ホテル、百貨店などのビル空調。 地下鉄や地下街の外気処理。 工場空調における外気処理。 トラスコ品番207-4839 幅(mm)605 厚さ(mm)15 質量(g)50 長さ(m)605 捕集効率(%)90 アズワン品番64-8722-21 初期圧力損失(Pa)100 最終圧力損失(Pa)200 定格風量(m3/min)56.6
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷


紙枠で丈夫かつ軽量なので取り扱いが簡単です。 塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。 使い捨てです。
用途外気処理。 中性能フィルターの前処理用、ビル空調、一般空調、クリーンルーム、塗装ブースの外気取入・循環・排気。 奥行(mm)44 縦(mm)610 捕集効率(%)90 初期圧力損失(Pa)100 最終圧力損失(Pa)200
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

推し活のリアルを応援するito/oshi イトオシシリーズ。推しの顔を見せずに持ち運べる片面不透明のうちわケース。うちわの外袋ごと収納できるスクエアタイプ、厚手PPシート製でしっかり保護できる。移動時にうちわの柄を見せることなく持ち運べる片面不透明仕様。本体四隅はカバンや手を傷つけにくい角丸加工。カッティングシートやチケットを収納できるポケット付き。推しのカラーが選べる10色展開
材質ポリプロピレン(PP) 外形寸法(幅W×高さH)(mm)327×310 対応寸法(mm)295×285
1個
689 税込758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


CY1F - マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形(CY1F25TFL) SMC CADデータあり
1個
84,980 税込93,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1箱(5個)ほか
16,980 税込18,678
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ガラス基板の片面にアルミ膜を蒸着したミラーです。大きいサイズを安価にご用意いたしました。可視、近赤外光のミラーとして使用できます。
1個
22,980 税込25,278
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ CY1F25TFL SMC CADデータあり
1個
87,980 税込96,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10個)
23,980 税込26,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1箱(10個)
21,980 税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

1箱(10個)
23,980 税込26,378
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

エコ・トラスト・ジャパンLED投光器 クリアカバー
ビーム角は80°(中角形) 屋外使用可な防塵、防水性能IP65仕様。 取付けアームは角度調整が可能で、任意の場所を明るく照らす。
用途駐車場のエリア照明、アーケードの間接照明、建物のライトアップ照明 付属品落下防止ワイヤー 質量(kg)4.2 取付天井直付け:○、床置き:○、斜め付け:×、垂直付け:× 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)100 定格電圧(V)AC100~240 全光束(Lm)11500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290.5×248×133 色温度(K)5000 防塵防水性能IP65 光源寿命50000時間 設置場所屋内屋外 光色昼白色 ビーム角度(°)1/2ビーム角:80 演色指数(Ra)70
1個
97,980 税込107,778
12日以内出荷

1セット(10個)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)