309件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質超硬K10 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC) 刃形ストレート 全長L(mm)80 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
8,698 税込9,568
翌日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬ミューリーマ
刃長l1(mm)35 全長L(mm)80 材質超硬K10 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC) 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート シャンク径d(Φmm)8
1本
14,980 税込16,478
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)
1本
2,498 税込2,748
翌日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーCシリーズ
材質超硬K10 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC) 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
10,980 税込12,078
翌日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬ミューリーマ
全長L(mm)90 材質超硬K10 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC) 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
29,980 税込32,978
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
材質ハイス(高速度鋼)HSS シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート 刃径公差(mm)0~+0.005
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

材質H.S.S. シャンクストレートシャンク コーティングTiNコーティング 刃形ストレート 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)
1本
4,898 税込5,388
翌々日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (194種類の商品があります)

材質超硬K10 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)
1本
3,298 税込3,628
翌日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC) 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
2,898 税込3,188
翌日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬ミューリーマ
材質超硬超微粒子 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC) 刃形ストレート 全長L(mm)50 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート シャンク径d(Φmm)1.5
1本
5,998 税込6,598
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)ショートリーマ
刃長l1(mm)25 材質H.S.S.-Co 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC) 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティング特殊コーティング(被膜硬度約3700Hv)
1本
7,998 税込8,798
4日以内出荷から85日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

材質超硬K10 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC) 刃形ストレート 全長L(mm)90 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート シャンク径d(Φmm)12 刃長l1(mm)45
1本
24,980 税込27,478
翌日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

低い位置での作業に適した座面の低いスツールです。広めの脚のため安定した座り心地です。
昇降方式ガスシリンダー式 耐荷重(kg)80 質量(kg)約4.5 座面径(Φmm)350 寸法(mm)540×540×330~410 材質座面/PVC(塩化ビニル樹脂)レザー張り、クッション材/低反発ウレタンフォーム、脚部/スチール(クロムメッキ)
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬ミューリーマ
刃長l1(mm)30 全長L(mm)70 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC) 刃形ストレート シャンクストレートシャンク
1本
6,698 税込7,368
翌日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

材質超硬超微粒子 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC) 刃形ストレート 全長L(mm)50 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート シャンク径d(Φmm)1.0突出しセンタ
1本
6,598 税込7,258
翌日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

東洋スチールツールボックス
軽量で耐衝撃性・耐水性・耐油性・耐薬品性に優れ、多種のツールやパーツを効率的に収納出来ます。中皿の仕切り板は内容物に応じて自在に移動が出来ます。(TFP-395除く)
材質中皿/PP(ポリプロピレン)、ハンドル/ABS樹脂、フック/PC(ポリカーボネート) 材質(本体)PP(ポリプロピレン) タイプ中皿あり
1個
2,178 税込2,396
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)PLC FP WEB CONFIG 2
RS232C ⇔ Ethernet変換機能 E-mail送信機能 WEBサーバ機能
仕様設定ツール 言語表示日本語
1台
27,980 税込30,778
17日以内出荷

仕様VDキャビネット型ツールワゴン用パネル 適合機種ツールワゴンVDシリーズ 質量(kg)9 質量(kg/枚)4.5
1セット(2枚)
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アウトドアキッチンのGORAシリーズ。 堅牢な仕様でキャンプ、バーベキュー、アウトドアに最適。
用途キャンプ、アウトドア、バーベキューでの調理器具、キッチンツールとして。
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚鋼104×t3.2(1回抜き)のフリーパンチヘッドです。マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。
トラスコ品番149-3900 幅(mm)196 質量(kg)2.5 高さ(mm)97 奥行(mm)60 能力厚鋼管用 呼び104×3.4t(mm)(材質SS400時)
1台
85,980 税込94,578
翌々日出荷

ドラムブレーキのリテーナースプリングの脱着に
仕様●先端径:19.9mm●全長:150mm●全高:23mm●全幅:23mm●ハンドル全長:94mm●先端部内径:12.1~17.1mm●先端部切り割き部(mm):W10×H10●重量:81g アズワン品番65-9267-33
1本
700 税込770
翌日出荷

F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬ミューリーマ
材質超硬K10 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC) 刃形ストレート 全長L(mm)90 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート シャンク径d(Φmm)12 刃長l1(mm)45
1本
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

自由に仕切板を移動できます。棚板は、表裏使用できます。上下移動は50mmピッチで可能です。
付属品パーテーション 6枚、デバイダー 18枚 トラスコ品番263-8978 材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム ホワイト 高さ(mm)800、こぼれ止め:50 奥行(mm)400 間口(mm)600 段数3段 引出し内寸法(mm)間口220×奥行325×深さ70 棚板仕切板付棚板 均等積載量(kg/段)80 グリーン購入法適合 最大積載量(kg/台)250 棚板調整ピッチ(mm)50
1台
93,980 税込103,378
9日以内出荷

仕様プログラマブルロジックテクノロジー:FPGA 分類キット:モジュール キット名Altera Cyclone-II RoHS指令(10物質対応)対応 特性VHDLリファレンスデザイン、ソフトウェアサンプル及びユーティリティ. Morph-IC-II FPGA開発モジュール. Morph-IC-IIはUSBベースのFPGA開発モジュールで、Altera Cyclone-II FPGAと、FTDI FT2232H USBとUART / FIFO / MPSSEとを変換するコンバータICが搭載されています。 このモジュールを使用すると、高速USB機能(480 Mbit/s)とFPGAを統合して、無料FTDIドライバを使用した超高速でソフトウェアベースのりFPGA構成 / 再構成及び通信を実現できます。. 高性能、低消費電力のAltera Cyclone-II EP2C5F256C8N FPGAデバイス FPGA及びFT2232Hモジュールで96のI / Oへのアクセスを提供する最大124 x 0.1インチピッチのヘッダ USBタイプBコネクタでPCに接続 FPGA境界スキャン、テスト及び構成用JTAGポートコネクタ
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。 寸法は丸ナットの直径を示す。
用途丸ナットの丸穴用に 種別引掛ピンスパナ 材質/仕上Cr-V・カチオン電着塗装 爪形状ピン穴形 商品構成単品
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

M12 FUEL(TM) パススルーラチェットレンチ(M12 FPTR)専用ソケット。6ポイントの滑らない六角形状。薄型形状:狭い場所でも抜群の取り回し
適合機種M12 FUEL(TM) パススルーラチェット(M12 FPTR-0 JP) サイズ14mm(貫通タイプ)
1個
1,798 税込1,978
8日以内出荷

FPFT18ACCY01 APJ 非導電通線ワイヤー30m ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツール非導電通線ワイヤー30m
最大引張強度145.2kgの30m非導電通線ワイヤー M18 FPFTフィッシュテープ専用非導電通線ワイヤー ドラム式で簡単取り付け、交換
質量(kg)3.1 ワイヤー長さ(m)30 ワイヤ幅(mm)6 最大引張強度(kg)145.2 寸法(mm)333×335×94
1台
27,700 税込30,470
8日以内出荷

ミルウォーキーツール鋼管用チェーザ(4枚) PT 3/4"(20A)
M18 FUEL(TM) 31.75MM (1(1/4) インチ) ねじ切り機(M18 FPT114)用チェーザ。1つのダイヘッドに必要な4枚が1セット
1個
6,998 税込7,698
8日以内出荷

M18 FUEL(TM) 31.75MM (1(1/4) インチ) ねじ切り機(M18 FPT114)用チェーザ。1つのダイヘッドに必要な4枚が1セット
1個
14,980 税込16,478
8日以内出荷

M12 FUEL(TM) パススルーラチェットレンチ(M12 FPTR)専用ソケット。6ポイントの滑らない六角形状。薄型形状:狭い場所でも抜群の取り回し
適合機種M12 FUEL(TM) パススルーラチェット(M12 FPTR-0 JP) サイズ21mm(非貫通タイプ)
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷

M12 FUEL(TM) パススルーラチェットレンチ(M12 FPTR)専用ソケット。6ポイントの滑らない六角形状。薄型形状:狭い場所でも抜群の取り回し
適合機種M12 FUEL(TM) パススルーラチェット(M12 FPTR-0 JP) サイズ16mm(非貫通タイプ)
1個
1,798 税込1,978
8日以内出荷

49-90-1900 乾式フィルター ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツール乾式フィルター
M18 FUEL PACKOUT 乾湿両用集塵機(M18 FPOVCL-0 JP)用乾式フィルター 洗浄・再使用可能 HEPAフィルター採用 0.3μm以上の粒子に対し、99.97%以上の粒子捕集率
1個
2,398 税込2,638
8日以内出荷

ミルウォーキーツール鋼管用チェーザ(4枚) PT 1/2"(15A)
M18 FUEL(TM) 31.75MM (1-1/4 インチ) ねじ切り機(M18 FPT114)用チェーザ。鋼管用チェーザ 1/2"、3/4"、1"、1-1/4" & ステンレス管用チェーザ 1/2"、3/4"、1"、1-1/4"。1つのダイヘッドに必要な4枚が1セット
適合機種M18 FPT114
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

軽くて丈夫なナイロンシリーズのパーツケース。ハーネス胸ベルトへ装着可能。胸用2段の大サイズ。野帳やスマホ6.7インチサイズが収まる。※ご使用される機器やケースの形状によっては収納できない場合がございます。背面ポケット内寸:約H185mm×W100mm
用途工具収納用 材質ナイロン ブラック 収納可能質量(kg)セフ取付:1 質量(g)170 仕様セフ別売
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

M12 FUEL(TM) パススルーラチェットレンチ(M12 FPTR)のギアハウジングを傷から守るラバー製カバー
適合機種M12 FUEL(TM) パススルーラチェット(M12 FPTR-0 JP)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

M18 FUEL(TM) 31.75MM (1(1/4) インチ) ねじ切り機(M18 FPT114)用チェーザ。1つのダイヘッドに必要な4枚が1セット
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷

ミルウォーキーツール鋼管用チェーザ(4枚) PT 1-1/4"(32A)
M18 FUEL(TM) 31.75MM (1(1/4) インチ) ねじ切り機(M18 FPT114)用チェーザ。1つのダイヘッドに必要な4枚が1セット
1個
7,498 税込8,248
8日以内出荷

M18 FUEL(TM) 31.75MM (1(1/4) インチ) ねじ切り機(M18 FPT114)用チェーザ。1つのダイヘッドに必要な4枚が1セット
1個
14,980 税込16,478
8日以内出荷

M12 FUEL(TM) パススルーラチェットレンチ(M12 FPTR)専用ソケット。6ポイントの滑らない六角形状。薄型形状:狭い場所でも抜群の取り回し
適合機種M12 FUEL(TM) パススルーラチェット(M12 FPTR-0 JP) サイズ19mm(非貫通タイプ)
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷