使用後の用具の洗浄やFRPの汚れ(ワックス、油分など)の除去に使用します。
用途FRPの形成や補修に使用。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
用途FRPに対しての洗浄・脱脂
成分炭化水素系
容量(L)16
危険等級Ⅱ
有機溶剤中毒予防規則第2種
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量16L
RoHS指令(10物質対応)対応
PRTR法非該当
危険物の性状水溶性
1缶(16L)
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
用途FRPに対しての洗浄・脱脂
成分炭化水素系
容量(L)16
危険等級Ⅱ
有機溶剤中毒予防規則非該当
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量16L
RoHS指令(10物質対応)対応
PRTR法非該当
危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
用途FRPに対しての洗浄・脱脂
成分塩素系
有機溶剤中毒予防規則第2種
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
PRTR法該当
1缶(20kg)
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
頑固な錆に対して素早く浸透し酸化還元反応を行います。
短時間で赤錆、黒皮、スマット、スケール、テンパーカラー、不動態膜を除去します。
酸、アルカリ、シアン化合物など有害物質を含まない中性の薬品なので安心、安全に作業が行えます。
用途各種機械・機器/船舶/重機等のサビ取り、ベリリウム銅、真鍮の酸化被膜除去、プリント基板上の防錆、配管内の錆取り、FRPの錆ダレ除去、溶接時に発生する黒皮の防錆剤、錆付いたボルト・ナットのネジ緩め
使用方法[1]発生した錆の程度により原液~3倍まで水(15~25℃)で薄め、プラスチック容器(金属製不可)に対象物がスッポリ浸かる量を溜めてください。[2]対象物を錆の程度により1~3分間漬けて下さい。錆が落ち始めると紫色に染まります。攪拌を行うと早く錆を落とすことができます。[3]対象物を取り出し直ちに樹脂製のブラシ(金属製不可)で擦りながら水洗いを行い、その後必ず防錆処理して下さい。
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.14MB)
ヘアカラークリーナを施工箇所に直接吹き付け数時間おいておきます。
強い汚れ・シミの場合はスプレー後、湿布を行うと効果的です。
使用できる素材は、FRP・人口大理石・ホーロー・タイル・樹脂パネル・陶器・コンクリートなどの塗装面、使用できない素材は、金属・漆喰・砂壁クロス・布
用途ヘアカラーリング剤、ヘアマニュキア剤の染み・汚れの洗浄
成分次亜塩素酸ソーダ―(5%未満)、水酸化ナトリウム(1%未満)、界面活性剤、キレート剤
内容量(mL)100
液性アルカリ性
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ本体
1本(100mL)
¥909
税込¥1,000
当日出荷
関連キーワード