46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FT-IRをこれからお使いになる方にとって基本となる固体・液体・フィルム等の試料分析に必要なツールをまとめたキットです。 組立液体セルは各種液体・ペースト・粘性液体等の分析に、固体セルは3mmΦのKBrペレット成型・分析に適しています。
1個
189,800 税込208,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LIVRE(リブレ)クランク120
120mmの長さが生み出す 圧倒的なトルク 120mmの強靭なプレートに EF30 ノブを組み合わせ、 センターロック方式でハンドルを正確に中心部分で固定。 ただ、長いハンドルではなく、進化を真価にしたハンドルです。
用途カスタムパーツ
1個
20,980 税込23,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

バックグラウンド測定や、サンプルスライドとして使用できます。FTIR等に使用できます。
材質ガラス(金蒸着) 幅×長さ(mm)25×75.3
1個
23,400 税込25,740
15日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬い試料・弾力性のある試料の測定に適しています。マクロ分析試料での測定や、高倍率の顕微型FTIR・対物カセグレン鏡(43×)にも使用できます。3方ネジにより、実体顕微鏡にセットしたまま加圧状態の微調節が可能です。
仕様Diamond EX-Press 寸法(mm)本体/51×76×11、ダイヤホルダー/Φ43×2.5 加圧力(MPa)100(10.2kgf/mm2) 作動距離(m)5.5以上
1個
297,000 税込326,700
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端に、倍率を変えられる光学レンズがあり、ニードルやナイフ・ピンセットなどの各種のサンプルプローブツールの先端に焦点を合わせることができます。 Windows PCやAndroidタブレット・スマホで10~200倍まで試料を拡大できます。 ピンセット・針・カッターが付属しており、用途に合わせて交換可能です。 FTIR・ラマンの試料の操作、繊維や部品のハンドリング、科学捜査における塗料片の採集等に活用されています。
付属品USBケーブル ソフトウェア ピンセット ピンセットホルダー ニードルホルダー 針セット(1/2.5/5μm) ナイフホルダー 替刃10枚(0°) 倍率10~200倍 対応OSWindows 7以降 Android 照明LEDライト(6個) 焦点距離(mm)10~500 カメラ仕様92万画素 CMOS
1個
139,800 税込153,780
31日以内出荷

ポリプロピレン不織布3層構造により、高いダスト捕集率を実現すると同時に、サーマルボンド製法のため材質自体も低発塵です。ノーバインダーにより、安全、衛生的。掛けひもはポリウレタン製のゴムを使用し、基布のマスクと超音波接着されています。
サイズフリー 仕様ろ過能力@2.9um(Bacterial filtration efficiency):87.88%(5回測定平均値)圧力損失(Delta P):1.00mm H2O/cm2(5回測定平均値)シリコン:未検出(FTIR分析) 種別簡易マスク 材質ポリプロピレン不織布 形状プリーツ型 入数(枚)100 構造3層 寸法(縦×横)(mm)95×175 RoHS指令(10物質対応)対応 ひもタイプ耳かけ
1パック(100枚)
4,498 税込4,948
当日出荷

ポリプロピレン不織布3層構造により、高いダスト捕集率を実現すると同時に、サーマルボンド製法のため材質自体も低発塵です。ノーバインダーにより、安全、衛生的。掛けひもはポリウレタン製のゴムを使用し、基布のマスクと超音波接着されています。
サイズフリー 仕様ろ過能力@2.9um(Bacterial filtration efficiency):87.88%(5回測定平均値)圧力損失(Delta P):1.00mm H2O/cm2(5回測定平均値)シリコン:未検出(FTIR分析) 種別簡易マスク 材質ポリプロピレン不織布 形状プリーツ型 入数(枚)100 構造3層 寸法(縦×横)(mm)95×175 RoHS指令(10物質対応)対応 ひもタイプお面式
1パック(100枚)
4,598 税込5,058
当日出荷

SKF(日本エスケイエフ)BEARING ACCESSORIES
SKF Bearing Lock Nut And Locking Device - KMT 11 Use this lock nut from SKF to secure a bearing to a shaft。It has three locking pins that allow you to accurately position the lock nut at right angles to the shaft。The pins are adjustable, so you can compensate for any slight angular deviations of neighbouring components。The lock nut is easy to install and remove thanks to its pin-locking system。Its also reusable, so its a long-lasting option。This robust component is compatible with high axial loads. Axial static load carrying capacity of 340 kN Mass of 0.56 kg Locking screw size of M8 Recommended tightening torque of 18 Nm Application Information Textile industry Pulp and paper manufacturing Food and beverage industrySKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。 How do locking screws work 高品質The pins on this lock nut use friction to firmly secure the nut to the shaft and prevent the bearing from sliding。What types of situations is this lock nut best-suited to Thanks to this lock nuts robustness and resistance to corrosion, its particularly useful for applications that experience high heat or high vibration.
仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●コード番号:209-3864 アズワン品番65-7942-23
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷







フエニックス・コンタクト温度測定トランデューサ
Temperature transducer: converts signals from thermocouples and mV sources into 0/4…20 mA signals。Freely programmable, 3-way electrical isolation, screw connection, SIL.Input for thermocouples and mV sources 4..20 mA or 20..4 mA output signal range High level of accuracy over the entire measuring range Configuration via software (Analogue-CONF or DTM) Safe electrical isolation between input, output, and supply High transmission accuracy Status and error indicator Power supply possible via DIN rail connector Housing width of 12.5 mm Screw connection available
仕様●モジュールタイプ:デジタル温度センサ●入力信号タイプ:熱電対、電圧●出力信号タイプ:電流●電源電圧:24V dc●入力範囲:-1000 → 1000 mV, -250 → +2500℃●危険区域認証:ATEX●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-40 → +70℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:189-2306 アズワン品番65-8092-45
1個
76,980 税込84,678
7日以内出荷

1個
8,998 税込9,898
36日以内出荷

フエニックス・コンタクト温度測定トランデューサ
Temperature transducer, converts signals from resistance temperature detectors and resistors into Analogue 0/4 - 20 mA signals。Freely programmable, screw connection, SIL, 3-way electrical isolation, standard configuration.Input for standard temperature sensors (RTDs), resistance-type sensors, and potentiometers Current output 0 mA .。20 mA or 4 mA .。20 mA High level of accuracy over the entire measuring range Configuration via software (Analogue-CONF or DTM) 3-way electrical isolation High transmission accuracy Status and error indicator Power supply possible via DIN rail connector Housing width of 12.5 mm Screw or push-in connection available
仕様●入力範囲:0 → 50 kΩ, -200 → +850℃●危険区域認証:ATEX●取り付けタイプ:DINレール●動作温度範囲:-40 → +70℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:189-2304 アズワン品番65-8091-95
1個
73,980 税込81,378
7日以内出荷

LP-19SQ1HVDA AQUOS R3 SH-04L/SHV44/SoftBank 耐衝撃ハイブリッドケース 「PALLET AIR Katie」 フラワーサックス ストラップホール付 LEPLUS 動画あり
PC×TPU素材のハイブリットケースです。側面部分は肉厚のTPU素材、背面は鮮やかなデザインのPC素材がしっかり衝撃から端末を守ります。滑らかな曲線とスリムさが手に馴染むデザインで、握りやすく落としにくい特性があります。 端末が落下する際、横方向より縦方向に落ちる傾向があるため、上下部のTPUをより肉厚にすることで耐衝撃性を高めました。 端子付近をえぐる形状ではなく、しっかり切り抜いた精密設計です。保護面積を広く取り、傷や衝撃から端末を守ります。ストラップホール付きで、別売のネックストラップなどを取り付けることにより落下を防ぐことができます。 ケース側面内側にリブを立てることにより、落下などの衝撃から端末を守る構造です。内部の構造を変更し、耐衝撃性は保ちながらスリムなサイズ感のケースに仕上げました。
対応機種AQUOS R3 SH-04L/SHV44/SoftBank 特性[耐衝撃]キュートな柄の可愛らしいデザイン/軽量・薄型の耐衝撃ケース/艶やかなカラーと手に馴染みやすい曲線デザイン/内側リブ構造の耐衝撃設計/ストラップホール搭載 タイプケース型 フラワーサックス 材質背面:PC、側面:TPU
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

SKF Ball Bearing, 160 mm ID, 200 mm OD - 51132 M When you need a reliable bearing to accommodate an axial thrust in one direction, try this thrust ball bearing from SKF。Its designed to transfer thrust loads applied on the shaft and prevent the shaft from drifting in the axial direction。Its constructed from durable bearing steel which ensures low-friction operation and a long service life。As it meets both British and EU electrostatic discharge standards, you can be assured of its safety。Single direction thrust bearings of this kind are suitable for use where theres no radial force applied。Youll find them commonly used in the automotive, marine and aerospace industries. Open end type Inside diameter of 160 mm Outside diameter of 200 mm Race width of 31 mm Application Information Gearboxes and clutches Agricultural equipmentSKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 160 mm、外径 200 mm です。 When should I use a single direction thrust bearing ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプSingle direction thrust bearings can be used wherever a high axial load capacity is needed, but theres no radial force to accommodate。Theyre often found in cars, machine tools and industrial equipment.
仕様●内径:160mm●外径:200mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:31mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:465kN●材質:スチール●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:112kN●コード番号:207-6286 アズワン品番65-7932-76
1個
199,800 税込219,780
欠品中

。Description。The LilyPad E-Sewing ProtoSnap is a great way to explore how buttons and switches behave in simple e-sewing circuits before crafting your project. Like other LilyPad ProtoSnap series boards, the individual pieces of the board are pre-wired --- allowing you to try out the function of the circuit before sewing. There is no programming required to use this ProtoSnap, and it can be used right away!。The E-Sewing ProtoSnap includes three white LilyPad LEDs:two connected to a LilyPad Slide Switch and one connected to a LilyPad Button Board. A LilyPad Coin Cell Battery Holder with a CR2032 coin cell battery provides all the power you need for the circuit. All you need to do is design how you want your project to be laid out, and then snap everything apart!。Note:。A portion of this sale is given back to Dr. Leah Buechley for continued development and education in e-textiles.。Note:。Due to the requirements of shipping the included battery, orders may take longer to process and therefore do not qualify for same-day shipping. Additionally, these batteries cannot be shipped via Ground or Economy methods to Alaska or Hawaii. Sorry for any inconvenience this may cause.。Get Started with the LilyPad E-Sewing ProtoSnap Guide
アズワン品番67-0422-55
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

Description。Are you low on I/O? No problem! The SX1509 Breakout is 16-channel GPIO expander with an I2C interface that means with just two wires, your microcontroller can interface with 16 fully configurable digital input/output pins. But the SX1509 can do so much more than just simple digital pin control. It can produce PWM signals, so you can dim LEDs. It can be set to blink or even breathe pins at varying rates. This breakout is similar to multiplexer or "mux," in that it allows you to get more IO from less pins. And, with built-in keypad engine, it can interface with up to 64 buttons set up in an 8x8 matrix.。Two headers at the top and bottom of the breakout board function as the input and control headers to the board. This is where you can supply power to the SX1509, and where your I2C signals SDA and SCL will terminate. GPIO and power buses are broken out in every-which direction, and configurable jumpers cover most of the rest of the board.。Since the I/O banks can operate between 1.2V and 3.6V(5.5V tolerant)independent of both the core and each other, this device can also work as level-shifter. The SX1509 breakout makes it easy to prototype so you can add more I/O onto your Arduino or I/O limited controller. We've even spun up an Arduino Library to get you started!。Features。Enable Direct Level Shifting Between I/O Banks and Host Controller。5.5V Tolerant I/Os, Up to 15mA Output Sink on All I/Os。Integrated LED Driver with Intensity Control。On-Chip Keypad Scanning Engine Supports Up to 8x8 Matrix(64 Keys)。16 Channels of True Bi-directional Style I/O。400kHz I2C Compatible Slave Interface
アズワン品番67-0419-88
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

Description。The SparkFun QwiicBus Kit comes with everything you need to get started with the SparkFun QwiicBus system in one handy package. The kit includes two QwiicBus EndPoints, one MidPoint and two 3ft Ethernet cables.。The SparkFun QwiicBus EndPoint is the fastest and easiest way to extend the range of your I2C communication bus. Both boards use NXP's PCA9615 IC, which converts the two default I2C signals into four differential signals, two for SCL and two for SDA. The differential signals are sent over an Ethernet cable, which attaches to the breakout through the on-board RJ-45 connectors The differential signaling allows the I2C signals to reach distances of up to 100ft. while still maintaining their signal integrity! To make it even easier to get your readings, all communication is enacted exclusively via I2C, utilizing our handy Qwiic system so no soldering is required to connect it to the rest of your system. However, we still have broken out 0.1"-spaced pins in case you prefer to use a breadboard.。The QwiicBus MidPoint works in tandem with the QwiicBus Endpoint so you can easily tap into it to drop in devices wherever you would like.。The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started with the SparkFun QwiicBus Guide
アズワン品番67-0424-60
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

With the BigQuad deck you can transform your Crazyflie 2.0 to a bigger quad by connecting external ESCs(Electronic Speed Controller)to the breakout connectors on the deck. The autodetection of the deck makes this transformation possible to do in seconds. The deck contains breakout header connectors for additional accessories such as external receiver(CPPM input)and GPS. It also has the possibility to monitor battery voltage and current.。This product is intended to be used together with the Crazyflie 2.0 quadcopter and uses its expansion board system. Please have a look at the buyers guide for more info about the Crazyflie 2.0 ecosystem. For more information about how to use the expansion decks check out the getting started with expansion decks page.。Early Access:This product is currently part of the early access program. This means the hardware is ready and low level tested but the firmware/software is still in a very rudimentary state、there are probably basic drivers for communicating with the hardware、but no higher level functionality.。Features:4×ESC connectors。0.1"header mounting holes for additional connectivity:CPPM input(3 pin)。GPS input(4 pin)。I2C expansion(4 pin)。Battery and current monitoring input(3 pin)。Buzzer output(2 pin)。Connect one or two additional decks。Automatic detection of expansion deck。Electrical specification:Power Crazyflie 2.0 with 4.5V - 5.5V from ESC.。BiqQuad deck inputs are 5V tolerant.。Battery voltage monitoring divider scaled for input up to 23V.。Current monitoring input 0V - 3V.。BiqQuad deck and Crazyflie 2.0 current consumption:~120mA without any additional decks.。Up to 500mA if Crazyflie 2.0 battery is connected and charging.。1-wire memory for automatic expansion deck detection.。Mechanical specification:Weight:3.8g。Size(WxHxD):36x40x5mm。M3 mounting holes placed 30.5mm square.。Designed for mounting above or under the Crazyflie 2.0。Package contents:1×BigQuad deck。4×M2x4 nylon screw。2×M2x6 hex spacer
仕様●項目1:変換基板●項目2:マイコン●項目4:統合機能、複合機能●項目8:Crazyflie用 アズワン品番67-0461-80
1個
1,998 税込2,198
33日以内出荷

SKF Ball Bearing, 200 mm ID, 250 mm OD - 51140 M This hard-wearing thrust ball bearing from SKF is designed to reduce friction between a machines moving parts。Its made of bearing-type steel that provides long-lasting durability and corrosion resistance。A series of smooth balls in a band around a perimeter allow the bearing to support the axial thrust of both horizontal and vertical shafts。You can use it to control rotational motion and for functions like connecting a rotating shaft to a stationary motor. Limiting speed of 1900 revolutions per minute (r/min) to handle high-speed operations without failure Stabilised up to +125℃ to withstand the heat generated from constant rotation Low friction ensures minimal energy loss Small size for compact applications Good wear resistance for an extended life span Application Information Agricultural machinery Earth-moving equipment Pumps Industrial machinery for cleaning and bottlingSKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 200 mm、外径 250 mm です。 How does this thrust bearing work ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプIt works by transferring thrust loads applied on the shaft and preventing the shaft from drifting in a horizontal or vertical direction。Thrust bearings are generally seated against a raised collar around the shaft。The thrust collar allows the axial load to be transferred from the shaft to the bearing。Thrust bearings are typically used in pairs on each side of the thrust collar.
仕様●内径:200mm●外径:250mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:37mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:710000N●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●レース素材:スチール●動定格荷重:168000N●コード番号:207-6290 アズワン品番65-7921-91
1個
239,800 税込263,780
欠品中

RS PRO Steel Wire Rope Clamp, DIN 1142This RS PRO steel wire rope clamp is used to clamp the loose end of a wire rope and loop it back to form an eye. This means that two wire rope ends can be safely joined together. Consisting of a U-shaped bolt and a saddle secured by two nuts, this rope clamp is made with zinc-plated steel. Its been treated with a galvanised coating finish. Combined, the zinc-plating and the galvanisation process protect the clamp from the elements as well as corrosive agents. Providing effective protection, the galvanised coating has an adhesive strength thats seven times greater than organic coatings. As part of our trusted RS PRO range, this rope clamp has been stringently safety tested. It conforms to the European standard EN 13411-5:203 for minimum safety requirements for U-bolt wire rope grips on steel wire ropes. Unsuitable for lifting, its most often used in fencing applications.Features and Benefits Diameter of 5 mm Made from steel Zinc-plated wire Galvanised coating finish Complies with DIN 1142 safety specifications Meets EU standard EN 13411-5:203 for minimum safety requirements for U-bolt wire rope grips Do NOT alternate in position on the rope Do NOT use to join two lengths of rope unless via two eyesRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様仕様 = DIN 1142ワイヤーロープ直径 = 5mm材質 = スチール
1袋(6個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

Description。This is the FemtoBuck, a small-size single-output constant current LED driver. Each FemtoBuck has the capability to dim a single high-power channel of LEDs from 0-350mA at up to 36V while the dimming control can be either accessed via PWM or analog signal from 0-2.5V. This board is based off of the PicoBuck LED Driver, developed in collaboration with Ethan Zonca, except instead of blending three different LEDs on three different channels the FemtoBuck controls just one.。For the FemtoBuck, we've increased the voltage ratings on the parts to allow the input voltage to cover the full 36V range of the AL8805 driver. Since the FemtoBuck is a constant current driver, the current drawn from the supply will drop as supply voltage rises. In general, efficiency of the FemtoBuck is around 95%, depending on the input voltage. On board each FemtoBuck you will find two inputs for both power input and dimming control pins and an area to install a 3.5mm screw terminal. Finally at either side of the board you will find small indents or "ears" which will allow you to use a zip tie to secure the wires to the board after soldering them down. This version of the FemtoBuck is equipped with a small solder jumper that can be closed with a glob of solder to double the output current from 330mA to 660mA.
アズワン品番67-0477-97
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷

。Description。The SparkFun MicroMod Update Tool is built to interface with the MicroMod Asset Tracker Carrier Board and also makes it simple to communicate directly with the u-blox SARA-R510M8S module using u-blox's sophisticated m-center cellular evaluation software. If you're familiar with u-center, u-blox's GNSS evaluation software, you'll know how excellent their software is. m-center is every bit as good. Attach a USB-C cable and away you go!。The Update Tool is not a full MicroMod Processor Board, it is much simpler than that. It has a CH340C USB-Serial converter on it which gives you full access to all eight pins of the SARA-R5's UART interface via the Asset Tracker's USB-C connector. Think of it as a bridge from USB to serial.。The Update Tool features eight pairs of Plated Through Hole connections for the UART signals. You can use these to connect directly to the SARA UART using 3.3V signals if you want to. The split pads on the rear of the Tool can be opened to isolate the CH340C completely; the pins nearest the M.2 will link straight to the SARA UART.。Get Started with the MicroMod Update Tool Hookup Guide。Features。CH340C USB-Serial converter。Eight pairs of Plated Through Hole connections with split pad jumper links for:Serial Transmit(TX)。Serial Receive(RX)。Request To Send(RTS)。Clear To Send(CTS)。Data Terminal Ready(DTR)。Data Set Ready(DSR)。Ring Indicator(RI)。Data Carrier Detect(DCD)。LED indicator for:Power(3.3V)
アズワン品番67-0423-52
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

RS PRO Stainless Steel Wire Rope Clamp, DIN 741Safely create a load-bearing eye at the end of a wire rope or cable with this handy RS PRO wire rope clamp. Made from high-quality stainless steel, its designed for use with wire rope with a diameter of 6 mm. Thanks to its stainless steel construction, this clamp boasts a high resistance to corrosion, weathering and the abrasive forces of wire. The component is made of a U-bolt and saddle secured by two nuts. This unit meets DIN standard 741, so it complies with the German Institute for Standardisation’s (Deutsches Institut fur Normung) safety requirements for wire rope grips for grip terminations. Due to their robust and durable nature, wire rope clamps are commonly applied in industrial lifting processes. Available in both steel and stainless steel, youll find them in a wide variety of sizes suited to different rope diameters.Features and Benefits. Stainless-steel wire rope clamp . To be used with 6 mm diameter wire rope . Resistant to corrosion and weathering . Can withstand abrasive wire forces . Suitable for industrial lifting applications . Meets DIN 741 (Deutsches Institut fur Normung, or the German Institute of Standardisation) specificationsRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様ワイヤーロープ直径 = 6mm材質 = ステンレス鋼
1個
349 税込384
翌々日出荷

RS PRO Stainless-Steel D Shackle We are proudly introducing our own branded RS PRO Stainless-Steel D Shackle recognisable as they are narrower than a Bow Shackle and, in most cases, they have a threaded pin or pin close. The purpose of their existence is to serve for an in-line load, which explains why the loop is so small. The material of this D-Shackle is stainless-steel meaning it can be subjected to climatic factors. This D-Shackle (known as Chain Shackle) with 10 mm diameter, withstands of approximately 0.75 ton is a perfect solution to secure your light to moderate loads. Note: Suitable for a wide variety of applications such as tensioning wires or securing loads. Not suitable for lifting applications. Features and Benefits . Stainless-Steel Shackle with crew pin . The D Shackle comes with 3-year Warranty . Pin diameter of 16 mm . Jaw width of 31 mm . This Chain Shackle deals well with weather conditions . Ideal for securing light to moderate loads or plant . Suitable applications such as tensioning wires or securing loads Application . Shackles are used in conjunction with slings and rope . Wire Rope Slings . Industrial crane rigging onboard large ships . Commonly used in personal safety gear including climbing and mountaineering harnesses . Vehicle recovery Frequently asked questions What are the widely accepted codes of practice when dealing with Shackles. Always perform regular check inspection Pay attention to the manufacturer or distributor specifications Use the correct size of the Shackle for the hook or sling straps Make sure to connect multiple sling legs to the body of the Shackle, and never to the pin itself Never use the Shackle to lift if it does not meet the required safety standards or shows signs of excessive wear Why RS PRO. RS Pro is our family brand and brings you a wide range of high-quality and high-value products to support your project. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product is always rigorously tested against demanding industry standards. We are only giving the RS PRO seal of approval if were confident of their exceptional quality, which means you can be convinced too.
仕様材質 = ステンレス鋼シャックルタイプ = D-シャックルピンタイプ = ネジピン定格荷重 = 0.75tシャックル径 = 16mmジョー幅 = 31mmピン径 = 16mm
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

RS PRO Stainless-Steel Shackle We are proudly introducing our own branded RS PRO Stainless-Steel Shackle recognisable as they are narrower than Bow Shackle and, in most cases, they have threaded pin or pin close. The purpose of their existence is to serve for an in-line load, which explains why the loop is so small. The material of this D-Shackle is stainless-steel meaning it can be subjected to climatic factors. This D-Shackle (known as Chain Shackle) with mm diameter, withstands of approximately 150 kg is perfect solution to secure your light to moderate loads. Note: Suitable for wide variety of applications such as tensioning wires or securing loads. Not suitable for lifting applications. Features and Benefits Stainless-Steel Shackle with crew pin The Shackle comes with 3-year Warranty Pin diameter of mm Jaw width of 16 mm This Chain Shackle deals well with weather conditions Ideal for securing light to moderate loads or plant Suitable applications such as tensioning wires or securing loads Application Shackles are used in conjunction with slings and rope Wire Rope Slings Industrial crane rigging onboard large ships Commonly used in personal safety gear including climbing and mountaineering harnesses Vehicle recovery Frequently asked questions What are the widely accepted codes of practice when dealing with Shackles Always perform regular check inspection Pay attention to the manufacturer or distributor specifications Use the correct size of the Shackle for the hook or sling straps Make sure to connect multiple sling legs to the body of the Shackle, and never to the pin itself Never use the Shackle to lift if it does not meet the required safety standards or shows signs of excessive wear Why RS PRO RS Pro is our family brand and brings you wide range of high-quality and high-value products to support your project. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product is always rigorously tested against demanding industry standards. We are only giving the RS PRO seal of approval if were confident of their exceptional quality, which means you can be convinced too.
仕様材質 = ステンレス鋼シャックルタイプ = D-シャックルピンタイプ = ネジピン定格荷重 = 0.15tシャックル径 = 8mmジョー幅 = 16mmピン径 = 8mm
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

RS PRO Slide On Cable Markers Introducing the range of RS PRO Slide On Cable Markers, ideal for fitting on to various cable diameters thanks to the flexible internal structure. The chevron cut cable marker is made from PVC, making it ultra-durable and strong, as well as resistant to oil, grease and most chemicals . this makes the cable marker ideal for use in most challenging and extreme environments, while also protecting the cable inside it. In addition to this, markers like this are easy to install without the use of specialised equipment and are pre-printed for convenience, making this RS PRO cable marker incredibly versatile for use across a range of applications. Features and Benefits: This range of RS PRO cable markers are easy to install through a slide on method and can be used on various cable diameters thanks to the flexible internal structure Made from the highest quality PVC, these cable markers are designed to be ultra-durable, especially in environments where contact with oil, grease and mild chemicals could occur The markers conveniently stay attached on a roller and can be dispatched easily, as and when required The high-quality bold print is long-lasting to ensure clear marking thats easy to identify, even after long performance and any label combination can be created by arranging letters and numbers in the desired sequence to create the necessary codes The user-friendly cut design helps keep the marking in line Available in a range of colours for colour-coded applications Applications: Cable markers are designed as a labelling method for cables, cords and wires for easy visual identification. They are incredibly versatile and can often withstand extreme environments thanks to the materials that are used to create them. Cable markers are most often found in a range of commercial and industrial settings like: Electrical contracting and cable management Mass transit Panel building Telecommunication UtilitiesRS Pro ケーブルマーカーは、油、グリース、その他の素材の腐食に強い、最高品質のソフトグレードで Durable PVC 製です。白色地に黒色で S が印刷されています。この EC タイプケーブルマーカーは、さまざまなケーブル径に合わせた高品質で柔軟な内装が施されています。マーカーはローラーに取り付けられた状態で、必要に応じて簡単に送出することができます。Terminal が取り付けられる前に取り付けるか、はんだ接続が確立され、ケーブルが所定の位置にしっかりとグリップされます。 Why RS PRO. 動作温度範囲は 0 → 70 ° C です RoHS 及び SVHC に準拠していますRS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様固定方法 = スライドオンレジェンド = S最小ケーブル径 = 3mm最大ケーブル径 = 4.2mm色 = 白地に黒印刷可能 = なし材質 = PVC動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +70℃耐久性のある = オイル、グリースmm使用温度範囲 = 0 → +70 ° C RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
799 税込879
7日以内出荷

RS PRO Slide On Cable Markers Introducing the range of RS PRO Slide On Cable Markers, ideal for fitting on to various cable diameters thanks to the flexible internal structure. The chevron cut cable marker is made from PVC, making it ultra-durable and strong, as well as resistant to oil, grease and most chemicals . this makes the cable marker ideal for use in most challenging and extreme environments, while also protecting the cable inside it. In addition to this, markers like this are easy to install without the use of specialised equipment and are pre-printed for convenience, making this RS PRO cable marker incredibly versatile for use across a range of applications. Features and Benefits: This range of RS PRO cable markers are easy to install through a slide on method and can be used on various cable diameters thanks to the flexible internal structure Made from the highest quality PVC, these cable markers are designed to be ultra-durable, especially in environments where contact with oil, grease and mild chemicals could occur The markers conveniently stay attached on a roller and can be dispatched easily, as and when required The high-quality bold print is long-lasting to ensure clear marking thats easy to identify, even after long performance and any label combination can be created by arranging letters and numbers in the desired sequence to create the necessary codes The user-friendly cut design helps keep the marking in line Available in a range of colours for colour-coded applications Applications: Cable markers are designed as a labelling method for cables, cords and wires for easy visual identification. They are incredibly versatile and can often withstand extreme environments thanks to the materials that are used to create them. Cable markers are most often found in a range of commercial and industrial settings like: Electrical contracting and cable management Mass transit Panel building Telecommunication UtilitiesRS Pro ケーブルマーカーは、油、グリース、その他の素材の腐食に強い、最高品質のソフトグレードで Durable PVC 製です。7 を紫の色の上に印刷済みです。この EC タイプケーブルマーカーは、さまざまなケーブル径に合わせた高品質で柔軟な内装が施されています。マーカーはローラーに取り付けられた状態で、必要に応じて簡単に送出することができます。Terminal が取り付けられる前に取り付けるか、はんだ接続が確立され、ケーブルが所定の位置にしっかりとグリップされます。 Why RS PRO. 動作温度範囲は 0 → 70 ° C です RoHS 及び SVHC に準拠していますRS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様固定方法 = スライドオンレジェンド = 7最小ケーブル径 = 3mm最大ケーブル径 = 4.2mm色 = 紫地に黒印刷可能 = なし材質 = PVC動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +70℃耐久性のある = オイル、グリースmm使用温度範囲 = 0 → +70 ° C RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
799 税込879
7日以内出荷

RS PRO Slide On Cable Markers Introducing the range of RS PRO Slide On Cable Markers, ideal for fitting on to various cable diameters thanks to the flexible internal structure. The chevron cut cable marker is made from PVC, making it ultra-durable and strong, as well as resistant to oil, grease and most chemicals . this makes the cable marker ideal for use in most challenging and extreme environments, while also protecting the cable inside it. In addition to this, markers like this are easy to install without the use of specialised equipment and are pre-printed for convenience, making this RS PRO cable marker incredibly versatile for use across a range of applications. Features and Benefits: This range of RS PRO cable markers are easy to install through a slide on method and can be used on various cable diameters thanks to the flexible internal structure Made from the highest quality PVC, these cable markers are designed to be ultra-durable, especially in environments where contact with oil, grease and mild chemicals could occur The markers conveniently stay attached on a roller and can be dispatched easily, as and when required The high-quality bold print is long-lasting to ensure clear marking thats easy to identify, even after long performance and any label combination can be created by arranging letters and numbers in the desired sequence to create the necessary codes The user-friendly cut design helps keep the marking in line Available in a range of colours for colour-coded applications Applications: Cable markers are designed as a labelling method for cables, cords and wires for easy visual identification. They are incredibly versatile and can often withstand extreme environments thanks to the materials that are used to create them. Cable markers are most often found in a range of commercial and industrial settings like: Electrical contracting and cable management Mass transit Panel building Telecommunication UtilitiesRS Pro ケーブルマーカーは、油、グリース、その他の素材の腐食に強い、最高品質のソフトグレードで Durable PVC 製です。Orange では、 3 インチが印刷済みです。この EC タイプケーブルマーカーは、さまざまなケーブル径に合わせた高品質で柔軟な内装が施されています。マーカーはローラーに取り付けられた状態で、必要に応じて簡単に送出することができます。Terminal が取り付けられる前に取り付けるか、はんだ接続が確立され、ケーブルが所定の位置にしっかりとグリップされます。 Why RS PRO. 動作温度範囲は 0 → 70 ° C です RoHS 及び SVHC に準拠していますRS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様固定方法 = スライドオンレジェンド = 3最小ケーブル径 = 3mm最大ケーブル径 = 4.2mm色 = 燈色地に黒印刷可能 = なし材質 = PVC動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +70℃耐久性のある = オイル、グリースmm使用温度範囲 = 0 → +70 ° C RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
799 税込879
7日以内出荷

RS PRO Slide On Cable Markers Introducing the range of RS PRO Slide On Cable Markers, ideal for fitting on to various cable diameters thanks to the flexible internal structure. The chevron cut cable marker is made from PVC, making it ultra-durable and strong, as well as resistant to oil, grease and most chemicals . this makes the cable marker ideal for use in most challenging and extreme environments, while also protecting the cable inside it. In addition to this, markers like this are easy to install without the use of specialised equipment and are pre-printed for convenience, making this RS PRO cable marker incredibly versatile for use across a range of applications. Features and Benefits: This range of RS PRO cable markers are easy to install through a slide on method and can be used on various cable diameters thanks to the flexible internal structure Made from the highest quality PVC, these cable markers are designed to be ultra-durable, especially in environments where contact with oil, grease and mild chemicals could occur The markers conveniently stay attached on a roller and can be dispatched easily, as and when required The high-quality bold print is long-lasting to ensure clear marking thats easy to identify, even after long performance and any label combination can be created by arranging letters and numbers in the desired sequence to create the necessary codes The user-friendly cut design helps keep the marking in line Available in a range of colours for colour-coded applications Applications: Cable markers are designed as a labelling method for cables, cords and wires for easy visual identification. They are incredibly versatile and can often withstand extreme environments thanks to the materials that are used to create them. Cable markers are most often found in a range of commercial and industrial settings like: Electrical contracting and cable management Mass transit Panel building Telecommunication UtilitiesRS Pro ケーブルマーカーは、油、グリース、その他の素材の腐食に強い、最高品質のソフトグレードで Durable PVC 製です。白地に黒で 0 が印刷済みです。この EC タイプケーブルマーカーは、さまざまなケーブル径に合わせた高品質で柔軟な内装が施されています。マーカーはローラーに取り付けられた状態で、必要に応じて簡単に送出することができます。Terminal が取り付けられる前に取り付けるか、はんだ接続が確立され、ケーブルが所定の位置にしっかりとグリップされます。 Why RS PRO. 動作温度範囲は 0 → 70 ° C です RoHS 及び SVHC に準拠していますRS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様固定方法 = スライドオンレジェンド = 0最小ケーブル径 = 3mm最大ケーブル径 = 4.2mm色 = 黒地に白印刷可能 = なし材質 = PVC動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +70℃耐久性のある = オイル、グリースmm使用温度範囲 = 0 → +70 ° C RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
799 税込879
7日以内出荷

RS PRO Slide On Cable Markers Introducing the range of RS PRO Slide On Cable Markers, ideal for fitting on to various cable diameters thanks to the flexible internal structure. The chevron cut cable marker is made from PVC, making it ultra-durable and strong, as well as resistant to oil, grease and most chemicals . this makes the cable marker ideal for use in most challenging and extreme environments, while also protecting the cable inside it. In addition to this, markers like this are easy to install without the use of specialised equipment and are pre-printed for convenience, making this RS PRO cable marker incredibly versatile for use across a range of applications. Features and Benefits: This range of RS PRO cable markers are easy to install through a slide on method and can be used on various cable diameters thanks to the flexible internal structure Made from the highest quality PVC, these cable markers are designed to be ultra-durable, especially in environments where contact with oil, grease and mild chemicals could occur The markers conveniently stay attached on a roller and can be dispatched easily, as and when required The high-quality bold print is long-lasting to ensure clear marking thats easy to identify, even after long performance and any label combination can be created by arranging letters and numbers in the desired sequence to create the necessary codes The user-friendly cut design helps keep the marking in line Available in a range of colours for colour-coded applications Applications: Cable markers are designed as a labelling method for cables, cords and wires for easy visual identification. They are incredibly versatile and can often withstand extreme environments thanks to the materials that are used to create them. Cable markers are most often found in a range of commercial and industrial settings like: Electrical contracting and cable management Mass transit Panel building Telecommunication UtilitiesRS Pro ケーブルマーカーは、油、グリース、その他の素材の腐食に強い、最高品質のソフトグレードで Durable PVC 製です。白地に黒で + が印刷済みです。この EC タイプケーブルマーカーは、さまざまなケーブル径に合わせた高品質で柔軟な内装が施されています。マーカーはローラーに取り付けられた状態で、必要に応じて簡単に送出することができます。Terminal が取り付けられる前に取り付けるか、はんだ接続が確立され、ケーブルが所定の位置にしっかりとグリップされます。 Why RS PRO. 動作温度範囲は 0 → 70 ° C です RoHS 及び SVHC に準拠していますRS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様固定方法 = スライドオンレジェンド = +最小ケーブル径 = 3mm最大ケーブル径 = 4.2mm色 = 白地に黒印刷可能 = なし材質 = PVC動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +70℃耐久性のある = オイル、グリースmm使用温度範囲 = 0 → +70 ° C RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
799 税込879
7日以内出荷

RS PRO Slide On Cable Markers Introducing the range of RS PRO Slide On Cable Markers, ideal for fitting on to various cable diameters thanks to the flexible internal structure. The chevron cut cable marker is made from PVC, making it ultra-durable and strong, as well as resistant to oil, grease and most chemicals . this makes the cable marker ideal for use in most challenging and extreme environments, while also protecting the cable inside it. In addition to this, markers like this are easy to install without the use of specialised equipment and are pre-printed for convenience, making this RS PRO cable marker incredibly versatile for use across a range of applications. Features and Benefits: This range of RS PRO cable markers are easy to install through a slide on method and can be used on various cable diameters thanks to the flexible internal structure Made from the highest quality PVC, these cable markers are designed to be ultra-durable, especially in environments where contact with oil, grease and mild chemicals could occur The markers conveniently stay attached on a roller and can be dispatched easily, as and when required The high-quality bold print is long-lasting to ensure clear marking thats easy to identify, even after long performance and any label combination can be created by arranging letters and numbers in the desired sequence to create the necessary codes The user-friendly cut design helps keep the marking in line Available in a range of colours for colour-coded applications Applications: Cable markers are designed as a labelling method for cables, cords and wires for easy visual identification. They are incredibly versatile and can often withstand extreme environments thanks to the materials that are used to create them. Cable markers are most often found in a range of commercial and industrial settings like: Electrical contracting and cable management Mass transit Panel building Telecommunication UtilitiesRS Pro ケーブルマーカーは、油、グリース、その他の素材の腐食に強い、最高品質のソフトグレードで Durable PVC 製です。緑色に 5 インチ黒色が印刷済みです。この EC タイプケーブルマーカーは、さまざまなケーブル径に合わせた高品質で柔軟な内装が施されています。マーカーはローラーに取り付けられた状態で、必要に応じて簡単に送出することができます。Terminal が取り付けられる前に取り付けるか、はんだ接続が確立され、ケーブルが所定の位置にしっかりとグリップされます。 Why RS PRO. 動作温度範囲は 0 → 70 ° C です RoHS 及び SVHC に準拠していますRS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様固定方法 = スライドオンレジェンド = 5最小ケーブル径 = 3mm最大ケーブル径 = 4.2mm色 = 緑地に黒印刷可能 = なし材質 = PVC動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +70℃耐久性のある = オイル、グリースmm使用温度範囲 = 0 → +70 ° C RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
799 税込879
7日以内出荷

RS PRO Slide On Cable Markers Introducing the range of RS PRO Slide On Cable Markers, ideal for fitting on to various cable diameters thanks to the flexible internal structure. The chevron cut cable marker is made from PVC, making it ultra-durable and strong, as well as resistant to oil, grease and most chemicals . this makes the cable marker ideal for use in most challenging and extreme environments, while also protecting the cable inside it. In addition to this, markers like this are easy to install without the use of specialised equipment and are pre-printed for convenience, making this RS PRO cable marker incredibly versatile for use across a range of applications. Features and Benefits: This range of RS PRO cable markers are easy to install through a slide on method and can be used on various cable diameters thanks to the flexible internal structure Made from the highest quality PVC, these cable markers are designed to be ultra-durable, especially in environments where contact with oil, grease and mild chemicals could occur The markers conveniently stay attached on a roller and can be dispatched easily, as and when required The high-quality bold print is long-lasting to ensure clear marking thats easy to identify, even after long performance and any label combination can be created by arranging letters and numbers in the desired sequence to create the necessary codes The user-friendly cut design helps keep the marking in line Available in a range of colours for colour-coded applications Applications: Cable markers are designed as a labelling method for cables, cords and wires for easy visual identification. They are incredibly versatile and can often withstand extreme environments thanks to the materials that are used to create them. Cable markers are most often found in a range of commercial and industrial settings like: Electrical contracting and cable management Mass transit Panel building Telecommunication UtilitiesRS Pro ケーブルマーカーは、油、グリース、その他の素材の腐食に強い、最高品質のソフトグレードで Durable PVC 製です。黄色地に黒 4 インチが印刷されています。この EC タイプケーブルマーカーは、さまざまなケーブル径に合わせた高品質で柔軟な内装が施されています。マーカーはローラーに取り付けられた状態で、必要に応じて簡単に送出することができます。Terminal が取り付けられる前に取り付けるか、はんだ接続が確立され、ケーブルが所定の位置にしっかりとグリップされます。 Why RS PRO. 動作温度範囲は 0 → 70 ° C です RoHS 及び SVHC に準拠していますRS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様固定方法 = スライドオンレジェンド = 4最小ケーブル径 = 3mm最大ケーブル径 = 4.2mm色 = 黄色地に黒印刷可能 = なし材質 = PVC動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +70℃耐久性のある = オイル、グリースmm使用温度範囲 = 0 → +70 ° C RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
799 税込879
7日以内出荷

RS PRO Slide On Cable Markers Introducing the range of RS PRO Slide On Cable Markers, ideal for fitting on to various cable diameters thanks to the flexible internal structure. The chevron cut cable marker is made from PVC, making it ultra-durable and strong, as well as resistant to oil, grease and most chemicals . this makes the cable marker ideal for use in most challenging and extreme environments, while also protecting the cable inside it. In addition to this, markers like this are easy to install without the use of specialised equipment and are pre-printed for convenience, making this RS PRO cable marker incredibly versatile for use across a range of applications. Features and Benefits: This range of RS PRO cable markers are easy to install through a slide on method and can be used on various cable diameters thanks to the flexible internal structure Made from the highest quality PVC, these cable markers are designed to be ultra-durable, especially in environments where contact with oil, grease and mild chemicals could occur The markers conveniently stay attached on a roller and can be dispatched easily, as and when required The high-quality bold print is long-lasting to ensure clear marking thats easy to identify, even after long performance and any label combination can be created by arranging letters and numbers in the desired sequence to create the necessary codes The user-friendly cut design helps keep the marking in line Available in a range of colours for colour-coded applications Applications: Cable markers are designed as a labelling method for cables, cords and wires for easy visual identification. They are incredibly versatile and can often withstand extreme environments thanks to the materials that are used to create them. Cable markers are most often found in a range of commercial and industrial settings like: Electrical contracting and cable management Mass transit Panel building Telecommunication UtilitiesRS Pro ケーブルマーカーは、油、グリース、その他の素材の腐食に強い、最高品質のソフトグレードで Durable PVC 製です。赤色に 2 色の黒色が印刷されています。この EC タイプケーブルマーカーは、さまざまなケーブル径に合わせた高品質で柔軟な内装が施されています。マーカーはローラーに取り付けられた状態で、必要に応じて簡単に送出することができます。Terminal が取り付けられる前に取り付けるか、はんだ接続が確立され、ケーブルが所定の位置にしっかりとグリップされます。 Why RS PRO. 動作温度範囲は 0 → 70 ° C です RoHS 及び SVHC に準拠していますRS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様固定方法 = スライドオンレジェンド = 2最小ケーブル径 = 3mm最大ケーブル径 = 4.2mm色 = 赤地に黒印刷可能 = なし材質 = PVC動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +70℃耐久性のある = オイル、グリースmm使用温度範囲 = 0 → +70 ° C RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
799 税込879
7日以内出荷

RS PRO Slide On Cable Markers Introducing the range of RS PRO Slide On Cable Markers, ideal for fitting on to various cable diameters thanks to the flexible internal structure. The chevron cut cable marker is made from PVC, making it ultra-durable and strong, as well as resistant to oil, grease and most chemicals . this makes the cable marker ideal for use in most challenging and extreme environments, while also protecting the cable inside it. In addition to this, markers like this are easy to install without the use of specialised equipment and are pre-printed for convenience, making this RS PRO cable marker incredibly versatile for use across a range of applications. Features and Benefits: This range of RS PRO cable markers are easy to install through a slide on method and can be used on various cable diameters thanks to the flexible internal structure Made from the highest quality PVC, these cable markers are designed to be ultra-durable, especially in environments where contact with oil, grease and mild chemicals could occur The markers conveniently stay attached on a roller and can be dispatched easily, as and when required The high-quality bold print is long-lasting to ensure clear marking thats easy to identify, even after long performance and any label combination can be created by arranging letters and numbers in the desired sequence to create the necessary codes The user-friendly cut design helps keep the marking in line Available in a range of colours for colour-coded applications Applications: Cable markers are designed as a labelling method for cables, cords and wires for easy visual identification. They are incredibly versatile and can often withstand extreme environments thanks to the materials that are used to create them. Cable markers are most often found in a range of commercial and industrial settings like: Electrical contracting and cable management Mass transit Panel building Telecommunication UtilitiesRS Pro ケーブルマーカーは、油、グリース、その他の素材の腐食に強い、最高品質のソフトグレードで Durable PVC 製です。白色の黒色でアース Symbol が事前に印刷されています。この EC タイプケーブルマーカーは、さまざまなケーブル径に合わせた高品質で柔軟な内装が施されています。マーカーはローラーに取り付けられた状態で、必要に応じて簡単に送出することができます。Terminal が取り付けられる前に取り付けるか、はんだ接続が確立され、ケーブルが所定の位置にしっかりとグリップされます。 Why RS PRO. 動作温度範囲は 0 → 70 ° C です RoHS 及び SVHC に準拠していますRS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様固定方法 = スライドオンレジェンド = Earth最小ケーブル径 = 3mm最大ケーブル径 = 4.2mm色 = 白地に黒印刷可能 = なし材質 = PVC動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +70℃耐久性のある = オイル、グリースmm使用温度範囲 = 0 → +70 ° C RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
799 税込879
7日以内出荷

RS PRO Slide On Cable Markers Introducing the range of RS PRO Slide On Cable Markers, ideal for fitting on to various cable diameters thanks to the flexible internal structure. The chevron cut cable marker is made from PVC, making it ultra-durable and strong, as well as resistant to oil, grease and most chemicals . this makes the cable marker ideal for use in most challenging and extreme environments, while also protecting the cable inside it. In addition to this, markers like this are easy to install without the use of specialised equipment and are pre-printed for convenience, making this RS PRO cable marker incredibly versatile for use across a range of applications. Features and Benefits: This range of RS PRO cable markers are easy to install through a slide on method and can be used on various cable diameters thanks to the flexible internal structure Made from the highest quality PVC, these cable markers are designed to be ultra-durable, especially in environments where contact with oil, grease and mild chemicals could occur The markers conveniently stay attached on a roller and can be dispatched easily, as and when required The high-quality bold print is long-lasting to ensure clear marking thats easy to identify, even after long performance and any label combination can be created by arranging letters and numbers in the desired sequence to create the necessary codes The user-friendly cut design helps keep the marking in line Available in a range of colours for colour-coded applications Applications: Cable markers are designed as a labelling method for cables, cords and wires for easy visual identification. They are incredibly versatile and can often withstand extreme environments thanks to the materials that are used to create them. Cable markers are most often found in a range of commercial and industrial settings like: Electrical contracting and cable management Mass transit Panel building Telecommunication UtilitiesRS Pro ケーブルマーカーは、油、グリース、その他の素材の腐食に強い、最高品質のソフトグレードで Durable PVC 製です。9 インチの白地に黒で印刷済みです。この EC タイプケーブルマーカーは、さまざまなケーブル径に合わせた高品質で柔軟な内装が施されています。マーカーはローラーに取り付けられた状態で、必要に応じて簡単に送出することができます。Terminal が取り付けられる前に取り付けるか、はんだ接続が確立され、ケーブルが所定の位置にしっかりとグリップされます。 Why RS PRO. 動作温度範囲は 0 → 70 ° C です RoHS 及び SVHC に準拠していますRS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様固定方法 = スライドオンレジェンド = 9最小ケーブル径 = 3mm最大ケーブル径 = 4.2mm色 = 白地に黒印刷可能 = なし材質 = PVC動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +70℃耐久性のある = オイル、グリースmm使用温度範囲 = 0 → +70 ° C RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
799 税込879
7日以内出荷

関連キーワード