電源単相100V50/60HZ
定格制御容量定格電流3.5A(起動電流8A以下)
温度設定範囲(℃)0~50
使用温度範囲(℃)0~50
設定したラック内温度を感知し、ファンモーターの運転をオン・オフ出来るファンモーター用の温度スイッチです。付属の金具を使用することで、ラック内にあるねじ穴(M5)に対して取り付けできます。
仕様●外形サイズ:W70×H128×D55.5mm●質量:0.417kg●色/外装処理:オフホワイト
アズワン品番65-6457-96
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
本体を1つスイッチで並列運転する場合、スイッチのみを使用するより多数台運転できます。
本体と湿度スイッチ・温度スイッチ(FY-ST030,032)を連動運転することができます。
本体と電気式シャッタを連動する場合35cm以上の有圧換気扇では三線式になりますが、たやすく結線できます。
リレーユニット本体は必ずタテにして設置してください。
使用温度範囲(℃)-10~+50
消費電力(W)約1.5
定格電圧単相100V50/60Hz
接続電気式単相100V
定格制御容量10A(定格電流)・20A(起動電流)
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
本体を1つスイッチで並列運転する場合、スイッチのみを使用するより多数台運転できます。
本体と湿度スイッチ・温度スイッチ(FY-ST030,032)を連動運転することができます。
本体と電気式シャッタを連動する場合35cm以上の有圧換気扇では三線式になりますが、たやすく結線できます。
リレーユニット本体は必ずタテにして設置してください。
使用温度範囲(℃)-10~+50
消費電力(W)約3.5
定格電圧三相200V50/60Hz
接続電気式単相200V
定格制御容量10A(定格電流)・15A(起動電流)
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
関連キーワード