91件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱伝導性に優れたオイルコンパウンドです。 電気特性にも優れます。
用途発熱部の放熱に。 シリコーン樹脂封止型トランジスタ用。 トラスコ品番215-1022 使用温度範囲-50~100℃ ちょう度320(25℃/JIS・混和) 比重2.65(25℃) 熱伝導率(W/mk)0.92 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量0.2kg 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途放熱用
1本(200g)
6,698 税込7,368
当日出荷



1個
969 税込1,066
翌々日出荷




1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷







1パック(10個)ほか
109 税込120
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SONIC(ソニック・文具)マグフック
エコ商品
スリムなボディで、しっかり固定!デザインにもこだわったコンパクトなマグネットフック。キッチンやデスク、ロッカー等のスチール壁面を有効利用できます。小さい穴でも掛けやすいフック形状。着磁面(冷蔵庫やホワイトボード等)をキズから守る保護シート付き。
色込 材質本体=PS、フック=スチール 寸法(mm)20×55×30 耐荷重(kg)1 主要材質本体=PS フック=スチール フック固定 耐荷重N(kgf)1 耐荷重(g)1000 グリーン購入法適合
1パック(3個)
469 税込516
当日出荷

幅広いサイズのリベットに適したエア式油圧ツールです。
材質スチール 全長(mm)279 空気圧力(MPa)0.62~0.76 質量(kg)1.9
1台
349,800 税込384,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱
39,980 税込43,978
翌々日出荷


コンパクトで小回りの利くちょうどいいサイズのマルチポットは、焼く・煮る・茹でる・揚げるなどマルチに活躍するから、料理がもっと気軽に、楽しく。朝食や軽食に、お弁当づくりに、在宅時のひとりランチに、副菜調理にも!いつでもコンロ側に置いておけるから、すぐ手にとってサッと使えるのが魅力です。 丸みのあるフォルムに注ぎ口つきで、ケトルのように注ぎやすく便利。 外側は美しい輝きのステンレス製で、耐久性にも優れています。
用途IH(電磁調理器)・ガス火対応。金属へらも使えます。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)274×174×136(フタ込み) 内径(Φmm)本体:160 食器洗浄機本体:可、ふた:不可 サイズ(cm)16 適合【熱源】ガス/電気プレートコイル/セラミックヒーター/ハロゲンヒーター/電磁調理器(IH)/100V-200V対応 深さ(mm)120 質量(g)1080(フタ込み) 満水容量(L)2.6 材質【本体】ステンレス鋼、【底】ステンレス鋼+アルミニウム+ステンレス鋼、【取手】フェノール樹脂+ステンレス鋼、【ふた】強化ガラス、【ふたつまみ】フェノール樹脂
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質超硬K10 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC) 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
12,980 税込14,278
翌日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

シャンクストレートシャンク コーティングTiNコーティング 刃形ストレート 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)
1本
3,198 税込3,518
3日以内出荷から85日以内出荷
バリエーション一覧へ (188種類の商品があります)




材質H.S.S. シャンクストレートシャンク コーティングTiNコーティング 刃形スパイラル 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金
1本
3,198 税込3,518
翌々日出荷から85日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷



超硬合金製ピンゲージ 耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。 線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(μm)±1
1本ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2913種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷



1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷


関連カテゴリ