1,040件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬 種別両端アイ形 材質ナイロン(内部:ポリエステル) 使用温度(℃)100以下 JIS規格JIS3等級
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)


1台
7,998 税込8,798
翌日出荷


1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1袋(100枚)ほか
1,698 税込1,868
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

構造(羽根車)渦流ファン RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.47MB)
1台
139,800 税込153,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。 仕様中切削用
1箱(10個)
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート DNMG1504 TP3501
エコ商品
鋼用のDuratomicコーティング材種です。TP3501
寸法L(mm)15.5 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.15 材種TP3501 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
12,980 税込14,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート DNMG1504 TP25
エコ商品
鋼用のDuratomic コーティング材種です。TP25
寸法L(mm)15.5 寸法S(mm)4.762 材種TP25 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷

MOLDINO(日立ツール)バイトヨウチップ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,098 税込10,008
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塑性変形特性が要求される加工に対して安定した加工条件において使用 すれば、高い切りくず排出量を実現して生産 性を向上させる、高送りに対応可能な理想的 な工具となります。
用途連続加工および軽断続加工での仕上加工~ 荒加工用。外径および内径加工用。 被削材PK 勝手なし コーティングTiCN+Al2O3+TiN 母材超硬 材種4405
1箱(5個)ほか
7,998 税込8,798
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


イスカルISO旋削チップ DNMG/DNGG-TF
エコ商品
両面使いです。
用途旋削加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

イスカルISO旋削チップ DNMG/DNGG-PP
エコ商品
両面使いです。
用途旋削加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,798 税込7,478
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート DNMG1504 883
エコ商品
チタン、耐熱合金の粗加工に最適な靱性の高いノンコートの微粒材種です。883
トラスコ品番428-4613 寸法L(mm)15.5 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.15 材種883 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
8,798 税込9,678
翌々日出荷

イスカルISOターン チップ DNMG-VL
エコ商品
耐熱合金・ステンレス鋼用、 バルブ等の加工に適しています。
用途旋削加工用。 材種IC806 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
8,898 税込9,788
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イスカルISO旋削チップ DNMG-GN
エコ商品
両面使い、汎用加工用です。
用途旋削加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MOLDINO(日立ツール)バイト用インサート
エコ商品
用途旋盤用インサート 仕様COAT 材質超硬合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,498 税込8,248
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

穴径(Φmm)5.156 被削材S 勝手N コーナーR(mm)0.3969 母材超硬 コーナー半径Re(mm)0.3969 逃げ角(°)0 内接円径(mm)12.7 内接円IC(mm)12.7
1箱(10個)
17,980 税込19,778
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

汎用性に優れ、工具の集約が可能です。湿式切削対応です。
用途被削材:鋼。断続切削 仕様軽切削用 トラスコ品番179-6559
1箱(10個)
10,980 税込12,078
翌日出荷

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート DNGG1504 883
エコ商品
チタン、耐熱合金の粗加工に最適な靱性の高いノンコートの微粒材種です。883
寸法L(mm)15.5 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.15 材種883 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート DNMG1504 TK1501
エコ商品
鋳物用のDuratomicコーティング材種です。TK1501
寸法L(mm)15.5 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.15 材種TK1501 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
12,980 税込14,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート DNMG1504 TP0501
エコ商品
鋼用のDuratomicコーティング材種です。TP0501
寸法L(mm)15.5 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.15 材種TP0501 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。ステンレス鋼の連続仕上げ加工~軽断続加工の第一推奨材種です。
用途被削材:ステンレス鋼、超耐熱合金。 チップ形状ひし形55° 材種PR120S
1箱(10個)
11,980 税込13,178
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (1851種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート DNMG1504 TP1501
エコ商品
鋼用のDuratomicコーティング材種です。TP1501
寸法L(mm)15.5 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.15 材種TP1501 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
12,980 税込14,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。 被削材PK コーティングTiCN+Al2O3+TiN 母材超硬 材種4415
1箱(10個)
15,980 税込17,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート DNMG1504 TM3501
エコ商品
ステンレス用のDuratomic コーティング材種です。TM3501
寸法L(mm)15.5 寸法S(mm)4.762 材種TM3501 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート DNMG1504 TM2501
エコ商品
ステンレス用のDuratomic コーティング材種です。TM2501
寸法L(mm)15.5 寸法S(mm)4.762 材種TM2501 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
11,980 税込13,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

旋削加工領域の航空機向けエンジン部品の中仕上げから仕上げ加工用に、開発されたコーティング材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途一般旋削耐熱合金加工用。 被削材S 勝手なし 母材超硬 材種S205
1箱(10個)
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート DNMG1504 TP2501
エコ商品
鋼用のDuratomicコーティング材種です。TP2501
寸法L(mm)15.5 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.15 材種TP2501 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
12,980 税込14,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート DNMG1504
エコ商品
鋼用のDuratomic コーティング材種です。TP3501
寸法L(mm)15.5 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.15 材種TP3501 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
11,980 税込13,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。超耐熱合金の連続仕上げ加工の第一推奨材種です。
用途被削材:超耐熱合金。 チップ形状ひし形55° 材種PR115S
1箱(10個)
11,980 税込13,178
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

耐熱合金用PVDコーティングインサートです。
寸法S(mm)4.76
1箱(10個)ほか
9,598 税込10,558
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)