仕様1.2mケーブル
測定範囲(温度)‐20/70℃ (湿度)0/100%RH
センサー寸法(mm)直径12×10mm
1個
¥35,000
税込¥38,500
翌日出荷
美しい仕上げのドロップレバー。軽量化のCNC穴あけ加工がクラシック感を高める。CNC加工ホール。リターンスプリング。アルミ成形レバー(バフアルマイト仕上げ)
質量(g)248(pr)
1枚
¥679
税込¥747
当日出荷
仕様フィットテスター:フィットテスター70型
取付方式(フィルター)外付け式
適合マスクHV-22、O-22
片面粘着材付で、使用箇所に合わせてサイズをお選びいただけます。インシュレーターやゲルブッシュを挟むすき間のない箇所の防振・緩衝に効果的です。片面パウダー付です。
用途小型駆動機の防振。HDDの防振。小型携帯電子機器の防振・緩衝。
色半透明
材質シリコーンゲル
汎用性のある容器です。
粘土のある液体の保管にも使用可能です。
用途蜂蜜、塗料詰め替え、カラーチョーク、粉態の保管に。
仕様ねじキャップ仕様
材質/仕上ポリプロピレン(PP)
色半透明
色(フタ)白
耐熱温度(℃)90
中栓無
可動部式くわえ口!
角度のある物をしっかり固定。
ボタン操作で加工物の固定がカンタン解除。
L型ハンドル切替えで狭い場所での作業・締め付けに。
種類シャコ万力
材質ガラス
質量(g)752
縦(mm)50
横(mm)105
片面に粘着剤が付いているので、使用箇所に合わせて切って貼るだけと手軽にお使いいただけます。
材質θ-5
使用温度範囲(℃)-40~100
硬度55(JISK2207)
比重1.05
材質PP(ポリプロピレン)
質量(g)168以下
一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。
取付高が同じ固定式420R・420GRPと併用できます。
材質(車輪)イモノ一体車輪
形状自在車
型式420G自在車
取付方式平付旋回
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
ガーランドキャリヤアイドラ(GC型)に使用されるローラです。
軸端部にはジョイントリンク用の孔が開いています。
本製品はBW400~900専用です。
BW1050、1200の場合は、GCC型およびGCT型をご参照ください。
用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
寸法A(mm)8.3
寸法BB(mm)6204ZZ
寸法E(mm)8
寸法K(mm)24
寸法d(mm)20
材質紙
寸法(幅W×高さH)(mm)88×120
防振・防音・すべり止めに最適です
ご家庭用・業務用にご使用いただけます
厚さ(mm)1.5
仕様接着テープ付
防振・防音・すべり止めに最適です
ご家庭用・業務用にご使用いただけます
厚さ(mm)1.5
ハードコート:きずが付きにくい 。UV385:紫外線を99.9%カット 。曇り止め(AF):レンズが曇りにくく作業性がよい 。ANSI規格適合品:アイウェアの検査では最も厳しいANSI Z87.1に適合 。長さ・角度調整テンプル:好みの長さ・角度に調整可能 。ノーズパッド:レンズがずれにくい
用途作業時の飛来物からの眼の保護に
材質【レンズ】ポリカーボネート 【フレーム】ナイロン
1個
¥779
税込¥857
4日以内出荷
用途各種ベルトの受け用ホイール
タイプ静電対策用
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(車輪)イモノ一体車輪
適合品番G,R,GRP,S,SR,SRP,A,SA,SK,SKR,B,K
材質(車輪)イモノ
RoHS指令(10物質対応)対応
用途カーポート用グレチャン・ビード
適合アンディー・エクジスF・エクジスRシリーズ・エクジスフォー・ニューアルポート・ポーリア・ラスター・ルーディー
色ブラック系
1巻長さ(m)12
1巻
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
耐熱・耐寒性に優れています。
用途パッキン材、滑り止め、防振マットに。建築資材・工事・工場設備・現場・施工・補修資材に。
トラスコ品番820-1074
材質シリコンスポンジ
長さ(mm)75
幅(mm)75
厚さ(mm)1.5
色グレー
1箱(5パック×2枚)
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
パパっと無造作なまとめ髪!
材質コーム:ポリカーボネート
質量(g)42
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118×210×23
1個
¥700
税込¥770
5日以内出荷
1.刈り残しを低減する「プレシジョンカッティングブレード」2.手軽にボリューム調整できる「ナチュラルアタッチメント」3.ウォータースルー洗浄&防水設計
1台
¥9,190
税込¥10,109
8日以内出荷
圧力計の向きは銅パッキンの枚数で調整してください。
最高使用圧力(MPa)72
材質(車輪)イモノ一体車輪
形状自在車S
型式415G自在車
取付方式平付旋回
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1.1mm刻みで丸刈りからショートスタイルまでOK ヒゲのスタイリングも可能2.45°鋭角刃だからキレイに仕上がる3.ウォータースルー洗浄&防水設計
1台
¥8,790
税込¥9,669
8日以内出荷
風防付。ステンレス網は16メッシュです。
種類丸型ガラリ
材質アルミ
色シルバー
仕上アルマイト処理
ビルドインガスコンロ奥に置いて、調理後などのお鍋の一時置きの便利なラックです。琺瑯加工で熱にも強いため、置いたまま調理が可能。天板との設置面にすべり止め(樹脂)付き。耐荷重20kgまでのせても大丈夫なしっかりした作り。傷や汚れが付きにくく、お手入れがしやすい。段差を少なくし、お鍋がスライドしやすく置きやすい作りです。
用途キッチン ガスコンロ用 五徳 コンロ奥ラック 一時置き 収納
材質スチール(表面琺瑯加工)、シリコン(滑り止め)
サイズ(cm)約幅78×奥行25×高さ4.9
耐荷重(kg)約20
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
取付方式コーナー平付
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ