直結式吸収缶の装着できるマスクです。広い視野のCS面体を使用したマスクです。
1袋(5枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
腰ベルトなしタイプの全面形面体用携行袋です。
用途全面形面体防毒マスク用の携行袋
トラスコ品番816-7406
質量(g)200
適合マスク全面形面体用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×130×290
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
PGYTECH CreateMate 高速カードリーダー内蔵ケースは、メモリーカードの保存と超高速データ読み取りを組み合わせた多機能メモリーカードオーガナイザーで、日常の作業や旅行中のメモリーカードの保存とデータ転送を必要とするフォトグラファーのニーズに応えます。
対応OSWindows 7以上、 Mac OS 10.6以上、Linux、 Android iPad OS
適合機器カメラ、スマートフォン、 ドローン、 アクションカメラ
カード【CFexpress Type A/SD版】CFexpress Type Aメモリーカード、 UHS-II、 SD 4.0に対応:UHS-II, SDXC, SDHC, SD UHS-I、SDXC、SDHC、SD UHS-II、Micro SDXC Micro SDHC、 Micro SD UHS-I Micro SDXC、Micro SDHC, Micro SD【CFexpress Type B/SD版】CFexpress Type Bメモリーカード、 UHS-II、 SD 4.0に対応:UHS-II、SDXC、 SDHC、 SD UHS-I、SDXC SDHC、 SD UHS-II、Micro SDXC Micro SDHC、 Micro SD UHS-I、 Micro SDXC、Micro SDHC, Micro SD
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
寸法A(mm)46
寸法AA(mm)50以下:46、50を超え100以下:63、100を超える:95
寸法B(mm)33
寸法C(mm)12
寸法D(mm)18
寸法DD(mm)7.5
寸法EE(mm)M5
寸法F(mm)30
寸法G(mm)64
寸法H(mm)25
寸法HD(mm)10
寸法HH(mm)M5深さ12
寸法I(mm)62
寸法JJ(mm)M5深さ10
寸法K(mm)46
寸法KA(mm)4.3貫通
寸法KC(mm)8座ぐり深さ4.5
寸法MM(mm)8
寸法N(mm)16
寸法NN(mm)M5貫通
寸法O(mm)50以下:0、50を超え100以下:17、100を超える:49
寸法P(mm)30以下:24、30を超え100以下:44、100を超え200以下:110
寸法PA(mm)30以下:17、30を超え100以下:27、100を超え200以下:60
寸法PP(mm)5
寸法Q(mm)10
寸法R(mm)10
寸法RD(mm)4
寸法S(mm)18
寸法U(mm)45
寸法V(mm)22
寸法W(mm)24
寸法WW(mm)56
寸法X(mm)13-1.5
寸法XA(mm)3
寸法XB(mm)3.5
寸法Y(mm)8
チューブ内径(Φmm)16
作動方式復動形
接続口径M5
クッションゴムクッション付
使用ピストン速度(mm/s)50~500
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類M5
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.6
最低使用圧力(MPa)0.15
給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)
ストローク長さの許容差+2.0mm
周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
許容吸収エネルギー(J)0.088
軸受種類すべり軸受
横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、メタル軸受材料を変更しました。
従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。
シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。
ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。
エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。
エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。
小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。
用途ストッパ・昇降・水平搬送に
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動・片ロッド形
軸受種類すべり軸受
磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有り
クッションゴムクッション付
接続口径M5
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)1
最低使用圧力(MPa)0.15
耐圧力(MPa)1.6
使用ピストン速度(mm/s)50~500
許容吸収エネルギー(J)0.088
給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)
周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
適合本体GM-164/GM164-1
種別直結式吸収缶
適合マスクGM-164/GM164-1
アイピースを曇りにくくします。
適合本体CS面体(DR168T4、DR165N3、DR165L4N、DR165U2W、GM165、GM164、GM161)CX面体
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
スタッドレスタイヤとホイールの組込・バランス調整済み。。【ホイール名】:ロクサーニスポーツ SP10。【ホイールサイズ】:15インチ5.5J 4-100 +42 メタリックグレー。【タイヤ名】:GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7。【タイヤサイズ】:185/60R15 84Q。【タイヤ説明】 :最新のテクノロジーを搭載し、降雪地区ユーザーから強く求められる氷上・雪上性能をさらに向上。氷上で優れたグリップ力とコーナリング性能を発揮。【特徴・性能】 :より手前で止まる!しっかり曲がる!プレミアムスタッドレスタイヤ。グッドイヤースタッドレスは高い総合性能を発揮。【テクノロジー】 :氷上(アイスバーン)でより手前で止まる! 氷上(アイスバーン)でしっかり曲がる! 雪上(圧雪された雪道)でより安定した走行が可能! ウエット路面での排水性向上でハイドロプレーニングを抑制! ドライ路面での偏摩耗の抑制で高い経済性を実現!
用途コンパクトカー
色ホイール:メタリックグレー
タイヤタイプGOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI(アイスナビ) 7
タイヤサイズ185/60R15 84Q
ホイールロクサーニスポーツ SP10
適合車種【トヨタ】アクア(NHP10)・ヴィッツ(NHP130・NSP130・NSP135)・カローラフィールダー(ZRE162G・NZE164G)・ヤリス(MXPH10・MXPA10・MXPH15・MXPA15)、【ホンダ】グレイス(GM4・GM5・GM6・GM9)・フィット(GR1・GR2・GR3・GR4・GK3・GK4・GK5・GK6)・フィットハイブリット(GP5・GP6)
タイヤ幅(mm)185
リム径(inch)15
偏平率(%)60
ホイールサイズ15インチ 5.5J 4-100 +42
適合ボディタイプコンパクトカー
1セット(4本)
¥77,980
税込¥85,778
翌々日出荷
面体収納時に、アイピースの汚れ、傷などを防止するカバーです。
適合本体CS面体(DR168T4、DR165N3、DR165L4N、DR165U2W、GM165、GM164、GM161)
材質(片面)フランネル
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
関連キーワード