スチール製吸引ホース(青)
用途GP-10A専用部品になります。
全長(mm)780(アタッチメント含まず)
ホース外径(Φmm)約6
危険物の類別非危険物
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
用途GP-10A専用部品になります。
全長(mm)450(アタッチメント含まず)
ホース長さ(mm)420
ホース外径(Φmm)約10
危険物の類別非危険物
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
用途GP-10A専用部品になります。
全長(mm)420(アタッチメント含まず)
ホース外径(Φmm)約6.4
危険物の類別非危険物
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
用途GP-10A専用部品になります。
全長(mm)425(アタッチメント含まず)
ホース外径(Φmm)約8.5
危険物の類別非危険物
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
ブレーキエア抜き用ホースセット
用途GP-10A専用部品になります。
全長(mm)420(アタッチメント含まず)
ホース長さ(mm)300
ホース外径(Φmm)約7
危険物の類別非危険物
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
ヤマハ独自の技術・ノウハウとMotoGP使用オイルのテクノロジーを、市販車向けにフィードバックしたフラッグシップオイル。
高性能化学合成油と添加剤の選定・配合により、高負荷・高回転での過酷な条件に耐えうる油膜保持性と優れたせん断安定性で長期間安定した潤滑性能を発揮します。
さらに徹底したロス馬力低減により、モアパワーと優れたスロットルレスポンスを実現しました。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
ベースオイル化学合成油
JASO規格MA2
関連資料RS4GP性能説明(0.42MB) BikeJIN RS4GP記事掲載(実業之日本社発行)(0.43MB)
危険物の性状非水溶性
1袋(60袋)
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
1個
¥54,980
税込¥60,478
31日以内出荷
こんなお得な商品も!

ゴムバンド スライダー式チャック付袋入り
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。
用途製造・食品・園芸・医療の現場など様々な場所でお使いいただけます。
厚さ(mm)1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
は防振(振動の伝達防止)、防音(雑音の吸収)、緩衝(衝撃の緩和、吸収)の効果を兼ね備えています。突起部の長手方向に直交する形で、50mmピッチのカットラインが入っています。突起部の間隔は十分に開いており、重量物を載せても吸振性を損いません(突起部と突起部が接触しない設計になっています) 重ね置きができます。
用途エアコン室外機、ポンプ、コンプレッサ、発電機などの機械から発生する振動を吸収し床や建物への振動伝達を防ぎます。振動によって発生する騒音を低減する効果もございます。
仕様-02(空調関連)
材質NR+SBR
長さ(mm)1000
幅(mm)100
厚さ(mm)10
質量(g)1250
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20枚)
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
ガラス扉の小口を保護するシール材です。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。ポリカーボネートを使用しているため、ガラス用プロテクターの中でも透明感があります。
付属品十字穴付皿タッピンねじ5×49
材質ポリカーボネート(PC)
色クリアー
種類エッジシール
RoHS指令(10物質対応)対応
ホースエンドをコンセント化してゴム管の抜けを防止する。
JIS S 2135(ガス機器用迅速継手)に適合
使用ガス都市ガス・LPガス
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
材質HSS:ハイス
先端角(°)118
シャンク形状ストレートシャンク
こんなお得な商品も!

研磨ディスク アルミナ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
フレキシブル砥石・オフセット砥石に比べ、研磨時の振動、騒音が少なく、幅広い用途に対応する商品です。
用途スチールの研削・研磨、溶接ビード削り、サビ落とし、塗装はがし、木材の研磨作業
外径(Φmm)100
羽根の長さ(mm)15
砥材アルミナ
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
羽枚数72
使用工具電動ディスクグラインダー専用
羽根枚数72
研削角度(°)15~30
適合材鉄、木材
粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。
用途金属研磨、溶接ビード取り、自動車、船体、タンクなどの研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。
最高使用周速度(m/s)TGP10015/71.1(4270m/min)、TGP12522/80.0(4318m/min) 、TGP18022/79.1(4748m/min)
使用角度(°)15~30
色深緑
質量(g)6
使用温度範囲(℃)5A以下/-20~70、7.5A以上/-20~50
定格電圧(V)250
保存温度(℃)-40~85
リード線無
サイズ(mm)32×11.5×20.5
通電容量110%
溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
★消防法適合品UN試験確認の安全規格をクリア。★軽量・コンパクトで持ち運びに便利(メーカー金属製携帯缶の約半分の重さ)。★エアネジがある為、エア抜きが簡単で安全設計。給油時の排出時間が他社製と比べ約半分に。
用途ガソリン、軽油、灯油、混合油の携行に
付属品ノズル、油種ステッカー、説明書
材質HDPE
規格UN規格
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

研磨ディスク ジルコニア
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
フレキシブル砥石・オフセット砥石に比べ、研磨時の振動、騒音が少なく、幅広い用途に対応する商品です。
ドイツ製ペーパーのジルコニア砥粒を使用。耐久力と切削力を向上させた商品です。
用途鉄・ステンレス用
溶接のビード取り、バリ取り、サビ落とし、ステンレス・鉄の研磨
外径(Φmm)100
羽根の長さ(mm)15
砥材ジルコニア
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
羽枚数72
使用工具電動ディスクグラインダー専用
羽根枚数72
研削角度(°)15~30
適合材鉄、ステンレス
GPトップとほぼ同等の性能を持ち生産工程の効率化によりさらにコストダウンを実現した超エコノミータイプ。
用途鉄・一般金属用。ディスクグラインダーによる重研磨、金属研磨。溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨。塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他鉄鋼、非鉄金属の研磨。
適合材鉄、一般金属、その他鉄鋼、非鉄金属
穴径(Φmm)16(15mm穴は付属アダプターで対応)
砥材アルミナ
外径(Φmm)100
付属品15mm穴用アダプター(1箱に10個)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
使用工具ディスクグラインダー
研削角度(°)15~30
羽根の長さ(mm)16
手にピッタリフィットする薄手仕上げにより、素手感覚でお使いいただけます。
脱着をスムーズにするために、打ち粉を使用しております。
用途介護・衛生作業、掃除・メンテナンス作業。
こんなお得な商品も!

万能ソケット
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
ソケット内部の54本のスチールピンが、三角、四角、六角ナット・トルクスねじ・アイボルト等の他、なめたボルトやインチねじをがっちりつかみます。
機械部品製造業・鉄工所・自動車整備工場や大工・建築・電設工具としての他にご家庭でのDIY・自動車・オートバイ等に気軽に使える工具です。
ソケットを替えずに作業ができますので、時間短縮・能率アップに直結します。
RPi-GP10T・RPi-GP10M→絶縁型のデジタル入出力拡張ボードです。
RPi-IREX→RaspberryPiに接続しプログラミングをおこなうことで赤外線学習リモコン機能を追加することのできる拡張キットです。
種類工作キット
インターフェイスGPIO40ピン:I2C
セット内容RPi-GP10T本体×1、GPIO 40P ピンヘッダー×1、スペーサー(固定用 M2.6)×4、ネジ(固定用 M2.6)×8、ユーザーズマニュアル×1、保証書×1
外形寸法(mm)約65×56.5(突起部含まず)
使用コネクタPhoenix Contact PTSA 0.5/〇-2.5-Fもしくは互換品、適合電線:AWG24~20、ストリップ長:9mm
質量(g)25
対応RPi-CM3MB2RPi-CM3MB2-PoERPi-CM3MB3RaspberryPi3/2 ModelB
動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)
入出力端子端子台タイプ
入力【入力部】8ch、高耐圧ダイオード方式、VIH=3.5V・VIL=1.5V 最大耐圧30V(負論理)、5V/10kΩでプルアップ【トリガー】1ch、高耐圧ダイオード方式、VIH=2.0V・VIL=0.8V 最大耐圧30V(負論理)、5V/10kΩでプルアップ
出力【出力部】8ch、DMOS オープンドレイン方式(負論理)、最大電流:100mA/ch(ON時)、最大耐圧:30V(OFF時)、標準ON抵抗:2Ω【ストローブ】1ch、オープンコレクタ方式(負論理)、最大電流50mA(ON時)、最大耐圧30V(OFF時)
電源+5V/+3.3V(GPIOポートから給電)
絶縁耐圧2.5kV(デジタル入出力とGPIO40ピン間)(デジタル入出力の各チャンネルは非絶縁)
コモン仕様COM+:5~24V入力
入出力【エキスパンダー】TI TCA9535
1台
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
色白(無地)
白色度(%)70
複写枚数単式
「GP106 ニュートラルクリーナー」はアメリカ政府機関EPAが認定する環境配慮型の床用中性洗剤です。(SAFER CHOICEセイファーチョイス認定取得)
自動床洗浄機やモップかけにも適応し、ワックス床の光沢を損ないません。
大理石やその他天然石、Pタイルなど多様な素材に対応し、またトレイ洗浄、拭き掃除など多目的にもお使いいただけます。
リスクアセスメントで実施義務の対象物質を含まない。中性でも高い洗浄効果がある。
水洗い不要で作業性が高い。ワックス床の光沢を損なわない。環境型最先端の界面活性剤を使用
用途水洗いできるすべての床材、Pタイル、セラミックタイル、木床、磁器タイル、天然石、コンクリートなど
液性中性
成分クエン酸ナトリウムほか
形状液体
色オレンジ
容量(L)3.78
希釈倍率【床清掃の場合】モップ掛け:60倍/自洗機洗浄:100倍/ポリッシャー洗浄:100倍 【トイレ清掃の場合】便器・洗面:20倍 【拭き掃除の場合】テーブルなど:60倍
化学物質等安全データシート(SDS)(0.8MB)
商品タイプ業務用
1本(3.78L)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
色つきのポリ袋です。ごみ袋や収納、色々な用途にご使用いただけます。
材質低密度ポリエチレン
厚さ(mm)0.02
入数(枚)10
容量(L)45
トラスコ品番437-9594
セット内容ケース、フラットタイプ8種類各2個1組、爪金2枚
材質/仕上スチール(S45C)
質量(kg)11.6
硬度HRC45前後
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)GP-102-5 5x16x100、GP-102-6 6x18x100、GP-102-8 8x24x100、GP-102-10 10x30x100、GP-102-12 12x36x150、GP-102-14 14x48x150、GP-102-18 18x60x150、GP-102-22 22x62x150、GP-102L 15x31x200
1組
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
RPi-GP10T・RPi-GP10M→絶縁型のデジタル入出力拡張ボードです。
RPi-IREX→RaspberryPiに接続しプログラミングをおこなうことで赤外線学習リモコン機能を追加することのできる拡張キットです。
種類工作キット
インターフェイスGPIO40ピン:I2C
セット内容RPi-GP10M本体×1、GPIO 40P ピンヘッダー×1、スペーサー(固定用 M2.6)×4、ネジ(固定用 M2.6)×8、ユーザーズマニュアル×1、保証書×1
外形寸法(mm)約65×56.5(突起部含まず)
使用コネクタOMRON XG4A-2034もしくは互換品、適合コネクタ:OMRON XG5N-201-AWG26~22・フラットケーブル用OMRON XG4M-2030
質量(g)25
対応RPi-CM3MB2RPi-CM3MB2-PoERPi-CM3MB3RaspberryPi3/2 ModelB
動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)
入出力端子MILコネクタタイプ
入力【入力部】8ch、高耐圧ダイオード方式、VIH=3.5V・VIL=1.5V 最大耐圧30V(負論理)、5V/10kΩでプルアップ【トリガー】1ch、高耐圧ダイオード方式、VIH=2.0V・VIL=0.8V 最大耐圧30V(負論理)、5V/10kΩでプルアップ
出力【出力部】8ch、DMOS オープンドレイン方式(負論理)、最大電流:100mA/ch(ON時)、最大耐圧:30V(OFF時)、標準ON抵抗:2Ω【ストローブ】1ch、オープンコレクタ方式(負論理)、最大電流50mA(ON時)、最大耐圧30V(OFF時)
電源+5V/+3.3V(GPIOポートから給電)
絶縁耐圧2.5kV(デジタル入出力とGPIO40ピン間)(デジタル入出力の各チャンネルは非絶縁)
コモン仕様COM+:5~24V入力
入出力【エキスパンダー】TI TCA9535
1台
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
コンクリートの梁や、金属物へのケーブルの直接接触を防ぐ粘着テープです。
発泡ポリエチレン製ですからはさみやカッターで簡単にカットできます。
厚さ(mm)2
これまでの減圧弁に比べて、作動性、耐久性を大幅に向上させました。
主弁は球面形状をしていますのでシール性に優れ弁座漏れ量が格段に少なくなりました。(ANSIのクラスⅣに対応)
SHASE-S106減圧弁(空気調和・衛生工学会)の規格に準拠しております。
内部構造は簡単で堅牢です。
仕様内部検出、ストレーナ内蔵
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
タイプパイロット式
種類パイロット式ピストン
最高温度(℃)220
接続方式フランジ形
接続JIS 10K FFフランジ
使用流体蒸気
一次側圧力(MPa)0.1~1.0
二次側圧力計(MPa)0.05~0.9/一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下
適合流体蒸気
最大減圧比20:1
材質(弁体・弁座)ステンレス鋼
材質(ピストン・シリンダー)黄銅又は青銅
弁座漏れ量定格流量の0.01%以下
最小差圧(MPa)0.05
店頭販促向け電子POP、取付金具付のため、設置が簡単
用途動画で効果的に店頭販促を行う
コントラスト比500:1
対応メディアSDメモリーカード(2GB)/SDHCメモリーカード(4GB~32GB)
再生可能ファイル形式MPEG2 or mp4(拡張子 .mpg or .mp4)、フレームサイズ :最大1280×720ピクセル、フレームレート:最大30fps、ビットレート:6Mbps程度推奨JPEG/MP3(CBR/VBR)/WMA(CBR/VBR)
こんなお得な商品も!

エアーリベッター
モノタロウ
¥22,980
税込¥25,278
ステンレスリベット使用可能
仕様チャック付引込力:1600kg/f
付属品ノーズピース、ジョーケース、ジョー、ジョープッシャー、六角レンチ、ボルトプラグ、スパナ、カプラプラグ
幅(mm)165(キャップを含まず)
質量(kg)1.85
高さ(mm)240
対応材質アルミ・ステンレス・鉄共通
リベット径使用範囲(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8、6.0、6.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥68,980
税込¥75,878
当日出荷
10箱まとめ買いのお買い得パックです。GPトップのエコノミータイプです。
用途溶接面のビード取り。
仕様最高使用回転数(rpm):13600
付属品15mm穴用アダプター1箱に10個付(別売品番5個入:GPTAS-5P)
砥材アランダム
外径(mm)100
羽根の長さ(mm)16
穴径(mm)15/16
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ