片方の刃を固定しているのでゲートの位置あわせがラクです。さらに本体のスライド機能で製品にしっかりと押し当てることができます。プラスチック樹脂成型業界等。商品を安全にお使いいただくために、取扱説明書を必ずお読みください。能力目安は標準的なブレードを取り付けた時の参考値です。ブレード形状や切断物の種類によって変わります。改良のため予告なく仕様・サイズ・価格等を変更することがあります。スライドエアーニッパータテ型(GT-NT05/10タイプ)と組み合わせてご使用ください。
適合機種GT-NT05型
適合本体GT-NT05、GT-NT05-4、GT-NT05R、GT-NT05R-4
材質特殊合金鋼
全長(mm)72
設定温度(℃)最高200
切断能力(Φmm)【アクリル】2.5
アズワン品番64-4654-65
メーカー商品コード143-8917
1丁
¥30,980
税込¥34,078
5日以内出荷
片方の刃を固定しているのでゲートの位置あわせがラクです。さらに本体のスライド機能で製品にしっかりと押し当てることができます。プラスチック樹脂成型業界等。商品を安全にお使いいただくために、取扱説明書を必ずお読みください。能力目安は標準的なブレードを取り付けた時の参考値です。ブレード形状や切断物の種類によって変わります。改良のため予告なく仕様・サイズ・価格等を変更することがあります。スライドエアーニッパータテ型(GT-NT05/10タイプ)と組み合わせてご使用ください。
適合機種GT-NT10型
適合本体GT-NT10、GT-NT10-6、GT-NT10R、GT-NT10R-6
材質特殊合金鋼
全長(mm)94
設定温度(℃)最高200
切断能力(Φmm)【アクリル】3.5
アズワン品番64-4654-66
メーカー商品コード143-7289
1丁
¥37,980
税込¥41,778
15日以内出荷
ゲートカットロボットに取り付けてゲートカット作業を行います。ワークに密着してカットしますので仕上げ精度に優れます。
ブレードの刃開きが調整できます。
コンパクトタイプ、ゲートピッチが20mmでも無理なく対応できます。
スライドストロークが自由に選択できます(0~3mm、NT20は0~8mm)。
用途ABS樹脂用。
黒塗りや磨き等メッキのないドリル刃と比較して、チタンコーティング刃は長寿命です。シンニング加工により切削時の喰いつきが良く、少ない力で速やかに穴あけができ、作業効率が良い。(シンニング加工は直径3.0mm以上に施されています。)
用途鉄工・木材・軽金属・合成樹脂への穴あけに。
セット内容1.5/2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/5.0/6.0mm
適合材一般鋼材・軽金属・プラスチック・木材 ※木厚材の場合、ドリル刃の溝に切りくずが入り、切削がスムーズにいかないことがあります。
材質HSS鋼(チタンコーティング)
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ゲートカットロボットに取り付けてゲートカット作業を行います。ワークに密着してカットしますので仕上げ精度に優れます。
ブレードの刃開きが調整できます。
コンパクトタイプ、ゲートピッチが20mmでも無理なく対応できます。
スライドストロークが自由に選択できます(0~3mm、NT20は0~8mm)。
用途ABS樹脂用。
逃げ角(度)20
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法S(mm)3.18
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法AN(mm)20
寸法BS(mm)1.6
寸法IC(mm)12.7
寸法APMX(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
適合車種HONDA NT 650 Hawk GT (1988-1991)
1個
¥87,980
税込¥96,778
36日以内出荷
こんなお得な商品も!

オイルフィルター
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
自動車用フィルタのトップメーカーとしての軽自動車からバスやトラックにいたるまで一販隻以上の実績と信頼が「東洋ブランド」の強みです。
用途オイル中の有害な不純物を取り除き、綺麗なオイルをエンジンに供給する役目
丈夫で長持ち。ポリエステルオックス300D厚手生地使用のバイクカバー。盗難防止・強風対策用リングT.Tアイレットが前後に付いています。センター部には風飛び防止ベルト付き。収納袋付き。
ハンドルにはめ込むことにより、操作禁止を表示します。
仕様ハンドルロツク
セット内容1コ入
各種レバーハンドルと組み合わせてご使用できます。
シリンダーディンプル
ドア厚(mm)30~40
SFPスロットに装着して使用するSFP+モジュール。10Gに対応。
対応製品RTX3510 / RTX1300 / SWX3220-16MT / SWX3220-16TMs / SWX3200-28GT / SWX3200-52GT / SWX3100-18GT / SWX2322P-16MT / SWX2320-16MT / SWX2310P-28GT / SWX2310-18GT / SWX2310-28GT / SWX2310-52GT / SWX2221P-10NT / SWX2220P-18NT / SWX2220P-26NT / SWX2220-10NT / SWX2220-18NT / SWX2220-26NT
コネクタ形状2 芯LC コネクター
最大消費電力(W)0.99
動作電圧(V)3.3
適合機種AT-300/500Wシリーズ、NT-300/500Wシリーズ、GT-300Wシリーズ、ATL-50Wシリーズ
関連資料(0.04MB)
1個
¥869
税込¥956
3日以内出荷
適合機種AT-300/500Wシリーズ、NT-300/500Wシリーズ、GT-300Wシリーズ、ATL-50Wシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥939
税込¥1,033
3日以内出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
31日以内出荷
裏面形バックスタッドは、ブレーカの裏面から導体をブレーカ端子へ接続するための部品です。
SFPスロットに装着して使用するSFPモジュール。1000BASE-LXに対応。
仕様●光波長:1310nm
適合IEEE802.3z、 1000BASE-LX
対応製品RTX3510 / RTX1300 / UTX200 / SWX3220-16MT / SWX3220-16TMs / SWX3200-28GT / SWX3200-52GT / SWX3100-10G / SWX3100-18GT / SWX2322P-16MT / SWX2320-16MT / SWX2310P-10G / SWX2310P-18G / SWX2310P-28GT / SWX2310-10G / SWX2310-18GT / SWX2310-28GT / SWX2310-52GT / SWX2300-8G / SWX2300-16G / SWX2300-24G / SWX2221P-10NT / SWX2220P-18NT / SWX2220P-26NT / SWX2220-10NT / SWX2220-18NT / SWX2220-26NT / SWX2100-24G
コネクタ形状2 芯LC コネクター
最大消費電力(W)0.99
伝送距離最大:10km ※使用される光ファイバーや装着状態によって仕様を満足できない場合がございます。
受信感度最小 -20dBm
動作電圧(V)3.3
標準出力パワー(dB/m)最小 -9.5、 最大 -3
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌日出荷
SFPスロットに装着して使用するSFPモジュール。1000BASE-SXに対応。
仕様●光波長:850nm
適合IEEE802.3z、 1000BASE-SX
対応製品RTX3510 / RTX1300 / UTX200 / SWX3220-16MT / SWX3220-16TMs / SWX3200-28GT / SWX3200-52GT / SWX3100-10G / SWX3100-18GT / SWX2322P-16MT / SWX2320-16MT / SWX2310P-10G / SWX2310P-18G / SWX2310P-28GT / SWX2310-10G / SWX2310-18GT / SWX2310-28GT / SWX2310-52GT / SWX2300-8G / SWX2300-16G / SWX2300-24G / SWX2221P-10NT / SWX2220P-18NT / SWX2220P-26NT / SWX2220-10NT / SWX2220-18NT / SWX2220-26NT / SWX2100-24G
コネクタ形状2芯LCコネクター
最大消費電力(W)0.99
伝送距離最大:550m(50/125μm)、300m(62.5/125μm)※使用される光ファイバーや装着状態によって仕様を満足できない場合がございます。
受信感度最小 -17dBm
動作電圧(V)3.3
標準出力パワー(dB/m)最小 -9.5、最大 -4
1台
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
口金部分が純正と同じ形状なので取り付け簡単で防水ゴムの加工も不要です。
防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。
材質アルミ合金
電圧(V)12専用
消費電力(W)16
適合車種【ホンダ車】CBR125(JC39A)、CBR250R(2灯車両MC41)、CBR400R(NC47)、CBR600RR(PC37)、CBR929RR(SC44)、CBR954RR(SC50)、CBR1000RR(SC57)、CBR1000RR(SC59)、ゴールドウィングGL1800(SC47)、ゴールドウィングGL1800(SC68)、NT750ドゥービル(RC59)、VTR10000SP-1/2(RC51)シルバーウィング400(NF01)、シルバーウィングGT400(NF03)【ヤマハ車】FAZER8(RN251)、TMAX500(SJ04J)、TMAX500(SJ08J)【スズキ車】BANDIT1250S【カワサキ車】ER-6F(EX650A)、ER-6F(EX650C)、NINJA250(EX250L)、NINJA250R(EX250K)、NINJA400(EX400E)、NINJA400R(ER400B)、NINJA650(EX650E)、NINJA650(EX650K)、NINJA650(EX650H)、Z250(ER250C)、Z750R(ZR750NC)、Z750S(ZR750K)、Z800(ZR800)、Z1000(ZRT00A.B.D)、Z1000SX(ZXT00)、ZX6R(ZX636B.E)
光束(Lm)1600
防水性IP65
色ブラック
適合車種【APRILIA】RS 660 (2021-2023),RS 660 LIMITED EDITION (2022-2023),RS4 125 (2011-2020),RS4 50 (2011-2020),RSV1000 MILLE (1998-2000),RSV1000 R MILLE (2000-2002),RSV4 (2009-2012),RSV4 FACTORY (2013-2014),RSV4 R (2013-2014),RSV4 RF (2017-2017),RSV4 RR (2015-2017)【BENELLI】TORNADO 302R (2014-2023)【BMW】K1300 S (2009-2016),R1200RS (2015-2018),R1200S (2006-2008)【DUCATI】SUPERSPORT 939 (2017-2020),SUPERSPORT 939 S (2017-2020)【HONDA】CBF1000F (2010-2016),CBR1000RR FIREBLADE (2017-2023),CBR1000RR FIREBLADE SP (2017-2019),CBR1000RR FIREBLADE SP2 (2017-2019),CBR1100XX BLACKBIRD (1997-2007),CBR250R (2011-2014),CBR300R (2015-2019),CBR600F (1991-2013),CBR650F (2014-2019),CBR900RR FIREBLADE (2000-2001),NT650V DEAUVILLE (1998-2005),NT700V DEAUVILLE (2006-2017),VFR1200F (2010-2016),VFR800 (2002-2013)【HYOSUNG】GT125 R (2006-2013),GT250 IR (2006-2017),GT650R (2005-2017),GT650RI (2013-2020)【KAWASAKI】ER-6F (2006-2016),NINJA 1000 SX (2020-2023),NINJA 125 (2019-2023),NINJA 250R (2008-2012),NINJA 650 (2017-2023),Z1000SX (2010-2019),ZX-12R (2000-2006),ZX-6R (2009-2016),ZX-6R 636 (2013-2016)【SUZUKI】GSX-R250 (2017-2021)【TRIUMPH】DAYTONA 600 (2003-2004),DAYTONA 650 (2005-2005),DAYTONA 675 (2006-2016),DAYTONA 675 R (2011-2016),DAYTONA 955i (2001-2003)【UNIVERSAL】【UNIVERSAL】 【YAMAHA】FZ6 FAZER (2004-2008),FZ6 FAZER S2 (2007-2010),FZ8 FAZER (2010-2012),YZF-R1 (1998-2003),YZF-R125 (2008-2023),YZF-R3 (2015-2018),YZF-R6 (1999-2005)
1個
¥5,998
税込¥6,598
36日以内出荷
色ブラック
適合車種【APRILIA】RS 660 (2021-2023),RS 660 LIMITED EDITION (2022-2023),RS4 125 (2011-2020),RS4 50 (2011-2020),RSV1000 MILLE (1998-2000),RSV1000 R MILLE (2000-2002),RSV4 (2009-2012),RSV4 FACTORY (2013-2014),RSV4 R (2013-2014),RSV4 RF (2017-2017),RSV4 RR (2015-2017)【BENELLI】TORNADO 302R (2014-2023)【BMW】K1300 S (2009-2016),R1200RS (2015-2018),R1200S (2006-2008)【DUCATI】SUPERSPORT 939 (2017-2020),SUPERSPORT 939 S (2017-2020)【HONDA】CBF1000F (2010-2016),CBR1000RR FIREBLADE (2017-2023),CBR1000RR FIREBLADE SP (2017-2019),CBR1000RR FIREBLADE SP2 (2017-2019),CBR1100XX BLACKBIRD (1997-2007),CBR250R (2011-2014),CBR300R (2015-2019),CBR600F (1991-2013),CBR650F (2014-2019),CBR900RR FIREBLADE (2000-2001),NT650V DEAUVILLE (1998-2005),NT700V DEAUVILLE (2006-2017),VFR1200F (2010-2016),VFR800 (2002-2013)【HYOSUNG】GT125 R (2006-2013),GT250 IR (2006-2017),GT650R (2005-2017),GT650RI (2013-2020)【KAWASAKI】ER-6F (2006-2016),NINJA 1000 SX (2020-2023),NINJA 125 (2019-2023),NINJA 250R (2008-2012),NINJA 650 (2017-2023),Z1000SX (2010-2019),ZX-12R (2000-2006),ZX-6R (2009-2016),ZX-6R 636 (2013-2016)【SUZUKI】GSX-R250 (2017-2021)【TRIUMPH】DAYTONA 600 (2003-2004),DAYTONA 650 (2005-2005),DAYTONA 675 (2006-2016),DAYTONA 675 R (2011-2016),DAYTONA 955i (2001-2003)【UNIVERSAL】【UNIVERSAL】 【YAMAHA】FZ6 FAZER (2004-2008),FZ6 FAZER S2 (2007-2010),FZ8 FAZER (2010-2012),YZF-R1 (1998-2003),YZF-R125 (2008-2023),YZF-R3 (2015-2018),YZF-R6 (1999-2005)
1個
¥5,998
税込¥6,598
36日以内出荷
関連キーワード