1,841件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
29 税込32
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

用途配電盤・制御盤・計器盤用BOX。 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

油・水に対して強い金属用補修パテです。金属のような仕上がりが得られます。
種別金属パテ メタリックグレー 研磨可能時間(分)表面5、完全硬化24時間 危険物の類別非危険物 硬化剤比率一液性
1個(42g)
769 税込846
当日出荷


樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE2 トックベアリング(TOK) CADデータあり
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

大切な用紙を汚れ、キズから守ります。 厚み100μ、20枚入り 燃焼させても塩化水素ガスが発生しません。
タイプレギュラー 厚さ(μm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 フィルム厚さ(μm)100
1袋(20枚)
229 税込252
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30 ばねの種類強力ばね
1個
特価
329 税込362
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

お部屋環境管理の目安に便利なデジタル温度湿度計。コンパクトで設置場所にも困りません。
用途家庭用温度湿度計 材質プラスチック 質量(g)80 種類温度湿度計 精度温度(1~30℃の範囲で±1℃/左記以外で1.5℃)、湿度(41%RH~70%RHの範囲で±5%RH/左記以外で±7%RH) 表示方式デジタル 温度測定範囲(℃)-9.9~50 機能温度表示(-9.9~50℃)・湿度表示(10~95%RH)・時計表示・環境目安表示(熱中症注意・インフルエンザ注意・乾燥注意)・スタンド付き 使用電池単4乾電池×2(別売) 電池寿命約1年 寸法(縦×横×奥行)(mm)75×95×22
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質/仕上(カバー)A1100P/カラーメタリックシルバー、(シャーシ)A1100P/カラーメタリックシルバー、(取付ビス)真鍮/ニッケルメッキ、(ワッシャー)真鍮/ニッケルメッキ 色(カバー)メタリックシルバー 色(シャーシ)メタリックシルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい)
1個
特価
6,990 税込7,689
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (581種類の商品があります)

1枚
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

底面にフェルトを付けたアジャスターです。底面にキズ防止、移動時の振動音減少に効果を端発揮します。
用途床面のキズ防止 材質(ボルト部)鋼(3価クロメート)、(本体上部)ABS、(本体下部)PET
1個
459 税込505
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ユニック鉄の台 丸型
あると便利な卓上アンビル。打つ・カシメ・つぶす・板金加工など机の上で気軽に作業ができます。衝撃吸収スポンジ付。
用途模型などの工作台・小物の修理台に 寸法(mm)70×70×17 質量(g)440
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

取付方式裏面両面テープ付 材質SCボード 厚さ(mm)1 寸法(mm)300×300
1枚
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

AKRAPOVIC (アクラポビッチ)レーシングライン チタン S-H10R9-APLT
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-H10R9-APLT。理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。販売備考:装着の際は、ECUのセッティングを推奨します。オプショナルヒートガード設定あり:P-HSB10R81H。適合情報:。ホンダ[HONDA] CBR1000RR-R 20-23。タイプ:フルエキゾースト。STD重量[キログラム]:7.8。重量[キログラム]:7.0。STD音量:96.3 dB / 5500 rpm。音量:101.6 dB / 5500 rpm。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エキパイ:ステンレス。JMCA:× (一般公道使用不可)。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー。STD 最大出力:143.82kW/13200rpm。最大出力:152.79kW/14300rpm。STD 最大トルク:109.7Nm/12400rpm。最大トルク:111.6Nm/12300rpm。オプション:品番:P-X257,P-HSB10R8/1H,L-H10R12/TD
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無 材質サイレンサー:チタン/エキパイ:ステンレス 質量(kg)7、STD:7.8 区分マフラー タイプフルエキゾースト 規格JMCA:×(一般公道使用不可) 最大トルク(N・m)STD:109.7/12400rpm 最大出力(kW)152.79/14300rpm、STD:143.82/13200rpm 音量(dB)101.6/5500rpm、STD:96.3/5500rpm
1個
329,800 税込362,780
4日以内出荷

ステンレスの中厚プレートです
材質ステンレス(SUS304) 穴径(Φmm)4 板厚(mm)2
1個
289 税込318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特殊車輌の装備用に設計された大型のヒンジで、後部荷台のフェンスやコンテナーの扉等に適しています。材質は耐食性の良いSUS304を使用しています。
用途トラック・消防車・コンテナー車・フリーザー・食品関係等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あると便利な卓上アンビル。打つ・カシメ・つぶす・板金加工など机の上で気軽に作業ができます。衝撃吸収スポンジ付。
用途模型などの工作台・小物の修理台に 寸法(mm)155×105×12 質量(kg)1.2
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

日本緑十字社イラスト標識 MH
材質硬質エンビ 仕様表印刷、3mmΦ×4 寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×300×1
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。超硬合金やセラミック等の研削に適しています。金型の表面調整や精密部品のバリ取りに。
適合材超硬合金やセラミック等 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

畑の草取りやお庭のお手入れに!背にも刃がついています。
刃長(mm)105 柄長さ(mm)240 刃の種別鋼付
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷

ベアリングの材料として最適なポリアセタールを使用しているため、耐摩耗性が大変優れており、摩擦係数が低く、潤滑油なしで軽快、低騒音の回転が得られます。耐腐蝕性、耐薬品性、耐候性に優れています。射出成形加工で製作するため低価格です。特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。
用途事務用機器(電子プリンター、机、キャビネット、レジスター、複写機)。輸送用機械(コンベヤー、エレベーター、各種ドア)。電気機器(ステレオ、自動販売機、排気装置)。産業機械(各種省力機械、各種自動機)。医療理化学機器(医療用機器、各種計測器、現像処理装置)。家庭用、レジャー機器(魚釣り用リール、玩具、自転車)。建築(戸車、雨戸、シャッター)
1個
特価
309 税込340
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

チューブカプラ  (KC~) SMC CADデータあり
・ワンタッチ着脱。 ・セルフシール機構内蔵。 ・チューブを外した時エアをストップ。 ・銅系不可(無電解ニッケルめっき付)
1袋(10個)
6,398 税込7,038
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

取付方式ステッカー 材質ステッカー 厚さ(mm)0.07 寸法(mm)200×200
1枚
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

住まいの顔、玄関をいつまでも美しく演出します。ステンレス柱受は、腐食に強いステンレス素材を採用し、柱そのものの腐敗を防止する4 つの水抜き穴が施されています。
用途施行手順の例 1.柱の下部を、玄関の仕上がり部分より70mm程度上げた所で取り付けるように、柱を図のように加工してビス(2本)で固定する。2.石またはブロックなどで、決めた高さで仮受けして砕石・砂利などを敷き、次にコンクリートを打ち、仕上げ面をモルタルやタイルなどで仕上げる。 ※コンクリートを打ったとき鉄筋を入れればさらに強固に仕上がります。 材質(本体)SUS304 耐荷重(kg)500 材質(ベース)スチール
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

取付け物の穴を通して穴あけ埋込み可能、芯棒を叩くだけで拡張固着。
1個
1,847 税込2,032
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホウネンミヤワキ風飛 背刃付小鎌 900柄付
畑の草取りやお庭のお手入れに!背にも刃がついています。
刃長(mm)105 柄長さ(mm)900
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷

取付け物の穴を通して穴あけ埋込み可能、芯棒を叩くだけで拡張固着。
1個
836 税込920
翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)パック入りSTロック
専用工具を使用することにより誰でも手軽に高強度締結が可能です。裏側に手の入らない状況でも片側から高強度締結が可能です。
用途トラックの荷台あおり連結部に。台車などの物流機器のキャスター部に。各種蝶番の取り付けに。 スリーブ外径(Φmm)10 下穴径(Φmm)10.2~10.5 材質スチール 引張強度(kN)16.5 せん断強度(KN)27.5
1パック(12本)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金 刃径公差(mm)0~+0.005
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

日立Astemoアフターマーケットジャパン防水ハウジング オス FRシリーズ
自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
1袋(3個)ほか
499 税込549
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に 識別色 材質SWOSC-V相当 種類重荷重
1個
289 税込318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

メッセージ付きスタンプが11個も入ったセット。3種類のサイズです。側面にプリント入りの木製収納BOXに入ったスタンプ。持っているだけでも楽しめます。
材質MDF、ゴム、ウレタン、PP、紙 寸法(mm)【捺印】30×30(3個) / 20×45(2個) / 20×15(6個)
1個(11個)
2,698 税込2,968
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

フック部がタテ振り自在です。
材質スチロール樹脂・スチール線
1セット(2個)
369 税込406
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

裏紙をなくしてゴミを減らす環境配慮製品。 広げるだけでそのまま貼れます。 汚れても水拭きすることができます。 ビニルカベ紙の上に貼れます。 裏紙がないので廃棄するゴミを減らす環境配慮型製品です。 のり残りせずにはがせます。
用途ビニルカベ紙(屋内用途) 材質不織布(パルプ、ポリエステル) 長さ(m)5 幅(cm)46 粘着剤アクリル樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,198 税込4,618
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1組
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)PH109
フレームの支えやT字取付けに
仕様- 形状垂直、水平穴 サイズΦ37×62
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷

1パック(1個)
2,598 税込2,858
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(1個)
459 税込505
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


関連キーワード