HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応。オーディオリターンチャンネル(ARC)対応。3D対応。DeepColor対応
材質モールド:アルミニウム
保証期間1年
2本を繋げて1本に!コンパクトデザインの中継アダプタ
フルHD対応
フルHD画質をしっかり伝送します。
シンプルでコンパクト
シンプルな構造で簡単接続。サイズも非常にコンパクトで省スペースに適しています。持ち運びや付け替えも容易にできます。
HORIC製品で統一感
HORIC製品のHDMIケーブルを延長接続する際、鈍く光るメタルヘッドが当製品とマッチします。
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応
オーディオリターンチャンネル(ARC)対応
3D対応
DeepColor対応
材質モールド:アルミニウム
色ブラック
コネクタ形状HDMI標準コネクタ(タイプA/メス)-HDMI標準コネクタ(タイプA/メス)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.5×11.5×29.1
保証期間1年間
イーサネット対応対応
変換タイプメス-メス
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
お持ちのHDMIケーブルの延長に。HDMI端子をテレビ前に移動させることでHDMI機器の抜き挿しがラクラクに。サイズの大きいスティック型PCなども隣接する端子の邪魔せず設置ができる。
色ブラック
コネクタ形状HDMIタイプA(19ピン)オス - HDMIタイプA(19ピン)メス
機能HEC対応
伝送速度(Gbps)10.2
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - メス
HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号をVGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに出力できる変換アダプタです。最大解像度1920×1080
用途HDMI端子搭載のPCをVGA端子搭載のモニターへ接続する
寸法(mm)45×14×45
色ホワイト
ケーブル長(m)0.15
コネクタ形状HDMI(オス) - HDMI(メス)
ケーブル長(cm)15
対応解像度1920×1080
オス形状HDMI(オス)
メス形状HDMI(メス)
変換タイプオス-メス
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
HDMI端子(メスコネクタ)を上向きにするアダプタテレビやプロジェクタ-などのAV機器のHDMI端子(メスコネクタ)を上向きに変えるL字型のアダプタです。機器裏側のスペースが狭くケーブルのコネクタが邪魔になる時にケーブルをスッキリ配線することができます。ケーブルを頻繁に抜き差しするときに、機器側の端子(メスコネクタ)を保護することができます。8K(60Hz)/4K(120Hz)解像度対応8K(7680×4320)/60Hz、4K(3840×2160)/120Hzの解像度に対応しています。
仕様金メッキPin、金メッキSHELL
色黒
コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIジャック(HDMI タイプAコネクタオス-タイプAコネクタメス)
対応機種<機器>HDMI入出力端子(HDMI タイプA メス)を持つ、ディスプレイ、テレビ、プロジェクター、ブルーレイ・DVD・HDDレコーダー、チューナー、AVアンプ、パソコン、ゲーム機などの機器、<ケーブル>HDMIプラグ(HDMIタイプAオス)を持つHDMIケーブル
コネクタHDMIオス-HDMIメス(HDMIタイプAオス-HDMIタイプAメス)
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタタイプHDMI
コネクタタイプHDMI-HDMI
変換タイプメス-メス
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
HDMI端子(メスコネクタ)を右向きにするアダプタテレビやプロジェクタ-、パソコンなどのAV機器のHDMI端子(メスコネクタ)を右向きに変えるL字型のアダプタです。機器裏側のスペースが狭くケーブルのコネクタが邪魔になる時にケーブルをスッキリ配線することができます。ケーブルを頻繁に抜き差しするときに、機器側の端子(メスコネクタ)を保護することができます。8K(60Hz)/4K(120Hz)解像度対応8K(7680×4320)/60Hz、4K(3840×2160)/120Hzの解像度に対応しています。
仕様金メッキPin、金メッキSHELL
色黒
コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIジャック(HDMI タイプAコネクタオス-タイプAコネクタメス)
対応機種<機器>HDMI入出力端子(HDMI タイプA メス)を持つ、ディスプレイ、テレビ、プロジェクター、ブルーレイ・DVD・HDDレコーダー、チューナー、AVアンプ、パソコン、ゲーム機などの機器、<ケーブル>HDMIプラグ(HDMIタイプAオス)を持つHDMIケーブル
コネクタHDMIオス-HDMIメス(HDMIタイプAオス-HDMIタイプAメス)
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタタイプHDMI
コネクタタイプHDMI-HDMI
変換タイプメス - メス
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
HDMIオスコネクタをミニHDMIオスに、またはマイクロHDMIオスコネクタに変換するアダプタです。
※ミニHDMIコネクタとマイクロHDMIコネクタは、同時に使用することはできません。
お手持ちの標準HDMIケーブルをタブレットやスマートフォン、デジタルビデオカメラ、デジカメなどのミニHDMI(HDMIタイプC)とマイクロHDMI(HDMIタイプD)端子用に変換するアダプタです。
オス形状HDMI(Type-C/Type-D)
メス形状HDMI(Type-A)
色ブラック(マットブラック)
コネクタ形状HDMI Type-Cオス - HDMI Type-Aメス/HDMI Type-Dオス - HDMI Type-Aメス
対応機種HDMIミニ端子(HDMIタイプCメスコネクタ)を持つ/デジタルビデオカメラ/デジタルカメラなどHDMIマイクロ端子(HDMIタイプDメスコネクタ)を持つ/スマートフォン/携帯電話/デジタルカメラなど
プラグ金メッキ
適合ケーブルHDMIオスコネクタ(HDMIタイプAオス)を持つHDMIケーブル
アズワン品番64-0870-31
変換タイプオス - メス
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
HDMIケーブルの先端を、180度可動に変換できる変換できるコネクタです。
TVを壁際に設置する際など、HDMIケーブルが壁に当たってテンションがかかる様な場合にご利用頂けます。
HDMI メス ーHDMI オス の可動式変換コネクタです。
接続機器の向きを任意に変更できます。
※ケーブルや機器の重量によっては向きを固定できない場合がございます。
色ブラック
コネクタ形状HDMI Type-Aオス - HDMI Type-Aメス
対応HDMIver1.4
オス形状HDMI Type-A
メス形状HDMI Type-A
変換タイプメス - オス
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
HDMI端子(メスコネクタ)を上向きにするアダプタテレビやプロジェクタ-などのAV機器のHDMI端子(メスコネクタ)を上向きに変えるL字型のアダプタです。機器裏側のスペースが狭くケーブルのコネクタが邪魔になる時にケーブルをスッキリ配線することができます。ケーブルを頻繁に抜き差しするときに、機器側の端子(メスコネクタ)を保護することができます。8K(60Hz)/4K(120Hz)解像度対応8K(7680×4320)/60Hz、4K(3840×2160)/120Hzの解像度に対応しています。
仕様金メッキPin、金メッキSHELL
色黒
コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIジャック(HDMI タイプAコネクタオス-タイプAコネクタメス)
対応機種<機器>HDMI入出力端子(HDMI タイプA メス)を持つ、ディスプレイ、テレビ、プロジェクター、ブルーレイ・DVD・HDDレコーダー、チューナー、AVアンプ、パソコン、ゲーム機などの機器、<ケーブル>HDMIプラグ(HDMIタイプAオス)を持つHDMIケーブル
コネクタHDMIオス-HDMIメス(HDMIタイプAオス-HDMIタイプAメス)
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタタイプHDMI
コネクタタイプHDMI-HDMI
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
HDMI端子(メスコネクタ)を左向きにするアダプタテレビやプロジェクタ-、パソコンなどのAV機器のHDMI端子(メスコネクタ)を左向きに変えるL字型のアダプタです。機器裏側のスペースが狭くケーブルのコネクタが邪魔になる時にケーブルをスッキリ配線することができます。ケーブルを頻繁に抜き差しするときに、機器側の端子(メスコネクタ)を保護することができます。8K(60Hz)/4K(120Hz)解像度対応8K(7680×4320)/60Hz、4K(3840×2160)/120Hzの解像度に対応しています。
仕様金メッキPin、金メッキSHELL
色黒
コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIジャック(HDMI タイプAコネクタオス-タイプAコネクタメス)
対応機種<機器>HDMI入出力端子(HDMI タイプA メス)を持つ、ディスプレイ、テレビ、プロジェクター、ブルーレイ・DVD・HDDレコーダー、チューナー、AVアンプ、パソコン、ゲーム機などの機器、<ケーブル>HDMIプラグ(HDMIタイプAオス)を持つHDMIケーブル
コネクタHDMIオス-HDMIメス(HDMIタイプAオス-HDMIタイプAメス)
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタタイプHDMI
コネクタタイプHDMI-HDMI
変換タイプメス - メス
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
HDMI端子をL型で下向きに変換するアダプタです。
奥行きの狭い場所に設置する時に便利です。
色ブラック
規格HDMI ver1.4
コネクタ形状HDMI(メス) - HDMI(下L型 オス)
加工金メッキ
オス形状HDMI(下L型
メス形状HDMI(メス)
変換タイプオス-メス
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
HDMI端子をL型で上向きに変換するアダプタです。
奥行きの狭い場所に設置する時に便利です。
色ブラック
規格HDMI ver1.4
コネクタ形状HDMI(メス) - HDMI(上L型 オス)
加工金メッキ
オス形状HDMI(上L型
メス形状HDMI(メス)
変換タイプオス-メス
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
4K/60P対応で高解像度映像の表示が可能なHDMI延長ケーブル・HDMIケーブルの延長や、ストリーミングデバイスの接続に最適
色ブラック
コネクタ形状HDMIコネクタ(19ピン・オス)-HDMIコネクタ(19ピン・メス)
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル径(Φmm)直径約7.3
対応解像度(最大)4K(3840×2160)/60P
転送速度(Gbps)最大18
オス形状HDMIコネクタ(19ピン・オス)
メス形状HDMIコネクタ(19ピン・メス)
変換タイプオス-メス
コネクタ1HDMIコネクタ(19ピン)
コネクタ2HDMIコネクタ(19ピン)
HDMI端子の延長が可能なケーブル・ケーブルを固定して接続しやすくするグースネックタイプ
色ブラック
ケーブル長(m)約0.15
コネクタ形状HDMIコネクタ(19ピン・オス)-HDMIコネクタ(19ピン・メス)
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル径(Φmm)直径約7
対応解像度4K(3840×2160)/60P
転送速度(Gbps)最大18
オス形状HDMIコネクタ(19ピン・オス)
メス形状HDMIコネクタ(19ピン・メス)
変換タイプオス-メス
コネクタ1HDMIコネクタ(19ピン)
コネクタ2HDMIコネクタ(19ピン)
1本
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
HDMI端子(メスコネクタ)を左向きにするアダプタ。テレビやプロジェクタ-、パソコンなどのAV機器のHDMI端子(メスコネクタ)を左向きに変えるL字型のアダプタです。機器裏側のスペースが狭くケーブルのコネクタが邪魔になる時にケーブルをスッキリ配線することができます。ケーブルを頻繁に抜き差しするときに、機器側の端子(メスコネクタ)を保護することができます。アダプタ本体とHDMI端子部分はマグネット式で簡単に脱着ができます。。。。以下確認中。8K(60Hz)/4K(120Hz)解像度対応。8K(7680×4320)/60Hz、4K(3840×2160)/120Hzの解像度に対応しています。※使用する機器やケーブルの仕様によっては対応できない場合があります。
色ブラック
質量(g)約23
コネクタ形状HDMIオス-HDMIメス(HDMIタイプAオス-HDMIタイプAメス)
対応機種【機器】HDMI入出力端子(HDMI タイプA メス)を持つ、ディスプレイ、テレビ、プロジェクター、ブルーレイ・DVD・HDDレコーダー、チューナー、AVアンプ、パソコン、ゲーム機などの機器、【ケーブル】HDMIプラグ(HDMI タイプA オス)を持つHDMIケーブル
寸法(cm)約W4.1×D2.1×H1
取扱説明書なし
対応解像度最大8K/60Hz、または4K/120Hz
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
HDMI端子(メスコネクタ)を左向きにするアダプタ。テレビやプロジェクタ-、パソコンなどのAV機器のHDMI端子(メスコネクタ)を左向きに変えるL字型のアダプタです。機器裏側のスペースが狭くケーブルのコネクタが邪魔になる時にケーブルをスッキリ配線することができます。ケーブルを頻繁に抜き差しするときに、機器側の端子(メスコネクタ)を保護することができます。アダプタ本体とHDMI端子部分はマグネット式で簡単に脱着ができます。。。。以下確認中。8K(60Hz)/4K(120Hz)解像度対応。8K(7680×4320)/60Hz、4K(3840×2160)/120Hzの解像度に対応しています。※使用する機器やケーブルの仕様によっては対応できない場合があります。
色ブラック
質量(g)約23
コネクタ形状HDMIオス-HDMIメス(HDMIタイプAオス-HDMIタイプAメス)
対応機種【機器】HDMI入出力端子(HDMI タイプA メス)を持つ、ディスプレイ、テレビ、プロジェクター、ブルーレイ・DVD・HDDレコーダー、チューナー、AVアンプ、パソコン、ゲーム機などの機器、【ケーブル】HDMIプラグ(HDMI タイプA オス)を持つHDMIケーブル
寸法(cm)約W4.1×D2.1×H1
取扱説明書なし
対応解像度最大8K/60Hz、または4K/120Hz
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
関連キーワード