451件中 1件〜40件

並び替え:

1. 4K イーサネット対応 HIGHSPEED HDMIケーブル エレコム

販売価格(税別) ¥1,190 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
エレコム 4K イーサネット対応 HIGHSPEED HDMIケーブル 1本
レビュー:(6)

【特長】4K2K、3DフルHDに対応した、HIGH SPEED with Ethernet認証済みの”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル(カテゴリー2)”です。 100Mbpsのイーサネット高速通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 色深度は、30/36/48bit(Deep color:ディープカラー)に対応し、豊かな色表現が可能です。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠しています。【色】ブラック【タイプ】ノーマルタイプ【規格】High Speed with Ethernet(HDMI1.4a,Category2)【コネクタ形状】HDMI(タイプA・19ピン) - HDMI(タイプA・19ピン)【対応機種】HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶ディスプレイ、プロジェクタ、液晶テレビ等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つパソコン、ゲーム機等【シールド】3重シールド【RoHS指令】対応【伝送速度(Gbps)】10.2【対応解像度】4K×2K対応

事務用品・OA/PC・電池 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > HDMIケーブル > HDMI-HDMIケーブル
注文コード 品番 内容量 ケーブル長(m)ケーブル太さ(mm) 販売価格 出荷目安 数量
20111473 CAC-HD14EL15BK 1本 1.5(コネクタ含まず) 5.5 ¥1,390 0営業日後以内

2. PC向けHDMIケーブル エレコム

販売価格(税別) ¥2,490
0営業日後以内
エレコム PC向けHDMIケーブル 1本

【特長】3D映像伝送・ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応!映像信号と音声信号に加え100Mbpsのイーサネット通信を実現し、「HDMI-Mini出力端子(Type C)」に接続できる、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED HDMI-Miniケーブル"。【色】ブラック【規格】HDMI (High Speed HDMI Cable with Ethernet)認証【コネクタ形状】HDMI(タイプA・19ピン) - HDMIミニ(タイプC・19ピン)【対応機種】HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプC・19ピン)側:ビデオカメラレコーダーなどHDMI-Mini出力端子を持つ機器【プラグ】金メッキ【ケーブル】ノーマルタイプ【シールド】3重シールド【RoHS指令】対応【伝送速度(Gbps)】10.2【ケーブル太さ(mm)】4.8【対応解像度】4K×2K対応

事務用品・OA/PC・電池 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > HDMIケーブル > HDMI-ミニHDMIケーブル
注文コード 品番 内容量 ケーブル長(m) 販売価格 出荷目安 数量
75909942 CAC-HD14EM15BK 1本 1.5 ¥2,490 0営業日後以内

3. ハイスピードHDMIケーブル サンワサプライ

販売価格(税別) ¥1,390 〜 バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
サンワサプライ ハイスピードHDMIケーブル 1個
レビュー:(2)

【規格】HDMI規格バージョン1.4 カテゴリ2 認証線材規格UL20276

事務用品・OA/PC・電池 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > HDMIケーブル > HDMI-HDMIケーブル
注文コード 品番 内容量 ケーブル長(m)コネクタ形状 販売価格 出荷目安 数量
20056286 KM-HD20-50HK 1個 ブラック 5 HDMI TypeA(オス)-HDMI TypeA(オス) ¥3,690 0営業日後以内

4. ハイスピードHDMI イーサネット対応 CAINZ(カインズ)

販売価格(税別) ¥499 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
CAINZ(カインズ) ハイスピードHDMI イーサネット対応 1個
レビュー:(7)

【仕様】HDMI規格承認済、カテゴリー2(HIGH SPEED)、FULL HD 1080p(720p、1080p対応)、24金めっきプラグ使用、三重シールド構造【対応機種】フルHD 3D:3D映像信号、ARC:オーディオリターン・チャンネル、4K2K:高解像度映像、ディープカラー:色深度48ビット

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 空調・電設資材 > テレビ受信用機器 > 各種ケーブル/ユニット > HDMIケーブル
注文コード 品番 内容量 ケーブル長(m) 販売価格 出荷目安 数量
04890953 1.5M 1個 1.5 ¥599 0営業日後以内

5. イーサネット対応HIGHSPEED HDMIケーブル エレコム

販売価格(税別) ¥1,190 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
エレコム イーサネット対応HIGHSPEED HDMIケーブル 1本

【特長】PlayStation4とテレビを接続できる、”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル"です。 HDMI出力端子を搭載したゲーム機(PlayStation4、PlayStation3、Xbox One、Xbox 360、Wii U)の接続におすすめです。HIGH SPEED with Ethernet認証済み製品です。1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。3DフルHD(1080p×2画面)、4K2K(4096×2160ドット)に対応しています。色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。【色】ブラック【規格】HDMI (High Speed HDMI Cable with Ethernet)認証【コネクタ形状】HDMIプラグ(タイプA/19ピン) - HDMIプラグ(タイプA/19ピン)【対応機種】【HDMIプラグ(タイプA/19ピン)側】HDMI入力端子を持つテレビ、ディスプレイ、プロジェクター等、【HDMIプラグ(タイプA/19ピン)側】HDMI出力端子を持つゲーム機(PS4、PS3、Xbox One、Xbox 360、Wii U)、AV機器等【プラグ】金メッキ【ケーブル】ノーマルタイプ【シールド】3重シールド【伝送速度(Gbps)】10.2【ケーブル太さ(mm)】Φ5.8【対応解像度】4K×2K対応

事務用品・OA/PC・電池 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > HDMIケーブル > HDMI-HDMIケーブル
注文コード 品番 内容量 ケーブル長(m) 販売価格 出荷目安 数量
11768146 GM-DHHD14ER15BK 1本 1.5 ¥1,490 1営業日後以内

6. HDMIケーブル 1.4VA 日本アンテナ

販売価格(税別) ¥749 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
日本アンテナ HDMIケーブル 1.4VA 1本
レビュー:(7)

【特長】HDMI端子付きのテレビ・ディスプレイとAV機器・ゲーム機・PCおよびPC周辺機器間を1本のケーブルでつなぎます。(映像/音声/100Mbpsのデータ通信が伝送可能) 映像信号と音声信号を劣化させずにデジタルのまま伝送できるだけでなく、制御信号も双方向で送ることができるので、各AV機器間の連携操作も可能です。 HDMI最新規格フル対応、HIGH SPEED with Etherne認証取得(イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル) オーディオ・リターンチャンネル、3D映像、4K解像度(1080pの約4倍)対応。 色深度24/30/36/48bitまで対応、豊かな色彩が表現可能。 両端子24金メッキ仕様。【仕様】イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 空調・電設資材 > テレビ受信用機器 > 各種ケーブル/ユニット > HDMIケーブル

7. HDMIケーブル ATEN

販売価格(税別) ¥690 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ATEN HDMIケーブル 1本
レビュー:(1)

【材質】(導体)錫メッキ銅線、(端子)金めっき【コネクタ形状】HDMI 19ピン (オス・オス)【最大解像度】4096×2160(30HZ)【動作温度(℃)】80【被覆】PVC【UL規格】UL/VW-1【導体サイズ(AWG[mm2])】30

事務用品・OA/PC・電池 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > HDMIケーブル > HDMI-HDMIケーブル

8. HDMIケーブル YAZAWA

販売価格(税別) ¥899 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
YAZAWA HDMIケーブル 1個

【特長】3D映像 解像度4K2K ARC機能対応オーディオリターンチャンネル HDMIイーサネットチャンネル対応 3重シールドケーブル 金メッキプラグ HDMI規格認証【ケーブル径(Φmm)】約6【材質】金メッキプラグ【色】ブラック【危険等級】T【危険物の種別】第三類【危険物の品名】アルキルアルミニウム【危険物の含有量】1G

事務用品・OA/PC・電池 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > HDMIケーブル > HDMI-HDMIケーブル

9. イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル スリム&スモール サンワサプライ

販売価格(税別) ¥1,890 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
サンワサプライ イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル スリム&スモール 1本

【特長】イーサネット対応のハイスピードHDMIケーブル。4K/30Hz、フルHD(1080P)、ARC対応。スリムケーブル&スモールコネクタ。 ブルーレイディスク・DVD・HDDレコーダー、パソコン、ゲーム機などとテレビ・ディスプレイモニタ・プロジェクターなどの機器を接続し、映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送します。 解像度4K(30Hz)や、PlayStation(R) 3などの1080pの映像信号に対応したハイスピードHDMIケーブルです。 奥行き約16mm(コネクタのSR部分は含みません)の小さなコネクタなので、HDMIポートまわりの配線がすっきりします。また、直径3.8mmの極細ケーブルなので、やわらかく取り回しが簡単に行えます。 色深度が24ビット(フルカラー)を超え、30/36/48ビット(Deep Color:ディープカラー)まで対応します。 高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。 ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。 ケーブルの中心から「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→スパイラルシールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。 金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止します。【色】ブラック【規格】HIGH SPEED with Ethernet 認証【コネクタ形状】HDMIプラグ-HDMIプラグ (HDMI タイプAオス-タイプAオス)【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】約17.5×16.4×8(樹脂カバー部)【対応機種】ブルーレイディスク・DVD・HDDレコーダーやプレーヤー、パソコン、ゲーム機(PlayStation(R)4/3など)、ビデオカメラ、AVアンプ(HDMI出力端子を持つ機器)、テレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなど(HDMI入力端子を持つ機器)【ケーブル外径(Φmm)】約3.8

事務用品・OA/PC・電池 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > HDMIケーブル > HDMI-HDMIケーブル

10. HDMIケーブル DXアンテナ

販売価格(税別) ¥749
DXアンテナ HDMIケーブル 1本
レビュー:(7)

【仕様】3D対応、イーサネット対応、ARC機能対応、4K×2K解像度、フルハイビジョン(1080P)対応、3重シールド/金メッキ端子、HDMIプラグ(タイプA)

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 空調・電設資材 > テレビ受信用機器 > 各種ケーブル/ユニット > HDMIケーブル

11. イーサネット対応ハイスピードHDMI3Dケーブル サンワサプライ

販売価格(税別) ¥1,590 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
サンワサプライ イーサネット対応ハイスピードHDMI3Dケーブル 1個

【特長】3Dコネクタ(ダブルスイングコネクタ)採用。コネクタがそれぞれ回転するから、縦向きポートも横向ポートもスッキリ配線。装着した際の出っぱりわずか3cm。【用途】DVD・HDD・ブルーレイディスクレコーダー・パソコン本体などとハイビジョンテレビ・液晶ディスプレイ・プロジェクターなどの機器を接続します。映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送【色】ブラック【規格】HDMI バージョン1.4(ハイスピードwithイーサネット)【コネクタ形状】HDMIプラグ(TypeA)-HDMIプラグ(TypeA)【ケーブル外径(Φmm)】6【UL規格】UL 20276

事務用品・OA/PC・電池 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > HDMIケーブル > HDMI-HDMIケーブル

12. HDMIケーブル/Premium/スタンダード エレコム

販売価格(税別) ¥2,790 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
エレコム HDMIケーブル/Premium/スタンダード 1本

【特長】Ultra HD Blu-rayに最適。18Gbpsの高速伝送と高色域になった超高画質映像の伝送ができる、4K/Ultra HD対応のPremium HDMI cable規格認証済み”イーサネット対応Premium HDMIケーブル”。【色】ブラック【タイプ】スタンダード【規格】Premium HDMI Cable認証取得済【コネクタ形状】HDMI(タイプA・19ピン) - HDMI(タイプA・19ピン)【対応機種】HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等【シールド】3重シールド【メッキ】金メッキ【伝送速度】18Gbps【対応解像度】4K×2K(60p)対応

事務用品・OA/PC・電池 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > HDMIケーブル > HDMI-HDMIケーブル

13. イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル サンワサプライ

販売価格(税別) ¥1,390 〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
サンワサプライ イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル 1個

【特長】ブルーレイディスク・DVD・HDDレコーダー、パソコン、ゲーム機などとテレビ・ディスプレイモニタ・プロジェクターなどの機器を接続します。映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送します。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)、オーディオリターンチャンネル(ARC)、フルHD 3D映像、4K×2K解像度に対応していますが、それぞれ機能に対応した機器が必要です。 1080Pフルスペックハイビジョン信号に対応しています。 高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。 ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守るシールド付きツイストペアケーブルです。 ケーブルの中心から「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。 線材に純度OFC(無酸素銅)を採用し、画質の劣化を抑制しているOFCケーブルです。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。 W20×D24×H11mm(樹脂カバー部)のコンパクトコネクタを採用しているので、機器背面をすっきりさせることができます。 RoHS指令に対応した製品です。【規格】HDMI規格HIGHSPEEDwithEthernet 認証線材規格UL20276【コネクタ形状】HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMIタイプA-タイプA)【ケーブル径(Φmm)】6

事務用品・OA/PC・電池 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > HDMIケーブル > HDMI-HDMIケーブル

14. イーサネット対応HIGHSPEED HDMIケーブル エレコム

販売価格(税別) ¥1,390 〜 バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
エレコム イーサネット対応HIGHSPEED HDMIケーブル 1本
レビュー:(3)

【特長】HDMIの次世代規格にフル対応した、HIGH SPEED with Ethernet認証済みの”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル”です。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。【規格】High Speed with Ethernet【コネクタ形状】HDMI(タイプA・19ピン) - HDMI(タイプA・19ピン)【対応機種】HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等【プラグ】金メッキ【ケーブル】ノーマルタイプ【シールド】3重シールド【伝送速度(Gbps)】10.2【対応解像度】4K×2K対応

事務用品・OA/PC・電池 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > HDMIケーブル > HDMI-HDMIケーブル

15. HDMIケーブル サンワサプライ

販売価格(税別) ¥2,690 〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
サンワサプライ HDMIケーブル 1個

【規格】UL20855【コネクタ形状】HDMIプラグ-HDMIプラグ【対応機種】ブルーレイディスク・DVD・HDDレコーダーやプレーヤー、パソコン、ゲーム機、ビデオカメラ、AVアンプ(HDMI出力端子を持つ機器)、テレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなど(HDMI入力端子持つ機種)

事務用品・OA/PC・電池 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > HDMIケーブル > HDMI-HDMIケーブル

16. 細径HDMIケーブル(A-A) 協和ハーモネット

販売価格(税別) ¥1,790 〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
協和ハーモネット 細径HDMIケーブル(A-A) 1本

【特長】HDMI(タイプA)の端子を持つテレビなどとHDMI(タイプA)の端子を持つブルーレイディスク、DVD、パソコン、ゲーム機などの機器を接続するためのケーブルです。【色】ホワイト

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ケーブル > HDMIケーブル

17. HIGH SPEED HDMIケーブル(やわらか) エレコム

販売価格(税別) ¥1,190 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
エレコム HIGH SPEED HDMIケーブル(やわらか) 1本

【特長】配線しやすくクセが残りにくい、やわらかケーブルを採用!1本のケーブルで映像信号と音声信号をデジタルで高速伝送するイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。【色】ブラック【規格】High Speed with Ethernet(HDMI1.4a,Category2)【コネクタ形状】HDMI(タイプA・19ピン) - HDMI(タイプA・19ピン)【対応機種】HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶ディスプレイ、プロジェクタ、液晶テレビ等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つパソコン、ゲーム機等【シールド】3重シールド【メッキ】金メッキピン・金メッキコネクタ【RoHS指令】対応【伝送速度(Gbps)】10.2【ケーブル太さ(mm)】約4.5【対応解像度】4K×2K対応【ケーブル種類】やわらか

事務用品・OA/PC・電池 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > HDMIケーブル > HDMI-HDMIケーブル

18. HDMIケーブル イーサネット対応 スーパースリム ブラック エレコム

販売価格(税別) ¥1,290 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
エレコム HDMIケーブル イーサネット対応 スーパースリム ブラック 1本
レビュー:(2)

【特長】ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる。1本のケーブルで映像信号と音声信号をデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。【適合機種】HDMIプラグ(タイプA/19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMIプラグ(タイプA/19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等【色】ブラック【タイプ】スーパースリムタイプ【規格】HDMI (High Speed HDMI Cable with Ethernet)認証【コネクタ形状】HDMIプラグ(タイプA/19ピン)-HDMIプラグ(タイプA/19ピン)【プラグ】金メッキ【シールド】3重シールド【伝送速度(Gbps)】10.2【対応解像度】4K×2K対応

事務用品・OA/PC・電池 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > HDMIケーブル > HDMI-HDMIケーブル

19. ハイスピードHDMIケーブル サンワサプライ

販売価格(税別) ¥1,590 〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
サンワサプライ ハイスピードHDMIケーブル 1個ほか

【色】ブラック

事務用品・OA/PC・電池 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > HDMIケーブル > HDMI-HDMIケーブル

20. HDMIケーブル 1.5M ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥999
0営業日後以内
ELPA (朝日電器) HDMIケーブル 1.5M 1個
レビュー:(1)

【特長】HDMI スタンダードケーブル

事務用品・OA/PC・電池 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > HDMIケーブル > HDMI-HDMIケーブル

21. イーサネット対応 HIGH SPEED HDMIケーブル スリムタイプ BUFFALO(バッファロー)

販売価格(税別) ¥3,990
0営業日後以内
BUFFALO(バッファロー) イーサネット対応 HIGH SPEED HDMIケーブル スリムタイプ 1台

【特長】取り回ししやすいスリムケーブル。 高画質を実現する外部ノイズ軽減構造 フルHD 3D、4K2Kに対応 イーサネット(ネットワーク接続)に対応したHDMIケーブル ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応 RoHS基準値準拠【色】ブラック【質量(g)】約141【コネクタ形状】HDMIプラグ(タイプA-19ピン)-HDMIプラグ(タイプA-19ピン)【対応機種】HDMI入力端子およびHDMI出力端子を持ったAV機器、ゲーム機、パソコンおよびパソコン周辺機器【RoHS指令】対応【伝送速度(Gbps)】最大10.2【ケーブル太さ(mm)】Φ4.4【対応解像度】4K [4096×2160]/24p(最大帯域幅10.2Gbpsまでの映像)【HDMI規格】HIGH SPEED with Ethernet(4K2K解像度対応、フルHD 3D対応、HDMI イーサネットオーディオチャンネル(HEAC)対応、オーディオリターンチャンネル(ARC)対応、Deep Color対応、CEC(基本リンク機能)対応、Auto Lip-Sync対応)

事務用品・OA/PC・電池 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > HDMIケーブル > HDMI-HDMIケーブル

22. HDMI-DVI変換ケーブル エレコム

販売価格(税別) ¥1,990 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
エレコム HDMI-DVI変換ケーブル 1個ほか
レビュー:(2)

【特長】シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応。 DVI端子を装備したパソコンと、HDMI端子を装備したプロジェクターやディスプレイなどを接続するのに最適なHDMI-DVI変換ケーブル。 DVI端子を装備したパソコンと、HDMI端子を装備したプロジェクターやディスプレイなどを接続するケーブルです。 HDMI端子を装備したパソコンと、DVI端子を装備した機器との接続でも使用可能です。 シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応します。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。【プラグ】金メッキ【ケーブル】ノーマルタイプ【シールド】2重シールド【RoHS指令】対応【ケーブル太さ(mm)】5.5【対応解像度】WUXGA(1920×1200)(最大)【色】ブラック【コネクタ形状】HDMI(タイプA・19ピン・オス) - DVI-D(24ピン・オス)【対応機種】HDMI端子搭載のプロジェクター/ディスプレイ等及びDVI端子搭載のパソコンなど

事務用品・OA/PC・電池 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > HDMIケーブル > HDMI-DVIケーブル

23. DisplayPort - HDMI変換アダプタケーブル 5m 4K対応/30Hz ディスプレイポート(オス) - HDMI(オス) StarTech.com

販売価格(税別) ¥4,788
3営業日後以内
StarTech.com DisplayPort - HDMI変換アダプタケーブル 5m 4K対応/30Hz ディスプレイポート(オス) - HDMI(オス) 1個

【特長】最大表示解像度4K(30 Hz)に対応した驚異のビデオ画質。機器まわりをすっきり保つコンパクトな5mアダプタケーブル。プラグアンドプレイ式ケーブルアダプタ。別ケーブルや電源アダプタを必要とするコンバータ使用時のストレスから解放。HDMI 4K(30 Hz)サポート。プラグ アンド プレイ式インストール。外付け電源不要【用途】教室のデスクやワークステーションでDisplayPort対応コンピュータをHDMI対応ディスプレイに接続する。5mケーブルでの配線が必要な会議室やオフィスのワークステーションで使用。自宅のワークステーションでDisplayPort対応コンピュータとHDMI対応ディスプレイを一緒に使えるように実装。DPビデオソースを4K HDMIディスプレイに接続【仕様】【ワイド画面サポート】あり、【ハードウェア業界標準】DPCP(DisplayPortコンテンツ保護)、HDCP(ハイデフィニションコンテンツ保護)、DisplayPort 1.2、HDMI 1.4【セット内容】DisplayPort-HDMIケーブル【色】ブラック【質量(g)】211.3【ポート数】1【出力】【AV】HDMI【湿度(%RH)】10〜85【入力】【AV】DisplayPort【保存温度(℃)】-10〜70【最大解像度】【デジタル】4K×2K/30Hz【アダプター型式】パッシブ【動作温度(℃)】0〜70【オーディオ機能】7.1サラウンドサウンド【コネクタA】DisplayPort(20ピン)【コネクタB】HDMI(19ピン)【対応解像度】4kx2K(UltraHD)、1920x1200、1920x1080(1080p)、1280x720(720p)

事務用品・OA/PC・電池 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > DisplayPortケーブル

24. HIGH SPEED HDMIケーブル(ウルトラスリム) エレコム

販売価格(税別) ¥1,190 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
エレコム HIGH SPEED HDMIケーブル(ウルトラスリム) 1本

【特長】業界最細(2016年4月時点、エレコム社調べ)2.8mmのウルトラスリムケーブルを採用! 1本のケーブルで映像信号と音声信号をデジタルで高速伝送するイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。【色】ブラック【規格】High Speed with Ethernet(HDMI1.4a,Category2)【コネクタ形状】HDMI(タイプA・19ピン) - HDMI(タイプA・19ピン)【対応機種】HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶ディスプレイ、プロジェクタ、液晶テレビ等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つパソコン、ゲーム機等【シールド】3重シールド【メッキ】金メッキピン・金メッキコネクタ【RoHS指令】対応【伝送速度(Gbps)】10.2【ケーブル太さ(mm)】約2.8【対応解像度】4K×2K対応【ケーブル種類】ウルトラスリム

事務用品・OA/PC・電池 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > HDMIケーブル > HDMI-HDMIケーブル

25. HDMIケーブル ALPINE

販売価格(税別) ¥3,990
6営業日後以内
ALPINE HDMIケーブル 1個

【特長】HDMIケーブル(1.5m)/USBケーブル(1.5m)/Micro USB変換ケーブル(0.2m)/Type D変換アダプターの4本セットとなります。【付属品】HDMIケーブル(1.5m)/USBケーブル(1.5m)/Micro USB変換ケーブル(0.2m)/Type D変換アダプター

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > AVケーブル

26. HDMI延長ケーブル ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥989 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ELPA (朝日電器) HDMI延長ケーブル 1個

【特長】お持ちのHDMIケーブルの延長に。HDMI端子をテレビ前に移動させることでHDMI機器の抜き挿しがラクラクに。サイズの大きいスティック型PCなども隣接する端子の邪魔せず設置ができる。【色】ブラック【適合プラグ】Aコネクタ(19ピン・オス)-Aコネクタ(19ピン・メス)【伝送速度(Gbps)】10.2

事務用品・OA/PC・電池 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > HDMIケーブル > HDMI延長ケーブル

27. HDMIプラグ(タイプA)⇔HDMIプラグ(タイプA) HDMIケーブル RP-CHE パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥999 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) HDMIプラグ(タイプA)⇔HDMIプラグ(タイプA) HDMIケーブル RP-CHE 1個

【特長】高いシールド特性により、ノイズが少なくクリアな画質と音質です。 薄型で短いプラグを採用し、接続機器背面の省スペース化を実現。【先端】HDMIプラグ(タイプA、19ピン)【伝送速度(Gbps)】10.2

事務用品・OA/PC・電池 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > HDMIケーブル > HDMI-HDMIケーブル

28. プレミアムHDMIケーブル サンワサプライ

販売価格(税別) ¥2,790 〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
サンワサプライ プレミアムHDMIケーブル 1本

【仕様】結線図:無【色】ブラック【コネクタ形状】HDMITypeA(オス)-HDMITypeA(オス)【ケーブル】3重シールド、シールド付きツイストペア【RoHS指令】対応【ケーブル径(Φmm)】5.7

事務用品・OA/PC・電池 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > HDMIケーブル > HDMI-HDMIケーブル

29. HDMIケーブル ケニス

販売価格(税別) ¥1,290 〜
1営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ケニス HDMIケーブル 1本

【特長】顕微鏡カメラと併用する機会の多い周辺機器です。 HDMIケーブルのA-C5MとA-D5Mは端子変換アダプタ付です。【長さ(m)】5

測定・測量用品 > 光学測定 > 顕微鏡アクセサリー

30. ハイスピードHDMIケーブル エレコム

販売価格(税別) ¥19,900
エレコム ハイスピードHDMIケーブル 1本
レビュー:(1)

【特長】1本のケーブルで映像信号と音声信号をデジタルで高速伝送できる、HIGH SPEED HDMIケーブル。【仕様】対応色深度/48bitまで、色域規格/xvYCC、【トラスコ品番】538-5989【色】ブラック【規格】HDMI (HIGH-SPEED)認証【コネクタ形状】HDMI(タイプA・19ピン) - HDMI(タイプA・19ピン)【対応機種】HDMIの入出力端子を持つAV機器、ゲーム機、PC及びPC周辺機器【プラグ】金メッキ【ケーブル】ノーマルタイプ【シールド】3重シールド【RoHS指令】対応【伝送速度(Gbps)】10.2【ケーブル太さ(mm)】11【対応解像度】WQXGA/1440pまで

事務用品・OA/PC・電池 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > HDMIケーブル > HDMI-HDMIケーブル

31. イコライザー付き HDMIケーブル ホーリック

販売価格(税別) ¥8,990 〜
0営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ホーリック イコライザー付き HDMIケーブル 1本

【特長】イコライザー付きHDMIロングケーブルです。 長距離接続でも高画質なデジタル映像をお楽しみいただけます。 フルHD(1920x1080)対応 ※4Kには対応しておりません。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 オーディオリターンチャンネル(ARC)対応 3D対応(1080pフルHD可) DeepColor対応 3重シールド 金メッキ端子 無鉛ハンダ使用 OFC電材使用【付属品】HDMI電源アダプタ(HDMI-138USB)【色】ゴールド【コネクタ形状】HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)【危険等級】T【危険物の種別】第三類【危険物の品名】アルキルアルミニウム【危険物の含有量】1G【ケーブル径(Φmm)】8

事務用品・OA/PC・電池 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > HDMIケーブル > HDMI-HDMIケーブル

32. 1.5m HDMIケーブル エスコ

販売価格(税別) ¥1,570
2営業日後以内
エスコ 1.5m HDMIケーブル 1個

【エスコ品番】EA940PM-33

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ケーブル > HDMIケーブル

33. イーサネット対応ハイスピードHDMIマイクロケーブル サンワサプライ

販売価格(税別) ¥2,790 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
サンワサプライ イーサネット対応ハイスピードHDMIマイクロケーブル 1個
レビュー:(1)

【用途】HDMIマイクロ端子を持つAV機器、フルHD録画対応の携帯電話、デジタルカメラなどと標準HDMI端子を持つハイビジョンテレビ、プロジェクターなどの機器を接続するケーブルです。【規格】HDMI HIGH SPEED with ETHERNET (HDMIver.1.4)【コネクタ形状】HDMIマイクロプラグ-HDMIプラグ (HDMIタイプD - HDMIタイプA)【ケーブル外径(Φmm)】約3.5【被覆】PVC樹脂【UL規格】UL20276/VW1

事務用品・OA/PC・電池 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > HDMIケーブル > HDMI-マイクロHDMIケーブル

34. Mini DisplayPort - HDMI変換アダプタケーブル 5m 4K/30Hz対応 StarTech.com

販売価格(税別) ¥3,344
3営業日後以内
StarTech.com Mini DisplayPort - HDMI変換アダプタケーブル 5m 4K/30Hz対応 1個

【特長】最大表示解像度4K / 30Hzに対応した驚異のビデオ画質。機器周りをすっきり保つ5mアダプタケーブル。プラグアンドプレイケーブルアダプタにより、別ケーブルや電源アダプタを必要とするコンバータからのストレスから解放。HDMI 4K / 30Hzサポート。プラグアンドプレイ実装。外付け電源不要【用途】教室のデスクやワークステーションでMini DisplayPort対応コンピュータをHDMI対応ディスプレイに接続。会議室やオフィスのワークステーションで、5mのケーブル長さを必要とする設置に使用。自宅のワークステーションでDisplayPort対応コンピュータとHDMI対応ディスプレイを一緒に使えるように実装。mDPビデオソースを4K対応HDMIディスプレイに接続【仕様】【ワイド画面サポート】あり、【ハードウェア/業界標準】DPCP(DisplayPortコンテンツ保護)、HDCP(HDコンテンツ保護)、DisplayPort 1.2、HDMI 1.4【セット内容】mDP-HDMI変換アダプタケーブル【長さ(mm)】5003【色】ブラック【質量(g)】209.7【出力】【AV】HDMI【湿度(%RH)】10〜85【入力】【AV】MiniDisplayPort【保存温度(℃)】-10〜70【最大解像度】【デジタル】4K×2K/30Hz【アダプター型式】パッシブ【動作温度(℃)】0〜70【オーディオ機能】7.1サラウンドサウンド【コネクタA】MiniDisplayPort(20ピン)【コネクタB】HDMI(19ピン)【対応解像度】4k×2K (Ultra HD)、1920×1200、1920×1080 (1080p)、1280×720 (720p)

事務用品・OA/PC・電池 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > DisplayPortケーブル

35. DisplayPort to HDMI2.0ケーブル ミヨシ

販売価格(税別) ¥3,490
3営業日後以内
ミヨシ DisplayPort to HDMI2.0ケーブル 1個

【特長】DisplayPort端子をHDMI端子に変換! これ1本でDisplayPort端子搭載機器を大画面に出力可能。 4K出力(3840×2160 60Hz)対応。 音声出力対応。 サビに強い金メッキコネクタ採用。 安定性の高いアクティブ変換タイプ。 環境に優しいRoHS指令対応。【色】ブラック【規格】DisplayPort1.2準拠 / HDCP2.2対応【保証期間】お買い上げより6か月【コネクタ】DisplayPort - HDMI【RoHS指令】対応【ケーブル径(Φmm)】約5【対応解像度】3840×2160(60Hz、30Hz)、WQXGA、WQHD、WUXGA、Full-HD

事務用品・OA/PC・電池 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > DisplayPortケーブル

36. プレミアムHDMIケーブル サンワサプライ

販売価格(税別) ¥2,590 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
サンワサプライ プレミアムHDMIケーブル 1本

【特長】プレミアムHDMI認証プログラム合格のプレミアムHDMIケーブルです。 外径約4.5mmの極細ケーブルでケーブルの取り回しがラクに行えます。 4K、60P、18Gbps伝送に対応しています。 4K2K(60P)に対応し、滑らかな高解像度映像を伝送することができます。 明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができるHDRに対応しています。 自然界に存在する99.9%(規格上)の色彩を再現できるBT.2020規格に対応しています。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応です。 ※各機能に対応した機器、環境が必要です。 対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながります。 高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。 芯線にツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブル) ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。 金メッキプラグを採用しています。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止します。【仕様】線材:UL20276/VW1導体34AWG【材質】(被覆)PVC【色】ブラック【規格】PremiumHDMI認証品【コネクタ形状】HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMIタイプAコネクタ-タイプAコネクタ)【線材(mm)】約4.5【ケーブル径(Φmm)】約4.5

事務用品・OA/PC・電池 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > HDMIケーブル > HDMI-HDMIケーブル

37. 18Gbpsフルスペック対応プラスチック光ファイバHDMIケーブル ADTECHNO(エーディテクノ)

販売価格(税別) ¥33,900 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ADTECHNO(エーディテクノ) 18Gbpsフルスペック対応プラスチック光ファイバHDMIケーブル 1台

【特長】18Gbpsフルスペック対応プラスチック光ファイバHDMIケーブル 国産POF(PlasticOpticalFiber)を採用 優れた耐折性(許容曲げ半径5mm)と高屈曲性(繰り返し曲げ耐性10万回以上 最大18Gbpsまでの信号を伝送可能 HDR対応/最長50mHDMI伝送可能/ノイズフリー/難燃性プラスチック素材採用(プレナムケーブル・UL444CMP) 超軽量・細径(15m約300g・直径5mm・AWG12相当) 機器間での電力不足対策用のUSB給電ポート搭載

事務用品・OA/PC・電池 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > HDMIケーブル > HDMI-HDMIケーブル

38. 4K イーサネット対応 HIGH SPEED HDMIケーブル DA-Hシリーズ I ・O DATA(アイ・オー・データ)

販売価格(税別) ¥15,900 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
I ・O DATA(アイ・オー・データ) 4K イーサネット対応 HIGH SPEED HDMIケーブル DA-Hシリーズ 1台

【特長】HDMI入力端子を搭載したテレビ、ディスプレイとパソコン、ハイビジョンレコーダーAV機器などを接続するのに最適なHDMIロングケーブルです。高品質複合3重シールドと金メッキプラグにより、高品質なデータ転送を実現します。 最大4K 30Hzまでの解像度に対応し、また100Mbpsのネットワーク通信を実現するHEC(HDMIイーサネットチャンネル)にも対応した、HIGH SPEED with Ethernet認証済みのHDMIケーブルです。【使用温度範囲(℃)】0〜40【規格】VCCI Class B、RoHS指令準拠【コネクタ形状】HDMI 19ピン(オス) - HDMI 19ピン(オス)【対応機種】HDMI入力端子を搭載したテレビ、ディスプレイ、HDMI出力端子を搭載したPC、AV機器、ゲーム機など【使用湿度範囲】20〜80%(結露なきこと)【最大解像度】4096×2160

事務用品・OA/PC・電池 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > HDMIケーブル > HDMI-HDMIケーブル

39. HDMIアクティブケーブル サンワサプライ

販売価格(税別) ¥72,900 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
サンワサプライ HDMIアクティブケーブル 1本

【特長】HDMI端子を持つブレーレイ・DVD・HDDレコーダー、PlayStation4、パソコンなどとテレビ、プロジェクターなどを接続するケーブルです。 PlayStation4などの4KHDRの映像信号に対応した高性能HDMIケーブルです。 長距離でも安定した信号を伝送可能なイコライザ機能をHDMIコネクタに内蔵しています。 4K/60Hz(PremiumHDMI)解像度の映像に対応したアクティブHDMIケーブルです。 明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができるHDRに対応しています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。 機器のUSBポートやUSBAC充電器からの電力を使用してコネクタ内部ICへの電源供給を行いますので、安定した動作をします。(外部電源供給用USBケーブルが付属しています) 日本国内で全数検査を行う信頼性の高いケーブルです。【付属品】外部電源供給用USBケーブル(Type-Aオス/MicroBオス1.5m)×1本【色】ブラック【コネクタ形状】HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMIタイプAコネクタオス-タイプAコネクタオス)【準拠規格】PremiumHDMI対応(認証品ではありません)【最大解像度】4K/60Hz

事務用品・OA/PC・電池 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > HDMIケーブル > HDMI-HDMIケーブル

40. HDMI Opticalケーブル OxLinx

販売価格(税別) ¥25,900 〜
2営業日後以内から出荷目安:61日
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
OxLinx HDMI Opticalケーブル 1本(7m×7m)ほか

【特長】従来の太いHDMIケーブルが約4.5mmの細径ケーブルの仕上がりに。4K60P 4:4:4を非圧縮でノイズの影響を受けずに伝送することが可能です。曲げ、引張り、側圧に強い高耐久仕様ですので、利用シーンを選びません。【用途】プロフェッショナルAVシステム、デジタルサイネージ、ホームシアターシステム、FA現場における映像伝送に。【仕様】側圧性能50kg【付属品】給電用USBケーブル【適合機種】HDMI端子を持つ液晶ディスプレイ、プロジェクタ、AV機器、ゲーム機【色】ブラック【規格】HDMI認証、CE、RoHS2、UL取得済【張力(kg)】50【コネクタ形状】HDMIプラグ(タイプA/19ピン/オス)-HDMIプラグ(タイプA/19ピン/オス)【対応】EDID、HDCP:2.2、HDR:10bit、4K60Hz、3D、Deep_Color【ケーブル外径(Φmm)】4.5【許容曲げ半径(mm)】6【被覆】TPU(屋外用)【電源仕様】外部電源(外部5V、USBポート)【伝送速度(Gbps)】18【対応解像度】3840×2160

事務用品・OA/PC・電池 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > HDMIケーブル > HDMI-HDMIケーブル

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ