適合RJ-901X、 RJ-900X
種別純正品
適合機種メーカーMUTOH
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
1個
¥8,698
税込¥9,568
31日以内出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
1個
¥8,698
税込¥9,568
31日以内出荷
1個
¥8,698
税込¥9,568
31日以内出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
1個
¥8,698
税込¥9,568
31日以内出荷
反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種Dell P2424HEB
取付方式シリコン吸着
入数(枚)1
対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)
特性反射防止 ノングレア
1枚
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種Dell P2424HEB
取付方式シリコン吸着
入数(枚)1
対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)
特性高硬度9H
1枚
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
適合車種BENELLI LEONCINO (2018-2020)
1個
¥129,800
税込¥142,780
36日以内出荷
適合車種BENELLI LEONCINO (2018-2020)
1個
¥129,800
税込¥142,780
36日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。
付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚
適合機種Dell P2424HEB
取付方式両面テープ/スライド式
サイズ(inch)23.8
ブルーライトカット率約45%
のぞき見防止対応(180度)
ブルーライトカット○
1枚
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
適合車種BMW S 1000 RR (2019-2022)
1個
¥289,800
税込¥318,780
36日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種Dell P2424HEB
取付方式シリコン吸着
入数(枚)1
対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)
特性ブルーライトカット反射防止
1枚
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
材質本体:スチール(3.0t)、アンカー部:樹脂製(押し広げ用鉄球付)
ねじピッチ(mm)1.25
ねじ寸法M8
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
大型家電専門店とその取引先(メーカー、卸)との取引用伝票として全国的に使用されています。
複写枚数5
幅(mm)1818
厚さ(mm)6.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1818×303×6.4
関連資料(0.42MB)
イベント会場や展示会の人や車の誘導に。立入禁止の区画指定に。差し込むだけの簡単組立
仕様●色:ブラウン●ポール色:ブラウン●幅(mm):250●高さ(mm):800●ポール径(mm):54●丸ポリ台付●注水式●チェーンは付属していません。●材質/仕上:ポリエチレン(PE)●チェーンはついておりません。●原産国:日本●コード番号:436-7178
アズワン品番67-2336-51
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
カードホルダーです。
接着・ビス(M2.6皿ビス)留めのどちらでも出来ます。
カード付きです。
アクリルプレートに彫刻が出来ます。
強力な両面感圧接着テープ付きです。
CH-EBWとCH-ENWは、2連タイプです。
厚さ(mm)3.1
材質カバー:アクリル 透明、記名紙:白アート紙、本体:ABS樹脂、接着テープ:両面感圧接着テープ
挿入式エンドパーツ
Hバーステンレス25(SUS-HB-25)の両端処理用化粧メタルフタ
呼び25
材質(本体)SUS304、(板バネ)SUS301)
色ステンレスヘアーライン
ねじピッチ(mm)1.25
ねじ寸法M8
適合パイプSUS-HB-25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
材質カバー:アクリル 透明、記名紙:白アート紙、本体:ABS樹脂、接着テープ:両面感圧接着テープ
厚さ(mm)3.1
消費電力85Wで100Wとほぼ同等の明るさ(15%省電力)
熱線を40%カット
100Vで点灯できるためダウントランスが不要
商用電圧で使用できる片口金のハロゲン電球
器具の前面ガラスが不要なタイプで、より安全に使用可能
店舗のダウンライト照明や貴金属のスポット照明に最適
口金E11
電球の種類ハロゲン
定格消費電力(W)85
定格電圧(V)110
色クリア
全長(mm)69
定格寿命(時間)約2000
バルブ径(Φmm)12
1個
¥2,088
税込¥2,297
当日出荷
イベント会場や展示会の人や車の誘導に。立入禁止の区画指定に。差し込むだけの簡単組立
仕様●色:ブラウン●ポール色:ブラウン●幅(mm):250●高さ(mm):800●ポール径(mm):54●タイプ:白反射付●丸ポリ台付●注水式●チェーンは付属していません。●材質/仕上:ポリエチレン(PE)●チェーンはついておりません。●原産国:日本●コード番号:436-7128
アズワン品番67-2336-52
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
強力接着アクリルプレートカードホルダー。M2.6皿ビス取付可能。彫刻ができます。
材質記名紙:白アート紙、本体:ABS樹脂、黒色B形、ナチュラルN形、接着テープ:両面感圧接着テープ
取付ピッチ【ビス】15mm(M2.6皿ビス)
特性透明アクリルプレート:彫刻記名可(厚さ1.2mm)
1箱(50枚)
¥3,498
税込¥3,848
5日以内出荷
全面チェック柄がかわいい、ギフトにもデイリーにも使える万能アイテムです。母の日やホワイトデイにもお使いいただけます。
材質ポリエチレン(ハード)
タイプ両面同デザイン
お好み焼きが2枚焼ける。大型電気ホットプレート。ふた付き。着脱式フッ素加工。230度までの温度調節可能。
用途焼肉、お好み焼きパーティーでの電気ホットプレート、グリルプレートとして。ホットケーキ。ペッパーライス。焼きそば。
質量(kg)3.8(フタ含む)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1300
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)61×36×11.5(フタ含む)
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)【プレート】480×300×30
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
材質スチール(電解めっき処理)
規格欧州規格EN1527適合品
こちらは成四ツ目垣用の柱です。アルミ素材に木目や竹のシートラッピングを施しており、天然素材に比べて割れや腐食といった経年劣化が起こりにくいため、美しさを保ちながら長くご使用いただけます。また、本体と柱を取り付けるだけで設置できるため、施工もスピーディーに行えます。
用途屋外・玄関まわり・外構・寺社仏閣・宿泊施設など
材質アルミニウム
ボード部分はブラックボード用マーカーで書き消し自由です。
透明シート付でポスタースタンドとしてもご使用頂けます。
消費電力65Wで75Wとほぼ同等の明るさ(13%省電力)
熱線を40%カット
100Vで点灯できるためダウントランスが不要
商用電圧で使用できる片口金のハロゲン電球
器具の前面ガラスが不要なタイプで、より安全に使用可能
店舗のダウンライト照明や貴金属のスポット照明に最適
口金E11
電球の種類ハロゲン
定格消費電力(W)65
定格電圧(V)110
色クリア
全長(mm)69
定格寿命(時間)約2000
バルブ径(Φmm)12
1個
¥2,088
税込¥2,297
当日出荷
良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
仕様●保守:3年間 プレミアムパネル保証 アドバンスト 交換 サービス付き●縦回転(ピボット)機能:あり
サイズ23.8型
ピッチ0.2745mm
表面処理ノングレア
コントラスト比1000:1(標準)
表示色約1670万色
解像度1920×1080
視野角178°(垂直)/178°(水平)
走査周波数(水平)30~83kHz
走査周波数(垂直)56~76Hz
ケーブル電源ケーブル (1.8m) 、Display Portケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.8m)、USBアップストリームケーブル(1.8m)
応答速度(黒→白→黒)8ms
入力端子Type-C、HDMI port version 1.4 (HDCP 1.4)、DisplayPort version 1.2 (HDCP 1.4)、MST (HDCP 1.4) にて 1 x DisplayPort(出力)、RJ45 (ご利用の際はUSB-C接続必須です)
スピーカーあり 内蔵スピーカー
色(本体)ブラック(スタンド一部:シルバー)
高さ調節あり
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)250
USBUSB: 4(3x Type-A/1xType-C)
1台
¥86,980
税込¥95,678
翌日出荷
ポート数2
使用流体蒸気
長さ(mm)GTH-E、GS4H-E
質量(g)20
ポート数2
使用流体中真空
スタンドは0°を合わせて3段階に傾斜をつけることができます。
スケールの移動が楽なフローティング機構がつきました。フローティングの高さは好みに合わせて5段階に調節できます。
ブレーキツマミ、角度調整ツマミを一箇所に集めて操作しやすくなりました。
用紙の貼り替えや、スケール裏面および製図板表面の清掃作業が簡単に行えます。
専用キャリングバックは、小物を入れるポケット付きで、雨に強いナイロン製です。
サイズA2
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)693×507×53
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ