242件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。 防水、防塵、汚れ防止に最適。
種別フィルム 材質ポリエチレン 質量(g/本)2470 粘着性片面粘着 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(6巻)
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
56,980 税込62,678
当日出荷

鉄工作業全般 刻印 ポンチ マークの打込み。
種類片手ハンマー 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部) 主な用途鉄工作業
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ノンクロム塗装を施しており、強度。耐摩耗に優れています。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。 仕様ラッチ付 安全率5倍 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形) NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。 通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。
軌道輪形状針状ころ軸受
1個
229 税込252
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

打撃面の逆側の頭部を軽くしているので振り上げるときに負担がかからない。
用途シャフトの撃ち込み 種類片手ハンマー 材質(頭)械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


折れにくく、しなやかな特殊ポリプロピレン製です。木柄と同じ重量バランスを実現しました。吸い付くグリップで手になじみ、ショックを吸収します。ガタや折れが少なく安全です。
種類片手ハンマー 材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C 材質(柄部)ポリプロピレン 主な用途鉄工作業 材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC) RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状針状ころ軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
229 税込252
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

補助カナグ LK HK カメダデンキ 動画あり
ダクトや配線、小物部品取付などに便利な金具です。 穴が連続した溝状のため、自由に位置決めができます。 折り曲げ加工を加えれば、取付困難な場所にも対応できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

多種多様なニーズにも対応でき使いやすいPVC素材による防水機能です。 リーズナブルな価格も魅力的です。
材質ポリ塩化ビニール100% セット内容上下組 機能防水・二重袖
1セット
949 税込1,044
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
259 税込285
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

オーエッチ工業スチール片手ハンマー
エコ商品
種類片手ハンマー 材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C 材質(柄部)クロムモリブデン鋼 主な用途鉄工作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ウレタン車輪(ベアリング入) 形状固定車 荷重種別重荷重 タイプ重荷重 ストッパーなし 偏心E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

口タイプです。吊り下げひも付きで、フックなどに掛けて使えます。下部から1枚ずつ取り出せます。
トラスコ品番453-0573 厚さ(mm)0.01 縦(mm)450 横(mm)300
1冊
429 税込472
当日出荷

種類片手ハンマー 材質(頭)SUS304 材質(柄部) 主な用途機械の組立・修理
1本
7,098 税込7,808
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グラスファイバー柄を使用しているため、過酷な使用条件でも柄が折れにくいので安全です。
用途鉄工作業全般。 刻印、マーク、ポンチの打ち込み。 種類片手ハンマー 材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途鉄工作業
1丁
3,298 税込3,628
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム車輪(ベアリング入) 形状固定車 荷重種別重荷重 タイプ重荷重用 ストッパーなし 偏心E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

兼用脚立で一連はしごと同等の強度。上から2段目の踏ざん(ステップ)下と最下部踏ざん下の2カ所に補強金具を設置し、耐久性が一段とアップしました。天板と設置寸法が広く安定感のあるタイプ。滑り止めキャップに燃焼時に有害ガスを発生しない脱塩ビエラストマーを採用。また、噛み合わせ(収納時の横ズレ防止)機能付き。
最大使用荷重(kg)100 材質アルミ合金 踏ざん踏面幅(mm)55 規格製品安全協会(SGマーク)認定品 天板寸法・幅(mm)300
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組付けた軸受である。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。
軌道輪形状針状ころ軸受
1個
349 税込384
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ヒロショウ桐まな板
桐まな板は、軽くて取り扱いが簡単なまな板です。乾きが早く、黒ずみにくく、いつまでも清潔です。
用途調理器具に。
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リフター付照明器具、防爆形照明器具、拡声器等の取り付けに使用します。 角度調整ができます。
付属品振れ止め用ボルト付
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウカイ(岐阜産研工業)HK型 中荷重用固定キャスター
材質(車輪)ゴム 荷重種別中荷重 シャフト径(Φmm)12 使用軸受鋼板製ベアリング入り 取付穴ピッチ(mm)100/56(50) 取付穴径(mm)11 トッププレート(mm)137/93 車輪タイプ単輪
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コレットです。ナカニシ スピンドル用アクセサリです。
外径(mm)Φ10.5
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

丸形やR形などの特殊な横向のデザインなど幅広い用途にお使いいただけるサイズ
用途ドア、窓、室内壁、外構など。 置物としても利用できます。
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

専用ホルダーに複数の刻印ピースを差し込むことができ、連続文字が一度に打刻できます。
用途金属への複数桁刻字 文字高(mm)1.5 仕様専用ホルダー使用タイプ トラスコ品番509-7789 セット内容数字各3本、英字各1本、記号9種「&×+-().・/」各1本、スペーサー5本、合計70本組、ホルダー1型、木箱 材質合金工具鋼(全体焼き入れ) 質量(kg)1 桁数15(2型ホルダー使用時7桁※オプション) 文字ピッチ(mm)2.0
1個
65,980 税込72,578
3日以内出荷

工業用キャスターとして、中荷重から重荷重までの運搬用に最適。
材質(車輪)ゴム 形状固定車 荷重種別中・重荷重 型式OHK型固定車 金具仕上ユニクロメッキ 車輪No.35M ストッパーなし 偏芯E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スキーソックス
材質毛、アクリル、ポリウレタン 入数1足 指タイプ通常
1足
799 税込879
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノーパンクタイヤを標準装備したスタンダードタイプのリアカー。
トラスコ品番439-0121 質量(kg)31.0 耐荷重(kg)150 折りたたみ時の寸法(全長×全幅×全高)(m)1.34×0.37×0.77
1台
129,800 税込142,780
翌日出荷

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングは、内径 95 mm、外径 170 mm、幅 32 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:15mm●外径:21mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:12mm●コード番号:209-2196 アズワン品番65-7948-58
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

ユーエイキャスターK型 固定車(フェノール車輪)
エコ商品
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)フェノール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。 高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。 燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。 軽量で高耐久、マジックテープによる簡単脱着で作業性を向上。 国内製造で高品質。 食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。
用途屋内蒸気配管、バルブの断熱・保温 適合直管 圧力10K
1個
6,390 税込7,029
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (299種類の商品があります)

日々の暮らしをさりげなく彩る 草花モチーフのステーショナリー。日にち・曜日を自分で設定出来る気軽な家計簿。付録ページ:・クレジットカード使用控え・月間収支一覧表・自動振替払い一覧。・贈答の控え・フリーページ・パーソナルメモ
仕様見開き1週間 6ヶ月(32週)分 サイズA5 寸法(幅W×高さH)(mm)148×210 枚数38枚
1冊
539 税込593
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
339 税込373
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本人の手にフィットするコンパクト設計で確実な皮膚縫合ができます。本体にたわみがなく、しっかりとした縫合感触です。針詰まり防止機能付。EOG滅菌済。
材質本体=プラスチック・ステンレス、針=ステンレス(SUS316L) 区分(滅菌区分)該当 有効期限(滅菌)製造日より5年 一般的名称(薬事)単回使用手術用ステープラ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22000BZX00127000 松吉医科器械コード23-3711-00 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(6個)
16,880 税込18,568
6日以内出荷

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。ベアリングの内径は 15 mm、外径は 21 mm、幅は 16 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:15mm●外径:21mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:16mm●コード番号:209-2197 アズワン品番65-7955-11
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷


リフター付照明器具、防爆形照明器具、拡声器等の取り付けに使用します。
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


関連キーワード