種類GCカラム
液相5 % フェニル/ 95 % ジメチルポリシロキサン
固定相ZB-5
推奨用途
非誘導体化酸、有機酸、遊離脂肪酸、アルコールの優れたピーク形状
食品業界のメソッド開発に人気の選択肢
仕様MS認定:はい
長さ(m)30
限界温度(℃)40~250/260
極性58(極性)
USPコードG25、G35
液相ニトロテレフタル酸変性ポリエチレングリコール
固定相ZB-FFAP
推奨用途
100%水安定性、アルコールおよび塩素系溶剤の高い保持力
低沸点溶媒に対する選択性が向上。アルコールおよび塩素系溶剤の高い保持力
仕様MS認定:いいえ
限界温度(℃)20~250/260
極性52(極性)
USPコードG14、G15、G16、G20、G39、G47
液相ポリエチレングリコール
固定相ZB-WAXplus
推奨用途
複雑な極性サンプルに適した、溶媒で洗浄可能な結合相
極性の複雑な混合物の優れた分離。プロファイリングと「フィンガープリンティング」に広く使用されています
仕様MS認定:はい
限界温度(℃)40~250/260
極性57(ポーラー)
USPコードG14、G15、G16、G20、G39、G47
液相ポリエチレングリコール
固定相ZB-WAX
関連キーワード