216件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多目的工具プロマー用アタッチメントです。
トラスコ品番764-0871 タイプレースウェイカッター・パンチ 能力適用レースウェイ:D1・S-D1穴あけ能力:Φ11
1セット
169,800 税込186,780
翌々日出荷

1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多目的工具プロマー用アタッチメントです。
トラスコ品番764-0889 タイプ圧縮工具 能力圧縮能力:T形コネクター14~154(mm[[の2乗]])(T20~T154)
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

HPN-250RL用充電器です。
トラスコ品番764-0986 適合機種HPN-250RL
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷

仕様●インダクタンス: 4.7 μH●最大直流電流: 800mA●パッケージ/ケース: 1008 (2520M)●長さ: 2.5mm●奥行き: 2mm●高さ: 0.9mm●寸法: 2.5×2×0.9mm●許容差: ±20%●最大直流抵抗: 225mΩ●シリーズ: LQM2HP_GC●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 25MHz●インダクタ構造: 多層℃●ムラタ1008 LQM2HP_GCシリーズ磁気シールド付き積層チップチョーク. フェライトコア付き表面実装インダクタ 高い電流定格 低い直流抵抗 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
229 税込252
7日以内出荷

仕様●インダクタンス: 2.2 μH●最大直流電流: 1.3A●パッケージ/ケース: 1008 (2520M)●長さ: 2.5mm●奥行き: 2mm●高さ: 0.9mm●寸法: 2.5×2×0.9mm●許容差: ±20%●最大直流抵抗: 100mΩ●シリーズ: LQM2HP_G0●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 40MHz●インダクタ構造: 多層℃●ムラタ1008 LQM2HP_G0シリーズ磁気シールド付き積層チップチョーク. フェライトコア付き表面実装インダクタ 高い電流定格 低い直流抵抗 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
229 税込252
翌々日出荷

仕様●インダクタンス: 1 μH●最大直流電流: 1.6A●パッケージ/ケース: 1008 (2520M)●長さ: 2.5mm●奥行き: 2mm●高さ: 0.9mm●寸法: 2.5×2×0.9mm●許容差: ±20%●最大直流抵抗: 68.8mΩ●シリーズ: LQM2HP_G0●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 60MHz●インダクタ構造: 多層℃●ムラタ1008 LQM2HP_G0シリーズ磁気シールド付き積層チップチョーク. フェライトコア付き表面実装インダクタ 高い電流定格 低い直流抵抗 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
219 税込241
翌々日出荷

仕様●インダクタンス: 1.5 μH●最大直流電流: 1.5A●パッケージ/ケース: 1008 (2520M)●長さ: 2.5mm●奥行き: 2mm●高さ: 0.9mm●寸法: 2.5×2×0.9mm●許容差: ±20%●最大直流抵抗: 87.5mΩ●シリーズ: LQM2HP_G0●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 50MHz●インダクタ構造: 多層℃●ムラタ1008 LQM2HP_G0シリーズ磁気シールド付き積層チップチョーク. フェライトコア付き表面実装インダクタ 高い電流定格 低い直流抵抗 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

ソフトなカラー。使いやすい50枚パック入りです。
坪量(g/m2)81.4 郵便番号欄あり テープなし 窓枠なし
1パック(50枚)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

静電気の除去とエアーを利用して、ホコリの吹き飛ばしが行えます。商品周波数型の高圧電源ユニットGP-1 4KVに接続して使用します。放電針は、損耗の少ないチタンの採用により、長期的に安定した性能を発揮します。放電針が取外しできるので、交換が可能です。HPN-1のケーブルは、外部にノイズ影響の少ない高圧シールドケーブルを採用しています。イオンバランスは、高圧電源ユニットGP-1 4kVの調整ボリュームで簡単に調整することができます。高圧異常(短絡や過電流など)が発生した時、自動的に出力が停止します。アラーム出力端子から、外部機器に運転状態を出力することができます。
用途製袋、フィルム包装、成型、搬送・取り出し、食品容器の除電・除塵に。 トラスコ品番868-8847 材質ノズル部:PA66+SUS304 放電針:チタン 幅(mm)65.5 高さ(mm)23.9 質量(g)350 奥行(mm)25.2 電源(V)DC24V±10% 消費電力(mA)90
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷

阪口製作所ナット用プラグ
ナット用のプラグです。
用途ナット用 タイププラグ 主な用途ナット用
1個
789 税込868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

首にかけたままハンズフリーで使用できるネックライト ライトが簡単に脱着できハンディーライトとしても使用できます ネックベルトは上下120度に角度調整可能 底面はマグネットなので金属物に装着できます 明るさ最大約240ルーメン(2本同時点灯、Highモード時) 連続点灯は約5.5時間(Lowモード時) 単3乾電池2本使用(電池別売)
本体質量(g)約113(電池別) 保護等級IPX3(JIS C0920:2003による) 連続使用時間(時間)約2.5(High)/約5.5(Low)(新品未使用のアルカリ乾電池使用時) 光源LED(交換できません) 使用電池単3形乾電池1本(電池別売)※1本の時 外寸(幅W×高さH)(mm)約160×220 照度(Lux)High時:0.1mで約36000、0.5mで約1650、1mで約450、Low時:0.1mで約14500、0.5mで約880、1mで約230 光束(Lm)約120(High)/約60(Low)※1本の時 取扱説明書(1.26MB) 電球の種類LED
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

電話線等の引出し口にご使用ください。
寸法(mm)タテ120×ヨコ70 ベージュ 規格金枠付
1セット(10枚)
2,398 税込2,638
翌々日出荷


水撃防止チャッキ弁。ウォーターハンマーを防止したい送水ライン用の逆止弁に。プレス製法採用で従来品と比較して重量が1/3だから簡単施工。縦/横配管で使用可能。止水排圧:2.0m。ステンレス+電解研磨で腐食しにくい仕様
流体清水、その他不凍液等 最高使用圧力(MPa)1.6 使用温度(℃)(不凍液)-20~110、(清水)0~100 本体SUS304+電解研磨 接続方式ねじ 材質(シート)EPDM 関連資料納入仕様書(0.05MB) Q&A(0.75MB)
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空調服(R) 防蜂用のオプション品です。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。 セット内容頭部保護ネット1個
1個
3,690 税込4,059
欠品中

キャップ、中栓付のスタンダードな広口タイプのボトルです。
仕様●材質:PE(本体・キャップ・中栓)●サイズ:外径/100.5mm、高さ/188mm、口内径/44mm アズワン品番67-2983-13
1箱(52本)
10,980 税込12,078
10日以内出荷

ドロップ丁番SDH-P型(ドロップ丁番+カバーセット) LAMP(スガツネ工業) 動画あり
3方向の調整ができるドロップ蝶番です。ねじを垂直に取り付けられるため簡単に施工でき、板金にも取付できます。従来品と比べてガタが少ない構造です。
種類ドロップ丁番(90°開閉) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


HP-N500 災害対策用浄水器 HP-N500 水処理エース 動画あり
淡水から飲料水を作る災害対策用浄水器で、必要な時・場所に持って行き造水出来ます。 手動ポンプで500L/時間の造水が可能です。 外部からの衝撃に強く、保存薬品無しで10年後も即使用可能です。 恒久的親水性を持つフィルターを使用しており、一度使用しても簡単な処置を行えば再度使用が可能(目詰まり品は除く)。
仕様MF膜1本 付属品標準工具等 質量(kg)18 フィルター糸巻式フィルター1本又は活性炭フィルター1本(選択式) 本数(蛇口)1本 製造水量(L/h)500
1台
349,800 税込384,780
31日以内出荷


鋭利な仕上げに最適!
材質S55C 質量(g)75 呼び寸法(mm)115 表面処理【焼入】完全熱処理 刃部硬度HRC57~65 アズワン品番64-5134-56 切断能力(Φmm) 軟鉄線0.2 メーカー商品コード4348696
1個
879 税込967
8日以内出荷

一般家庭刃物・園芸用刃物の刃付けが、水なしで簡単に出来ます。
用途チップソー、鎌、ハサミ等の刃研ぎ用。 トラスコ品番852-9046 形状半丸 粒度(#)200 全長(mm)215 刃長(mm)80 刃幅(mm)16
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
889 税込978
9日以内出荷

座面径がΦ400mmのゆったりタイプです。座面クッションは凹凸着脱方式のため、ワンタッチで座面交換が可能です。立位に近い位置まで高さを調整できるので高作業者に適しています。分厚く、もっちり感のある座面が特長のロングライフ設計!
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水を使わずサッとなぞるだけで切れ味が復活します。一般家庭刃物・園芸用刃物の刃付けが、簡単に出来ます。
用途チップソー、鎌、ハサミ等の刃研ぎ用。 形状 粒度#300 全長(mm)200 刃長(mm)80 刃幅(mm)4
1本
839 税込923
4日以内出荷

TONE トネ (前田金属工業)インパクトソケットアダプター
差込角の異なるソケットとレンチを接続するアタッチメントです。 外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。
差込角(DR)19.0凹×12.7凸 差込角(mm)19.0 適合機種ピン P4033S、Oリング RAS322S 寸法L1(mm)25
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

仕様標準出湯量:約24L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:不可、膨張水処理の要否:必要 付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明) 消費電力(W)ヒーター能力:450 電源電圧AC100V(50/60Hz) タンク容量(L)約12 使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08 定格電流(A)4.5 本体質量(kg)約7(満水時:約19) 安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式) 電源コード(m)機器外1.5 ヒーターシーズヒーター 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×370×396(突出部寸法含む) 給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵) 温度調節バイメタルによるON-OFF制御 電源プラグ接地極付タイプAC125V/15A タイマー別売(EFH-TM4) コンセントパナソニック品番:WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応 沸上げ温度(℃)約60[沸上げ時間:約90分(15→60℃)] 出湯温度(℃)約60 給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.055
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

ネジ式ホールプラグで防水性が高い。 ワッシャ使用時はIP68、未使用時はIP54。
用途スイッチBO×、端子BO×、コントロールBO×、リミットSW等のメクラ蓋用に ケーブルグランド・キャップコーン等の穴後の防水性を要求する 特性防水性 材質キャップ・ナット:66ナイロン(UL94V-2)ワッシャー:エチレンプロピレンゴム ねじの種類ミリネジ 耐熱温度(℃)100
1袋(10個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

FLW(Floating Lead Wire)構造ドライバー 「FLW構造ドライバー」は従来のダイナミックドライバーのようにボイスコイルのリード線を振動板に接着せず、ドライバーユニット中心の空洞から引き出し背面のPCBに接続することで、振動板に余分な負荷を与えることなくドライバーを駆動させます。 その結果、振動板への偏った負荷によるローリングの発生を低減し、特に振幅の大きな低音域のTHDを大きく改善することで音全体の濁りを解消しました。 雑味がなくトランジェント(過渡)特性に優れ、はっきりとした音像と定位を実現します。全体的にフラットな傾向ながらも深みのある低音と澄みわたる高音が特徴です。 ハンズフリー通話が可能な多機能リモコン搭載 小型リモコン搭載で、楽曲の再生/停止、曲送り/曲戻し、音量操作、着信時の受話/終話/着信拒否といった操作が行えます。 マイクを搭載しており、ハンズフリー通話やSiriなどの音声アシスタント操作も可能です。※接続先機器によって、一部機能がご使用いただけない場合があります。 アジャスタブルポート イヤーピースの装着位置を2段階で調節可能です。自分の耳にしっかりフィットさせることで低音再生能力を高めます。 ディープマウントイヤーピース 耳のより奥でフィットする形状を独自開発。安定した装着感と豊かな低音再生を実現します。 ハイレゾ再生アプリ「NePLAYER」との高い親和性 radiusではAndroidスマートフォンやASUS社スマートフォン、iPhoneなどでハイレゾ音源を楽しめる音楽プレイヤーアプリ「NePLAYER」「NePLAYER Lite」を販売しています。 「NePLAYER」は最大32bit/384kHzのハイレゾ再生やストリーミング再生を楽しむことができる高品質で高機能な音楽プレイヤーアプリです。リーズナブルな「HP-NX10x」は、お手軽にハイレゾ音質を体感することにぴったり。小ぶりな本体は装着中の不快感が限りなく小さく、長時間の使用に最適です。
付属品ディープマウントイヤーピース(XS、S、M、L)各1セット、取扱説明書/保証書×1 型式ダイナミック型 ブラック 周波数特性100Hz~10000Hz プラグΦ3.5mm 4極 金メッキステレオミニプラグ 再生周波数帯域(Hz)10~45000 音圧レベル(dB)出力:107.2±3 ケーブル長(cm)約120(Y型)タイプ 指向性全指向性 インピーダンス(Ω)18 音圧感度(dB)-42±3V/Pa ドライバー径(Φmm)7.4 イヤホン形状カナル型
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

仕様標準出湯量:約9.5L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:不可、膨張水処理の要否:必要 付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明) 消費電力(W)ヒーター能力:450 電源電圧AC100V(50/60Hz) タンク容量(L)約6 使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08 定格電流(A)4.5 本体質量(kg)約5(満水時:約11) 安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式) 電源コード(m)機器外1.5 ヒーターシーズヒーター 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×290×447(突出部寸法含む) 給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵) 温度調節バイメタルによるON-OFF制御 電源プラグ接地極付タイプAC125V/15A タイマー別売(EFH-TM4) コンセントパナソニック品番:WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応 沸上げ温度(℃)約60[沸上げ時間:約42分(15→60℃)] 出湯温度(℃)約60 給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.055
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

キューブカプラ ソケット SH型(チューブ取付用) 日東工器 動画あり
樹脂製なので超軽量。コンパクト設計で省スペースに対応。押込むだけで接続。分離もボタン操作でワンタッチ。 ラグ・ソケットの両方にバルブを内蔵したタイプと、新たに圧力損失を低減し高粘度流体に適したバルブレスタイプをラインナップ。
用途医療・理化学機器から飲料機器・半導体製造機器まで対応 流体空気・水 取り付け形状チューブ取付用 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)ポリアセタール樹脂(POM) 使用温度範囲(℃)-20~+60 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1個
929 税込1,022
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

FLW構造(Floating Lead Wire system)構造ドライバー ボイスコイルのリード線を振動板に接着せず、ドライバーユニット中心の空洞から引き出し背面のPCBに接続します。その結果、振動板に余分な負荷を与えることなくドライバーを駆動することができます。 一般的な構造と異なり、振動板に偏った負荷がかからないためローリングの発生が低減。特に振幅の大きな低音域のTHDを大幅に改善することで音全体の濁りの解消につながります。雑味がなくトランジェント(過渡)特性に優れ、はっきりとした音像と定位を実現しました。 ボイスコイル(リード線)にはSPCCAW(SP-銅クラッドアルミ線)を採用。通常の銅線に比べ軽量な為、振動板の高いレスポンスを実現。 5k~10kHzの帯域において特徴的な山形の応答波形を持ち、ノイズが少なく耳に刺さりにくい煌びやかな高音を再現します。特にポップスやエレクトロ等の楽曲聴取に向いています。 ディープマウントイヤーピース 従来形状と異なり、耳のより奥でフィットする形状を独自開発。安定した装着感と豊かな楽曲再生を実現します。 アジャスタブルポート イヤーピースの装着位置を2段階で調節できます。自分の耳にしっかりフィットさせることで低音再生能力を高めます。
付属品イヤーピース(XS、S、M、L)各1セット、ケーブルクリップ×1、ポーチ×1、取扱説明書/保証書×1 型式ダイナミック型 レッド プラグΦ3.5mm 金メッキステレオミニプラグ 再生周波数帯域(Hz)10~45000 音圧レベル(dB)出力:107±3 ケーブル長(cm)約120(Y型)タイプ インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)9.8 イヤホン形状カナル型
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

TONE トネ (前田金属工業)インパクトボールジョイント
ソケットとレンチの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。 直線作業ができない複雑な箇所に使用します。 外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。 ショートタイプ
差込角(mm)19.0 適合機種ピン P4033S、Oリング RAS322S 寸法L1(mm)25 寸法D2(mm)38 首振角度(°)約20
1個
4,498 税込4,948
翌日出荷


トラスコ品番819-9611 セット内容標準アタッチメント圧着セット付(ヘッド、呼び14~250ダイス) 電源(V)AC100 圧着範囲(mm2)14~250 消費電力(VA)430 出力(kN)127 サイズ(mm)320×218×82
1台
219,800 税込241,780
3日以内出荷

FLW(Floating Lead Wire)構造ドライバー 「FLW構造ドライバー」は従来のダイナミックドライバーのようにボイスコイルのリード線を振動板に接着せず、ドライバーユニット中心の空洞から引き出し背面のPCBに接続することで、振動板に余分な負荷を与えることなくドライバーを駆動させます。 その結果、振動板への偏った負荷によるローリングの発生を低減し、特に振幅の大きな低音域のTHDを大きく改善することで音全体の濁りを解消しました。 雑味がなくトランジェント(過渡)特性に優れ、はっきりとした音像と定位を実現します。全体的にフラットな傾向ながらも深みのある低音と澄みわたる高音が特徴です。 ハンズフリー通話が可能な多機能リモコン搭載 小型リモコン搭載で、楽曲の再生/停止、曲送り/曲戻し、音量操作、着信時の受話/終話/着信拒否といった操作が行えます。 マイクを搭載しており、ハンズフリー通話やSiriなどの音声アシスタント操作も可能です。※接続先機器によって、一部機能がご使用いただけない場合があります。 アジャスタブルポート イヤーピースの装着位置を2段階で調節可能です。自分の耳にしっかりフィットさせることで低音再生能力を高めます。 ディープマウントイヤーピース 耳のより奥でフィットする形状を独自開発。安定した装着感と豊かな低音再生を実現します。 ハイレゾ再生アプリ「NePLAYER」との高い親和性 radiusではAndroidスマートフォンやASUS社スマートフォン、iPhoneなどでハイレゾ音源を楽しめる音楽プレイヤーアプリ「NePLAYER」「NePLAYER Lite」を販売しています。 「NePLAYER」は最大32bit/384kHzのハイレゾ再生やストリーミング再生を楽しむことができる高品質で高機能な音楽プレイヤーアプリです。リーズナブルな「HP-NX10x」は、お手軽にハイレゾ音質を体感することにぴったり。小ぶりな本体は装着中の不快感が限りなく小さく、長時間の使用に最適です。
付属品ディープマウントイヤーピース(XS、S、M、L)各1セット、取扱説明書/保証書×1 型式ダイナミック型 レッド 周波数特性100Hz~10000Hz プラグΦ3.5mm 4極 金メッキステレオミニプラグ 再生周波数帯域(Hz)10~45000 音圧レベル(dB)出力:107.2±3 ケーブル長(cm)約120(Y型)タイプ 指向性全指向性 インピーダンス(Ω)18 音圧感度(dB)-42±3V/Pa ドライバー径(Φmm)7.4 イヤホン形状カナル型
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

FLW構造(Floating Lead Wire system)構造ドライバー ボイスコイルのリード線を振動板に接着せず、ドライバーユニット中心の空洞から引き出し背面のPCBに接続します。その結果、振動板に余分な負荷を与えることなくドライバーを駆動することができます。 一般的な構造と異なり、振動板に偏った負荷がかからないためローリングの発生が低減。特に振幅の大きな低音域のTHDを大幅に改善することで音全体の濁りの解消につながります。雑味がなくトランジェント(過渡)特性に優れ、はっきりとした音像と定位を実現しました。 ボイスコイル(リード線)にはSPCCAW(SP-銅クラッドアルミ線)を採用。通常の銅線に比べ軽量な為、振動板の高いレスポンスを実現。【HP-NX20】よりもドライバー径が大きく、より深い低音域から繊細な高音域まで広い音場の実現と定位感の更なる向上を実現。 濁りのない低音により、パワフルでありながら音の粒一つひとつが際立つ音を再生。特にJAZZやクラシック等の楽曲聴取で本領を発揮します。 ディープマウントイヤーピース 従来形状と異なり、耳のより奥でフィットする形状を独自開発。安定した装着感と豊かな楽曲再生を実現します。 アジャスタブルポート イヤーピースの装着位置を2段階で調節できます。自分の耳にしっかりフィットさせることで低音再生能力を高めます。
付属品イヤーピース(XS、S、M、L)各1セット、ケーブルクリップ×1、ポーチ×1、取扱説明書/保証書×1 型式ダイナミック型 ブラック プラグΦ3.5mm 金メッキステレオミニプラグ 再生周波数帯域(Hz)10~45000 音圧レベル(dB)出力:106±3 ケーブル長(cm)約120(Y型)タイプ インピーダンス(Ω)18 ドライバーユニット(Φmm)11 イヤホン形状カナル型
1個
9,798 税込10,778
5日以内出荷

FLW構造(Floating Lead Wire system)構造ドライバー ボイスコイルのリード線を振動板に接着せず、ドライバーユニット中心の空洞から引き出し背面のPCBに接続します。その結果、振動板に余分な負荷を与えることなくドライバーを駆動することができます。 一般的な構造と異なり、振動板に偏った負荷がかからないためローリングの発生が低減。特に振幅の大きな低音域のTHDを大幅に改善することで音全体の濁りの解消につながります。雑味がなくトランジェント(過渡)特性に優れ、はっきりとした音像と定位を実現しました。 ボイスコイル(リード線)にはSPCCAW(SP-銅クラッドアルミ線)を採用。通常の銅線に比べ軽量な為、振動板の高いレスポンスを実現。 5k~10kHzの帯域において特徴的な山形の応答波形を持ち、ノイズが少なく耳に刺さりにくい煌びやかな高音を再現します。特にポップスやエレクトロ等の楽曲聴取に向いています。 ディープマウントイヤーピース 従来形状と異なり、耳のより奥でフィットする形状を独自開発。安定した装着感と豊かな楽曲再生を実現します。 アジャスタブルポート イヤーピースの装着位置を2段階で調節できます。自分の耳にしっかりフィットさせることで低音再生能力を高めます。
付属品イヤーピース(XS、S、M、L)各1セット、ケーブルクリップ×1、ポーチ×1、取扱説明書/保証書×1 型式ダイナミック型 ブラック プラグΦ3.5mm 金メッキステレオミニプラグ 再生周波数帯域(Hz)10~45000 音圧レベル(dB)出力:107±3 ケーブル長(cm)約120(Y型)タイプ インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)9.8 イヤホン形状カナル型
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

関連キーワード