仕様トランスミッタ数 = 2パッケージタイプ = TSSOP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 16レシーバ数 = 2標準シングル供給電圧 = 3.3 V、5 Vデータレート = 500kbpsトランシーバ数 = 2インターフェース規格 = RS-232トランスミッタ信号タイプ = シングルエンディドレシーバ信号タイプ = シングルエンディド動作温度 Min = 0 ℃動作温度 Max = +70 ℃幅 = 4.5mmRS-232ラインドライバ / レシーバ、Intersil. 最大1 Mbpsのデータ転送速度、IEC61000 ESD保護、低電力シャットダウンモード、小型QFNパッケージなど、さまざまな構成のRS-232トランシーバが用意されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥289
税込¥318
7日以内出荷
関連キーワード