3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローカルイーサネットデバイスに情報を転送できるリモートIOです。 デイジーチェーンでの接続も可能です。
用途産業用産業用リモートI/O、データ収集に最適なソリューションに。 寸法(mm)27.8×124×84(1.09×4.88×3.31 インチ) 質量(g)200 取付方式DINレール取り付け、壁取り付け 規格●EMC:EN 55032/24、 EN 61000-6-2/-6-4●EMI:CISPR 32、 FCC Part 15B Class A●EMS:IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV、IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 10 V/m、IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 1 kV、IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 1 kV、IEC 61000-4-6 CS: 10 V、IEC 61000-4-8 PFMF●Hazardous Locations:ATEX、 Class I Division 2●Safety:UL 508●Shock:IEC 60068-2-27●Freefall:IEC 60068-2-32●Vibration:IEC 60068-2-6 ポート数(イーサネット)2 入力電圧(V)12~36DC 材質(ハウジング)プラスチック 相対湿度5~95% (結露しないこと) LED●LED Indicators:Power、 Ready、 Port 1、 Port 2 入力電源No.1、Power Connector:Screw-fastened Euroblock terminal リミット設定Altitude:4000m 動作温度範囲(℃)-10~60 ケーブルサイズ(AWG)I/O cable:16~26、Power cable:12~24 対応ソフトウェア●Configuration Options:Web Console (HTTP)、 Windows Utility (ioSearch)、 MCC Tool●Industrial Protocols:Modbus TCP Server (Slave)、 Moxa AOPC (Active Tag)、 MXIO Library、 EtherNet/IP Adapter●Management:RESTful API、 SNMPv1/v2c、 SNMPv1 Trap、 HTTP、 DHCP Client、 BOOTP、 IPv4、 TCP/IP、 UDP●MIB:Device Settings MIB●Security:Access control list Ethernet●Mode:Adapter●Max. No. of Scanner Connections:9 (for read-only)、 1 (for read/write) 対応バス<Modbus TCP>●Functions Supported:1、 2、 3、 4、 5、 6、 15、 16、 23●Mode:Server (Slave)●Max. No. of Client Connections:10 セキュリティ機能●Authentication:Local database Ethernetインタフェース●10/100BaseT(X) Ports (RJ45 connector):2、 1 MAC address (Ethernet bypass)●Magnetic Isolation Protection:1.5 kV (built-in) グリーンマーク認定
1個
52,980 税込58,278
翌々日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


NS9521は32CHのVAST 2搭載のデスクトップ型のNVRでCMSとしての利用に最適です。また、ライセンス購入によりNVRとしても最大64CHまでチャンネル数を拡張することができます。VAST2搭載のNRシリーズのNVRやオールインワンのNDシリーズNVRをサブステーションとして台数無制限に登録可能で、大規模なCMSシステムを構築できます。 。大量の録画データを素早く検索可能なSmart Search Ⅱに加え、VIVOTEKのディープラーニングビデオ分析テクノロジーであるSmart VCAおよびSmart 360 VCAに対応しているため、人物追跡やモーション検出などあらゆるデータ検索条件から必要な録画データを的確に検索することができます。 。NS9521はサイバーセキュリティ管理機能に特化しており、カメラとNVRからのサイバーセキュリティ攻撃イベントをアラーム管理に統合することで、より堅牢な録画システム構築が可能です。サイバー攻撃の傾向とステータスを認識し、攻撃情報を取得するための中央管理サイトとしてシステムに貢献します。 。空港や鉄道駅、高速道路の交通量監視など、大量の録画データを扱う大規模システム構築に最適です。
仕様【CPU】Intel CPU、【ウォッチドッグ】ハードウェア及びソフトウェア、【ライブビュー】32チャンネル(ライセンス購入により64チャンネルまで追加可能)均等: 1×1/2×2/3×3/4×4/5×5/6×6/7×7/8×8パノラマ: 1P+6/2P/2P+3/3P、フォーカス: 1+12/1+16/1+3/1+5/1+7/1+9/2+8垂直: 1V+6/2V+2/2V+3/3V/3V+4/4V/4V+4/5Vシングルレイアウト、フルスクリーン、カスタム、レイアウトローテーション、【カメラポジション】ライブビュー操作画面でカメラポジションの変更可能、【ストリームアプリケーション】ストリーム選択/自動アダプティブストリーム、【フィッシュアイ歪み補正】1O・1P・1R・1O3R・4R・2P・4Rプロ・1O8R・ フィッシュアイオートパン、【PTZ操作】方向コントロール・ホーム・フォーカス・アイリス調整・プリセット・パトロール(グループ)・トラックスピード・ワイパーブレードコントロール、【グラフィックデコード】ソフトウェアデコード、【録画システム】シングル、【録画スループット】400Mbps、【録画モード】連続/イベント/カスタマイズスケジュール/自動適応型ストリーム、【録画設定】リサイクル時間はストレージ残容量や日数設定により異なる、【HDDデバイス】3.5” HDD×2本 内蔵、【HDD最大容量】HDDサポートリスト確認、【ディスク管理】作成・フォーマット・削除、【手動バックアップ】USBドングル(FATフォーマット)NAS(SMB&CIFS)、【スケジュールバックアップ】NAS(SMB&CIFS)、【録画再生操作】再生/リウィンドウ/ポーズ/停止/次/前フレーム/1/64倍~64倍スピードコントロール/ブックマーク、【録画映像検索】カレンダー/アラーム/ブックマーク/サムネイル/スマートサーチⅡ/トランザクション(POS)/データマグネット/ログ、【スナップショット】BMP&JPEG、【ビデオクリップ出力】3GP & EXE、【ビデオスループット】400Mbps、【スケジュールタイプ】連続/スケジュール/マニュアル、【サブステーション】NDシリーズNVR:ファンステータス・ネットワーク切断・ストレージ障害・フルストレージ・残り人数・総当たり攻撃・サイバー攻撃・検疫イベントNRシリーズNVR:ネットワーク切断・ストレージ障害・フルストレージNVシリーズNVR:Gセンサー異常動作・スピード違反・GPS切断、【外部デバイスイベント】DI/O(I/Oボックス付き)/TCPメッセージ、【管理用アラームステータス】新規/進行中/誤警報とクローズ、【アラーム結果出力】CSVファイル、【マーク】追加・削除・方向コントロール・PTZコントロール・FOVコントロール・ライブビュー・録画再生、【イベント検知】1つ以上のライブストリーミング、【カメラ統合】ONVIF プロファイルS、【I/Oボックス統合】Advantech ADAM-6000シリーズCHIYU CYT-133SCMOXA ioLogik E1210, E1211, E1212、【ユーザー管理】認証:ベーシックアカウント/Windows AD アカウントユーザーアカウント:1024ユーザーレベル:管理者/カスタマイズユーザー、【ログ】操作/システムログ/イベントログ、【日時】サーバと同期、【Smart SARCH】Smart SearchⅠ・Smart SearchⅡ、【ソフトウェアアクセスポイント】Shepherd/VAST2、【モバイル/タブレットアプリ】iViewer(Android/iOS) 性能【デコード】H.264:1920×1080 @ 540 fpsH.265:1920×1080 @ 270 fps 質量(kg)5.15 消費電力(W)最大250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×409.1×342.609.1mm高さ:342.6mm 対応【デュアルモニタ】対応、【音声入出力】対応、【シームレスコーディング】対応、【POS統合】対応、【UPS統合】対応、【VCAカウントソリューション】対応、【VCAイベント検索】スマートVCA・スマート360 VCA、【サイバーセキュリティ管理】対応、【フェイルオーバー】対応 機能【電源復旧機能】電源復旧後自動的にリスタート、【モニター】組込みE-Map/ドラッグ&ドロップ/リモートI/Oコントロール/PiP(デジタルズーム)/インスタント録画再生/ビデオディスプレイモード(アスペクト比/カメラインフォメーション)/メタデータディスプレイ(VCA/POS及びデータマグネット) インターフェース【USB】前面:USB2.0 × 2背面:USB3.1(タイプA)×2、USB3.1(タイプC)×2 ディスプレイ【録画再生ディスプレイ】32チャンネル (ライセンス購入で64チャンネルまで追加可能)(最大サポートモニター数はシステムのデコード性能により異なる)均等: 1×1/2×2/3×3/4×4/5×5/6×6/7×7/8×8、【録画再生ディスプレイ】パノラマ: 1P+6/2P/2P+3/3Pフォーカス: 1+12/1+16/1+3/1+5/1+7/1+9/2+8垂直: 1V+6/2V+2/2V+3/3V/3V+4/4V/4V+4/5Vシングルレイアウト/フルスクリーン/カスタム/レイアウトローテーション 解像度【ディスプレイ】HDMI:4096×2160DVI:1920×1200DP:4096×2304、【デコード】8192×8192まで 保証期間3年間 フラッシュ64GB mSATA アラーム表示リアルタイムシステム通知、アラーム結果表示(リスト、サムネイル) 安全規格CE/FCC/VCCI/C-Tick/UL/CB 入力電源100~220V AC 録画時間プレ:3~15秒ポスト:10~60秒 対応フォーマットG.711・G.726・AMR・AAC 内蔵RAM4GB × 2 OS組み込みWindows10 アラーム警鳴時間(秒)最大30 入出力【オーディオ】前面:マイク入力ジャック×13.5ライン出力オーディオジャック×1背面:マイク入力ジャック×13.5ライン出力オーディオジャック×1 プロトコルIPv4、TCP/IP、HTTP、HTTPS、UPnP、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、FTP、DHCP、NTP、DNS、DDNS、IP Filter ソース画像とフォルダーインポート イベント種類一般:モーション検知・カメラDI・カメラDO・IR(赤外線)・PIR(パッシブ赤外線)・改ざん検知・温度・カメラ未接続・録画エラー・録画停止・ビデオロス(ビデオサーバのみ)・SDカード寿命検知・音声検知・衝撃検知、ビデオコンテンツ分析:侵入検知・徘徊検知・ラインクロス検知・無人オブジェクト検知・オブジェクト喪失検知・顔検知・群衆検知・ゾ-ン検知トレンドマイクロIoTセキュリティ:総当たり攻撃・サイバー攻撃・検疫イベント アラーム【フィルター】時刻・トリガータイプ(カメラ/サブステーション/システム)・ステータス・名称・トリガーソース 動作温度範囲(℃)5~35 ビデオフォーマットMJPEG, MPEG4, H.264 AVC, H.264 SVC, H.265 対応ブラウザ【Webブラウザ】Internet Explorer 9(32bit)以上 イーサネット対応10/100/1000Mbpsイーサネット(RJ-45)×2 湿度(%)0~95 ビデオ出力数HDMI × 1、ディスプレイポート × 1、 DVI × 1 デバイスカメラ、外部DI/DO アクションビデオ録画開始、DOステータスセット、カメラのプリセットに移動、HTTPリクエスト送信、ライブストリーミング送信、指定カメラのスナップショット付きメールの送信、E-マップに移動、アラーム音、ブックマーク追加
1個
599,800 税込659,780
61日以内出荷