36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
共立電気計器デジタル照度計
エコ商品
快適な照度環境実現のために! JIS一般形A級準拠照度計 JISC1609‐1:2006一般形A級準拠のデジタル照度計 0.0~199900ルクスまでの広範囲な測定レンジ ゼロアジャスト機能を搭載し、高精度な照度測定が可能 MAX/MIN表示機能、バックライト付きの大型LCD採用
付属品9195(携帯用ケース)、取扱説明書単3形乾電池LR6×2 適合規格JIS C 1609-1:2006,IEC61326 表示デジタル表示 連続使用時間(時間)約80(オートパワーオフ約30分) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)169×63×37 応答時間(秒)オートレンジ:5以下、マニュアルレンジ:2以下 使用電池単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×2 使用温湿度範囲0℃~40℃, 相対湿度80%以下(結露しないこと) 直線性±4%rdg±5dgt (23℃±2℃基準) 受光素子シリコンフォトダイオード RoHS指令(10物質対応)対応 特性斜入射光:10°±1.5%以下、30°±3%以下、60°±10%以下、80°±30%以下、可視域相対分光応答:標準分光視感効率からの外れ:9%
1個ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

照度測定のほか、照度の偏差測定、照度の積算測定が可能 電源スイッチをONするだけで、自動的にゼロ調整(CAP不要)しますので、すぐに照度測定ができます。また、デジタル出力とアナログ出力の両方が可能ですので、パソコンと連動・レコーダーによる照度連続記録ができます。
セット内容本体、キャップ、ソフトケース、アナログ出力用部品(プラグまたはケーブル)、ストラップ、延長用アダプター×2、延長用LANケーブル、単3形乾電池×2、収納ケース 型式受光部分離型デジタル照度計(2~30点多点照度測定可) 寸法(mm)69(W)×174(H)×35(D) 測定範囲照度:0.01~299900Lx積算照度:0.01~999900×103Lx・h 0.001~9999h 質量(g)200(電池別) 電源単3形電池2本/専用ACアダプター 電池寿命72時間以上(アルカリ電池使用時の連続測定において) クラスJIS C 1609-1:2006 一般形AA級照度計に準拠 補正機能補正係数(C.C.F.)による設定:測定値×0.500~2.000
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・JIS C1609 A級の精度を持ち、小型ながら0~39999 lxの全域が直読できます。 ・照度表示は大きな数字で、スイッチは側面に1個、軽いボタン式で、オン・ホールド・オフの切り替えができます。また、約5分のオートパワーオフ機能も付いています。 ・専用ケーブル(オプション)により、パソコンへのデータ出力も可能です。
トラスコ品番136-3190 アズワン品番64-3880-77
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷

照度計 HIOKI(日置電機) 動画あり
LED照明の測定に対応。 消防法に規定されている非常灯や避難誘導灯などの低照度から高照度(200000Lx)まで広くカバー。 影や反射による影響を回避、離れた場所で測定できるタイマーホールド機能を搭載。 内部メモリに測定値を保存(最大99データ)PC転送で作業効率を向上。
表示1カウントステップ/10カウントステップ/100カウントステップ 表示桁数2000カウント 表示単位Lx(ルクス) 受光素子シリコンフォトダイオード 液晶表示器4桁 階級(級)JIS C 1609-1:2006 一般形AA
1台ほか
75,980 税込83,578
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボタン1つの簡単操作の照度計。自分の影が影響しないタイマーホールド機能付。JIS C 1609-1:2006 一般形A級照度計。
付属品ソフトケース 質量(g)約100 電源単4乾電池×2コ(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×29×115 測定範囲(Lux)0.0~40000 松吉医科器械コード24-5152-00
1個
31,980 税込35,178
当日出荷

液晶表示を見ながら受光部を調節できるセパレート式。読み取りやすい大文字デジタル表示。測定した最大数値を表示するピークホールド機能付。測定範囲を3段階に切替可能。
用途明るさを測定するデジタル照度計 測定範囲(Lux)0~40000 トラスコ品番397-9431 材質本体:ABS樹脂 寸法(mm)130(106)/表示側(受光側)×72(57)/表示側(受光側)×30(26)/表示側(受光側) 質量(g)210 電源9V電池1本 精度0~10000lux:±(4%+10dgt)●10001~40000lux:±(5%+10dgt) 分解能0.1ルクス RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

デジタル照度計 セパレートタイプ モノタロウ 動画あり
受光部がセパレートタイプなので手元で測定値が確認できて便利です。
用途作業現場や事務所等での簡易な照度管理に。 材質PVC+ABS 寸法(mm)(本体)70×146×33、(受光部)53×113×16 質量(g)175(電池含まない) 電源角型9V乾電池(6F22)×1個 精度±(5%+10digits) 分解能1Lux(2000Lux)/10Lux(20000Lux)/100Lux(50000Lux) 測定範囲(Lux)1~50000 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

片手で扱え、最大測定値ホールド(MAXホールド)機能付なので、見やすく便利です。消し忘れに便利なオートパワーオフ機能付です。
用途環境調査・建築現場での照度測定。非常灯の照度測定。 トラスコ品番402-7108 材質ABS樹脂 質量(g)190 電源積層型9V乾電池×1本(別売) 精度±(5%rdg+4digit) 測定方式シリコンフォトダイオード 分解能0.1Lx 連続使用時間(時間)約260(アルカリ電池使用時) 測定範囲(Lux)0~200000 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)55×38×170
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

Bluetooth(R)通信機能搭載 KEW Smart対応 JIS C 1609‐1:2006 一般形A級準拠のデジタル照度計 0.1~199900ルクスまでの広範囲な測定レンジ オートゼロアジャスト機能を搭載し、高精度な照度測定が可能 MAX/MIN表示機能 バックライト付きの大型LCD採用
付属品携帯用ケース(MODEL 9195)、単3形乾電池LR6×2、取扱説明書 適合規格JIS C 1609-1:2006、IEC 61326 連続使用時間(時間)約80(オートパワーオフ約30分) インターフェースBluetooth(R)Ver.5.0、Android(TM)5.0 以降、iOS 10.0 以降 応答時間(秒)オートレンジ:5以下、マニュアルレンジ:2以下 使用電池単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×2 使用温湿度範囲0℃~40℃、相対湿度80%以下(結露しないこと) 保存温湿度範囲-10℃~60℃、相対湿度70%以下(結露しないこと) 直線性±4%rdg±5dgt(23℃±2℃基準) JISクラスJIS C 1609-1:2006 A級 準拠(直線性) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)169×63×37 受光素子シリコンフォトダイオード 斜入射光特性10°±1.5%以下、30°±3%以下、60°±10%以下、80°±30%以下 特性(可視域相対分光応答特性)標準分光視感効率からの外れ:9%以下
1個ほか
36,980 税込40,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)照度計
消防法や風営法に規定されている非常灯や避難誘導灯などの低照度から高照度まで広くカバーしています。 影や反射による影響を回避、離れた場所で測定できるタイマーホールド機能を搭載しています。
用途照度測定、LED照明の測定に 仕様型式承認取得、LED照明/OLED照明対応、USBでPC接続可能、5レンジ、オート/マニュアル切替、Bluetooth無線技術搭載の照度計 セット内容取扱説明書×1、単3アルカリ乾電池(LR2)×2、センサキャップ(ストラップ付)×1、携帯用ケース(本体収納用ケース)×1、ストラップ(本体用)×1、USBケーブル(0.9m)×1、CD-R(USBドライバ、専用アプリケーションソフトウェア、通信仕様書)×1、電波使用上の注意×1 測定方式シリコンフォトダイオード 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×39×170 分解能0.01~100lx 連続使用時間(時間)約300(単3形アルカリ乾電池使用、Bluetooth通信なし)、約80(単3形アルカリ乾電池使用、Bluetooth通信あり) JIS規格JIS C 1609-1 2006 一般形AA級
1台ほか
79,900 税込87,890
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「使いやすさ」と「正確さ」を追及した洗練の照度計 0.0ルクスから39999ルクスのワイドレンジ 1000ルクス以下は表示分解能0.1ルクス(ホールド時) 即時とタイマーの2表示ホールドモード オートパワーオフ機能 側面のワンボタンでシンプル操作 RS232Cデジタル出力標準装備 電源は単4乾電池2本(市販のNi-MH充電池もご利用いただけます)
用途JIS照度基準に定められた室内・外の照度(明るさ)の管理 使用場所主な仕向先:建築関係、野外施設(スポーツ施設、広告、道路、航空交通等)、屋内施設(住宅、事務所、学校、図書館、病院、美術館、博物館、スポーツ施設) 測定範囲(Lux)0.0~39999 受光素子シリコンフォトダイオード 測定周期(回/秒)2 斜入射光特性10°±1.5%、30°±3%、60°±10%、80°±30% 特性疲労:±2%、湿度:±3%、可視域相対応答度:標準分光視感効率からの外れ9%以内、温度:±5% 出力RS232C(専用コネクタ要:オプション) 規格【階級】JIS C 1609-1:2006/一般形A級準拠照度計 表示5桁 液晶表示 直線性±5% 使用温度範囲(℃)-10~40 使用環境湿度(%)80RH 電源単4乾電池2個(テスト用添付) 質量(g)100(乾電池内蔵時) 測定範囲シングルレンジ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×61×29
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

使い易いセパレート式 フォトダイオードセンサ使用
測定範囲(Lux)0~20000 付属品電池×1個、取扱説明書 電源006P(9V)×1 本体質量(g)約195 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×7×82(センサー) 分解能1(0~1999)、10(2000~19990) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×25×131
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

照度測定、0~200000幅広い範囲で測定と温度測定が可能です。 最高/最低/HOLD機能/記録機能/温度表示/オートパワーオフ/バックライトの充実した機能付。
用途作業現場や事務所等での簡易な照度管理に。 材質ABS樹脂 質量(g)123(電池含まず) 電源単4アルカリ乾電池3本(別売) 本体寸法(幅W×全長×高さH)56×193×32 精度(%)±4 温度精度±1.0℃ 表示形式×1:0~199.9Lux、×10:200~1999.9Lux、×100:2000~19999.9Lux、×1000:20000~200000Lux 使用環境0~40℃、10~90%RH 保存環境-10~50℃/10~90%RH 測定温度範囲(℃)-9.9~49.9 測定範囲(Lux)0~200000 取扱説明書(1.4MB)
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

仕様湿度特性(fH):EV/±5%・xy/±0.006、湿度特性(fH):EV/±3%・xy/±0.006、斜入射光特性(f2):6%以下、可視域相対分光応答特性(f1’):9%以下、照度計の階級:JIS C1609-1:2006 一般形A級照度計に準拠、DIN 5032 Part 7 Class C に準拠 セット内容本体(受光部と取り合わせ済)、本体用ケース、ストラップ、ソフトウェア(CD)、USB接続ケーブル、クイックガイド 測定範囲定常光:1~200,000 lx 1,563~100,000 K(色温度表示は5 lx以上)、フラッシュ光:20~20,500 lx・s 2,500~100,000 K 質量(g)230(電池含まず) 電源単3形電池(アルカリまたはマンガン)×2本、USBバスパワー センサーCMOS リニアイメージセンサ 機能メモリ機能999データ、プリセット機能、オートパワーオフ 波長(nm)出力間隔:1、測定範囲:380~780 インターフェースUSB 2.0 Mini B 繰返し性EV:1%+1digit(30~200,000 lx)・5%+1digit(1~30 lx)、xy:500~200,000 lx:0.001、xy:100~500 lx:0.002、xy:30~100lx:0.004、xy:5~30lx:0.008 測定時間(秒)定常光最長:15、定常光最短:0.5、フラッシュ光:1~1/500(1ステップ切替可能) 使用温湿度範囲-10~40℃、相対湿度85%以下(35℃のとき)/結露しないこと 保管温湿度範囲-10~45℃、相対湿度85%以下(35℃のとき)/結露しないこと 確度EV:指示値の±5%±1digit、xy:±0.003(800 lx) 表示モードテキスト、スペクトル、スペクトル比較、演色評価、CIE1964、CIE1964比較、CIE1976、CIE1976比較 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)27×73×27~40(ボタンなどの突起物含まず) 言語表示日本語、英語、中国語(簡体字) 表色系・表色値相関色温度 Tcp、偏差 Δuv、XYZ、xy、u'v'、主波長 λd、刺激純度 Pe、分光放射照度、照度 EV、平均演色評価数 Ra、特殊演色評価数 Ri(i=1~15)、ピーク波長 λp、露光量
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コニカミノルタデジタル照度計
DLP型プロジェクタや照明用LED光源など、従来の照度計では正確な測定が行えなかったパルス幅変調調光の光源に対応した照度計です。 T-10Aは受光部を本体から取り外してLANケーブルで接続できます。暗箱内など手の届かない場所での遠隔測定が可能です。 T-10MA/WsAはミニ受光部を備え、狭い場所でも照度測定が行えます。T-10WsAは受光部・コードが防水仕様であるため、水中での照度測定が可能です。 オプションのデータ処理ソフトウェアと複数の受光部を用いて、同時に最大30点までの多点測定管理を行うことができます。
付属品ソフトケース、キャップ/ミニキャップ、ストラップ 電源単3電池×2(付属)またはACアダプタ(別売) 本体寸法(mm)69×35×174 測定機能照度(Lx)、照度差(Lx)、照度比(%)、積算照度(Lx・h)、積算時間(h)、時間平均照度(Lx) 直線性±2%±1dgt 受光素子シリコンフォトセル 入出力USB アナログ出力
1個
119,800 税込131,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

受光部が着脱可能なデジタル照度計です。取り付けたまま片手で測定することも、取り外して受光部を持って測定することもできます。
寸法(mm)63×37×169 質量(g)約185 電源単3電池×2(テスト電池付属) 精度±3%rdg 表示LCDディスプレイ 機能ホールド、最大・最小値、オートレンジ、電池残量、オートパワーオフ 測定範囲(Lux)0.0~199.9/1999/19990/199900 受光素子シリコンフォトダイオード
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

Bluetooth(R) 無線技術搭載、測定データをスマートフォンやタブレットに送信 LED/OLED照明の測定に対応 消防法に規定されている非常灯や避難誘導灯などの低照度から高照度(200 000 lx)まで広くカバー 影や反射による影響を回避、離れた場所で測定できるタイマホールド機能を搭載 内部メモリに最大99データを保存、PC転送で作業効率を向上。 該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。 詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
仕様<D/A出力>出力レベル:2V/レンジf.s.(レンジf.s.を超えた場合は2.5 V出力)、出力確度:±1% rdg. ±5mV(表示カウントに対して)、<表示ステップ>【20 lx/200 lx/2000 lx】1カウントステップ、【20000 lx/200000 lx】10カウントステップ/100カウントステップ セット内容受光部(キャップ付)、表示部、接続ケーブル、USBケーブル、通信ソフト(LUX METER Application Disc)、取扱説明書(FT3425)、収納ケース、単3電池×2本 測定範囲【20 lx/200 lx/2000 lx】0.00 lx~20.00 lx/0.0 lx~200.0 lx/0 lx~2000 lx、【20000 lx/200000 lx】00 lx~20000 lx/000 lx~200000 lx 質量(g)320 電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、最大定格電力500mVA、または単3形マンガン乾電池(R6)×2、USBバスパワーDC5V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×170×39 連続使用時間(時間)300(LR6使用, Bluetooth(R) OFF)、80(LR6使用, Bluetooth(R) ON) 機能タイマホールド、メモリ (最大99個)、ホールド、オートパワーオフ、ブザー音、バックライト、ゼロアジャスト 準拠規格JIS C 1609-1: 2006 一般形AA級、DIN 5032-7: 1985 class B 応答時間(秒)オートレンジ:5以内、マニュアルレンジ:2以内 レンジ切替測定:オート/マニュアル 確度保証温湿度範囲21℃~27℃、75%rh以下(結露しないこと) 直線性±2% rdg. (3000 lxを超える表示値に対しては1.5倍) 受光素子シリコンフォトダイオード インターフェイスUSB 2.0、Bluetooth(R) 4.0LE 階級(級)JIS C 1609-1: 2006 一般形AA サービス分類レンタル
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スマートフォンサイズの小型軽量なデジタル照度計です。JIS規格に準拠しています。
寸法(mm)60×24×125 質量(g)90(電池含まず) 規格JIS C1609-1:2006 一般形A級準拠 電源CR2450電池×2(付属) 機能 直線性±5% 測定範囲(Lux)0~99990 受光素子シリコンフォトダイオード
1個(1個)
32,980 税込36,278
3日以内出荷

テクノオプティスデジタル照度計
本製品は、JIS規格一般形 AA級準拠の高精度、高信頼性を満たした照度計です。ワイドレンジで操作性に優れ、次世代照明などの評価管理に最適です。標準器 IM-600と狭小エリアでの使用を想定した、受光部分離型IM-600Mの2機種をラインアップしています。・IM-600:JIS一般形AA級照度計準拠、計量法型式承認第EE111号を取得。・IM-600M:JIS一般形AA級照度計準拠、計量法型式承認第EE112号を取得。低照度から高照度まで広範囲な測定が可能。延長ケーブル使用により、受光部と表示部の分離が可能(IM-600)。多種測定機能搭載: 光度、積算照度、補正計数、偏差測定。フリッカ光の測定やオシロスコープと接続し出力波形の観察が可能。ミニUSB対応やキャップレスゼロ補正可能により、システム装置への組込みが可能
用途照明機器メーカの製品開発、製品評価。建設・建築施工業者による照明施設評価。植物工場での光源管理。工場、学校、事務所等の照明保守管理。各種製造・検査装置への搭載 仕様照度計 階級:JIS C 1609-1 2006 一般形AA級照度計に準拠 電源単3乾電池×2(市販品)、 又は専用ACアダプター(オプション) インターフェースUSB 測定機能基本測定 / 照度(lx) 積算照度(lx・h) 積算時間(h) 光度(cd)、偏差測定 / 照度差(lx) 照度比(%) 照度(Lx)校正点:50、 500 直線性±2% of rdg. ±1 digit (オートレンジ) 出力信号【アナログ】0~3V 測定範囲(Lux)0.005~999000(オート/マニュアル・6段レンジ) 受光素子シリコンフォトダイオード 相対分光感度特性6%以下 標準比視感度からの外れ f1 補正機能補正係数設定
1台ほか
139,800 税込153,780
16日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スマートフォンサイズの小型軽量なデジタル照度計です。高精度・ワイドレンジモデルで、LED照明の光量調節に用いられるパルス幅変調調光に対応しています。また、メモリ機能でのデータ保存(18ポイント)、PC接続による自動計測が可能です。
寸法(mm)60×24×125 質量(g)90(電池含まず) 規格JIS C1609-1:2006 一般形AA級準拠 電源CR2450電池×2(付属) 機能メモリ機能(18ポイント) PC接続(USB) 直線性±2% 測定範囲(Lux)0~399900 受光素子シリコンフォトダイオード
1個(1個)
56,980 税込62,678
3日以内出荷

セコニック分光色彩照度計
LED照明を始めとする様々な光源測定が可能。 照度、演色評価指数R、色度座標や分光データー出力機能などを追加した上位機種として発売。
測定範囲定常光:1~200000Lx/フラッシュ光:20~20500Lx・s 厚さ(mm)(最大)40 質量(g)230(電池含まず) 使用温度範囲(℃)-10~40 電源単三電池(1.5V)×2本、USBバスパワー 精度照度:指示値の±5%±1digit/色温度:±4MK-1(標準イルミナントA、800Lx) 測定時間定常光最長:15秒、定常光最短:0.5秒、フラッシュ光:1秒 ~ 1/500秒(1、1/2、1/3ステップ切替可能)、他に1/75、1/80、1/90、1/100、1/200、1/400秒も選択可能 センサーCMOSリニアイメージセンサー 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)183×73×27(光学部含まず) その他の機能メモリ機能99、プリセット機能、オートパワーオフ、自動減光 インターフェースUSB 2.0 波長範囲(nm)380~780 繰返し性照度:指示値の±5% ±1digit(30~200000Lx)、5%+1digit(1~30Lx)xy:0.0001(A光源、500~100000Lx)xy:0.0002(A光源、100~500Lx)xy:0.0004(A光源、30~100Lx)xy:0.0008(A光源、5~3Lx)色温度:2MK-1(500~100000Lx)色温度:4MK-1(100~500Lx)色温度:8MK-1(30~100Lx)色温度:17MK-1(5~30Lx) 表示モードテキストモード、スペクトロモード、スペクトロ比較モード、演色評価モード、色度座標xyモード、色度座標u’v’モード 言語表示英語、日本語 保管温度範囲(℃)-10~60 特性【可視域相対分光応答性能(f1’)】9%以下、【斜入射光特性(f2)】6%以下、【温度特性(fT)】EV:指示値の±5% JIS C1609-1:2006(一般型A級照度形に準拠)、xy:±0.006、色温度±12MK-1(A光源、1,000Lx)、【湿度特性(fH)】照度:指示値の±3% JIS C1609-1:2006(一般型A級照度形に準拠)、xy:±0.006、色温度±12MK-1(A光源、1,000Lx) 波長間隔(nm)1
1台ほか
289,800 税込318,780
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MAX/MIN表示機能。バックライト付きの大型LCD採用
付属品携帯用ケース 質量(g)【電池】210(電池含む) 使用温度範囲(℃)0~40℃/相対湿度80%以下(結露しないこと) 適合規格JIS C 1609-1:2006,IEC61326 連続使用時間(時間)約80(オートパワーオフ約0.5) 応答時間オートレンジ:5秒以下、マニュアルレンジ:2秒以下 インターフェースBluetooth(R) Ver5.0/Android(TM)5.0以降、iOS 10.0以降 使用電池単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×2 測定レンジ199.9/1999/19990/199900Lx 直線性±4%rdg±5dgt (23℃±2℃基準) 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)【電池】169×63×37 測定範囲(Lux)0.0~199900 受光素子シリコンフォトダイオード 斜入射光特性10 °±1.5%以下、30 °±3%以下、 60 °±10%以下、80 °±30%以下
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

1個
54,980 税込60,478
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

照度・色温度・uv・演色評価指数など多彩な測定値表示。取り回しの良い小型シンプルボディ。数値表示に特化した見やすいLCDディスプレイ。スマホアプリでリモート操作
仕様●照度計の階級:JIS C1609-1:2006一般形A級照度計相当(斜入射光特性を除く)、DIN 5032 Part 7 Class C相当(斜入射光特性を除く)●表示値:照度、色温度、⊿uv、Ra(平均演色評価指数)、TM-30(Rf、Rg)、色度座標(x.y) 付属品受光部キャップ、ソフトケース、ストラップ 寸法(mm)62×30×140 質量(g)140 電源(V)単3形電池(1.5×2本、USBバスパワー) 測定時間最長10秒/最短0.5秒 センサーCMOSリニアイメージセンサ インターフェースUSBconnector(typeC)、Bluetooth 色温度(K)測定範囲:1600~40000 繰返し性(標準イルミナントA):照度/1%+1digit(A光源、30~10000lx)、5%+1digit(A光源、5~29.9lx)(誤差は10回測定の2σを平均値で割った値) x.y/0.001以下(A光源、500~10000lx)、0.002以下(A光源、100~499lx)、0.004以下(A光源、30~99.9lx)、0.008以下(A光源、5~29.9lx) 測定波長380~780mm 確度(標準イルミナントA):照度/±5%±1digit (5~3000lx)、±7.5%±1digit (3000lx以上) (照度は直線性)、x.y/±0.003(A光源、800lx) 測定範囲(Lux)5~10000(0.46~929fc) 温度特性(fT)照度:±5%、x.y±0.006 斜入射光特性(f2)12%以下 特性可視域相対分光応答度(f1’):9%以下●湿度(fH):照度/±3%、x.y/±0.006 関連資料(2.69MB)
1台
199,800 税込219,780
当日出荷

デジタル照度計CANA-0010型は、JIS C1609 A級の精度を持ち、小型ながら0~39999lxの全域が直読できます。照度表示は大きな数字で、スイッチは側面に1個、軽いボタン式で、オン・ホールド・オフの切り替えができます。また、約5分のオートパワーオフ機能もついています。柴田科学製、室内環境測定セットIES-4000/-5000用の照度計です。
型式CANA-0010S 規格JIS C 1609-1 A級 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約61×115×29 保存温度範囲(℃)-10~40 アズワン品番64-3880-78 使用湿度(%RH)80以下(ただし結露なきこと)
1台
57,980 税込63,778
3日以内出荷

本製品は、JIS規格一般形 AA級準拠の高精度、高信頼性を満たした照度計です。ワイドレンジで操作性に優れ、次世代照明などの評価管理に最適です。標準器 IM-600と狭小エリアでの使用を想定した、受光部分離型IM-600Mの2機種をラインアップしています。・IM-600:JIS一般形AA級照度計準拠、計量法型式承認第EE111号を取得。・IM-600M:JIS一般形AA級照度計準拠、計量法型式承認第EE112号を取得。低照度から高照度まで広範囲な測定が可能。延長ケーブル使用により、受光部と表示部の分離が可能(IM-600)。多種測定機能搭載: 光度、積算照度、補正計数、偏差測定。フリッカ光の測定やオシロスコープと接続し出力波形の観察が可能。ミニUSB対応やキャップレスゼロ補正可能により、システム装置への組込みが可能
用途照明機器メーカの製品開発、製品評価。建設・建築施工業者による照明施設評価。植物工場での光源管理。工場、学校、事務所等の照明保守管理。各種製造・検査装置への搭載 仕様照度計 階級:JIS C 1609-1 2006 一般形AA級照度計に準拠 電源単3乾電池×2(市販品)、 又は専用ACアダプター インターフェースUSB 測定機能基本測定 / 照度(lx) 積算照度(lx・h) 積算時間(h) 光度(cd)、偏差測定 / 照度差(lx) 照度比(%) 照度(Lx)校正点:50、 500 直線性±2% of rdg. ±1 digit (オートレンジ) 出力信号【アナログ】0~3V 測定範囲(Lux)0.005~999000(オート/マニュアル・6段レンジ) 受光素子シリコンフォトダイオード 相対分光感度特性6%以下 標準比視感度からの外れ f1 補正機能補正係数設定
1セット
159,800 税込175,780
15日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本製品は、JIS規格一般形 AA級準拠の高精度、高信頼性を満たした照度計です。ワイドレンジで操作性に優れ、次世代照明などの評価管理に最適です。標準器 IM-600と狭小エリアでの使用を想定した、受光部分離型IM-600Mの2機種をラインアップしています。・IM-600:JIS一般形AA級照度計準拠、計量法型式承認第EE111号を取得。・IM-600M:JIS一般形AA級照度計準拠、計量法型式承認第EE112号を取得。低照度から高照度まで広範囲な測定が可能。延長ケーブル使用により、受光部と表示部の分離が可能(IM-600)。多種測定機能搭載: 光度、積算照度、補正計数、偏差測定。フリッカ光の測定やオシロスコープと接続し出力波形の観察が可能。ミニUSB対応やキャップレスゼロ補正可能により、システム装置への組込みが可能
用途照明機器メーカの製品開発、製品評価。建設・建築施工業者による照明施設評価。植物工場での光源管理。工場、学校、事務所等の照明保守管理。各種製造・検査装置への搭載 仕様照度計 階級:JIS C 1609-1 2006 一般形AA級照度計に準拠 電源単3乾電池×2(市販品)、 又は専用ACアダプター(オプション) インターフェースUSB 測定機能基本測定 / 照度(lx) 積算照度(lx・h) 積算時間(h) 光度(cd)、偏差測定 / 照度差(lx) 照度比(%) 照度(Lx)校正点:50、 500 直線性±2% of rdg. ±1 digit (オートレンジ) 出力信号【アナログ】0~3V 測定範囲(Lux)0.005~999000(オート/マニュアル・6段レンジ) 受光素子シリコンフォトダイオード 相対分光感度特性6%以下 標準比視感度からの外れ f1 斜入射光特性10°±1%以内、30°±1%以内、50°±5%以内、60°±5%以内、80°±10%以内 補正機能補正係数設定
1セット
169,800 税込186,780
15日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

センサは人の目(視感度)と同等の分光感度特性。 ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。
仕様ホールド表示機能&最大値/最小値表示機能付 付属品出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池 トラスコ品番333-7472 質量(g)53(電池除く) 外形寸法(mm)133×46×25(保護キャップ装置除く) 精度(照度)±3%(基準との比較) 分解能(照度)1Lx(0~19999Lx)、10Lx(20000~99999Lx) バッテリー単4アルカリ乾電池×2本 電池寿命(時間)20(バックライトオフの場合) 測定範囲(Lux)0~99999 動作温度(℃)0~50
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

仕様操作温湿度範囲:-10~+50℃、80%RH 規格:JIS C 1609:1993 「一般形A級」 準拠 寸法(mm)56×38×172 センサーシリコンフォトダイオード 分解能20Lx/0.01Lx、200Lx/0.1Lx、2000Lx/1Lx、20000Lx/10Lx、200000Lx/100Lx 機能最大/最小表示・データホールド・オートパワーオフ サンプリング2.5回/秒 アズワン品番1-1633-01-24 校正証明書JCSS校正
1台
59,980 税込65,978
15日以内出荷

JIS一般型A級照度計に準拠しています。検査証明書・校正証明書・トレサビリティ体系図付きです。
仕様★仕様:校正証明書付●規格:JIS C1609-1:2006 一般型A級準拠●角度補正:乳白色グローブ使用による角度補正付●視感度補正:補正用フィルター内蔵●使用温湿度範囲:0~50℃・80%RH以下 結露なきこと●電源:CR2450(3V)電池×2個(テスト用付属)●サイズ:125×60×24mm●重量:90g(乾電池含まず) アズワン品番4-4262-02-20 校正証明書一般校正
1式
89,200 税込98,120
15日以内出荷

本製品は、JIS規格一般形 AA級準拠の高精度、高信頼性を満たした照度計です。ワイドレンジで操作性に優れ、次世代照明などの評価管理に最適です。標準器 IM-600と狭小エリアでの使用を想定した、受光部分離型IM-600Mの2機種をラインアップしています。・IM-600:JIS一般形AA級照度計準拠、計量法型式承認第EE111号を取得。・IM-600M:JIS一般形AA級照度計準拠、計量法型式承認第EE112号を取得。低照度から高照度まで広範囲な測定が可能。延長ケーブル使用により、受光部と表示部の分離が可能(IM-600)。多種測定機能搭載: 光度、積算照度、補正計数、偏差測定。フリッカ光の測定やオシロスコープと接続し出力波形の観察が可能。ミニUSB対応やキャップレスゼロ補正可能により、システム装置への組込みが可能
用途照明機器メーカの製品開発、製品評価。建設・建築施工業者による照明施設評価。植物工場での光源管理。工場、学校、事務所等の照明保守管理。各種製造・検査装置への搭載 仕様照度計 階級:JIS C 1609-1 2006 一般形AA級照度計に準拠 電源単3乾電池×2(市販品)、 又は専用ACアダプター インターフェースUSB 測定機能基本測定 / 照度(lx) 積算照度(lx・h) 積算時間(h) 光度(cd)、偏差測定 / 照度差(lx) 照度比(%) 照度(Lx)校正点:50、 500 直線性±2% of rdg. ±1 digit (オートレンジ) 出力信号【アナログ】0~3V 測定範囲(Lux)0.005~999000(オート/マニュアル・6段レンジ) 受光素子シリコンフォトダイオード 相対分光感度特性6%以下 標準比視感度からの外れ f1 斜入射光特性10°±1%以内、30°±1%以内、50°±5%以内、60°±5%以内、80°±10%以内 補正機能補正係数設定
1セット
189,800 税込208,780
15日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

質量(g)250 規格JIS C 1609:1993 「一般形A級」 準拠 電源006P(9V)乾電池×1個 精度±6%(LEDは測定できません) センサーシリコンフォトダイオード 分解能20Lx/0.01Lx、200Lx/0.1Lx、2000Lx/1Lx、20000Lx/10Lx、200000Lx/100Lx 機能最大/最小表示・データホールド・オートパワーオフ サンプリング2.5回/秒 測定範囲(Lux)200・2000・20000・200000 サイズ(mm)56×38×172 操作温湿度-10~+50℃、80%RH サービス分類レンタル
1個ほか
479 税込527
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

0.0ルクスから39999ルクスのワイドレンジ。1000ルクス以下は表示分解能0.1ルクス(ホールド時)。即時とタイマーの2表示ホールドモード。オートパワーオフ機能。側面のワンボタンでシンプル操作。RS232Cデジタル出力標準装備。電源は単4乾電池2本(市販のNi-MH充電池もご利用いただけます)
用途JIS照度基準に定められた室内・外の照度(明るさ)の管理 仕様●可視域相対応答度特性:標準分光視感効率からの外れ9%以内●斜入光特効性:10°±1.5%、30°±3%、60°±10%、80°±30%●書類内容:校正証明書、成績書、トレーサビリティ体系図、標準器一覧●測定範囲(Lx):0.0~39999●湿度特性:±3%●疲労特性:±2%●階級:JIS C 1609-1:2006一般形A級準拠照度計 出力RS232C(専用コネクタ要:オプション) 表示5桁 液晶表示 測定レンジシングルレンジ 電源(個)単4乾電池2(テスト用添付) 直線性±5% 温度特性±5% 受光素子シリコンフォトダイオード 測定周期2回 / 秒
1台
63,980 税込70,378
30日以内出荷

コニカミノルタセンシング【レンタル】PWM光対応照度計(校正書付)
PWM光に対応した次世代照明も正確な測定が可能! 受光部が取り外せ、本体と市販のLANケーブルで接続可能。(標準構成品:3mのLANケーブル) 一般照明用光源や照明用白色発行ダイオードなどの測定には、JIS AA級に準拠した照度計の使用が要求されています。
仕様【湿度特性】指示値の±3% セット内容本体 寸法(mm)69(W)×174(H)×35(D) 測定範囲照度:0.01~299900Lx、積算照度:0.01~999900×103Lx・h 0.001~9999 h 質量(g)200(電池別) 電源単3形電池2本(連続72時間以上)、または本体用ACアダプター 測定機能NORM:照度(Lx)、Δ:照度差(Lx)・照度比(%)、Σ:積算照度(Lx・h)・積算時間(h)、時間平均照度(lx) 測定レンジオートレンジ 温度特性指示値の±3% 受光素子シリコンフォトセル
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途学習や仕事の環境管理に 質量(g)約70 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×150×25 使用電池アモルファスソーラー電池 測定範囲(Lux)0~15000
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

セコニックスペクトロマスターC-800
エコ商品
世界初、SSI搭載 感覚を数値化する新たな指標である4種の演色評価指数を搭載。 多彩な表示モード 充実した測定値の表示 x,y色度座標やHue、Saturationのテキスト表示が可能 感覚を数値化する新たな指標である4種の演色評価指数を搭載。 様々な光源(LED、HMI、タングステン、蛍光灯、自然光、フラッシュ光等)を高精度に測定可能。 受光部に独自の光学設計 ユーザーフレンドリーな製品設計 豊富な測定値と幅広い測定範囲 メモリー機能 カスタムファンクション 専用ユーティリティソフト
用途写真、ビデオ、および映画撮影における、照明や自然光の色温度を測定 複数の照明間の色温度を合わせるためのフィルター補正を行う 照明機材の経年変化を色温度で管理する 印刷の色校正やデジタル・フィルム制作を行う環境光の管理 演色評価数による光源の色再現性の確認 仕様【受光方式】入射光式、【受光部】白色拡散板(固定)、【可視域相対分光応答度特性】f1’ 9%以下(JIS C1609-1:2006 一般型A級照度計に準拠) 付属品ソフトケース、ストラップ、スタートアップガイド、安全上のご注意、保証書 型式CMOS リニアイメージセンサー内蔵デジタルカメラ対応カラーメーター 質量(g)230(電池含まず) 使用温度範囲(℃)-10~40(但し、結露しない事) 規格照度計の階級:IS C 1609-1:2006 一般形A級照度計に準拠 精度【照度】指示値の±5%±1digit 、3,000lx~±7.5%1digit(JIS C1609-1:2006 一般型A級照度計に準拠)、【色温度】±4MK-1(A光源、800lx) 測定方式【測定モード】定常光:定常光モード、フラッシュ光:シンクロコードを用いて測定(接続モード)、シンクロコード無しで測定(コードレスモード)【測定タイプ】測色:等色関数近似による色温度測定(相関色温度)、照度:JIS C1609-1:2006一般型A級照度計に準拠【表示モード】測色:テキストモード、スペクトルモード、スペクトル比較モード、CRIモード、CRI比較モード、TM-30モード、SSIモード、TLCI/TLMFモード、フィルター(カメラ/照明)モード、多灯比較モード、WB(ホワイトバランス)補正モード【照度/露光量】ルクス(lx)/ルクス秒(lx・s) 測定時間【定常光】最短:0.5秒~最長:15秒、【フラッシュ光】1/500秒~1秒(1、1/2、1/3ステップ切替え可能)、他に1/75秒、1/80秒、1/90秒、1/100秒、1/200秒、1/400秒も選択可能 センサーCMOS リニアイメージセンサー 機能【プリセット設定】プリセットNo.1~19【本体設定】11項目設定可能【メモリー】99回まで可能、クリアー・リコール編集【測定範囲外及び表示範囲外 [Under]アンダー、[Over]オーバーまたはFilter N/A(表示範囲外)の警告表示【電池残量表示】 4段階表示【自動電源オフ】最終操作後約20分、約10分、約5分、無から選択可能【液晶バックライト(EL)】明るさは明るい、普通、暗いから選択可能、減灯時間は最終操作後約20秒、40秒、60秒、減灯しないから選択可能【タッチパネルロック】、【三脚用ネジ穴付き】1/4in、20山 液晶サイズ液晶表示画素数 4.3インチQVGA 480×800ドット 繰返し性(2σ)【照度】1%+1digit(A光源、30~200,000lx)、5%+1digit(A光源1~30lx)、【色温度】2MK-1(A光源 500~100,000 lx)、4MK-1(A光源 100~499 lx)、8MK-1(A光源 30~99 lx)、17MK-1(A光源 5~29 lx) 使用電池【推奨】単三形電池 1.5V×2本 アルカリ、マンガン、USB接続によるバスパワー、5V/500mA以下(パソコン接続時にUSBケーブルより供給) 測定波長(μm)380~78 レンジ切替【L/H】色温度誤差 ±8MK-1 温度特性【照度】指示値の±5%(JIS C1609-1:2006 一般型A級照度計に準拠)、【色温度】±12MK-1(A光源、1,000lx) 言語表示日本語、英語、中国語 切り替え 受光素子CMOSリニアイメージセンサー128画素 使用環境湿度(%)85RH以下(35℃のとき)(但し、結露しない事) 斜入射光特性【f2’】6%以下(JIS C1609-1:2006 一般型A級照度計に準拠) インターフェイスUSB 2.0(ご利用には別途USBケーブルが必要です。)(USB-Aコネクタ-USBミニBコネクタ) RoHS指令(10物質対応)対応 特性湿度【照度】指示値の±3%(JIS C1609-1:2006 一般型A級照度計に準拠)、【色温度】±12MK-1(A光源、1,000lx) 波長幅(nm)【スペクトル】約11(半値幅) 波長間隔(nm)1 測定距離(m)0.5~∞ 寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)約27×73×183(受光部含まず)(最大厚さ40)
1個
269,800 税込296,780
62日以内出荷