7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

コーン用重しがいらない重量コーン(公団型)。コーン自体が重いためコーンベットを使わずにご使用いただけます。反射材を巻いており夜間での注意喚起に最適です。上部に40パイの穴が開いており、工事灯などを差し込んでご使用いただけます。工事現場、イベント、恰好行事等様々なシーンでで活躍します
質量(kg)約3.0
1セット(5本)
23,980 税込26,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションEPL エンプララッチ
ハウジングはプラスチック製で絶縁効果があります。 IP65クリア。 ロック位置は90度です。 寸法Hは使用するカムで決まります。
質量(g)30 差込口ウイング キーKEY5W
1個
799 税込879
当日出荷

イマオコーポレーションMTL・MTE・MTS メタルラッチ
亜鉛ダイキャスト製とステンレス製の2タイプ。 帯電防止にはアースナットタイプを使用してください。 IP65クリア。 ロック位置は90度です。 寸法Hは使用するカムによって決まります。
1個
883 税込971
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イマオコーポレーションPFC プロファイルシリンダー
タイプA ロック位置でのみキーが外せます。 タイプB スプリングで自動的にキーが戻ります。 スイング ハンドル(SWH)の旋錠用製品です。
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・Intel LGA 4677ソケット: インテル Xeon W-3400 & W-2400 プロセッサーに対応。・CPUとメモリのオーバークロックを実現: 最大2TBのECC R-DIMM DDR5メモリ(1DPC)をサポートします。・超高速接続:PCIe 5.0 x16スロット×7、Dual Intel X710-AT2 10G LAN、M.2×3、USB 3.2 Genx2 Type-C、SlimSAS×2。・サーバーグレードのIPMIリモート管理: AST2600 BMCコントローラへの専用LANポートリンクとリアルタイム監視・管理ソフトウェアASUS Control Center Expressを備えたハードウェアおよびソフトウェアレベル。・堅牢な電源および熱設計:14+1+1電源ステージ、8ピンと6ピンのPCIe電源コネクタ、Massive VRM、チップセット、M.2ヒートシンク、M.2バックプレート。・信頼できる安定性:確かなQVLリストと24時間365日稼働のテスト、広範な互換性を検証された最新技術との高い互換性
OSWindows 11, Windows 10 64-bit オーディオ機能Realtek S1220A 7.1サラウンド高品位オーディオCODEC搭載。- フロントとリアのヘッドホン出力にインピーダンスセンスを搭載。- ヘッドホンやスピーカーの音質を向上させるオーディオアンプを内蔵。- サポートします: ジャック検知、マルチストリーミング、フロントパネルジャックリタスキング- 高音質120dB SNRステレオ再生出力、113dB SNR録音入力(ライン入力)- 最大32ビット/192kHzの再生に対応。オーディオ機能- パワー・プリ・レギュレーターにより、電源入力ノイズを低減し、安定した性能を発揮します。- リアオプティカルS/PDIF出力端子- プレミアムオーディオコンデンサー- オーディオ専用PCBレイヤー- 独自のデポップ回路を搭載 HDAの帯域制限により、32ビット/192kHzの7.1chサラウンド音声には対応していません。サラウンド・サウンド・オーディオには対応していません。 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプリアUSB(計8ポート)1 x USB 3.2 Gen 2×2ポート(1 x USB Type-C)5 x USB 3.2 Gen 2ポート(4 x Type-A + 1 x USB Type-C)。USB 2.0ポート×2 (Type-A×2)。フロントUSB(計7ポート)USB 3.2 Gen 2コネクタ×1(USB Type-C 対応)1 x USB 3.2 Gen 1ヘッダーに対応 2 x USB 3.2 Gen 1ポートを追加搭載2 x USB 2.0ヘッダーは、4つの追加USB 2.0ポートをサポートします。 ストレージ合計でM.2スロット×3、SlimSASスロット×2、SATA 6Gb/sポート×8をサポート。インテル Xeon W-3400シリーズ・プロセッサーM.2_1スロット(キーM)、タイプ2242/2260/2280/22110(PCIe 5.0×4モード対応)。M.2_2スロット(キーM)、タイプ2242/2260/2280/22110(PCIe 5.0×4モード対応)。インテル W790 チップセット搭載M.2_3スロット(キーM)、タイプ2242/2260/2280/22110(PCIe 4.0×4モード対応)SlimSAS_1ポートは、PCIe 4.0×4モードのNVMeデバイスをサポートします。SlimSAS_2ポートは、PCIe 4.0×4モードのNVMeデバイスをサポートします。SATA 6Gb/sポート×8基 Intel Virtual RAID on CPU (Intel VROC) および Intel Volume Management Device (Intel VMD) をサポートします。 Intel VROC TechnologyはPCIe RAID 0/1/5/10、SATA RAID 0/1/5/10に対応しています。VROC_HW_Keyは別途ご購入ください。 インテル Xeon W-2400 シリーズ・プロセッサーを搭載すると、M.2_1 および M.2_2 スロットは使用できなくなります。 内蔵グラフィックスAST2600のVGAポート×1個
1台
199,800 税込219,780
22日以内出荷

ギガビット・イーサーネットを3ポート搭載 RS-232Cを2ポート搭載 機器での計測内容や結果など、小型ながら画像解析とその表示が可能です
仕様●OS:Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC●プロセッサー:インテル (R)Celeron 6305E●メモリー:8GB(8GB×1)DDR4-3200 SO-DIMM 高耐久メモリ●ストレージ:128GB M.2 SATA、SSD/Industrial Grade SSD、高耐久SSD●光学ドライブ:非搭載●グラフィック:インテル UHDグラフィック(HDMIx4)4K出力対応●前面I/O:ATX power on/off switch、HDMI×4、RJ45(LAN)×3、アンテナポート×1●背面I/O:USB3.0×3、USB2.0ポート×1、COM1×1(RS232/422/485)& COM2×1(RS232)、2-pin remote power on/off switch i/f、アンテナポート×2●拡張スロット●▼1 x mini-PCIe socket for optional Wi-Fi/BT/4G LTE/mSATA●▼1 x M.2, support Key B & B+M module for optional 4G LTE/5G/SATA storage(SATA/PCIe/USB, 2242/3042)●電源ユニット:ACアダプタ 60W/24V LITE-ON 3P Mic●入力機器:非搭載●寸法(約):(W)198.8×(D)150.4×(H)37.7mm(突起部は除く)●保証期間:1 年間センドバック方式ハードウェア保証 アズワン品番68-0711-38
1台
189,800 税込208,780
32日以内出荷