チューブポンプの代替に。
コンパクトなニューデザイン。優れた操作性。流量コントロール機能を搭載。ダイヤルにて流量を可変。
低振動、自給式、空運転可能、低騒音。優れた耐食性。メンテナンスフリー。長寿命。
用途液体の移送、調合、分注、注入、循環。液体クロマトグラフィ(LPLC)、分析装置、洗浄装置。触媒、燃料電池(イオン交換膜)
最大揚程(m)(吸引)水柱3、(吐出)10
材質(接液部)(ポンプヘッド)PVDF、(ダイアフラム)PTFEコーティング、(バルブ)FFPM
電源(V)100~230
保護等級(モーター部)IP65
許容周囲温度(℃)+5~+40
許容温度(℃)(液体)+5~+80
アズワン品番1-5052-02
仕様サーマルプロテクター内蔵
材質ポンプヘッド/PPS(ライトン)、ダイヤフラム/PTFE(フッ素樹脂)加工、バルブ/カルレッツ(R)
寸法(mm)164×90×141(突起部除く)
質量(kg)1.9
電源AC100V 50/60Hz 70W 1.8A
使用温度(℃)40
到達圧力(kPa)16
最大吐出圧力250kPaG
適合チューブ内径(Φmm)4
最大風量(L/min)5.5
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
アナログ真空計(mbar表示)と流量調整バルブを搭載したオールインワンタイプです。
仕様型番:N816.3KT.45.18●吐出空気量:16L/min●到達真空度:20mbar(2×10^3Pa)●ガス部材質:ポンプヘッド/PPS(ポリフェニレンスリファイド)、ダイアフラム/PTFE(四フッ化エチレン)コーティング、バルブ/FFPM(パーフロロゴム)●吐出・吸入口サイズ:Φ6mm●加圧圧力:50kPa●サイズ:90×361×141mm●電源:AC100V 50/60Hz 100W●重量:3.9kg●書類内容:試験成績書付
アズワン品番64-3771-08
校正証明書一般校正
1台
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。低騒音・低振動・自給式・空運転可能で容易に流量可変ができます。
校正証明書一般校正
真空ろ過、デシケータ/乾燥、簡易的な加圧に最適。
小型・軽量。
【耐薬品性】有機溶媒・酸・アルカリ等多くの溶媒に対応。
長寿命。
排気速度(流量)の調整が可能 1.5~7L/min
人間工学に基づいたボディにより拭取り清掃が簡単。
材質(接ガス部)ヘッド:PPS、ダイアフラム:PTFEコーティング、バルブ:FKM
接続口径6
質量(kg)1.3
消費電力(W)19
到達真空度(kPa)13(130mbar)
加圧圧力(kPa)250(2.5bar)
排気速度1.5~7L
サイズ(mm)156×119×75
アズワン品番64-6360-90
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
ダイアフラム式卓上型真空ポンプ&コンプレッサー
電圧(V)230(50Hz)
電源AC
流量(L/min)11.5
吐出口径(ID)Φ6mm
吸込口径(ID)Φ6mm
ポンプの種類ドライ
ドライポンプ種類ダイヤフラム形
高真空型ダイアフラム式ドライ真空ポンプ
アズワン品番61-7668-07
ポンプの種類ドライ
ドライポンプ種類ダイヤフラム形
1個
¥399,800
税込¥439,780
91日以内出荷
仕様消費電力(W):140
材質ポンプヘッド/PP(ポリプロピレン)、ダイアフラム/PTFEコーティング、バルブ/FPM
質量(kg)7.4
電源AC100~240V 50/60Hz
排気速度55L/min
接続口径(Φmm)Φ10
サイズ(mm)286×186×163
アズワン品番2-263-01
到達真空度(Pa)2mbar(0.2×10^3)
1個
¥459,800
税込¥505,780
7日以内出荷
アナログ真空計(mbar表示)と流量調整バルブを搭載したオールインワンタイプです。
アズワン品番1-9372-01
材質ポンプヘッド/PPS、ダイヤフラム/PTFE(フッ素樹脂)コーティング、バルブ/FFPM
寸法(mm)90×361×141
質量(kg)3.9
電源AC100V(50/60Hz)100W
吸入吐出口径(mm)Φ6
加圧圧力(kPa)50
排気量(L/min)16
到達真空度20/2×103(mbar/Pa)
1個
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。低騒音・低振動・自給式・空運転可能で容易に流量可変ができます。
仕様外部制御が可能です。メーカーでの3年間保証付きです。
寸法(mm)145×93×134
質量(g)900
電源AC100~240V50/60Hz
再現性±1%
最大揚程(m)吸引:3
保護等級IP65
最高吐出揚程(m)60
外部制御機能アナログ0~5V・0~10V・4~20mA・0~20mAにより流量制御(18RC2モデル)
流量精度±2%
流量1~100mL/min
接続径(Φmm)(吸・排気)内径4、外径6
ダイアフラム式ドライ真空ポンプ
校正証明書一般校正
キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。
低騒音・低振動・自給式・空運転可能で容易に流量可変ができます。
外部制御が可能です。
メーカーでの3年間保証付きです。
仕様外部制御:(18RC2モデル)アナログ0~5V・0~10V・4~20mA・0~20mAにより流量制御
材質(接液部)ポンプヘッド:PP、ダイヤフラム:PTFEコーティング、バルブ:FFKM
サイズ145×93×134mm
質量(g)900
揚程(m)(最大吸引)3、(最大吐出)60
電源AC100~240V50/60Hz
再現性±1%
接続(吸・排気)内径Φ4mm、外径Φ6mm
保護等級IP65
タイマー設定1秒~99時間59秒
アズワン品番1-1837-14
流量精度±2%
流量1~100mL/min
1台
¥299,800
税込¥329,780
60日以内出荷
仕様接続継手径(mm):Φ8、最大吸引揚程(m):3、最大吐出揚程(m):10、100~230V 50/60Hz、プラグ形状:2P、流量(L):0.2~1.3/min
質量(kg)1
制御方式手動
材質(接液部)ポンプヘッド/PP、バルブ/FFPM、ダイヤフラム/PTFEコーティング
サイズ(mm)130×99×177
アズワン品番1-9888-05
1個
¥119,800
税込¥131,780
12日以内出荷
0.03mL/minからの極微量の流量設定
分注機能により流量・送液時間・ポーズ時間・サイクル数を設定
コンパクトサイズのポータブル定量ポンプ
容易な操作性でキーパッドと操作ノブで簡単に運転できます
メンテナンスフリーで長寿命
脈動が少ない
溶媒に対して選択できるポンプヘッド
低騒音・低振動・空運転可能
流量を較正できるキャリブレーション機能
保護等級:IP65
表示ディスプレイの言語選択可能(日本語・英語・中国語等)
流量0.03~20
外部制御機能無
消費電力(W)10
接続口径UNF1/4"-28
外形寸法(mm)150×93×144
質量(kg)0.9
タイマー設定1秒~99時間59秒
電源AC100-240V 50/60Hz
許容周囲温度(℃)5~40
液温(℃)5~80
流体粘度(cSt)150c
仕様●最大吸引揚程:水柱2m●最大吐出揚程:水柱60m
商品タイプ本体
メーカー3年間保証付。高真空(2mbar)と高排気速度(55L/min)の真空ポンプです。回転数制御による流量コントロールが可能です。メーカーでの3年間保証付きです。
仕様排気速度:55L/min●到達真空度:2mbar(0.2×10^3Pa)●接続口径:Φ10mm●材質:ポンプヘッド/PP(ポリプロピレン)、ダイアフラム/PTFEコーティング、バルブ/FPM●電源:AC100~240V 50/60Hz●消費電力:140W●サイズ(mm):286×186×163●重量(kg):7.4●書類内容:試験成績書付
アズワン品番64-3771-11
校正証明書一般校正
1台
¥469,800
税込¥516,780
5日以内出荷
ダイヤルで流量が可変できます。耐蝕性に優れています。
校正証明書一般校正
ヘッド部の電磁弁から外気を取り入れポンプ内に残留した水分を吐出しますので、ポンプ内をクリーンかつドライに保つ事ができます。
校正証明書一般校正
メーカー3年間保証付。極微量の滴下に適していて、ジョグダイヤルにより流量をデジタルで設定できます。18RCモデルは外部制御が可能です(18Sモデルは手動のみ)。低騒音、低振動、自給式で、気体と液体の搬送・送液が可能です。メンテナンスフリー、長寿命、脈動が少ないです。メーカーでの3年間保証付きです。
校正証明書一般校正
オイルフリー・コンタミフリーで、取り扱う気体を汚しません。CEマークを所有しています。
校正証明書一般校正
耐薬品真空ポンプ、コールドトラップ、真空コントローラ、ワイヤレスコントローラをシステム化した製品です。高沸点溶媒(DMF、DMSO)に対応しています。自動運転モードにより突沸の心配無く効率的に混合溶媒も自動で蒸留可能です。ワイヤレスコントローラにより作業者への溶媒暴露を防ぐことが出来ます。
仕様排気速度:20L/min●到達真空度:2mbar(200Pa)●接ガス部材質:PPS、PTFEコーティング、FFPM、FPM●書類内容:試験成績書付
アズワン品番64-3770-81
校正証明書一般校正
1個
¥889,800
税込¥978,780
91日以内出荷
ダイアフラム式卓上型真空ポンプ & コンプレッサー
校正証明書一般校正
耐腐蝕性に優れ、均一なPTFE(四フッ化エチレン)コーティングとダイアフラム固定方式により高い気密性を実現しました。
メーカーでの3年間保証付きです。
ヨーロッパ防爆規格(ATEX)準拠品です。
材質ポンプヘッド/PTFE(四フッ化エチレン)、 ダイアフラム/PTFE(四フッ化エチレン)、 ホースコネクター/PVDF(ポリビニデリンフロライド)、 バルブ/FFPM(パーフロロゴム)、 継手/PTFE(四フッ化エチレン)
扱うガスに合わせて接ガス部の材質が選べます。
真空到達度の要求に応じて、シングルタイプとダブルタイプをラインナップしました。
メンテナンスフリー。
加圧圧力(kPa)100
ポンプヘッドアルミニウム
接続口径9mm チューブフィッティング付き
電源AC100V 50/60Hz
メーカー3年間保証付キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。低騒音低振動自給式空運転可能で容易に流量可変ができます。18RCモデルは外部制御が可能です。メーカーでの3年間保証付きです。
キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。低騒音低振動自給式空運転可能で容易に流量可変ができます。
酸性ガス・有機溶剤などのあらゆる腐食性のガスに対応。
100%オイルフリーでコンタミの心配がありません。
TFM(TM)PTFE製ポンプヘッドとPTFEコーティングのダイアフラムにより爆発性・可燃性ガスの移送に対応できます。
ヨーロッパ防爆規格(ATEX Ⅱ 2G ⅡB+H2 T3X)準拠。高いリークタイト性。低騒音運転。メンテナンスフリー。
メーカー3年保証(ユーザー登録必要)。
電源(V)AC100(50/60Hz)
接続口径(Φmm)10
材質(接液部)ポンプヘッド:TFM(TM)PTFE、ダイアフラム:PTFEコーティング、バルブ:FFPM
コンパクトサイズのポータブル定量ポンプです。繰返し精度±1%、流量精度±2%。キャリブレーション機能により、容易に流量の校正が可能。気体と液体の搬送・送液が可能。低騒音、低振動、自給式、空運転可能で容易に流量可変。メンテナンスフリーで長寿命です。
電源AC100-240V 50/60Hz
接続口径ホース内径6mm
質量(kg)0.9
外形寸法145×93×134cm
最大揚程(m)60
流量(mL/min)1-100((大気圧時)
材質(接液部)PTFEコーティング(ダイアフラム)FFKM(バルブ)
アズワン品番62-8361-13
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
小型軽量・低振動・低ノイズタイプです。組込型ポンプとして、分析装置・医用診断装置・インクジェットプリンター・燃料電池などの用途に使用できます。気液混合の移送可能です。
校正証明書一般校正
小型軽量・低振動・低ノイズタイプです。小型のガスモニター・大気観測・脱気用真空ポンプ・医療機器への組み込み・燃料電池・ターボ分子ポンプの粗引き・質量分析・SEM・ヘリウムディテクターなどに使用できます。
校正証明書一般校正
耐腐蝕性に優れ、均一なPTFE(四フッ化エチレン)コーティングとダイアフラム固定方式により高い気密性を実現しました。メーカーでの3年間保証付きです。ヨーロッパ防爆規格(ATEX)準拠品です。
校正証明書一般校正
ダイアフラム式ドライ真空ポンプ
校正証明書一般校正
扱うガスに合わせて接ガス部の材質が選べます。
真空到達度の要求に応じて、シングルタイプとダブルタイプをラインナップしました。
メンテナンスフリー。
排気速度(L/min)(50Hz時)22
到達圧力(kPa)10
加圧圧力(kPa)100
ポンプヘッドアルミニウム
接続口径9mm チューブフィッティング付き
電源AC100V 50/60Hz
仕様●最大稼働圧力:0.1MPaG●ダイアフラム:ネオプレンゴム●外形寸法・質量:W110×D261×H204mm・7.1kg
1台
¥209,800
税込¥230,780
43日以内出荷
エバポレータ、真空ろ過、脱気/脱泡、デシケータ/乾燥、
真空乾燥器に最適。
【耐薬品性】有機溶媒・酸・アルカリ等あらゆる溶媒に対応。
EU版防爆(ATEX)準拠。
長寿命。
排気速度(流量)の調整が可能 9~20L/min
人間工学に基づいたボディにより拭取り清掃が簡単。
材質(接ガス部)ヘッド:TFM(TM)PTFE、ダイアフラム:PTFEコーティング、バルブ:FFKM
接続口径8~9.5
質量(kg)8.8
消費電力(W)66
到達真空度(kPa)0.6(6mbar)
加圧圧力(kPa)10(0.1bar)
排気速度9~20L
流量コントロール機能を搭載し、ダイヤルで流量を可変できます。 低振動・低騒音です。自給式で空運転が行えます。 RCタイプは手動制御に加えて外部制御が可能です。
電源AC100~240V 50/60Hz
温度(℃)許容液体:+5~80
吸入揚程(m)3(水柱)
最高吐出揚程(m)10(水柱)
材質(接液部)ダイアフラム:PTFEコーティング バルブ:FFKM
関連キーワード
1
2
3
4
次へ