28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
さらっとふわっと、ふたつの肌心地。暑い日にはさらっとムレず、寒い日にはふわっと掛けて、オールシーズン快適に使えるタオルケットです。さらりとしたガーゼと柔らかなパイルのリバーシブル。コットン100%でふんわりとした肌触りで、吸水性も優れています。冷房で冷えがちな夏場にもおすすめ。部屋干し臭抑制、抗菌防臭加工を施しています。洗濯可能です。ウィンドペン柄により、シンプルで上品な印象です。(ウィンドペン柄とは、1色のラインが交差して大きな格子をつくった模様です。)
サイズシングル 質量(g)800 寸法(幅W×奥行D)(mm)1400×1900 混率(%)綿100 機能吸水性・部屋干し臭抑制・抗菌防臭加工・ウォッシャブル 目付(g/m2)300
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマレーヨンタオルケット
まるでシルクのような風合いのレーヨンタオルケット。ソフトでなめらかな肌触りと上質な光沢が特徴です。パイルはレーヨン100%仕上げ。「とろり」とした肌触りのいいソフトな風合いです。触れた際に少し涼感があり、寝汗や湿気を良く吸い取り、夏も快適にお使いいただけます。部屋干し臭抑制、抗菌防臭加工を施しています。洗える仕様で衛生的。
サイズシングル 質量(g)900 寸法(幅W×奥行D)(mm)1400×1900 混率(%)パイル部:レーヨン100、基布部:レーヨン80・ポリエステル20 機能吸汗・吸湿・部屋干し臭抑制・抗菌防臭加工・ウォッシャブル 目付(g/m2)330
1枚
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旅行中の自撮りや、集合写真などに最適なギアをお得にゲット。このキットには、超万能なShorty (ミニ延長ポール + 三脚) と、GoProをリュックサックのストラップやギアに取り付けたり、マグネットで金属面に貼り付けたりできるマグネティック スイベルクリップが含まれています。360度回転機能でカメラを回転させ、ベストなアングルで撮影できます。すべてのギアが携帯用ケースにセットされているので便利です。
付属品Shorty、マグネティック スイベルクリップ、マウント用バックル、サムスクリュー、コンパクトケース 質量(g)300
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

1個ほか
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,088 税込8,897
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

京セラホルダー
用途外径ねじ切りホルダ 勝手右勝手 寸法LH(mm)18
1個
8,498 税込9,348
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

園芸作業・お引越し・大掃除など用途は様々。幅広くお使いいただけます。特紡2本編み、何でも使える万能軍手です。
タイプ2(空紡糸) アズワン品番65-1228-41
1袋(12双)
599 税込659
11日以内出荷

1個
639 税込703
4日以内出荷

日本モレックス(molex)MiniFit Jr RA DR /Pegs 15Au V2 2Ckt Tray
エコ商品
仕様基板用ヘッダ・コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
899 税込989
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Wurth Elektronik WL-TTRB は、スルーホール丸形フォトトランジスタで、黒レンズが付いています。フォトトランジスタは長さ 5 mm で昼光フィルタを備えています。Peak Wavelength:940 広視野角 高感光性 IR LED との完全な一致
仕様●検出スペクトル:赤外線●チャンネル数:1●最大光電流:0.02μA●半値幅感度角度:25°●ピン数:2●実装タイプ:スルーホール実装●パッケージタイプ:5 mm (T-1 3/4)●シリーズ:WL-TTRB●コード番号:215-1764 アズワン品番65-7235-95
1袋(25個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

Wurth Elektronik WL-TTRB は、スルーホール丸形フォトトランジスタで、黒レンズが付いています。フォトトランジスタには、昼光フィルタ付きの 3 mm 長さがあります。Peak Wavelength:940 広視野角 高感光性 IR LED との完全な一致
仕様●検出スペクトル:赤外線●チャンネル数:1●最大光電流:0.02μA●半値幅感度角度:60 °●ピン数:2●実装タイプ:スルーホール実装●パッケージタイプ:3 mm (T-1)●シリーズ:WL-TTRB●コード番号:215-1759 アズワン品番65-7239-58
1袋(25個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

1個
479 税込527
6日以内出荷

Description。These wireless transmitters work with our 434MHz receivers. They can easily fit into a breadboard and work well with microcontrollers to create a very simple wireless data link. Since these are only transmitters, they will only work commun
アズワン品番67-0430-45
1個
1,298 税込1,428
33日以内出荷


Description。These wireless transmitters work with our 315MHz receivers. They can easily fit into a breadboard and work well with microcontrollers to create a very simple wireless data link. Since these are only transmitters, they will only work communicating data one-way, you would need two pairs(of different frequencies)to act as a transmitter/receiver pair.。Note:These modules are indiscriminate and will receive a fair amount of noise. Both the transmitter and receiver work at common frequencies and don't have IDs. Therefore, a method of filtering this noise and pairing transmitter and receiver will be necessary. The example code below shows such an example for basic operation. Please refer to the example code and links below for ways to accomplish a robust wireless data link.。Features。315MHz。500ft range(given perfect conditions)。4800bps data rate。5V supply voltage
アズワン品番67-0430-46
1個
1,298 税込1,428
33日以内出荷


WurthElektronikWE-HCFTTHT高電流インダクタは、高電流電源、バッテリ充電器、ソーラーインバータ用途で使用できます。インダクタンスは10μHです。磁気シールド付きDCRの電力は極めて低くなってい機械的な安定性を保証するTHTタイプです
仕様●入数:1リール(200個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:18.5A●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:8.4MHz●シリーズ:WE-HCF アズワン品番65-7081-99
1セット(200個)
159,800 税込175,780
7日以内出荷

WurthElektronikWE-HCFTTHT高電流インダクタは、高電流電源、バッテリ充電器、ソーラーインバータ用途で使用できます。インダクタンスは6.8μHです。磁気シールド付きDCRの電力は極めて低くなってい機械的な安定性を保証するTHTタイプです
仕様●入数:1リール(200個入り)●インダクタンス:6.8 μH●最大直流電流:18.5A●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:11MHz●シリーズ:WE-HCF アズワン品番65-7081-97
1セット(200個)
159,800 税込175,780
7日以内出荷

日本モレックス(molex)NANO-FIT HDR SMT RA SGL 4CKT TIN BLK
仕様ピッチ間隔2.5mm コンタクト数:4 種別:ヘッダ 製品群:Nano-Fit 105430 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1368-60
1個
849 税込934
8日以内出荷






1着
8,598 税込9,458
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)