116件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T仕様のLANケーブル延長コネクタです。従来品(LD-RJ45JJ5Y)に比べて、コンパクト(体積比:約1/2)になったため、狭い場所への設置も可能になりました。 LANケーブルを延長する為のコネクタ 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T仕様のLANケーブル延長用 エンハンストカテゴリー5対応 従来品(LD-RJ45JJ5Y)に比べて、コンパクトサイズを実現(体積比:約1/2)
質量(g)6 変換タイプLAN-LAN
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BUFFALO(バッファロー)RJ45中継コネクタ Cat6
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX仕様のLANケーブル延長コネクタ
仕様線体:ストレート全結線 質量(g)約5 規格Cat6 端子形状RJ-45(メス)-RJ-45(メス) 対応機種RJ-45コネクターを装備したカテゴリー6のLANケーブル 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×17×30 動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85% 保証期間保証:初期不良交換のみ。 適合伝送帯域1000BASE-TX、1000BASE-T、100BASE-TX、100BASE-T、10BASE-T
1台
839 税込923
翌々日出荷

シールドモジュラープラグ(RJ-45)付LANケーブルの延長、ジョイント用のアダプタです。 10GBASE-T、1000BASE-TX/T、100BASE-TX、10BASE-Tに対応しています。 シールドのないケーブルにご使用いただくことも可能です。
仕様シリコンカバー付
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東名通信工業CAT6用延長コネクタ
LAN(CAT6)用8極8心延長コネクタ。 ストレート配線。
規格CAT6 芯数8極8心
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷

CAT6、CAT5e、CAT5に対応。ストレートケーブルの延長が可能。コンパクトなサイズ感
用途ストレートケーブルを二本繋ぎ、一本の長いケーブルにできる延長コネクタ。CAT6、CAT5e、CAT5ケーブルに対応。ご既存のLANケーブルを生かせます。ノートPC、Wi-Fiルーター、ハブ、防犯カメラ、PS4、PS5等設備のLANケーブルに対応しています。刺すだけで接続できて、複雑な操作は不要。コンパクトサイズで保管場所を取らず持ち運びしやすい。教室、ホテル、展示会、会議室などで活躍。 質量(g)20 規格CAT6、CAT5e、CAT5 長さ(cm)4 入数1 ケーブルタイプ対応:ストレート
1個
349 税込384
欠品中

LANケーブルの長さが足りないときに、もう1本のLANケーブルをつなげるための中継コネクタ(カテゴリ6準拠)
仕様8極8芯用 適合1000BASE-TX・1000BASE-T・100BESE-TX・10BASE-T対応 規格カテゴリ6準拠、LAN(CAT6準拠)/LAN(CAT6準拠) 変換タイプLAN-LAN
1個
1,043 税込1,147
当日出荷

LANケーブルを延長する際にご使用になれます。ノートパソコンのLAN用コンセントとしてデスク周りで配置してご使用になれます。ノイズに強いSTPシールドタイプのLANケーブルです。UTPケーブル、STPケーブルの延長用としてご使用になれます。1000BASE-TXギガビットイーサネット、カテゴリ6に準拠しています。1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現します。
適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 コネクタ形状RJ45スリムコネクタ 対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応 周波数特性250MHz 芯数8芯(4P) 検査項目100%導通検査 ケーブルスタンダードタイプ シールドSTPケーブル 通信速度1Gbps ケーブル径(Φmm)6.1
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LANケーブルの延長に。 強力マグネット付きでスチール家具にも着脱自在。 ツメ折れを防ぐソフトなi-BOOTSプラグカバーを採用。 やわらかく取りまわしやすいより線導体を使用。 光、ADSL、CATV等のブロードバンド通信に対応。 1000BASE-TX、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-Tに対応。
ホワイト 導体AWG24 変換タイプLAN-LAN
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

モジュラープラグ(RJ-45)付きLANケーブルの延長、ジョイント用の超小型高性能アダプタです。1000BASE-TX,1000BASE-T,100BASE-TX,10BASE-Tに対応しています。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オス形状- メス形状RJ-45×2 コネクタ形状RJ-45メス - RJ-45メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.5×30×16.5 結線方式ストレート結線 アズワン品番64-0850-88 適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 変換タイプメス - メス コネクタ1RJ-45 コネクタ2RJ-45
1個
799 税込879
当日出荷

モジュラープラグ同士の接続用。 LANケーブルの延長に便利。 ストレート接続。 くし型配線の採用で高性能。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RJ-45中継アダプタ。(カテゴリ3)
オス形状- メス形状RJ-45×2 規格カテゴリ3 コネクタ形状RJ-45メス - RJ-45メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16.5×37×22.5 結線方式ストレート結線 アズワン品番64-0850-89 適合伝送帯域カテゴリ3(10BASE-T)適合 変換タイプメス - メス コネクタ1RJ-45 コネクタ2RJ-45
1個
399 税込439
当日出荷

LANケーブルをつなげて延長できます。場所をとらず使いやすい超コンパクトタイプです。ゲーミングPCなど超高速通信環境でのLANケーブルの延長に最適です。 カテゴリー6Aまでサポートし、10ギガビットイーサネットに対応。ゲーミングPCなどで必要な超高速通信環境でもお使いいただけます。
質量(g)約5 規格CAT6A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約14.6×16.1×29.5 コネクタRJ45、8極8芯、ストレート全結線、UTP 総延長距離2本合計50mまで(規格対応ケーブルに限る)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

LANケーブルをつなげて延長できます。場所をとらず使いやすい超コンパクトタイプです。光回線を使ったインターネット環境でのLANケーブルの延長に最適です。 カテゴリー6までサポートし、ギガビットイーサネットに対応。光通信の高速な通信環境でもお使いいただけます。
質量(g)約5 規格CAT6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約14.6×16.1×29.5 コネクタRJ45、8極8芯、ストレート全結線、UTP 総延長距離2本合計50mまで(規格対応ケーブルに限る)
1個
999 税込1,099
当日出荷

LANケーブルをつなげて延長できます。場所をとらず使いやすい超コンパクトタイプです。 光回線を使ったインターネット環境でのLANケーブルの延長に最適です。 デスクなどのスチール面にくっつけて設置できるマグネット付きです。オフィス環境などで取り回しよく使えます。 ギガビットイーサネットに対応し、カテゴリー6までサポートします。高速の通信環境でもお使いいただけます。
質量(g)約8 規格CAT6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約14.6×18.6×29 コネクタRJ45、8極8芯、ストレート全結線、UTP 総延長距離2本合計50mまで(規格対応ケーブルに限る)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

LANケーブルをつなげて延長できます。場所をとらず使いやすい超コンパクトタイプです。 ゲーミングPCなど超高速通信環境でのLANケーブルの延長に最適です。 デスクなどのスチール面にくっつけて設置できるマグネット付きです。オフィス環境などで取り回しよく使えます。 10ギガビットイーサネットに対応し、カテゴリー6Aまでサポートします。超高速の通信環境でもお使いいただけます。
質量(g)約8 規格CAT6A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約14.6×18.6×29 コネクタRJ45、8極8芯、ストレート全結線、UTP 総延長距離2本合計50mまで(規格対応ケーブルに限る)
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

LANケーブルを延長できるCAT6A準拠のRJ-45中継コネクターです。 コンパクトサイズなので狭い場所への設置でも邪魔になりません。 PoE(IEEE802.3af)に対応しています。
付属品簡易防止テープ(幅20mm×長さ50cm)×2 質量(g)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.6×30.9×16.2 動作環境使用温度範囲:-10~60℃使用湿度範囲:10%~90% インターフェイスRJ-45 伝送速度(Gbps)10 伝送帯域(MHz)500
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

ローカルエリアネットワークを使用して施設内に効率的にビデオを分配。柔軟でスケーラブルなビデオ分配システムで理想的なデジタルサイネージを構成。1080pサポートで鮮やかなHD品質のビデオを提供
用途学校、オフィス、飲食店、店舗などで1080p映像を表示。広い閲覧エリアで、ソーシャルメディアフィードを複数のスクリーンに表示。大規模なデジタルサイネージで、同じHDMIオーディオビデオ信号を複数のディスプレイに表示
1個
72,980 税込80,278
翌々日出荷

自作用RJ-45コネクタです。 単線用です。 エンハンスドカテゴリ5(ギガビットイーサネット)に対応しています。
適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T) 規格CAT5e 仕様1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T、カテゴリ5対応 付属品ロードバー 適合ケーブルKB-T5-CB300N・CB200N・CB100Nシリーズ(カテゴリ5e単線ケーブル) 適合工具HT-500R、HT-568R、LAN-TL6、LAN-TL8
1パック(10個)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インラインCAT6 カプラー:TIA/EIA-568-B規格に準拠したストレートタイプのコンパクトな設計。狭いスペースでも2本のCat6イーサネットケーブルをスムーズに接続可能。オフィス、サーバーのセットアップ、自宅のネットワーク配線に理想的。丈夫な構造:耐久性に優れたポリカーボネート製筐体のCat6イーサネット延長用コネクター。過酷な環境でも耐磨耗性を発揮し、リン青銅製のメスRJ45端子により、導電性と耐腐食性を向上。信頼性の高いデータ通信:PoEに対応し10Gbps、1Gbps、10/100イーサネット速度に対応。汎用性に優れ、デバイス間の安定したデータ転送を実現。TIA-568-C.2規格を上回る性能(挿入損失マージン35.4dB、ヘッドルーム17.5dB)。互換性:Cat 6およびCat 5/5eケーブル、10/100/1000および2.5G/5G/10Gネットワークに対応。対応規格:10BASE-T/100BASE-TX/100BASE-T4/1000BASE-T、2.5GBASE-T/5GBASE-T、ATM-25/ATM-51/ATM-155、TR-16アクティブ/パッシブ、TR-4、100VG-AnyLan。簡単取り付け:シンプルなプラグアンドプレイ設計により、工具不要で素早く簡単に設置可能。追加のソフトウェアや設定は不要。5個セットで購入可能(製品ID:IN-CAT6-COUPLER-U5)
用途2本のCat6ケーブルを接続してネットワーク接続を延長 仕様●コネクタA:RJ-45●コネクタB:RJ-45●アダプタのタイプ:パッシブ●導体数:8P8C●対応規格:IEEE 802.3 10/100/1000BASE-T、IEEE 802.3bz 2.5GBASE-T、IEEE 802.3bz 5GBASE-T、IEEE 802.3ae 10GBASE-T●MTBF[平均故障間隔]:750回のコネクター挿抜サイクル試験済み●色:ホワイト●製品幅:15mm●製品高さ:17mm●製品長さ:30mm●材質:ポリカーボネート●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:15%~65% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

Cat6カプラー:高衝撃性、難燃性(UL 94V0)プラスチック製筐体を採用
仕様●コネクタA:RJ-45●コネクタB:RJ-45●製品幅:20mm●製品長さ:31mm●製品高さ:20mm●製品質量:4g●色:ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

ローカルエリアネットワークを使用して施設内に効率的にビデオを分配。柔軟でスケーラブルなビデオ分配システムで理想的なデジタルサイネージを構成。1080pサポートで鮮やかなHD品質のビデオを提供
用途空港、駅、バスステーション、病院などで頻繁に更新されるデータを複数の情報掲示板に表示。ソーシャルメディアのフィードを複数の画面に表示。病院、ショッピングセンター、スタジアムなどの大型施設で鮮明なデジタルサイネージを構成
1個
特価
28,880 税込31,768
当日出荷

2本のCat6パッチケーブルを接続して、ネットワーク距離を延長
用途デュアルRJ45コネクタ(メス) 仕様●コネクタA:RJ-45●コネクタB:RJ-45●色:ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

シールド付きCat6aカプラー:ストレートスルーTIA/EIA-T568Bピンアウトのコンパクト設計。狭いスペースでもCat6aやCat6イーサネットケーブル同士の接続が可能。オフィス、サーバー、ホームネットワークに最適。丈夫な構造:内部にABS樹脂を使用した耐久性の高いメタル製筐体で、EMIおよび耐摩耗性を強化。金めっきリン青銅製のメスRJ45端子により、導電性と耐腐食性が向上。信頼性の高いデータ送信と電力: PoE、および10Gbps、1Gbps、10/100イーサネット速度に対応。汎用性に優れ、デバイス間の安定したデータ転送を実現。互換性:Cat 6/6a、Cat 5/5eケーブル、および2.5G/5G/10G、10/100/1000ネットワークに対応。ネットワークカメラ、アクセスポイント、スイッチへのPoE接続を延長。対応規格:ANSI/TIA/EIA-568-C。簡単取り付け:シンプルなプラグアンドプレイ設計により、工具不要で素早く簡単に設置可能。追加のソフトウェアや設定は不要
用途2本のシールド付きCat6aケーブルを接続し、ネットワーク接続を延長。ネットワークを構成する機器や周辺機器にPoE接続を延長 シルバー タイプパッシブ 規格TIA/EIA-T568B ポート数2 ケーブル長(m)100 湿度(%RH)30~70 保存温度(℃)-25 to 75 (-13°F to 167°F) 高さ(cm)2 コネクタゴールド 動作温度(℃)-20 to 65 (-4°F to 149°F) 縦(cm)3.1 データ転送速度10Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 横(cm)1.6 コネクタARJ-45 コネクタBRJ-45 材質(キャビネット)ABS樹脂/メタル MTBF平均故障間隔750回のコネクター挿抜サイクル試験済み 導体数8P8C コネクタタイプストレート
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

。Roline ジャンクションボックスは、シールドなしの Cat.6 ケーブルを修理又は延長 このボックスでは、AWG24 を使用する 4 又は 8 のすべてのワイヤ敷設ケーブル及び 4 mm からの外径を取り付けることができます 最新の LSA 接続技術を搭載しているので、簡単に設置できます
仕様●タイプ:ジャンクションボックス●LANカテゴリ:Cat6●シールドタイプ:UTP●配線構成:ストレート●長さ:26mm●幅:32mm●深さ:60mm●シリーズ番号:21.17.3066●コード番号:194-6797 アズワン品番65-7668-21
1個
1,098 税込1,208
欠品中

通信On/Offボタンを装備した通信遮断機能付RJ-45中継コネクタです。離席時の無断使用によるデータ流出防止、ウイルス感染時のデータ流出を手元操作で防止できます。 RJ-45中継コネクタ 通信On/Offスイッチ付 Cat5対応(10/100BASE-TX対応) 手元においても邪魔にならないコンパクトサイズ
適合Cat5/5E/6 (ただし、10/100BASE-TX対応) 結線方式ストレート結線 サイズ(mm)26×47×23
1式
2,198 税込2,418
当日出荷

ROLINE ジャンクションボックスは、シールド付き CAT Roline の修理や延長に使用します 6 本のケーブル このボックスでは、4 線式又は 8 線式の敷設ケーブルすべてに AWG24 が使用され、6.2 mm からの外径を取り付けることができます 最新の LSA 接続技術を備え、簡単に設置できます STP タイプのジャンクションボックスを使用することで、電気的及び磁気的干渉から安全に保護できます
仕様●タイプ:ジャンクションボックス●LANカテゴリ:Cat6●シールドタイプ:STP●配線構成:ストレート●長さ:26mm●幅:32mm●深さ:60mm●シリーズ番号:21.17.3065●コード番号:194-6796 アズワン品番65-7717-74
1個
1,598 税込1,758
欠品中

RJ45コネクタ クリッププロテクター 近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)を許容範囲内に抑えることを念頭において設計・テスト カラーフードで部署ごとに色分け 張力緩和モールドにより、ケーブルがRJ45コネクタで鋭角に折れ曲がるのを防ぎ、プラグの終端点にストレスがかかるのを軽減 最高品質の部品を使って製造 高品質24 AWG銅線 ETL検証済み
用途Gigabitネットワークと併用。ハブから配電盤までパッチ接続。ワークステーションから壁コンセントまで接続。ギガビットネットワーク機器の到達距離を10m延長 シールドUTPケーブル コネクタARJ-45 コネクタBRJ-45 伝送帯域(MHz)650
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

BUFFALO(バッファロー)RJ45中継コネクター Cat6A
Cat6A対応の中継コネクター。お手持ちのLANケーブルの長さが足りず、延長したいときに便利です。コンパクトサイズのため設置スペースをとりません
仕様線体:ストレート全結線 質量(g)約5 規格Cat6A 適合規格カテゴリー6A/カテゴリー6/カテゴリー5e/カテゴリー5/カテゴリー3 端子形状RJ-45(メス) - RJ-45(メス) 対応機種RJ-45コネクターを装備したカテゴリー6AのLANケーブル 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×17×30(突起部含まず) 動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85% 保証期間初期不良のみ
1台
特価
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RJ45コネクタ クリッププロテクター 近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)を許容範囲内に抑えることを念頭において設計・テスト カラーフードで部署ごとに色分け 張力緩和モールドにより、ケーブルがRJ45コネクタで鋭角に折れ曲がるのを防ぎ、プラグの終端点にストレスがかかるのを軽減 最高品質の部品を使って製造 高品質24 AWG銅線 ETL検証済み
用途Gigabitネットワークと併用。ハブから配電盤までパッチ接続。ワークステーションから壁コンセントまで接続。ギガビットネットワーク機器の到達距離を15m延長 シールドUTPケーブル コネクタARJ-45 コネクタBRJ-45 伝送帯域(MHz)650
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

便利な5個入りパック:小型でストレートタイプのT568B配列RJ45カプラー。オフィス、サーバールーム、LANなどで複数のセットアップを管理するIT業務に好適な5個パック。頑丈な構造:耐久性に優れたポリカーボネート製筐体のCat6イーサネット延長用コネクター。過酷な環境でも耐磨耗性を発揮し、金めっきリン青銅製のメスRJ45端子により、導電性と耐腐食性を向上。信頼性の高いデータ通信:PoEに対応し10Gbps、1Gbps、10/100イーサネット速度に対応。汎用性に優れ、デバイス間の安定したデータ転送を実現。TIA-568-C.2規格を上回る性能(挿入損失マージン35.4dB、ヘッドルーム17.5dB)。互換性:Cat 6およびCat 5/5eケーブル、10/100/1000および2.5G/5G/10Gネットワークに対応。対応規格:10BASE-T/100BASE-TX/100BASE-T4/1000BASE-T、2.5GBASE-T/5GBASE-T、ATM-25/ATM-51/ATM-155、TR-16アクティブ/パッシブ、TR-4、100VG-AnyLan。簡単取り付け:シンプルなプラグアンドプレイ設計により、工具不要で素早く簡単に設置可能。追加のソフトウェアや設定は不要
用途2本のCat6ケーブルを接続し、ネットワーク接続を延長。便利な5個パックで複数の取り付けが可能 仕様●コネクタA:1x RJ-45●コネクタB:1x RJ-45●アクティブまたはパッシブ:パッシブ●ポート数:2●導体数:8P8C●配線規格:TIA/EIA-T568B●対応規格:IEEE 802.3 10/100/1000BASE-T、IEEE 802.3bz 2.5GBASE-T、IEEE 802.3bz 5GBASE-T、IEEE 802.3ae 10GBASE-T●MTBF(平均故障間隔):750回のコネクター挿抜サイクル試験済み●●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:15%~65% RH●材質:ポリカーボネート●色:ホワイト●製品長さ:3.0cm●製品幅:1.5cm●製品高さ:1.7cm●製品質量:25g RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

RJ45コネクタ クリッププロテクター 近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)を許容範囲内に抑えることを念頭において設計・テスト カラーフードで部署ごとに色分け 張力緩和モールドにより、ケーブルがRJ45コネクタで鋭角に折れ曲がるのを防ぎ、プラグの終端点にストレスがかかるのを軽減 最高品質の部品を使って製造 高品質24 AWG銅線 ETL検証済み
用途Gigabitネットワークと併用。ハブから配電盤までパッチ接続。ワークステーションから壁コンセントまで接続。ギガビットネットワーク機器の到達距離を15m延長 シールドUTPケーブル コネクタARJ-45 コネクタBRJ-45 伝送帯域(MHz)650
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

費用対効果に優れたUSBエクステンダでデバイスを必要に応じて自由に配置。トップ部分に2口を配置したアクセスしやすいユニークな4ポート設計。OSに依存せず、セットアップが手軽に完了。送信機と4ポートハブ受信機を含むキット。480Mbpsの転送レートに対応。プラグアンドプレイとホットスワップに対応
最大延長(m)40 仕様【センターチップのポラリティ】ポジティブ、【最大延長距離】40m セット内容0.5mMini-USB-USB2.0Aケーブル、1.5mRJ45イーサネットケーブル、USB2.0リモートエクステンダ、USB2.0ローカルエクステンダ、ゴム足、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、欧州、イギリス、オーストラリア/ニュージーランド)、取扱説明書 材質【エンクロージャ】スチール 長さ(mm)80 幅(mm)52 ブラック 高さ(mm)22 質量(g)319 消費電力(W)10 電源ACアダプタ同梱 対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要 湿度(%RH)0~80 入力電圧(V)【AC】100~240 出力電流(A)2 保存温度(℃)-20~70 入力電流(A)0.4 動作温度(℃)0~50 定格出力電圧(DC V)5 プラグタイプN 転送速度(Gbps)【最大データ】0.48
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

RJ45コネクタ クリッププロテクター 近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)を許容範囲内に抑えることを念頭において設計・テスト カラーフードで部署ごとに色分け 張力緩和モールドにより、ケーブルがRJ45コネクタで鋭角に折れ曲がるのを防ぎ、プラグの終端点にストレスがかかるのを軽減 最高品質の部品を使って製造 高品質24 AWG銅線 ETL検証済み
用途Gigabitネットワークと併用。ハブから配電盤までパッチ接続。ワークステーションから壁コンセントまで接続。ギガビットネットワーク機器の到達距離を15m延長 シールドUTPケーブル コネクタARJ-45 コネクタBRJ-45 伝送帯域(MHz)650
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

綿密な設計とテストにより、NEXT(近端漏話)レベルを規定よりも低く抑制。カラーフードで部署ごとに色分け。RJ45コネクタクリップを保護 。ETL検証済み。高品質24 AWG銅線。最高品質のコンポーネントを用いて製造。張力緩和モールドにより、ケーブルがRJ45コネクタで鋭角に折れ曲がるのを防ぎ、プラグの終端点にストレスがかかるのを軽減
用途Gigabitネットワークで使えるように設計。ハブと分配パネル間の接続。ワークステーションを壁面コンセントに接続。ギガビットネットワーク機器の到達距離を15m延長 シールドUTPケーブル コネクタARJ-45 コネクタBRJ-45 伝送帯域(MHz)650
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RJ45コネクタ クリッププロテクター 近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)を許容範囲内に抑えることを念頭において設計・テスト カラーフードで部署ごとに色分け 張力緩和モールドにより、ケーブルがRJ45コネクタで鋭角に折れ曲がるのを防ぎ、プラグの終端点にストレスがかかるのを軽減 最高品質の部品を使って製造 高品質24 AWG銅線 ETL検証済み
用途Gigabitネットワークと併用。ハブから配電盤までパッチ接続。ワークステーションから壁コンセントまで接続。ギガビットネットワーク機器の到達距離を5m延長 シールドUTPケーブル コネクタARJ-45 コネクタBRJ-45 伝送帯域(MHz)650
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

RJ45コネクタ クリッププロテクター 近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)を許容範囲内に抑えることを念頭において設計・テスト カラーフードで部署ごとに色分け 張力緩和モールドにより、ケーブルがRJ45コネクタで鋭角に折れ曲がるのを防ぎ、プラグの終端点にストレスがかかるのを軽減 最高品質の部品を使って製造 高品質24 AWG銅線 ETL検証済み
用途Gigabitネットワークと併用。ハブから配電盤までパッチ接続。ワークステーションから壁コンセントまで接続。ギガビットネットワーク機器の到達距離を5m延長 シールドUTPケーブル コネクタARJ-45 コネクタBRJ-45 伝送帯域(MHz)650
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

。プラスチック製ハウジングにシールドなし カプラで Cat.6 ケーブルを延長することができます 8 つのコンタクトを備えた、1 : 1 接続のすべてのカプラ
仕様●タイプ:モジュラカプラ●インタフェースタイプ:RJ45●LANカテゴリ:Cat6●ポート数:2●シールドタイプ:UTP●配線構成:ストレート●シリーズ番号:21.17.3043●コード番号:194-6794 アズワン品番65-7668-16
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

サンワダイレクトLANケーブル
LANケーブルを延長、ノイズに強いシールドタイプ、マグネット付きでスチール部に取付け可能、10GBASE-T対応のカテゴリ6A STP延長LANケーブル LANケーブルを延長する際にご使用になれます。 ノートパソコンのLAN用コンセントとしてデスク周りで配置してご使用になれます。 マグネット付きでスチール部に取付け可能です。 ノイズに強いSTPシールドタイプのLANケーブルです。 UTPケーブル、STPケーブルの延長用としてご使用になれます。 1GBASE-T 10ギガビットイーサネット、カテゴリ6Aに準拠しています。 伝送速度10Giga、伝送帯域500MHzを実現します。
仕様(ケーブル導体)26AWG、(色配線)TIA/EIA-568B、100%導通検査 形状スタンダードタイプ、丸型ケーブル カバーツメ折れ防止カバー有 ブラック 直径(Φmm)(ケーブル)6.5 規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 構造(ケーブル導体)単線 コネクタ形状RJ-45シールドオスコネクタ-RJ-45シールドメスコネクタツメ折れ防止カバー付き 適合機器光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応 周波数特性500MHz 芯数(ケーブル)8芯(4P) ケーブル(構造)STP コネクタスリムコネクタ:有 通信速度10Gbps 結線ストレート結線
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ETL検証済み。RJ45 モールドコネクタ。綿密な設計とテストにより、NEXT(近端漏話)レベルを規定よりも低く抑制。カラーフードで部署ごとに色分け。最高品質のコンポーネントを用いて製造。高品質24ゲージ銅線
用途Gigabitネットワークで使えるように設計。ハブと分配パネル間の接続。ワークステーションを壁面コンセントに接続。ギガビットネットワーク機器の到達距離を30.4m延長 仕様ワイヤゲージ:24 AWG 質量(kg)1.23 コネクタ形状RJ45コネクタ 保証期間ライフタイム コネクタRJ45 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタA1 - RJ-45 コネクタBRJ-45
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷