2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライ光メディアコンバータ
エコ商品
10/100TX-100FX用光メディアコンバータ マルチモード光ファイバケーブルで2kmの長距離送信が可能 広範囲の動作温度範囲に対応、長時間のMTBFを実現 LANケーブルポートで自動MDI/MDI-X検出機能、オートネゴシエーション機能搭載 光ファイバポートで、リンク障害が発生したことを示すファーエンドフォルト機能搭載 片側でリンク障害が発生した際、直ぐにもう一方のリンクに知らせるLFPT機能搭載 標準でDINレールへの取付けが可能 小型で軽量、低消費電力タイプ※電源供給(入力電圧DC+4.5V~+50V)はDC電源に対応。 AC電源アダプタ供給も可能ですが、別途ご用意いただく必要があります。
仕様(DC電源端子仕様)スクリュー端子台3P端子/(DC入力仕様)TB-3P・DCジャック 付属品DINレールブラケット 質量(g)131 使用温度範囲(℃)-40~70 適合規格IEEE802.3/u準拠 コネクタ形状SCコネクタ×2-RJ-45コネクタ×1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×49×56 電源電圧(V)DC4.5~50 電源コード(DC電源端子仕様)24~12AWG(IEC0.5~2.5mm2 光出力-20dBm (最小) ~ -14dBm (最大) 入力端子(DC電源端子仕様)+DCIN端子、-DCIN端子、PEアース端子 使用環境湿度(%)10~90 伝送速度(Mbps)10(14880pps)/100(148800pps) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB) 伝送距離(m)2000(最大) 発光波長(nm)1310 受信感度-31dBm
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

光メディアコンバータやLANスイッチ用のACアダプタです。LAN-NFC241、LAN-2GIGAS501に使用することが出来ます。
寸法(mm)【DCプラグタイプ】5.5×2.1×9.5 定格入力電圧(V)AC100~240 入力電流(A)max.0.6(AC100V入力/最大負荷) 定格出力電圧(V)DC12max 出力電流(A)1.5 ケーブル長(m)1.2 適合機器LAN-NFC241、LAN-2GIGAS501 使用温度範囲(℃)0~40 保管温度範囲(℃)-20~80 湿度範囲(%)0~95(結露無き事) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33.5×68.5×37.6(プラグ部・ケーブル部を除く) 質量(g)82
1個
3,198 税込3,518
当日出荷