59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能) 調光方式無し RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

F型は机にクランプを挟み込んで固定、使用する製品です。 アームは、ヘッド部分を自在な位置へ可動、固定する事が可能です。 基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーを装着しています。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
タイプフリーアーム式 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式有り 入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-F
エコ商品
LEDは、20W型蛍光管と同じ形状に成型をした樹脂製保護カバー付。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
タイプフリーアーム式 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式無し 入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

LEDライト付で、明るく見える。
用途測定や点検等 仕様LEDライト付 付属品ポーチ付 材質(本体)ABS 種類手持ち式 使用電池単4形×3個(別売) 材質(レンズ)ガラス(光学レンズ) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーツカ光学LED照明拡大鏡
SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。
質量(kg)2.2(レンズ無し・本体質量) 使用温度範囲(℃)5~35 消費電力(W)100~125V:9、200~240V:10 入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ アーム長さ(mm)380 光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー ポール高さ(mm)410 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る) アダプタサイズ96×44×29H(mm)(電線含まず)、質量0.3kg(電線含む) ヘッド寸法(mm)Φ230 調光の可否無し
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

色温度 6000K 相当の新採用 LED によるくっきりとした照明。フルスペクトル LED の採用による太陽光に近い照明の提供。主力機種の ENVL シリーズに準じた豊富なラインナップと高い基本性能
仕様調光機能:標準装備 レンズ径(Φmm)90-130 対応レンズラウンドシリーズ交換レンズシステム
1台
51,980 税込57,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

オーツカ光学LED照明拡大鏡
LED光源を使用した照明付拡大鏡です。大型光学レンズを使用し、見やすい設計になっています。光学レンズは脱着式で、簡単に交換レンズを取付けられます。
寸法(mm)180×190×350 タイプ標準タイプ(調光機能なし) 倍率15倍 レンズ径(Φmm)90 照明10WLED照明
1個(1個)
142,499 税込156,749
8日以内出荷

オーツカ光学LED照明拡大鏡
振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。
質量(kg)2.2(レンズ無し・本体質量) 使用温度範囲(℃)5~35 消費電力(W)9 入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ クランプ幅(mm)15~45 アーム長さ(mm)380 光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付 ポール高さ(mm)410 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る) アダプタサイズ96×44×29H(mm)(電線含まず)、質量0.3kg(電線含む) ヘッド寸法(mm)Φ230 調光の可否有り /100 ~ 10%
1台
54,980 税込60,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

机の上に置いて使用するのに最適な形状のB型です。 基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーを装着しています。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
タイプテーブルスタンド式 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式有り 入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
1台
47,980 税込52,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オーツカ光学LED照明拡大鏡 ENVL-CF
エコ商品
CF型は机にクランプを挟み込んで固定、使用する製品です。 アームは、ヘッド部分を自在な位置へ可動、固定する事が可能です。 CF型はフリ-ア-ムの自由度を少ない設置環境でお使い頂く事が可能です。 基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーを装着しています。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
タイプコンパクトフリーアーム式 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式有り 入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

色温度 6000K 相当の新採用 LED によるくっきりとした照明。フルスペクトル LED の採用による太陽光に近い照明の提供。主力機種の ENVL シリーズに準じた豊富なラインナップと高い基本性能
仕様調光機能:標準装備 レンズ径(Φmm)90-130 対応レンズラウンドシリーズ交換レンズシステム
1台
51,980 税込57,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

色温度 6000K 相当の新採用 LED によるくっきりとした照明。フルスペクトル LED の採用による太陽光に近い照明の提供。主力機種の ENVL シリーズに準じた豊富なラインナップと高い基本性能
仕様調光機能:標準装備 レンズ径(Φmm)90-130 対応レンズラウンドシリーズ交換レンズシステム
1台
65,980 税込72,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

色温度 6000K 相当の新採用 LED によるくっきりとした照明。フルスペクトル LED の採用による太陽光に近い照明の提供。主力機種の ENVL シリーズに準じた豊富なラインナップと高い基本性能
仕様調光機能:標準装備 レンズ径(Φmm)90-130 対応レンズラウンドシリーズ交換レンズシステム
1台
54,980 税込60,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-CF
エコ商品
LEDは、20W型蛍光管と同じ形状に成型をした樹脂製保護カバー付。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
タイプコンパクトフリーアーム式 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式無し 入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-D
エコ商品
LEDは、20W型蛍光管と同じ形状に成型をした樹脂製保護カバー付。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
タイプデスクホルダー固定式 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式無し 入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
1台
34,980 税込38,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-F
SKKL-F型はデスクにクランプして使う、フリーアーム式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。 ヘッド横振り機能を採用し、アームと設置位置の自由度の大幅な向上を実現しました。
寸法(mm)96×44×29H(ACアダプタ/電線含まず) 質量(kg)2.7(本体/レンズなし)、0.3(ACアダプタ/電線含む) 使用温度範囲(℃)5~35 消費電力(W)9(100~125V)/10(200~240V) 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ クランプ幅(mm)15~60 アーム長さ(mm)1000 光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付 ヘッド径(Φmm)230 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る) 調光の可否なし
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-FL
エコ商品
LEDは、20W型蛍光管と同じ形状に成型をした樹脂製保護カバー付。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
タイプフリーアーム式+キャスタースタンド RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式無し 入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
1台
93,980 税込103,378
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オーツカ光学LED照明拡大鏡 ENVL-D
エコ商品
D型はフランジベースをネジ止めで固定して使用する製品です。 基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーを装着しています。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
タイプデスクホルダー固定式 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式有り 入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-B
SKKL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。 テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。 さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。 (マットの接地抵抗R≦108)
光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ 消費電力(W)9(100~125V)/10(200~240V) 調光の可否なし 質量(kg)2.1(本体/レンズなし)、0.3(ACアダプタ/電線含まず) 全高(mm)330 ヘッド径(Φmm)230 支柱径(Φmm)16 棒径(Φmm)13 寸法(mm)96×44×29H(ACアダプタ/電線含まず) 使用温度範囲(℃)5~35 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。照明には太陽光に近いフルスペクトルLEDを搭載。色温度はご要望の多かった6000Kを設定。フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~0%の間で光量を調節できます。ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。
質量(kg)2.2(レンズ無し・本体質量) 使用温度範囲(℃)5~35 消費電力(W)14 入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ クランプ幅(mm)15~45 アーム長さ(mm)380 光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付 ポール高さ(mm)410 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る) アダプタサイズ87×45×34H(mm)(電線含まず)、質量0.3kg(電線含む) ヘッド寸法(mm)Φ230 調光の可否有り /100 ~ 0%
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-MS
エコ商品
LEDは、20W型蛍光管と同じ形状に成型をした樹脂製保護カバー付。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
タイプマグネットスタンド式 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式無し 入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
1台
51,980 税込57,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オーツカ光学LED照明拡大鏡 ENVL-MS
エコ商品
MS型は、金属の上にマグネットスタンドで固定して使用する製品です。 基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーを装着しています。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
タイプマグネットスタンド式 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式有り 入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
1台
65,980 税込72,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-MS
SKKL-MS型は鉄製品に、付属のマグネットスタンドの磁力で固定し、使用する製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
寸法(mm)96×44×29H(電線含まず/ACアダプタ) 質量(kg)2.6(本体/レンズなし)、0.3(ACアダプタ/電線含む) 使用温度範囲(℃)5~35 消費電力(W)9 全高(mm)360 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ 光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付 ヘッド径(Φmm)230 棒径(Φmm)13 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る) マグネット部寸法(mm)55×77×55H 支柱径(Φmm)16 調光の可否なし
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-FL
SKKL-FLはフリーアーム式照明拡大鏡を、キャスタースタンドに取り付けた製品です。 電源コードが届く範囲で、設置場所を簡単に変えることが出来ます。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。 ヘッド横振り機能を採用し、アームと設置位置の自由度の大幅な向上を実現しました。
光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ 消費電力(W)9(100~125V)/10(200~240V) 調光の可否なし 質量(kg)12.8(本体)、0.3(ACアダプタ/電線含む) アーム長さ(mm)1000 ヘッド径(Φmm)230 寸法(Φ×mm)650×H921(キャスタースタンド) 寸法(mm)96×44×29H(ACアダプタ/電線含まず) 使用温度範囲(℃)5~35 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-D
SKKL-D型は、作業台等に直接ネジ止め固定するフランジベースを装備した製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ 消費電力(W)9(100~125V)/10(200~240V) 調光の可否なし 質量(kg)2.2(本体/レンズなし)、0.3(ACアダプタ/電線含む) 全高(mm)380 ヘッド径(Φmm)230 支柱径(Φmm)16 棒径(Φmm)13 寸法(mm)96×44×29H(電線含まず/ACアダプタ) 使用温度範囲(℃)5~35 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-CF
SKKL-CF型はデスクにクランプして使う、フリーアーム式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。 ヘッド横振り機能を採用し、アームと設置位置の自由度の大幅な向上を実現しました。
寸法(mm)96×44×29H(ACアダプタ/電線含まず) 質量(kg)2.5(本体/レンズなし)、0.3(ACアダプタ/電線含まず) 使用温度範囲(℃)5~35 消費電力(W)9(100~125V)/10(200~240V) 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ クランプ幅(mm)15~60 アーム長さ(mm)680 光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付 ヘッド径(Φmm)230 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る) 調光の可否なし
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

オーツカ光学LED照明拡大鏡 ENVL-FL
エコ商品
FL型はフリーアム式照明拡大鏡を、高さ1000mmのキャスター付きスタンドに取り付けた製品です。 使用場所を簡単に変更する事が可能です。(電源コード付の製品です。お取扱いにご注意下さい) 基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーを装着しています。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式有り 入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-FD
SKKL-FD型は、作業台等にネジ止め固定して使用するフランジベースを装備したアーム式の照明拡大鏡です。 クランプで製品を固定することが出来ない(背後に壁があるような)場所への設置に適しています。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。 ヘッド横振り機能を採用し、アームと設置位置の自由度の大幅な向上を実現しました。
光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ 消費電力(W)9 調光の可否なし 質量(kg)2.4(本体/レンズなし)、0.3(ACアダプタ/電線含まず) アーム長さ(mm)1000 ヘッド径(Φmm)230 寸法(mm)96×44×29H(ACアダプタ/電線含まず) 使用温度範囲(℃)5~35 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
1台
45,980 税込50,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

オーツカ光学LED照明拡大鏡 ENVL-FD
エコ商品
ENVL-FD型は、作業台等にネジ止め固定して使用するフランジベースを装備したアーム式の照明拡大鏡です。 クランプで製品を固定するする事が出来ない(背後に壁等の有る様な)環境に適しています。 アームはスプリングにより任意の位置へ可動、静止する事が可能で、作業スペースを大きくとる事が出来ます。 光源は基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーにより配光特性を蛍光管と同等レベルに致しました。 調光つまみにより、照明の明るさを100%~50%の間の任意の明るさに調節する事が可能です。
タイプデスクホルダー固定式フリーアーム 光源白色LED(拡散保護カバー付き) RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式有り 入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-FD
エコ商品
SKKL-FD型は、作業台等にネジ止め固定して使用するフランジベースを装備したアーム式の照明拡大鏡です。 クランプで製品を固定するする事が出来ない(背後に壁等の有る様な)環境に適しています。 アームはスプリングにより任意の位置へ可動、静止する事が可能で、作業スペースを大きくとる事が出来ます。 光源のLEDは20W型蛍光管と同じ形状に成型をされ、発行面側に樹脂製保護カバーを装着してあります。 また、照明の配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。 LED照明は、電源スイッチにより簡単にON/OFFが可能です。(光量調整機能は有りません。)
タイプデスクホルダー固定式フリーアーム 光源白色LED(拡散保護カバー付き) RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式有り 入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-ST
SKKL-ST型はクランプでデスクに固定して使用する製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
質量(kg)1.6(レンズなし/本体のみ)、0.3(電線含む/ACアダプタ) 使用温度範囲(℃)5~35 消費電力(W)9(100~125V)/10(200~240V) 全高(mm)350 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ 光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付 ヘッド径(Φmm)230 棒径(Φmm)13 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る) 支柱径(Φmm)16 調光の可否なし
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-CL
SKKL-CL型はレンズ周囲の落射照明と、ボックス部の透過照明の2つの照明を持つ製品です。 2つの照明はそれぞれ個別にON/OFF制御可能です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 落射照明による外観検査のほか、透過照明を利用した、透過性対象物の検査や、外周部や貫通している孔の内部の状態確認、フィルムのフィッシュアイ検査等にご使用いただけます。
光源落射照明部/透過照明部:高演色白色LED(Ra≧90) 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ 消費電力(W)9+5 調光の可否なし(落射、透過各照明は個別に点灯可能) 質量(kg)3.2(本体/レンズなし) 全高(mm)340 ヘッド径(Φmm)230 支柱径(Φmm)16 棒径(Φmm)13 寸法(mm)210×298(透過照明部) 使用温度範囲(℃)5~35 防塵防水性能IP30(屋内使用に限る)
1台
65,980 税込72,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ENVL-CF型はデスクにクランプして使う、フリーアーム式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。 ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。 ヘッド横振り機能を採用し、アームと設置位置の自由度の大幅な向上を実現しました。
光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ 消費電力(W)9 調光の可否あり(100~10%) 質量(kg)2.5(レンズなし/本体のみ)、0.3(電線含む/ACアダプタ) アーム長さ(mm)680 ヘッド径(Φmm)230 クランプ幅(mm)15~60 寸法(mm)(ACアダプタ)96×44×29/電線含まず 使用温度範囲(℃)5~35 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ENVL-ST型はクランプでデスクに固定して使用する製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。 ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
寸法(mm)96×44×29(ACアダプタ/電線含まず) 質量(kg)1.7(レンズなし/本体)、0.3(電線含む/ACアダプタ) 使用温度範囲(℃)5~35 消費電力(W)9 全高(mm)350 入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ クランプ幅(mm)15~60 光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付 ヘッド径(Φmm)230 棒径(Φmm)13 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る) 支柱径(Φmm)16 調光の可否あり(100~10%)
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ENVL-D型は、作業台等に直接ネジ止め固定するフランジベースを装備した製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。 ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ 消費電力(W)9 調光の可否あり(100~10%) 質量(kg)1.6(レンズなし/本体のみ)、0.3(電線含む/ACアダプタ) 全高(mm)380 ヘッド径(Φmm)230 寸法(mm)(ACアダプタ)96×44×29/電線含まず 使用温度範囲(℃)5~35 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
1台
50,980 税込56,078
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ENVL-MS型は鉄製品に、付属のマグネットスタンドの磁力で固定し、使用する製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。 ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
寸法(mm)(ACアダプタ/電線含まず)96×44×29、(マグネット部)55×77×55 質量(kg)2.7(レンズなし/本体)、0.3(電線含む/ACアダプタ) 使用温度範囲(℃)5~35 消費電力(W)9 全高(mm)360 入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ 光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付 ヘッド径(Φmm)230 棒径(Φmm)13 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る) 支柱径(Φmm)16 調光の可否あり(100~10%)
1台
66,980 税込73,678
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ENVL-F型はデスクにクランプして使う、フリーアーム式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。 ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。 ヘッド横振り機能を採用し、アームと設置位置の自由度の大幅な向上を実現しました。
光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付 入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ 消費電力(W)9 調光の可否あり(100~10%) 質量(kg)2.8(レンズなし/本体)、0.3(電線含む/ACアダプタ) アーム長さ(mm)1000 ヘッド径(Φmm)230 クランプ幅(mm)15~60 寸法(mm)96×44×29H(ACアダプタ/電線含まず) 使用温度範囲(℃)5~35 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
1台
67,980 税込74,778
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ENVL-CL型はレンズ周囲の落射照明と、ボックス部の透過照明の2つの照明を持つ製品です。2つの照明はそれぞれ 個別にON/OFF及び調光制御可能です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 落射照明による外観検査のほか、透過照明を利用した、透過性対象物の検査や、外周部や貫通している孔の内部の 状態確認、フィルムのフィッシュアイ検査等にご使用いただけます。
光源落射照明部/透過照明部高演色白色LED(Ra≧90) 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ 消費電力(W)9+9 調光の可否あり(100~50%)※落射、透過各照明は個別に点灯/調光可能 質量(kg)3.2(レンズなし/本体のみ) 全高(mm)340 ヘッド径(Φmm)230 支柱径(Φmm)16 棒径(Φmm)13 寸法(mm)210×298(透過照明部) 使用温度範囲(℃)5~35 防塵防水性能IP30(屋内使用に限る)
1台
87,980 税込96,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ENVL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。 ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。テーブルスタンドの上に 設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。さらに、グラウンドと適切に 接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。 (マットの接地抵抗R≦108)
寸法(mm)96×44×29(ACアダプタ/電線含まず) 質量(kg)2.2(レンズなし/本体のみ)、0.3(電線含む/ACアダプタ) 使用温度範囲(℃)5~35 消費電力(W)9 全高(mm)330 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ 光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付 ヘッド径(Φmm)230 ベース寸法(mm)185×300 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る) 調光の可否あり(100~0%)
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

色温度 6000K 相当の新採用 LED によるくっきりとした照明。フルスペクトル LED の採用による太陽光に近い照明の提供。主力機種の ENVL シリーズに準じた豊富なラインナップと高い基本性能
仕様調光機能:標準装備 レンズ径(Φmm)90-130 対応レンズラウンドシリーズ交換レンズシステム
1台
98,980 税込108,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)