水銀灯の250W形相当の高天井用LED照明です。
コンパクト設計で軽量ですが全光束10,000lmと十分な明るさで天井の高い工場や倉庫、公共施設などの照明に最適です。
IP65適合の防塵・防水仕様となっており、さらに信頼性試験を実施することで品質と安全性を確保しております。
配光角は70°/110°の2種類から選ぶことができ、取付用のアーム・チェーンを標準装備しております。
用途工場や倉庫、体育館、商業施設の250W水銀灯の置き換え、新設に
消費電力(W)80
入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)
寸法(mm)Φ234×175.5
質量(kg)2
タイプ水銀灯250W相当
使用温度範囲(℃)-20~+60℃
全光束(Lm)10000
定格寿命(時間)+60℃環境で約30000/+50℃環境で約50000
平均演色評価数Ra80
保護等級IP65
色温度(K)5700
保証期間3年
設置方式直付け、チェーン
RoHS指令(10物質対応)対応
【器具本体】NYM20051+【電源ユニット】NYK02801LE9のセット。落下防止ワイヤー付。天井直付型、拡散タイプ。30度までの傾斜天井に取付可能。塩害・軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境
材質【本体】アルミ、【パネル】飛散防止膜付強化ガラス、【アーム】鋼材(溶融亜鉛メッキ)
電圧(V)100~242
消費電力(W)100
全光束(Lm)16000
保護等級灯具:IP65、電源ユニット:IP65
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)160
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
明るさ(Lm)周囲温度70℃時:14900(光束維持率80%)
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
配光タイプ拡散タイプ
電源ユニット別置
1セット
¥75,980
税込¥83,578
32日以内出荷
【器具本体】NYM20041+【電源ユニット】NYK02801LE9のセット。落下防止ワイヤー付。天井直付型、拡散タイプ。30度までの傾斜天井に取付可能。軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境
材質【本体】アルミ、【パネル】飛散防止膜付強化ガラス、【アーム】亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)100~242
消費電力(W)100
全光束(Lm)16000
保護等級灯具:IP65、電源ユニット:IP65
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)160
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
明るさ(Lm)周囲温度70℃時:14900(光束維持率80%)
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
配光タイプ拡散タイプ
電源ユニット別置
1セット
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
高温用 天井直付型 LED(昼白色) 高天井用照明器具 拡散タイプ 防噴流型・耐塵型(灯具)・防噴流型・耐塵型(電源ユニット)・電源別置型。落下防止ワイヤー付。天井直付型、拡散タイプ。Ra70。拡散タイプ。30度までの傾斜天井に取付可能。軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境。LED内蔵。電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)
材質【本体】アルミ【パネル】飛散防止膜付強化ガラス【アーム】亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)100~242
消費電力(W)100
保護等級灯具:IP65・電源ユニット:IP65
光源LED(昼白色)
色温度5000K
エネルギー消費効率(Lm/W)160
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)器具:16000、周囲温度70℃時:14900(光束維持率80%)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1セット
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
【器具本体】NYM20043+【電源ユニット】NYK02803LE2のセット。落下防止ワイヤー付。天井直付型、拡散タイプ。30度までの傾斜天井に取付可能。軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境
材質【本体】アルミ、【パネル】飛散防止膜付強化ガラス、【アーム】亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)200~242
消費電力(W)199
全光束(Lm)32000
保護等級灯具:IP65、電源ユニット:IP65
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)160.8
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
明るさ(Lm)周囲温度60℃時:29900(光束維持率80%)
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
配光タイプ拡散タイプ
電源ユニット別置
1セット
¥89,980
税込¥98,978
32日以内出荷
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能!
・色温度5000K 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない!
・耐熱アルミ素材を採用。連続点灯3時間でもライトの背面温度約50℃。長寿命化!
・省電力で高照度!100Wの出力で明るさは水銀灯500W相当に匹敵!
・本体底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
・筐体表面の塗装は、パウダーコーティング(粉体塗装)加工となり塗膜強度、耐候性、耐食性などのトータルな耐久性が優れた加工方法です
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明などに
電球の種類LED
使用場所屋内外兼用
保護等級IP66
消費電力(W)100
電源タイプ電源取り込み必要(プラグ別売り)
全光束(Lm)約17000
電源コード(m)約2(アース線付)
入力電圧(V)AC85~265
周波数(Hz)50/60
ランプ効率(Lm/W)170
発光色昼白色
色温度(K)5000
LED使用数(個)600(チップ)
演色指数(Ra)>80
照射角度(°)約120
角度(°)約180(ステー調節)
使用温度範囲(℃)-40~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×215×69.8
本体質量(kg)約3.4
材質【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄
セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
明るさ抜群、パイプに引っ掛けて作業効率UP。屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。水銀灯250Wクラスの明るさ(メーカー比)。電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。最大10台まで連結できる連結コンセント付です。
用途屋内工事、工事現場、ガレージ・DIY、災害時、アウトドア等に
質量(kg)4.2
消費電力(W)63
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×230×365
電線長さ(m)5
色温度(K)5000
照度(Lx)3200(1m)
使用環境温度(℃)-20~50
光源色昼白色
平均寿命(時間)【球】約50000
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料チラシ(3.53MB)
ビーム角度(°)【1/10ビーム角】145
防水性IP65
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)9000
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
水銀灯100Wクラスの明るさ!。口金式のLEDです。水銀灯100Wクラスの明るさ(メーカー比)。屋内用、電源装置内蔵タイプです。
用途屋内スポーツ施設、工場、倉庫、店舗等
仕様屋内用
付属品落下防止ワイヤー
質量(g)755
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)100V/29、200V/30
定格電圧(V)AC100/200
口金E26
定格電流(A)100V/0.29、200V/0.15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×248
レンズクリア
照度(Lx)1m:385、3m:45、5m:15
使用環境温度(℃)-30~45
保護機能サージプロテクター
光源寿命約50000時間
LED30W
入力電圧範囲(V)AC90~277
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
ビーム角度(°)1/10:330、1/2:270
耐電圧(kV)サージ:ライン間/2、対アース間/4
演色指数(Ra)85
比較水銀灯100Wクラス
取付方向の微調整や露出ボックスにも設置可能な高天井用のLED器具です。水銀灯器具と同等の明るさでありながら省エネです。
用途工場、倉庫、体育館などに。
電圧(V)100~242
幅(mm)264
高さ(mm)240
奥行(mm)218
電源(V)100-242
光源色昼白色
配光角度(°)65
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)75
水銀灯400W相当の明るさ
用途垂直方向取付専用、屋外・屋内用
使用温度範囲(℃)ランプ:-25~+40
定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)
平均演色評価数(Ra)70
点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)
・傾斜のあるオリジナルステーを使用。ステーを本体から取り外さず壁面に取り付けやすい形状です。
・色温度5000K昼白色は、自然光に近く明るいのに眩しくない用途が広い発光色です。
・放熱性に優れた材質を使用し耐熱性UP!連続点灯3時間でもおよそ50度を維持し、熱による故障リスクを抑制します。
・防水等級IP66仕様で、屋内・屋外兼用です。
・内部の湿度を逃がす通気弁付きで、ガラス面の曇りや湿度による故障リスクを抑制します。
・高照度LED素子を使用し、20Wで水銀灯100W相当の明るさ。
用途駐輪場・納屋・倉庫・庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポートなどに
セット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書
材質灯体:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス、ステー:鉄
質量(kg)約0.95
使用温度範囲(℃)-40~60
周波数(Hz)50/60兼用
消費電力(W)20
角度(°)ステー調節:約300
コード長さ(m)約2(アース付3芯)
全光束(Lm)約3000(完成品実測値)
入力電圧(V)AC85-265
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×169×36
ランプ効率(Lm/W)150
発光色昼白色
芯数3
色温度(K)5000
電源タイプ電源コード式(プラグ無)
設置場所屋内、屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)LEDチップ×84個
防水性IP66(生活防水)
演色指数(Ra)>80
電球の種類LED
照射角度(°)約120
1台
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能!
・色温度5000K1 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない!
・耐熱アルミ素材を採用。連続点灯3時間でもライトの背面温度約40℃。長寿命化!
・防水・防塵等級IP66!工場・作業場だけでなく屋外での使用も可能です。
・省電力なのに高照度!60Wの消費電力で明るさは水銀灯300W相当に匹敵!
・筐体表面の塗装は、パウダーコーティング(粉体塗装)加工となり塗膜強度、耐候性、耐食性などのトータルな耐久性が優れた加工方法です
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・BBQ・アウトドア・防災用品などに
電球の種類LED
使用場所屋内外兼用
保護等級IP66
消費電力(W)60
電源タイプ有線(※充電式ではございません)
定格光束(Lm)約10200(光源の値に準ずる)
電源コード(m)約2(アース線付)
入力電圧(V)AC85~265
周波数(Hz)50/60
ランプ効率(Lm/W)170
発光色昼白色
色温度(K)5000
LED使用数(個)294(チップ)
演色指数(Ra)>80
照射角度(°)約120
角度(°)約180(ステー調節)
使用温度範囲(℃)-40~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約231×181×70
本体質量(kg)約2.55
材質【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄
セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
バラストレス水銀灯160Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
水銀灯1000Wクラス(30,000lm) スタンド、吊り下げの2パターンで使用可能
用途・コンパクトで一人で移動、設置が可能 ・雨天時も使用可能な耐久性(IP65) ・三段階の照度照明が可能
質量(kg)【本体】1.9【三脚セット】3.5
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)100/180/250
定格電圧(V)100/200 ※200使用には専用プラグに変換して使用して下さい。加工は、電気工事有識者にて依頼して下さい(感電の恐れが有り)
使用温度(℃)-15~45
全光束(Lm)12000/20000/30000
定格寿命(時間)40000
色温度(K)5000
防塵防水性能IP65
ケーブル【ACケーブル】3芯5m
配光角度(°)≧240
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.55MB)
直径×高さ(mm)【本体】108×266【バルーン】330×1761【ケース】H230×W820×D150
1台
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
直管蛍光灯20W相当のロングサイズで、盤内をさらに明るく照らします。従来の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です。
用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。
付属品電源用リードAWG22 黄色1m(UL3385電線ハロゲンフリータイプ)
タイプスタンダードタイプ
定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz
色温度(K)5000
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上
使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)
LED寿命(時間)約40000 at 25℃
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500/1(対地間)
照光角(°)約160
・コード長は約5m。コンセントが離れた場所にあっても使いやすいロングコードです。
・使用プラグは、電気用品安全法適合のPSEマークつき
・色温5000K 自然光に近い昼白色 明るいのに眩しくない!
・プラグ付きだからコンセントに挿すだけで使える、プラグイン仕様!
・省電力で高照度!50Wの出力で明るさは水銀灯200W相当に匹敵!
・本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・BBQ・アウトドア・防災用品などに
電球の種類LED
使用場所屋内外兼用
保護等級IP65
消費電力(W)50
定格光束(Lm)約5000(光源の値に準ずる)
電源コード(m)約5(プラグ付)
入力電圧(V)AC100(95~135)
周波数(Hz)50/60
ランプ効率(Lm/W)100
発光色昼白色
色温度(K)5000
LED使用数(個)84(チップ)
演色指数(Ra)>80
照射角度(°)約110
角度(°)約180(ステー調節)
使用温度範囲(℃)-20~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約253×231×60
本体質量(kg)約1.57
材質【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄
セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
LED調光による省エネ効果と真っ暗にならない安心感を両立
調光動作が生み出す犯罪抑止効果。
業界最大の検知エリア(15m×15m)
真っ暗にならない安心感。
水銀灯40Wとの比較で、約81%の削減効果。
電源仕様AC100V,AC200V共有。
用途倉庫前
付属品検知マスキングプレート2種類、施工説明書
材質ポリカーボネート、高密度ポリエチレン、ステンレス
質量(kg)1.7
使用温度範囲(℃)-20~+35
保護構造IPX3(防雨形)
消費電力(W)待機時(昼間)最大2/待機時(夜間)2-9/動作時(夜間)最大17
定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz
感度検知:中/高/超高 切替
機能【付帯機能】温度補償回路(周囲温度に応じて検知感度を自動調整)
色温度(K)5700~6300(COOL WHITE)
出力接点【昼夜判別無し】無電圧接点出力(50V、0.1A) 1C接点、【接点出力接続】スクリューレス端子台
タイマー設定調光タイマ:1分/3分/5分/5秒(動作テスト用)
検知方式パッシブインフラレッド方式(ツイン素子×2)、検知ゾーン数:84本
動作表示灯【赤色LED】電源投入時(ウォームアップ時):点灯 非検知時:点滅、検知時(昼間):高速点滅 検知時(夜間):点灯
LED【使用LED】約14.5W×1
動作モード人感センサ検知時点灯:【1】0→100%、【2】20→100%、【3】60→100%、【4】フラッシング(動作テスト用)
設置場所屋外ポール、壁面
入力電源キャブタイヤケーブル(2PNCT Φ0.75mm×2芯) 口出し線長さ約0.75m
RoHS指令(10物質対応)対応
取付け高さ(cm)250/350/450 切替(各取付高さに適した検知感度を設定)
可動範囲【人感センサ部】左右各45°、上16°、下16°可変、【照明部】左右方向に約90° 水平より上方向(仰角)30°~70°可変
判別昼夜判別:照度センサ ボリューム調整
定格光束(Lm)1200(水銀灯40W形相当)
検知エリア【水平角度】150°(初期)/80°/ナロー(2列)、付属の検知エリアマスキングプレートにより切替
1台
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
日東工業製自立盤の照明取付用端子と取付ピッチが同一であるため、
追加工無しで容易に施工可能です。従来の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。
用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。
定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz
使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)
耐電圧(V/min)AC1500(対地間)
照光角(°)約160
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上
LED寿命(時間)約40000
取付ピッチ(mm)270
RoHS指令(10物質対応)対応
定格消費電力(W)70.7
適合BME1101MNC、LME1101MNC、BMEP1101MNC、LMEP1101MNC
質量(kg)1.4
定格入力電圧(V)100~242
周囲温度-25~50℃
配線長50m以下
入力電流(A)0.73-0.32
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
LED調光による省エネ効果と真っ暗にならない安心感を両立
調光動作が生み出す犯罪抑止効果。
業界最大の検知エリア(15m×15m)。
真っ暗にならない安心感。
水銀灯80Wとの比較で、約87%の削減効果。
電源仕様AC100V,AC200V共有。
周囲の明るさを判別する、昼夜判別機能(明るさセンサ)を装備。
調光時の点灯保持時間が選択可能。
用途社員駐車場
付属品検知マスキングプレート2種類、施工説明書
材質ポリカーボネート、高密度ポリエチレン、ステンレス
質量(kg)2.5
使用温度範囲(℃)-20~+35
保護構造IPX3(防雨形)
消費電力(W)待機時(昼間)最大2/待機時(夜間)2-16/動作時(夜間)最大31
定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz
感度検知:中/高/超高 切替
機能【付帯機能】温度補償回路(周囲温度に応じて検知感度を自動調整)
色温度(K)5700~6300(COOL WHITE)
出力接点【昼夜判別無し】無電圧接点出力(50V、0.1A) 1C接点、【接点出力接続】スクリューレス端子台
タイマー設定調光タイマ:1分/3分/5分/5秒(動作テスト用)
検知方式パッシブインフラレッド方式(ツイン素子×2)、検知ゾーン数:84本
動作表示灯【赤色LED】電源投入時(ウォームアップ時):点灯 非検知時:点滅、検知時(昼間):高速点滅 検知時(夜間):点灯
LED【使用LED】約14.5W×2
動作モード人感センサ検知時点灯:【1】0→100%、【2】20→100%、【3】60→100%、【4】フラッシング(動作テスト用)
設置場所屋外ポール、壁面
入力電源キャブタイヤケーブル(2PNCT Φ0.75mm×2芯) 口出し線長さ約0.75m
RoHS指令(10物質対応)対応
取付け高さ(cm)250/350/450 切替(各取付高さに適した検知感度を設定)
可動範囲【人感センサ部】左右各45°、上16°、下16°可変、【照明部】前方から外側にそれぞれ90° 水平より上方向(仰角)30°~70°可変
判別昼夜判別:照度センサ ボリューム調整
定格光束(Lm)2400(水銀灯80W形相当)
検知エリア【水平角度】150°(初期)/80°/ナロー(2列)、付属の検知エリアマスキングプレートにより切替
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
定格消費電力(W)107
適合BME1601MNC、LME1601MNC、BMEP1601MNC、LMEP1601MNC
質量(kg)1.4
定格入力電圧(V)100~242
周囲温度-25~50℃
配線長50m以下
入力電流(A)1.1-0.49
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
水銀灯の400W形相当の高天井用LED照明です。
コンパクト設計で軽量ですが全光束15,000lmと十分な明るさで天井の高い工場や倉庫、公共施設などの照明に最適です。
IP65適合の防塵・防水仕様となっており、さらに信頼性試験を実施することで品質と安全性を確保しております。
配光角は70°/110°の3種類から選ぶことができ、取付用のアーム・チェーンを標準装備しております。
用途工場や倉庫、体育館、商業施設の400W水銀灯の置き換え、新設に
消費電力(W)130
入力電圧(V)AC200専用(50/60Hz)
寸法(mm)Φ314×175.5
質量(kg)4.1
タイプ水銀灯400W相当
使用温度範囲(℃)-20~+60℃
全光束(Lm)15000
定格寿命(時間)+60℃環境で約30000/+50℃環境で約50000
平均演色評価数Ra80
保護等級IP65
色温度(K)5700
保証期間3年
設置方式直付け、チェーン
RoHS指令(10物質対応)対応
従来の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽傷です。DCダイレクト点灯方式のため、ノイズが発生しません。
用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。
付属品電源用リードAWG22、赤(P側)・黒(N側)1m(UL3385電線ハロゲンフリータイプ)
全長(mm)304
質量(g)165
消費電力(W)4
定格電圧(V)DC24
全光束(Lm)600(±10%)
照度(Lx)参考:約150(1m直下)
絶縁抵抗(MΩ)DC100Vメガーにて100以上
使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)
LED寿命(時間)約40000
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1000(対地間)
照光角(°)約160
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
・落下防止ワイヤー付(1m)
・LEDだからスピーディーに点灯が可能
・省エネ仕様だから、水銀灯などからの切り替えで消費電力・電気代を大幅削減も可能
・灯体はパウダーコーティング(粉体加工)を施した、傷・汚れ・錆などに強い材質です
用途工場・作業所・大型倉庫・スポーツ施設・大型施設・天井照明・ホール・体育館などに
入力電圧(V)AC90~305
ランプ効率(Lm/W)160
周波数50/60Hz兼用
発光色昼白色
色温度(K)5000
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
定格消費電力(W)107
適合RBME1601MNC
質量(kg)1.5
定格入力電圧(V)100~242
周囲温度-25~35℃
配線長50m以下
入力電流(A)1.1-0.49
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
定格消費電力(W)70.7
適合RBME1101MNC
質量(kg)1.5
定格入力電圧(V)100~242
周囲温度-25~35℃
配線長50m以下
入力電流(A)0.73-0.32
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
高演色高天井LED
色を重視する塗装、食品工場、アパレルなどの
検品倉庫に最適な照明です
水銀灯200~300W形相当
高天井LED HIL-L3Aシリーズ
1 平均演色評価数Ra97
自然光に限りなく近い忠実な色味の再現性を実現。R9-R15も高い数値を達成
2 明るく瞬時に点灯。大幅な消費電力の削減が見込めます
3 安心の3年保証
用途色味を重視するあらゆる環境に
印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、倉庫や生鮮市場に
質量(kg)2(HIL250) / 4.1(HIL400)
消費電力(W)130
定格電圧(V)AC200(50/60Hz)
使用温度(℃)-20~60
全光束(Lm)11300
定格寿命(時間)30000(+60℃)
平均演色評価数(Ra)97
直径×長さL(Φmm×mm)314×175.5(HIL400)
色温度(K)5000
使用環境屋内使用専用
保証期間3年
力率0.9
防塵防水性能IP65
設置方法直付/チェーン
配光角度(°)110
明るさ300W形相当
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料仕様書(0.75MB)
1個
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
高演色高天井LED
色を重視する塗装、食品工場、アパレルなどの
検品倉庫に最適な照明です
水銀灯200~300W形相当
高天井LED HIL-L3Aシリーズ
1 平均演色評価数Ra97
自然光に限りなく近い忠実な色味の再現性を実現。R9-R15も高い数値を達成
2 明るく瞬時に点灯。大幅な消費電力の削減が見込めます
3 安心の3年保証
用途色味を重視するあらゆる環境に
印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、倉庫や生鮮市場に
質量(kg)2(HIL250) / 4.1(HIL400)
消費電力(W)130
定格電圧(V)AC200(50/60Hz)
使用温度(℃)-20~60
全光束(Lm)11300
定格寿命(時間)30000(+60℃)
平均演色評価数(Ra)97
直径×長さL(Φmm×mm)314×175.5(HIL400)
色温度(K)5000
使用環境屋内使用専用
保証期間3年
力率0.9
防塵防水性能IP65
設置方法直付/チェーン
配光角度(°)70
明るさ300W形相当
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料仕様書(0.75MB)
1個
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。
灯具のみです。
電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。
プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
付属品M10×25六角ボルトナットセット
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)1.5
色シルバー
タイプ本体のみ
消費電力(W)100V:10.0、200V:10.3
スイッチなし
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)219×68×181
電線長さ(m)3
入力プラグポッキンプラグ
芯数3芯
電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)5000
照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30
ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105
使用環境温度(℃)-20~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1
光源寿命50000時間
LED10W
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
定格光束(Lm)1320
電球の種類LED
比較バラストレス水銀灯160Wクラス
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。
灯具とマグネット付きクリップのセットです。
電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。
プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
付属品M10×25六角ボルトナットセット
セット内容灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、クリップ(08169:LEN-C)
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)1.7
色シルバー
タイプクリップ仕様
消費電力(W)100V:10.0、200V:10.3
スイッチなし
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06
電線長さ(m)3
入力プラグポッキンプラグ
芯数3芯
電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)5000
照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30
ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105
使用環境温度(℃)-20~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1
光源寿命50000時間
LED10W
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
定格光束(Lm)1320
電球の種類LED
比較バラストレス水銀灯160Wクラス
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
高演色高天井LED
色を重視する塗装、食品工場、アパレルなどの
検品倉庫に最適な照明です
水銀灯200~300W形相当
高天井LED HIL-L3Aシリーズ
1 平均演色評価数Ra97
自然光に限りなく近い忠実な色味の再現性を実現。R9-R15も高い数値を達成
2 明るく瞬時に点灯。大幅な消費電力の削減が見込めます
3 安心の3年保証
用途色味を重視するあらゆる環境に
印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、倉庫や生鮮市場に
質量(kg)2
使用温度範囲(℃)-20~+60
消費電力(W)80
全光束(Lm)7000
入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)
定格寿命(時間)約30000
平均演色評価数(Ra)97
寸法(Φ×mm)234×175.5
色温度(K)5000
保証期間3年
RoHS指令(10物質対応)対応
点灯方向は直下(鉛直直下)で片側30度の傾きが可能です。
高さ(mm)240
奥行(mm)218
光源色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)75
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステー取り外さず施工が可能!
・色温度3000Kは、暖かみのある電球色で雰囲気のある空間を演出します。
・耐熱アルミ素材を採用し、連続点灯3時間でもライト背面温度約50℃。長寿命化!
・100Wの出力で明るさは水銀灯500W相当に匹敵!省エネと高照度を実現しています。
・本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
用途庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポート・イベント照明・店舗照明・マンション・オートキャンプ場・庭園・ビアガーデンなどに
セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書
周波数(Hz)50/60兼用
消費電力(W)100
コード長さ(m)約2 (アース線つき)
全光束(Lm)約17000(光源の値に準ずる)
本体質量(kg)約3.4
入力電圧(V)AC85-265
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×215×69.8
ランプ効率(Lm/W)170
発光色電球色(3000K)
光源LEDチップ×600個
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内
作業温度範囲(℃)-40~60
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP66
演色指数(Ra)>80
材質(ステー)鉄
電球の種類LED
照射角度(°)約120
材質(灯具)ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス
角度調節(ステー)約180
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
従の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です。放射・伝導ノイズを抑えた設計。マグネットシートで取り付けするため、盤内上部に限らず側面や下から照らすことが可能。
用途受配電版・分電盤・制御盤の保守点検時などの盤用照明用途にご使用ください。
仕様マグネットシート
定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz
色温度(K)5000
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上
使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)
LED寿命(時間)約40000 at 25℃
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500/1 (対地間)
照光角(°)約160
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステー取り外さず施工が可能!
・色温度3000Kは、暖かみのある電球色で雰囲気のある空間を演出します。
・耐熱アルミ素材を採用し、連続点灯3時間でもライト背面温度約50℃。長寿命化!
・60Wの出力で明るさは水銀灯300W相当に匹敵!省エネと高照度を実現しています。
・本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
用途庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポート・イベント照明・店舗照明・マンション・オートキャンプ場・庭園・ビアガーデンなどに
仕様●ステー調節角度:約180°●灯体材質:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス●雷電サージ機能:線間±4kV(IEC基準)●電源ケーブル規格:PNCTFビニルキャブタイヤケーブル/0.75mm2×3芯/12A
セット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書
質量(kg)約2.55(本体)
使用温度範囲(℃)-40~60
消費電力(W)60
適合規格丸形PSE(特定電気用品以外の電気用)
コード長さ(m)全長約2(アース線付き)
全光束(Lm)約10200(光源の値に準ずる)
入力電圧(V)AC85-265
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)231×70×181
ランプ効率(Lm/W)170l
周波数50/60Hz兼用
発光色電球色(3000K)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP66
演色指数(Ra)>Ra80
材質(ステー)鉄
電球の種類LEDチップ×294個
照射角度(°)約120
電源ユニット内蔵型
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。
灯具とバイスのセットです。
電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。
プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
付属品M10×25六角ボルトナットセット
セット内容灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、バイス(08159:V-60S)
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)1.7
色シルバー
タイプバイス仕様
スイッチなし
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)5000
照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30
ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105
使用環境温度(℃)-20~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1
光源寿命50000時間
LED10W
電源タイプ電源コード式
入力電圧範囲(V)AC85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
比較バラストレス水銀灯160Wクラス
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
ドアスイッチ金具の足が長いので、水切り寸法の深い筐体にもお使いください。従来の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です。電源ライン用の中継端子台が金具と一体化されてうますので、配線の省力化が図れる。
用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。
定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz
入力電流(mA)55
消費電力(W)4.5 at 100V
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上
使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)
全光束(Lm)600(±10%)
照度(Lx)参考:約150(1m直下)
LED寿命(時間)約40000
質量(g)790
全長(mm)415
取付穴(mm)2-5.5×11(長円穴)
スライド幅(mm)30
ストローク(mm)(スイッチ動作)11.3~12.8
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500(対地間)
照光角(°)約160
ステー角度は約180°調整可能で、設置しやすい形状のためステーを取り外さずに施工が可能です。色温度3000Kは、暖かみのある電球色で雰囲気のある空間を演出します。本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
用途庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポート・イベント照明・BBQ・店舗照明・マンション・オートキャンプ場・庭園・ビアガーデンなどに
セット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書
質量(kg)約0.95(本体)
使用温度範囲(℃)-40~60
適合規格丸形PSE(特定電気用品以外の電気用)
入力電圧(V)AC85-265
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×169×36
ランプ効率(Lm/W)150
周波数50/60Hz兼用
発光色電球色(3000K)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP66(生活防水)
演色指数(Ra)>Ra80
照射角度(°)約120
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。
灯具と床スタンドのセットです。
電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。
プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
付属品M10×25六角ボルトナットセット
セット内容灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、床スタンド(55668:LEN-S-20)
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)1.7
色シルバー
タイプ床スタンド仕様
消費電力(W)100V:10.0、200V:10.3
スイッチなし
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06
電線長さ(m)3
入力プラグポッキンプラグ
芯数3芯
電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)5000
照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30
ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105
使用環境温度(℃)-20~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1
光源寿命50000時間
LED10W
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
定格光束(Lm)1320
電球の種類LED
比較バラストレス水銀灯160Wクラス
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
直管蛍光灯20W相当のロングサイズで、盤内をさらに明るく照らします。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です。
用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。
定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上
使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)
LED寿命(時間)約40000
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500(対地間)
照光角(°)約160
関連キーワード
1
2
次へ