20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アーテック(学校教材・教育玩具)LED付ちょうちん(持ち手付)
持ち手付なので持ち運びに便利!アクリル絵の具やポスターカラー、墨、ペンなど色々な画材で描くことができます。単4電池2本LED付
セット内容ちょうちん、持ち手 材質PC,PVC,紙,鉄 寸法(cm)16×21×4
1個
510 税込561
当日出荷

アーテック(学校教材・教育玩具)LED付ちょうちん
アクリルガッシュやポスターカラー、墨、ペンなど色々な画材で描くくことができる。
付属品単4電池2本、LED付 寸法(mm)Φ190×360
1個
628 税込691
当日出荷




サイズ直径21×H25cm 仕様※ろうそくは取り付けられません。名入れ不可 素材ポリエチレン製
1個ほか
629 税込692
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


アルファ(販促)提灯ガーランド
お花見や夏祭りシーズン・SALE・創業祭などに!賑やかなお祭りの雰囲気を手軽に演出!低コストでボリューミーな提灯の連続旗が登場!。両面。3色7連の提灯連続旗(厚紙製)に1.8mのひもが通してあります。
材質厚紙提灯:ボンアイ18kg ひも:綿 長さ(cm)ひも:180 寸法(高さH×幅W)(cm)厚紙提灯:18.5×14
1本
1,398 税込1,538
当日出荷


用途工事現場・内装工事・整備工場等で大活躍! 仕様SMD LEDチップ使用 付属品フック取付ネジ・キャリーベルト・コードホルダー 質量(g)4500 タイプ電源コード式 周波数(Hz)50/60 寸法(幅W×高さH)(mm)850×1600 定格電圧(V)AC100~200 色温度(K)6400 防水仕様IP54(雨天時は使用不可)
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷

1個
899 税込989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋外用に使用する防雨型のソケットです。
用途ビアガーデン・お祭り・縁日・学園祭等々の提灯用のソケットとして、 またハウス栽培の照明、また道路工事及び建設現場と幅広くご利用頂けます。 定格電圧(V)250 口金E26 定格電流(A)6 材質フェノール リード線長さ(mm)150
1個
419 税込461
当日出荷

サイズ直径27×H28cm 仕様両面、※ろうそくは取り付けられません。、名入れ不可 素材ポリエチレン製
1個ほか
1,170 税込1,287
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


売場演出の他、祭りや露天などのイベントにも!提灯・はっぴ・応援グッズの「提灯」イベントを盛り上げる各種グッズになります。
寸法(cm)9×9×13
1個
259 税込285
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スワン電器提灯用LED電球
より深みのある電球色・防塵、防水ソケットLED電球
用途小型化・軽量化 材質本体:樹脂・アルミ・PC 質量(g)34 消費電力(W)4 寸法(Φ×高さH)(mm)45×72 全光束(Lm)340 入力電圧(V)100/200/242 定格寿命(時間)30000 平均演色評価数≧82 色温度(K)2200 防塵防水性能IP65等級(防塵・防水)(防水ソケット装着時) エネルギー消費効率(Lm/W)85
1台
989 税込1,088
当日出荷

適合電線600Vビニール絶縁電線(IV) 600Vビニール絶縁ビニールシースケーブル(VVF) 600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線 600V ポリエチレンケーブル 適合【導体太さ】 単線/1.6/2.0mm より線/2mm2 材質(本体)フェノール樹脂 口金E26 ケーブル長(mm)約160 ソケットサイズ(mm)Φ36×約42 定格電圧(V)300 定格電流(A)6
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

照射方位360度!使用時間 約8時間(High時)の大容量バッテリー(36Ah)採用!脚を閉じるとコンパクトに収納できます。
用途工事現場・内装工事・整備工場等で大活躍! 電球の種類LED 特殊用途防噴流 仕様SMD LEDチップ使用 付属品フック取付ネジ・キャリーベルト・専用充電器・コードホルダー 質量(g)4650 タイプ充電式 寸法(幅W×高さH)(mm)850×1290 バッテリーリチウムイオン 色温度(K)6400 バッテリー容量(Ah)36 バッテリー電圧(V)7.4 電池寿命約500回 充電時間(時間)5~6 防水仕様IP65(水中・暴雨での使用はしないで下さい) 明るさ(Lm)1500/3050 使用時間(時間)(HIGH)8/(LOW)16
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)