プラグを車のシガーライターソケットに差し込むだけで素早く点灯回転し警告信号を発します。
純色のLEDをそれぞれ使用。遠方からでも黄、青、赤、緑色を認識できます。
3WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。
DC12V/24V兼用です。使用車両による使い分けの必要はありません。
シガレットプラグにON/OFFスイッチ付。
2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。
材質グローブ:ポリカ、本体:ABS、反射鏡:アルミ
質量(kg)約0.9
定格電圧(V)DC12~24
コード長さ(m)4.5
電球LED
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDの警告灯です。
モーターを使用していないので回転音が発生しません。
15種類の点滅パターンを手元スイッチで切替が出来ます。
底部は強力マグネットになっているので固定できます。
12Vと24V共用。
用途道路維持作業用
仕様マグネット
幅(mm)145
色アンバー
高さ(mm)150
質量(g)1040
奥行(mm)200
定格電圧(V)DC12/24
コード長さ(m)3.6
電球LED
パターンフラッシュ(15パターン)
1個
¥10,990
税込¥12,089
当日出荷
回転灯にLEDタイプ登場。ストロボ点滅に加え、まるで回転点灯しているかのような動きを魅せるタイプと切り替えが可能。周囲に存在感を示し存在をアピールします。強力なマグネット付きで車体に貼り付けて使用できます。ブルー・アンバー・グリーンをご用意。ハロゲンタイプのようにモーターを使用しないので静音!12V/24V車共用。
定格電流(mA)回転時:12V/MA×660、24V/MA×430、ストロボ時:12V/MA×390、24V/MA×300
プラグシガー:10Aヒューズ内蔵
コード長さ(m)5
幅(mm)125
高さ(mm)130
奥行(mm)180
定格電圧(V)稼働:DC10~最大DC36
電球LED
20個の超高輝度LEDが回転:点滅し、遠方からでも視認できます。
単3乾電池×4本使用。電源の取れないところでもご使用いただけます。
強力マグネットで車両、看板などに横向きでも確実に固定できます。
用途山間部など電源のない場所での作業
作業車両、清掃車、トラクター、フォークリフト、などの警告灯
トンネル災害時、緊急時の警告灯
危険防止、立ち入り禁止箇所での表示灯
大型トレーラーや牽引車などの走行の際
電池寿命(回転)約100時間、(点滅)約180時間
材質(カバー)ポリカ、(本体)ABS
質量(g)500(電池除く)
電源単3乾電池×4本(別売)
RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット付
ニッケル水素電池を内蔵しており、付属ACアダプタで充電します。
別売のUSB充電コードやシガーアダプタからも充電可能。
回転、点滅切替式
回転、点滅、消灯をプッシュスイッチのみで操作可能。
電池式なので配線が不要です。
マグネット付なので設置が簡単です。
LEDを採用し、点灯時間は回転400時間、点滅500時間の長寿命を実現しています。(アルカリ単3乾電池2個使用時)
用途農機や大型機械・工場内の簡易安全表示に。
径(Φmm)76
高さ(mm)75
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)152
電源アルカリ単3電池×2本
材質(カバー)アクリル樹脂
連続点灯時間(回転)400時間(点滅)500時間
防水仕様IP55
LED使用数(個)8
高寿命で省エネルギー。デザイン性にも優れたLED回転灯です。12V・24V兼用タイプなので安心。
シガーライター部にON/OFF操作ができる「手元スイッチ」付き。
ターンベルト駆動による消音設計。
定格電圧(V)12・24
仕様マグネット保護プレート付き
材質ポリカーボネート
幅(mm)130
高さ(mm)147
質量(g)850
コード長さ(m)4
マグネット付
屋外仕様
ソーラー・充電池・LEDが一体型で設置が簡単。
夜間周囲が暗くなると自動点滅(回転)します。
裏面のスイッチで回転と点滅の2動作を切替する事が出来ます。
コードレスタイプなので屋外での使用に便利です。
マグネット式で設置場所に困りません。
用途マグネット付。
定格電圧(V)DC6
形状円筒形
光源LED
LED使用数(個)15
高さ(mm)99
使用乾電池単3形4本
点灯方式手動
動作回転・点滅
連続点灯時間72時間
本体は黒色アルマイト処理アルミ製。(高出力仕様のため放熱対策)。レンズはポリカーボネート製。高輝度LED素子1W×24個(24W)。完全防水仕様の本格的回転灯。防水等級IP67。黄色発光ダイオード+黄色カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可。閃光パターン11種類切替可能。※常時点灯パターン・旋回パターン付き。3か所で直接固定タイプ(マグネット固定タイプはこちら→CRS-YC)。オプションの切替スイッチによりパターンを変更可能(準備中)。発光色は黄色。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル
色黄色(アンバー)
質量(g)390
切替方式黄色線(パターン切替線)を赤色線(プラス線)に接触
電流(A)3.3(12時)
規格CE、ECE R10、ECE R65 Class 1、Class2、SAE CLASS 1、CRAPR25 CLASS 3
電圧(V)DC11-36
光源オスラム社製
寸法(Φ×mm)110×53.8
保証期間1年
ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)
ケーブル長(cm)50
防水性IP67
発光パターン11種類
発光方式黄色LED+黄色カバー
1個
¥9,898
税込¥10,888
欠品中
高輝度で閃光範囲が広い。昼間でも視認性アップ!。モーターレスで静音。モーターを使用せずにマイコンで制御しているため、モーターやギアなどの消耗部分が一切なく、安定した回転動作を行います。また耳障りな回転音がまったくせず、振動もありません。流れるような静かな動作で夜間作業での使用や静かな場所への設置でも支障がありません。屋外使用に対し耐候性、耐水性が優れています。フレネルレンズ採用。
材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂、(取付足)SUS
保護構造IP23
寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×155
取付穴径(Φmm)6
本体ベースはABS樹脂製。レンズはポリカーボネート製。高輝度LED素子3W×12個(36W)。防水仕様。各色発光ダイオード+各色カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可。閃光パターン6種類切替可能。※回転灯のような旋回パターン付き。3か所で直接固定タイプ(マグネット固定タイプはこちら→TK-3YC)。オプションの切替スイッチにより船内でパターンを変更可能(準備中)。発光色は黄・青・赤・緑・白の5色から選択。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル
付属品取付ベース用ウレタンパッキング・ステンレス製取付ネジセット
寸法(mm)163×110
色黄・青・赤・緑・白の5色から選択
質量(g)511
切替方式黄色線(パターン切替線)を黒色線(マイナス線)に接触
規格CE、SAE Class 1、ECE R65
電圧(V)C11-30
光源オスラム社製 3W×12
保証期間1年
ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)
防水性IP66
発光パターンフラッシュパターン 4種類、旋回パターン 2種類
発光方式各色LED+各色カバー
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
16面カットの円形プリズムを使用。48個ものLEDと円形に近い16面でカットされたプリズムは正面の滑らかな回転と煌めきを生み,上部面にも光を透過させる光学的構造で高い視認性を発揮します。
回転とフラッシュの切替が可能。
細いスペースに設置可能な2点留め。アダプター使用で3点留めも可能。
本体は黒色アルマイト処理アルミ製。(高出力仕様のため放熱対策)。レンズはポリカーボネート製。高輝度LED素子1W×24個(24W)。完全防水仕様の本格的回転灯。防水等級IP67。黄色発光ダイオード+黄色カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可。閃光パターン11種類切替可能。※常時点灯パターン・旋回パターン付き。マグネット固定タイプ ISO-4148標準。シガレットソケット・パターン切替スイッチ付き。発光色は黄色。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル
色黄色(アンバー)
質量(g)390
電流(A)3.3(12時)
規格CE、ECE R10、ECE R65 Class 1、Class2、SAE CLASS 1、CRAPR25 CLASS 3
電圧(V)DC11-36
光源オスラム社製
寸法(Φ×mm)110×53.8
保証期間1年
ケーブル2.5mケーブル+シガレットソケット、パターン切替スイッチ付き
マグネットネオジム磁石
防水性IP67
発光パターン11種類
発光方式黄色LED+黄色カバー
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
電池式なので配線工事不要、一時的な使用に大変便利です。底面にマグネット付です。
用途工場出入口の仮設警告灯など。
定格電圧(V)DC3
形状流線形
外径(Φmm)76
光源LED
付属品単3アルカリ電池×4本(予備2本付)
材質カバー:アクリル樹脂、本体:ABS樹脂
高さH(mm)101
保護等級IP44
質量(g)175
2018年トラスコ掲載ページ3 0761
航空機の翼端灯に使用されるキセノン放電管採用で、抜群の被視認性。
配光重視のレンズカット
従来の電球式回転灯と比較し、モーター不要、光源の長寿命化を実現し(メーカー比)ランニングコストが低減できます。
従来の電球式回転灯の1/3以下(メーカー比)
タイプフラッシュ
定格電力(W)17
定格電圧(V)24
閃光数(min-1[回/分])220
電球キセノン放電管
1台で3色表示可能な点滅表示灯です。パワーLEDによる3色(赤・黄・緑)高輝度点滅ができる表示灯です。制御線への同時入力では赤黄緑の優先順位です。重機、建機などの分野でも使用可能。赤は警告表示として他の色より高速点滅になります。取付足はマグネット固定です。
仕様ブザー無
材質レンズ:PMMA ボディ:ABS
色赤・黄・緑
質量(g)330
使用温度範囲(℃)-30~60
消費電力(W)赤:5.7、黄:7.4、緑:7.2
定格電圧DC12~24V
保護等級IP23
光源LED球
耐振動性能7G
サイズ(mm)90×127
1個
¥26,900
税込¥29,590
翌日出荷
幅(mm)182
高さ(mm)130
質量(g)約500
奥行(mm)125
定格電力(W)60
定格電圧(V)DC12
電源コード(m)(シガー):2
電球12V 8W
材質(カバー)ポリスチレン
取付け方法底部マグネットタイプ
電圧入力がDC9-35Vと広範囲な車載型のLED回転灯です。ライトの底に磁石が付いています。防雨設計のため雨の日でも正常に作動します。
用途現場や、注意を促す必要のある場所での夜間警告などに。
仕様マグネット式、防雨設計
電源シガープラグ、4mケーブル
入力電圧:DC9-35V
点滅パターン:常時点灯
LED12灯
サイズ(mm)200×145×140
質量(g)770
電流(A)0.422/0.266
電圧(V)DC12/24
回転数(min-1[r.p.m])120~140
電源コード(m)約4
光源高輝度LED
ヒューズ5A
防水性防雨型
LEDタイプの流線型回転灯です。DC12V/24V兼用タイプの為、車両により使い分ける必要がありません。光源にLEDを使用しており、玉切れがなく長寿命というメリットがあります。外部突起規則対応品です。シガープラス部にON-OFFスイッチがあります。車のループなどに傷がつきにくいよう、ゴムマグネット式を採用しています。
用途工事車両用に。
質量(g)770
電流(A)0.422/0.266
電圧(V)DC12V/24V
電源コード(m)約4
保護等級防雨型
光源高輝度LED
回転数120~140回/分
ヒューズ容量(A)5
仕様強力マグネット付
エスコ品番EA983FS-44A
材質グローブ部:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂
寸法(mm)Φ125×115
色緑
質量(g)約500(電池含まず)
光源LED球20灯(4個×5列)
使用電池単3電池×4本(別売)
1個
¥8,350
税込¥9,185
翌日出荷
本体は黒色アルマイト処理アルミ製。(高出力仕様のため放熱対策)。レンズはポリカーボネート製。高輝度LED素子1W×32個(32W)。完全防水仕様の本格的回転灯。防水等級IP67。黄色発光ダイオード+黄色カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可。閃光パターン11種類切替可能。※常時点灯パターン・旋回パターン付き。3か所で直接固定タイプ(マグネット固定タイプはこちら→CRL-YC)。オプションの切替スイッチによりパターンを変更可能(準備中)。発光色は黄色。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル
色黄色(アンバー)
質量(g)645
切替方式黄色線(パターン切替線)を赤線(プラス線)に接触
規格ECE R10、ECE R65 Class 1、Class2、SAE CLASS 1
電圧(V)DC11-36
光源オスラム社製
寸法(Φ×mm)111×123
保証期間1年
ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)
ケーブル長(cm)50
防水性IP67
発光パターン11種類
発光方式黄色LED+黄色カバー
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
本体は黒色アルマイト処理アルミ製。レンズはポリカーボネート製。高輝度LED素子1W×24個(24W)。完全防水仕様の本格的回転灯。防水等級IP67。各色発光ダイオード+各色カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可。閃光パターン11種類切替可能。※常時点灯パターン・旋回パターン付き。3か所で直接固定タイプ(マグネット固定タイプはこちら→CRS-C)。オプションの切替スイッチMF-S3によりパターンを変更可能。発光色は黄・赤・青より選択。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル
寸法(mm)Φ110×53.8
色黄(アンバー)・赤・青の3色より選択可
質量(g)390
電流(A)3.3(12V時)
規格(国際規格)CE、ECE R10、ECE R65 Class 1、Class2、SAE CLASS 1、CRAPR25 CLASS 3
電圧(V)DC11-36
保証期間1年
ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)
LEDオスラム社製
パターン黄色線(パターン切替線)を赤色線(プラス線)に接触
ケーブル長(cm)50
防水性IP67
発光パターン11種類
発光方式各色LED+各色カバー
Φ130、マグネット脱着タイプ、建機・車載に便利 電源電圧のラインアップが幅広く、建機・車載に適したマグネット脱着タイプのLED回転灯です。*1「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応のPLCで制御可能)保護特性IP54(正方向取付け時)です。*1建設工事車両の作業警告灯としての使用を想定しています。車両走行中は落下の危険があります。必ず取外して走行してください。
幅(mm)180
質量(kg)1.2
高さ(mm)184
引出し線長さ(mm)4000
取付径(Φmm)70
音色無
Φ130、直付けタイプ、耐震、既成概念を覆す脅威のGスペック車載用超耐久型 電源電圧のラインアップが幅広く、建機・車載に適した耐振型LED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。標準仕様で30℃~ 50℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。耐振動性11.2Gをクリアしており、多くの建設機械車両が設計基準とする7Gを上回る安心の振動性能を実現しました。DC24V、およびAC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応のPLCで制御可能)XVR13シリーズは、取付け寸法Φ70かΦ130ピッチの2種類からお選びいただけます。LRMTシリーズの保護特性はIP66(正方向取付け時)です。XVR13シリーズの保護特性は取付け寸法Φ70のタイプでIP66(正方向取付け時)、取付け寸法Φ130のタイプでIP67(正方向取付け時)です。
幅(mm)130
質量(kg)0.8
高さ(mm)207
引出し線長さ(mm)400
取付径(Φmm)70
音色無
本体・レンズともにポリカーボネート樹脂製。電源はシガープラグ・本体はマグネット磁石で簡単取り付け。高輝度LED素子1W×12個(12W)。防滴仕様の回転灯。防水等級IP65。閃光パターン4種類切替可能。発光色は黄色。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル
寸法(mm)Φ130×70
色黄色(アンバー)
質量(g)350
出力(W)12
規格(国際規格)CE
電圧(V)DC11-24
接続方法赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)
保証期間1年
ケーブル2.5mケーブル+シガープラグ、パターン切替スイッチ付き
LED3030SMD
防水性IP65
発光パターン4種類
発光方式黄色LED+黄色カバー
1台
¥4,398
税込¥4,838
6日以内出荷
12V自動車・24Vトラック・トレーラー・建機。48Vフォークリフトなど80Vまでの様々な電圧に対応可!。本体・レンズともにポリカーボネート樹脂製。電源はシガープラグ・本体はマグネット磁石で簡単取り付け。高輝度LED素子。防滴仕様の回転灯。防水等級IP65。閃光パターン1種類のみ。らせん状にカールした伸縮するコード付き。発光色は黄色。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル
寸法(mm)Φ130×70
色黄色(アンバー)
規格(国際規格)CE
電圧(V)DC9-85
保証期間1年
ケーブル電源スイッチ付きシガープラグ(赤色LED付き)、カールコード
LED3030SMD
防水性IP65
発光パターン1種類
発光方式黄色LED+黄色カバー
1台
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
「ニコトーチ」シリーズの中間サイズ機種Φ90。高輝度LEDΦ5×20個を効率よく照射する構造。
グローブにフレネルレンズを設けた構造により視認光の面積を大きくしています。ニコトーチシリーズはすべてグローブにフレネルレンズ構造を採用し、効率のよい光の拡散によって視認面積をさらに高めています。
取付けビスは錆びないステンレスを使用。
回転数(回/分)140
LED使用数(個)20(Φ5)
本体ベースはABS樹脂製。レンズはポリカーボネート製。高輝度LED素子3W×12個(36W)。防水仕様。各色発光ダイオード+各色カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可。閃光パターン6種類切替可能。※回転灯のような旋回パターン付き。マグネット固定タイプ。シガレットソケット・パターン切替スイッチ付き。発光色は黄・青・赤・緑・白の5色から選択。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル
寸法(mm)163×110
色黄・青・赤・緑・白の5色から選択
質量(g)511
規格CE、SAE Class 1、ECE R65
電圧(V)DC11-30
光源オスラム社製 3W×12
保証期間1年
ケーブルシガレットソケット、パターン切替スイッチ付き
マグネットネオジム磁石
防水性IP66
発光パターンフラッシュパターン 4種類、旋回パターン 2種類
発光方式各色LED+各色カバー
1個
¥16,880
税込¥18,568
6日以内出荷
本体は黒色アルマイト処理アルミ製。(高出力仕様のため放熱対策)。レンズはポリカーボネート製。高輝度LED素子1W×32個(32W)。完全防水仕様の本格的回転灯。防水等級IP67。黄色発光ダイオード+黄色カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可。閃光パターン11種類切替可能。※常時点灯パターン・旋回パターン付き。マグネット固定タイプ ISO-4148標準。シガレットソケット・パターン切替スイッチ付き。発光色は黄色。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル
色黄色(アンバー)
質量(g)645
規格ECE R10、ECE R65 Class 1、Class2、SAE CLASS 1
電圧(V)DC11-36
光源オスラム社製
寸法(Φ×mm)111×123
保証期間1年
ケーブル2.5mケーブル+シガレットソケット、パターン切替スイッチ付き
マグネットネオジム磁石
防水性IP67
発光パターン13種類
発光方式黄色LED+黄色カバー
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
Φ170の最も大型で発光面が大きいグローブ内に二段の鏡面反射を使用し,正面だけではなく上下方向へも効率良く光を拡散させます。
二段の鏡面反射板上にΦ5LED×160個(赤・黄/青・緑は128個)を配置し、モーターレスの流動式で美しい回転が得られる設計になっています。大型でも回転音は全く無く静音です。
点滅・回転切替スイッチ付きで点滅、回転(低速時:100/高速時:220)に切替ができます。
メロディとアラームはそれぞれ2種類の電子音での出力ができます。
グローブカバーは耐衝撃に強いポリカーボネート樹脂で、取付けビスは屋外仕様に合わせた錆びないステンレスを使用。マグネットシール、壁面ブラケット、ブラケットカバーが使用可。
点滅数(回/分)50
回転数(回/分)(低速時)100、(高速時)220
1面当たり4個のLEDを配置し輝度を高めています。16面円形プリズムは正面の煌めきと上部面にも光を透過させる光学的構造で高い視認性を生み出します。
回転とフラッシュの切替SW内蔵。
細いスペースに設置可能な2点留め。アダプター使用で3点留めも可能。
ニコトーチ・90の新バージョン、ハイパワーLED/3W×8個を使用した超高輝度タイプ。1分間に4フラッシュ67回の高速点滅で昼間(太陽直下)でも強力発光します。電源はDC12~24V、新たにAC100~200Vが加わり広範囲対応となりました。
ニコトーチシリーズではすべて視認光の面積を大きくするフレネルレンズ構造を採用しています。
屋外仕様のため取付けビスは錆びないステンレスを使用。
寸法(Φmm)90
仕様パワーLED
LED使用数(個)8
1WのパワーLED3個を使用し1分間に4フラッシュ75回もの点滅動作を行ないます。グローブ色はクリアで消灯時と発光(点滅)がハッキリ識別できます。
強力な閃光のため夜間は自動的に減光します。
屋外仕様のため取付けビスは錆びないステンレスを使用しています。直付けやマグネット付き台座、マグネットシール、壁面ブラケット、ブラケットカバーなどの使用ができ、小型機器にあるいは壁面などにも簡単に設置可能です(一部オプション)。
点滅数(回/分)4フラッシュ×75
LED使用数(個)3(1W)
無線式接触防止センサ OM-AX/BTと組み合わせて使用する事で、重機運転者に対して目に見えるLED回転で危険を知らせる事ができます。マグネット設置可能ですので、金属面に設置してご使用頂けます。
用途無線式接触防止センサ【OM-AX/BT】との組み合わせで、重機への設置に。
到達距離(m)無線信号:約40(見通しの良い場所)
1台
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
仕様強力マグネット付
エスコ品番EA983FS-42A
材質グローブ部:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂
寸法(mm)Φ125×115
色青
質量(g)約500(電池含まず)
光源LED球20灯(4個×5列)
使用電池単3電池×4本(別売)
1個
¥8,350
税込¥9,185
翌日出荷
仕様強力マグネット付
エスコ品番EA983FS-41A
材質グローブ部:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂
寸法(mm)Φ125×115
色赤
質量(g)約500(電池含まず)
光源LED球20灯(4個×5列)
使用電池単3電池×4本(別売)
1個
¥8,350
税込¥9,185
翌日出荷
仕様強力マグネット付
エスコ品番EA983FS-43A
材質グローブ部:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂
寸法(mm)Φ125×115
色黄
質量(g)約500(電池含まず)
光源LED球20灯(4個×5列)
使用電池単3電池×4本(別売)
1個
¥8,350
税込¥9,185
翌日出荷
シガーライター用(プラグにON/OFFスイッチ付)
(ON時にはランプが点灯します。)
DC12V/24V兼用なので、使用車両による使い分けの必要がありません。
5WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。
底部に2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。
(マグネット部に保護シール付)
外突規制適合品
エスコ品番EA983FS-52A
材質グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂、反射鏡:アルミ
寸法(mm)145×200×140(H)
色青
質量(g)900
定格電圧(V)DC12/24V兼用
コード長さ(m)4.5
保護等級IP65相当
光源5WハイパワーLED球
光度(cd)約720
1個
¥13,200
税込¥14,520
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ