4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

用途溶断溶接装置のLPG、LNG、MPS、メタンの供給に使用 材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム 使用温度(℃)-25~70 外径公差(mm)±0.8 ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0 内径公差(mm)±0.6
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

鉄板等高温物に直接接触した場合を考慮し、耐熱性をアップいたしました。 低温性に優れ、-25℃でも使用できるようになりました。
表示OXY+ACE RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,398 税込7,038
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶断用ホース JIS規格(JIS K 6333)認証取得品
用途溶断溶接装置のLPG,LNG,MPSの輸送用 最高使用圧力(MPa)2 使用環境温度(℃)-25~70 補強層2S オレンジ
1本
359 税込395
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)