・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。・すり割金具とはネジを締めることで金具が広がり、ネジ痕を残さずに固定できる金具です。・シリンダを傷付けたくない。取付再調整の微調で前位置に戻ってしまう。そんな方におススメです。
仕様検出磁極:S極
タイプ耐油
金具すり割
出力仕様PNP
取出方向テーブル:L字
1個
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
生活感を隠せるデザインのごみ箱収納です。お部屋を広く魅せるコンパクトなサイズです。扉はグレーの化粧紙でアクセントをプラスし、木目調の板はインテリアに馴染みあたたかな雰囲気を演出します。天板下は小物収納に便利です。ペールは2個付属されていて、ごみの分別が可能です。ペールは取り外しができ、汚れても丸洗いができ清潔に保てます。脚部はアジャスター付きで、がたつきを防止します。高さ約11cmありお掃除もラクにできます。転倒防止金具付きなので、壁に固定して災害時の備えに。お客様組み立てとなります。
寸法(mm)【ペール】1個あたり:約291×182×432(最大箇所)
色ナチュラル/グレー
質量(g)16810、【ペール】1個あたり:約780
容量(L)【ペール】1個あたり:約15
耐荷重(kg)天板・固定棚板:約5、ペール1個あたり:約4
内形寸法(mm)棚:約598×214×142
天板寸法(mm)約:634×291
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)634×291×810
脚長さ(mm)約110
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
ユニット交換式はしごLLW用の交換パーツ(支柱)です。
※適合機種をよく確認の上ご購入ください
用途梯子支柱の交換に。
浸透性のため、木材の質感をそのまま活かせます。
蒸気透過性を持った撥水層を形成するため、内部の水分の透過を妨げません。
紫外線カット性能を持っており、著しく耐久性が向上します。
粘度が低く作業性が高いです。
用途屋外木部の保護、着色
特性撥水、耐久
主な用途屋外木部
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
イギリス発の大人気ブランド「マイプロテイン」のプロテインバーです。【マイプロテイン】マイプロテインはイギリスを代表するスポーツ栄養食品ブランドで、世界70か国以上で展開しています【タンパク質】1本でタンパク質15.6gが摂れるとともに、大豆パフの使用をして食べ応えも抜群なプロテインバーです。【カロリー】1本あたり183 kcalで、運動前後だけではなく、毎日の生活におやつとして取り入れることで、不足しがちなタンパク質* を気軽に補えます。*厚生労働省が2019年発表した「国民健康・栄養調査報告」によると(※1)、多くの世代でタンパク質の平均摂取量が、同省が「日本人の食事摂取基準」(2020年版)にて目標としている摂取量を下回っているという結果が出ています(※2)。(※1)出典:令和元年国民健康・栄養調査報告(※2)出典:「日本人の食事摂取基準(2020年版)」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08517.html)
用途本品製造工場では、卵、小麦を含む製品を製造しています。(特定原材料8品目対象) チョコレートは高温になると油脂分が溶け、冷えると白く固まることがあります。風味は劣りますが、召し上がってもさしつかえありません。 開封後はお早めにお召し上がりください。
1セット(43g×32本)
¥5,898
税込¥6,370
翌日出荷
イギリス発の大人気ブランド「マイプロテイン」のプロテインバーです。【マイプロテイン】マイプロテインはイギリスを代表するスポーツ栄養食品ブランドで、世界70か国以上で展開しています【タンパク質】1本でタンパク質15.6gが摂れるとともに、大豆パフの使用をして食べ応えも抜群なプロテインバーです。【カロリー】1本あたり183 kcalで、運動前後だけではなく、毎日の生活におやつとして取り入れることで、不足しがちなタンパク質* を気軽に補えます。*厚生労働省が2019年発表した「国民健康・栄養調査報告」によると(※1)、多くの世代でタンパク質の平均摂取量が、同省が「日本人の食事摂取基準」(2020年版)にて目標としている摂取量を下回っているという結果が出ています(※2)。(※1)出典:令和元年国民健康・栄養調査報告 (※2)出典:「日本人の食事摂取基準(2020年版)」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08517.html)
用途本品製造工場では、卵、小麦を含む製品を製造しています。(特定原材料8品目対象) チョコレートは高温になると油脂分が溶け、冷えると白く固まることがあります。風味は劣りますが、召し上がってもさしつかえありません。 開封後はお早めにお召し上がりください。
関連キーワード