「lx003 ケース」の検索結果

32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

適合車種【DUCATI】Monster 1100 EVO (2011-2012)【KAWASAKI】ZR 7S (1999-2004)【MBK】Flame 125 X (2007-2012)【PIAGGIO】MP3 400 (2006-2011)【SUZUKI】DL 1000 V-Strom (2002-2011)【Vespa】LX 125 (2005-2014)【YAMAHA】FJ 1200 (1987-1999)
1個
22,980 税込25,278
36日以内出荷

Elkhart Lake世代のCPU「Intel Celeron J6412」搭載 。省スペース設計 。FANレス仕様 。小型筺体に豊富なインターフェース 。保守作業性の高い筐体設計 。スクリュータイプの抜け止めDCケーブルを採用 。縦置きスタンドを付属
用途ファンレス&スリム筐体豊富なインターフェースを維持しつつ省スペース化を実現したminiBOXコントローラ 付属品ACアダプタ、ACケーブル、ゴム足、スタンド、リカバリーディスク 種別CPU世代:Elkhart Lake 質量(g)約800 電源(V)入力:AC100~240、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12、5A(ACアダプタ使用)、ACケーブル:2pin、ケーブル長:約1.8m(ACケーブル)、約1.5m(DCケーブル) 規格VCCI Class B、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ、ACケーブル)、RoHS(10物質) 消費電力(W)約25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×150×33(突起部含まず) ランプ電源ランプ、ストレージアクセスランプ動作: インターフェースUSB 3.2 Gen.2(Type-A)×4(背面)、USB 2.0(Type-A)×2(前面)、COM(D-Sub 9pin)×1(背面)、LAN(10/100/1000Mbps)×2(背面)、HDMI×2(背面)、MIC IN×1(前面)、LINE OUT×1(前面) メモリー容量8GB 保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応) 使用環境温度(℃)0~40(要エアフロー:0.5m/s) 使用CPUIntel(R) Cerelon(R) J6412(1.5Mキャッシュ、2.00GHz/最大2.60GHz、4コア/4スレッド) VESAマウント(mm)75×75、100×100 ※オプション品「PC-LXVCVESA01B」を使用した場合 OSWindows(R) 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit(日本語版) 使用環境湿度(%)0~95(結露無きこと) IP等級IP40(全面)、耐振動5G、耐衝撃50G ストレージ128GB M.2 SSD
1個
159,800 税込175,780
70日以内出荷

適合車種【DUCATI】Monster 1100 EVO (2011-2012)【KAWASAKI】ZR 7S (1999-2004)【MBK】Flame 125 X (2007-2012)【PIAGGIO】MP3 400 (2006-2011)【SUZUKI】DL 1000 V-Strom (2002-2011)【Vespa】LX 125 (2005-2014)【YAMAHA】FJ 1200 (1987-1999)
1個
17,980 税込19,778
36日以内出荷

適合車種【DUCATI】Monster 1100 EVO (2011-2012)【KAWASAKI】ZR 7S (1999-2004)【MBK】Flame 125 X (2007-2012)【PIAGGIO】MP3 400 (2006-2011)【SUZUKI】DL 1000 V-Strom (2002-2011)【Vespa】LX 125 (2005-2014)【YAMAHA】FJ 1200 (1987-1999)
1個
19,980 税込21,978
36日以内出荷

適合車種【DUCATI】Monster 1100 EVO (2011-2012)【KAWASAKI】ZR 7S (1999-2004)【MBK】Flame 125 X (2007-2012)【PIAGGIO】MP3 400 (2006-2011)【SUZUKI】DL 1000 V-Strom (2002-2011)【Vespa】LX 125 (2005-2014)【YAMAHA】FJ 1200 (1987-1999)
1個
17,980 税込19,778
36日以内出荷


超小型、軽量で持ち運びに便利。狭い場所や高所作業もラクです。 強靭で耐食性・耐摩耗性に優れたニッケルメッキチェーンを採用。 はずれ防止付フックラッチだから安心して作業できます。 ※揚程2m、3m、4mタイプも特注品にて承ります。(収納ケース無)
質量(kg)1.6 レバー長さ(mm)150 定格荷重(kg)250 標準揚程(m)1 フック間最短距離(mm)205
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

ガスケットは基本的に再使用は出来ません。オイル、圧縮排気、水など漏れてませんか。性能はもちろん、寿命も重要です。エンジンメンテナンスの必需品!エンジン1台分のガスケットセット。シリンダーヘッド、シリンダーベース、シリンダーヘッドカバー、クランクケース、エキゾーストガスケット、 クラッチカバー、トランスミッションカバー、オイルパン、ポンプ、ドレン、ステムシール、等々※一部含まれない車種もございます。
1個
3,898 税込4,288
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

防犯性、耐久性、操作性に優れたコンパクトなレバーハンドル錠です。 公共建築協会評価品もあります。(対象はバックセット64mm) サムターンはLGF,LGと同様各種あります。 錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。 本締錠LXDもあります。 耐震受座、可動受座、共通受座があります。
用途事務所、主要出入口、住宅玄関など 種別室内側:サムターンレバーハンドル、室外側:レバーハンドル 形状レバー座:R4U座 勝手なし 錠前サムターン
1個
7,998 税込8,798
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ガスケットは基本的に再使用は出来ません。オイル、圧縮排気、水など漏れてませんか。性能はもちろん、寿命も重要です。エンジンメンテナンスの必需品!エンジン1台分のガスケットセット。シリンダーヘッド、シリンダーベース、シリンダーヘッドカバー、クランクケース、エキゾーストガスケット、 クラッチカバー、トランスミッションカバー、オイルパン、ポンプ、ドレン、ステムシール、等々※一部含まれない車種もございます。
1個
2,498 税込2,748
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

実績の有るK&N製フィルターを使用したケーアンドエヌの高性能オイルフィルターです。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。濾過効果。抵抗の少ないセルローズ材と耐熱性に優れた樹脂を染み込ませる事でエンジン内部を傷める10-20ミクロンの微粒ダストを除去します。プリーツ状に成形されたフィルターの間隔は濾過・流量の両面において最適化され、エンジンの防護・ロスの低減を実現しています。プレッシャーリリーフバルブ。万が一オイルフィルターが詰まってしまった場合にはリリーフバルブが作動し、過剰な油圧を逃します。17mmナット(カートリッジタイプのみ)。カートリッジタイプはケースの頂点に17mmのナットを設けており、特殊工具要らず。狭所での作業では特に作業性向上に繋がります。また、ワイヤーロック用のサービスホールが空いており、モータースポーツ等の過酷な状況下でも安心してご使用頂けます。アンチバック機能。エンジン停止時のオイルの逆流を防止し、給油切れによるドライスタートを防ぎます。素材にはラバーではなくシリコンを選定し、温度の上下によって作動性の変化を解消しています。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。 USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴。。USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】。【ELECOM/エレコム】。★ポータブルBD。LBD-PWA6U3CVBK。LBD-PWA6U3CVRD。LBD-PWA6U3CVWH。LBD-PWA6U3VBK。LBD-PWA6U3VRD。LBD-PWA6U3VWH。★Blu-rayドライブ。LBD-PWB6U3CSBK。LBD-PWB6U3CSWH。LBD-PWB6U3CVBK。LBD-PWB6U3CVWH。★CDドライブ。LDR-SM2WURWH。LDR-SM5WURWH。LDR-SM5WUVWH。★SSD。ESD-EF0250GBK。ESD-EF0250GBKR。ESD-EF0250GNV。ESD-EF0250GNVR。ESD-EF0250GSV。ESD-EF0250GSVR。ESD-EF0500GBK。ESD-EF0500GBKR。ESD-EF0500GNV。ESD-EF0500GNVR。ESD-EF0500GSV。ESD-EF0500GSVR。ESD-EF1000GBK。ESD-EF1000GBKR。ESD-EF1000GNV。ESD-EF1000GNVR。ESD-EF1000GSV。ESD-EF1000GSVR。ESD-EFA0250GBKR。ESD-EFA0250GNVR。ESD-EFA0250GSVR。ESD-EFA0500GBKR。ESD-EFA0500GNVR。ESD-EFA0500GSVR。ESD-EFA1000GBKR。ESD-EFA1000GNVR。ESD-EFA1000GSVR。ESD-EJ0120GBK。ESD-EJ0120GBKR。ESD-EJ0120GWH。ESD-EJ0120GWHR。ESD-EJ0250GBK。ESD-EJ0250GBK。ESD-EJ0250GBKR。ESD-EJ0250GWH。ESD-EJ0250GWH。ESD-EJ0250GWHR。ESD-EJ0500GBK。ESD-EJ0500GBK。ESD-EJ0500GBKR。ESD-EJ0500GWH。ESD-EJ0500GWHR。ESD-EJ1000GBK。ESD-EJ1000GBK。ESD-EJ1000GBKR。ESD-EJ1000GWH。ESD-EJ1000GWH。ESD-EJ1000GWHR。ESD-EJ2000GBKR。ESD-EJ2000GWHR。ESD-ESH0250GBK。ESD-ESH0500GBK。ESD-PL0240GM。ESD-PL0480GM。ESD-PL0960GM。ESD-ZSA0250GBK。ESD-ZSA0250GRD。ESD-ZSA0500GBK。ESD-ZSA0500GRD。ESD-ZSA1000GBK。ESD-ZSA1000GRD。。★HDD。ELD-AUH010UBK。ELD-AUH020UBK。ELD-AUH030UBK。ELD-CED010UBK。ELD-CED010UWH。ELD-CED020UBK。ELD-CED020UWH。ELD-CED030UBK。ELD-CED030UWH。ELD-CED040UBK。ELD-CED040UWH。ELD-ERH020UWH。ELD-ERH040UWH。ELD-ETV010UBK。ELD-ETV010UWH。ELD-ETV020UBK。ELD-ETV020UWH。ELD-ETV030UBK。ELD-ETV040UBK。ELD-FTV020UBK。ELD-FTV040UBK。ELD-FTV060UBK。ELD-GTV010UBK。ELD-GTV020UBK。ELD-GTV040UBK。ELD-HTV020UBK。ELD-HTV040UBK。ELD-HTV060UBK。ELP-CED005UBK。ELP-CED005UWH。ELP-CED010UBK。ELP-CED010UWH。ELP-CED020UBK。ELP-CED020UWH。ELP-EDV005UBK。ELP-EDV010UBK。ELP-EDV020UBK。ELP-EKT005UBK。ELP-EKT010UBK。ELP-EKT020UBK。ELP-ETV005UBK。ELP-ETV010UBK。ELP-ETV010UWH。ELP-ETV020UBK。ELP-GTV010UBK。ELP-GTV020UBK。ELP-QEN010UBK。ELP-QEN020UBK。ELP-S010T3。ELP-S020T3。ELP-SHU005UBK。ELP-SHU010UBK。ELP-SHU020UBK。ELP-ZS005UBK。ELP-ZS005UWH。ELP-ZS010UBK。ELP-ZS010UBU。ELP-ZS010UGD。ELP-ZS010URD。ELP-ZS010USV。ELP-ZS010UWH。H-PLPH001TM3。H-PLPH002TM3。H-PMPH001TM3。H-PMPH002TM3。LAC301558。LAC9000298。LAC9000633。SGD-LX020UBK。SGD-LX020UWH。SGD-LX040UBK。SGD-LX040UWH。SGD-LX060UBK。SGD-LX080UBK。SGD-MY020UBK。SGD-MY020UWH。SGD-MY030UBK。SGD-MY030UWH。SGD-MY040UBK。SGD-MY040UWH。SGD-MY060UBK。SGD-MZ020UWH。SGD-MZ030UBK。SGD-MZ030UWH。SGD-MZ040UBK。SGD-MZ040UWH。SGP-LX010UBK。SGP-LX020UBK。SGP-MY010UBK。SGP-MY010UWH。SGP-MY020UBK。SGP-MY020UWH。STHY1000800。STHY2000800。STHY4000800。STJJ5000400。★ハードディスクケース(HDDケース)。LGB-PBPU3。LGB-PBPU3S。USB3.2 Gen1 (USB3.0) 2.5インチ HDD/SSDケース。USB3.2 Gen1 (USB3.0) 2.5インチ HDD/SSDケース ソフト付。2.5インチハードディスクケース。2.5インチハードディスクケース(ソフト付)。。★ポータブルBD。LBD-PWA6U3CVBK。LBD-PWA6U3CVRD。LBD-PWA6U3CVWH。LBD-PWA6U3VBK。LBD-PWA6U3VRD。LBD-PWA6U3VWH。★Blu-rayドライブ。LBD-PWB6U3CSBK。LBD-PWB6U3CSWH。LBD-PWB6U3CVBK。LBD-PWB6U3CVWH。★CDドライブ。LDR-SM2WURWH。LDR-SM5WURWH。LDR-SM5WUVWH。など。すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オス プラグ金メッキ 伝送速度(Gbps)最大5 USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ) 変換タイプオス-オス
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。入出力コネクターはすべてパネル面に設置。振動レベル計は屋外での使用が多く、直接地面に置いて使用することを考慮し、入出力コネクターはすべて上部パネル面に配置しました。65dBの幅広いダイナミックレンジ 振動レベルと振動加速度レベルは30~120dBの範囲で測定。ダイナミックレンジは65dBと広く、レンジの変更はほとんど不要です。瞬時値、最大値の測定のほかにパワー平均、時間率レベルの演算、レベルモニターを表示。時間率レベル(Lx)・L5・L10・L50・L90およびL95を累積度数分布により3方向同時に演算します。X・Y・Zの3方向同時測定表示・出力。付属のピックアップPV-83BはX・Y・Zの3方向にそれぞれ独立した検出器を内蔵、さらに本体の電気回路も3回路独立しているので同時計測ができます。大型液晶表示。バックライト付き大型液晶表示器に測定値のほかに、周波数補正・振動方向・レベルレンジ・日付/時刻・測定時間・電池電圧などを表示します。
適合規格計量法 JIS C 1510-1995 測定機能振動レベル(Lv)振動加速度レベル(Lva)時間率レベル(Lx)パワー平均(Leq)最大値(Lmax) 測定レベル範囲(dB)振動・振動加速度レベル30~120 周波数範囲(Hz)計量法・振動・振動加速度レベル1~80JIS・振動・振動加速度レベル1~80 周波数補正特性計量法またはJIS規格による鉛直振動特性とJIS規格による水平振動特性平たん特性・JIS規格による平たん特性 レベルレンジ切替器/20dBより50dB幅、10dBステップ、6段 自己雑音レベル(dB)振動・振動加速度レベル24以下 校正出力/内蔵発振器(31.5Hz正弦波)による電気的校正 サンプリング周期10ms(パワー平均、最大値)100ms(時間率レベルただし、演算時間500秒の場合は5秒) 表示バックライト付液晶表示 警告Over・Under表示 電池電圧表示残量を4段階表示 出力端子3方向独立出力 交流出力出力電圧/1Vrms(フルスケールで) 直流出力出力電圧:3.0V(フルスケールで)、05V/10dB 使用温湿度範囲-10~+50℃、90%RH以下 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約200×70×180 質量(kg)約1(電池を含む) 仕様実効値回路/真の実効値検出回路、動特性0.63s数値表示/4桁表示、表示周期1秒、分解能0.1dB・X、Y、Z手動切替年・月・日・時刻/経過時間表示・切替表示I/O端子:コンピューターによる振動レベル計の制御とデータ出力 RS-232Cインターフェース伝送方式 セット内容本体、ピックアップ、ピックアップケーブル、通信ケーブル、単2形乾電池×4、取扱説明書、収納ケース 演算項目時間率レベル/L5、L10、L50、L90、L95を累積度数分布により3方向同時に演算最大値/指定時間内で振動または振動加速度レベルの2乗平均を3方向同時に演算演算時間/10・500秒、1・5・10・15分、1・8・24時間およびマニュアル(最長99時間59分59秒)、ただし、時間率レベルの演算時間は最長1時間 振動ピックアップ型式/PV-83B(3方向型)(特許第2581901号)構造/せん断形圧電式加速度ピックアップ寸法/Φ67×40.7mm質量/約350gその他/防水性 保護等級2 防滴 II形(JISC0920) 数値表示4桁表示、表示周期1秒、分解能0.1dBX、Y、Z手動切替 バーグラフ表示目盛範囲50dB、表示周期0.1秒、分解能10dBX、Y、Z同時表示
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SDカード付なのでソフトウエアなしでPCへデータのダウンロードが可能。3レンジ切替(2000/20000/100000lx)機能付。暗い場所でも安心のバックライト機能付。室内、ショーケース、工場、学校での測定に。外部センサ使用で温度も計測可能
仕様●照度センサプローブサイズ(mm):55(W)×20(D)×82(L)●測定レンジ(lx):0~1999lx、1800~19990lx、18000~99990lx 電源単3電池×6 コード長さ(m)1.1 精度±(4%+2dgt) 測定方式シリコンフォトダイオード 表示分解能1lx(0~1999lx範囲)、10lx(1800~19990lx範囲)、100lx(18000~99990lx範囲) 機能レンジ自動切替、データホールド、Max.Min表示、ゼロ調整、バックライト ディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ 使用環境0℃~50℃、85%RH以下 測定範囲(Lux)0~100000(3レンジ)
1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷

A-Gas Japan(FUSO)SDカード付照度計
SDカード付なのでソフトウェアなしでPCへデータのダウンロードが可能。 3レンジ切替(2000/20000/100000Lx)機能付。 暗い場所でも安心のバックライト機能付。 室内、ショーケース、工場、学校での測定に。 外部センサ使用で温度も計測可能。 データホールド、Max.Min表示、ゼロ調整機能、バックライト機能、K熱電対(別売)使用可。
付属品ソフトケース、単3電池×6、取扱説明書、保証書、SDカード(4GB) 測定範囲0~100000Lx(3レンジ) 質量(g)約489(電池含む) 電源単3電池×6 コード長さ(m)1.1 精度±(4%F.S.+2dgt) 測定方式シリコンフォトダイオード 表示分解能(測定レンジ)0~1999Lx、1800~19990Lx、18000~99990Lx、(表示分解能)1Lx、10Lx、100Lx ディスプレイレンジ自動切替、データホールド、Max.Min表示、ゼロ調整、バックライト 使用環境0~50℃、85%RH以下 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(本体)177×68×45、(照度センサプローブ)82×55×22
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷

。 HDMI-miniHDMI変換ケーブル 特徴。。HDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブルです。Mini HDMI端子を持っているカメラ、テレビ、パソコン、モニター、ゲーム機、ノートパソコン、プロジェクター等に接続できます。映像と音声信号ををデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。ケーブルは端子の耐摩耗性も強く耐久性があるので使用寿命が長いです。金メッキの端子が経年変化による 信号の劣化が起こりにくいです。受信妨害にも避けられます。高品質なPVC外皮、弾性線材で簡単に切断されなくて絡まりにくいです。HDMI規格1.4対応:1080p(Full HD)と2160p(4K)の高解像度、色深度 48 bit(ディープカラー)の鮮やかで豊かな映像を楽しめます。3DとHDCPも対応しています。【対応機種】。Panasonic(パナソニック)機種に対応しております。下記商品の互換品としてご使用ください。※Panasonic純正品ではございません。RP-CHEM15A(1.5m)。RP-CHEM20A(2.0m)。RP-CHEM30A(3.0m)。RP-CDHM15。RP-CDHM30。K1HY19YY0051。K1HY19YY0021。HDC-HS100。HDC-HS200。HDC-HS300。HDC-HS350。HDC-HS60。HDC-HS9。HDC-SD100。HDC-SD200。HDC-SD9。HDC-TM25。HDC-TM30。HDC-TM300。HDC-TM35。HDC-TM350。HDC-TM45。HDC-TM60。HDC-TM650。HDC-TM70。HDC-TM700。HDC-TM750。HDC-TM85。HDC-TM90。HX-DC1。HX-DC15。HX-DC2。HX-DC3。HX-WA10。DMC-3D1。DMC-FT1。DMC-FT2。DMC-FX66。DMC-FX70。DMC-FX700。DMC-FX77。DMC-FX80。DMC-FZ100。DMC-FZ150。DMC-FZ200。DMC-FZ38。DMC-FZ48。DMC-FZ70。DMC-G1。DMC-G10K。DMC-G1K。DMC-G1W。DMC-G2。DMC-G2K。DMC-G2W。DMC-G3。DMC-G3K。DMC-G3W。DMC-G5。DMC-G5W。DMC-G5X。DMC-G6。DMC-G6H。DMC-G6W。DMC-G6X。DMC-GF1。DMC-GF1C。DMC-GF1K。DMC-GF2。DMC-GF2C。DMC-GF2W。DMC-GF3。DMC-GF3C。DMC-GF3W。DMC-GF3X。DMC-GF5。DMC-GF5W。DMC-GF5WA。DMC-GF5X。DMC-GF6。DMC-GF6W。DMC-GF6X。DMC-GH1。DMC-GH1A。DMC-GH1K。DMC-GH2。DMC-GH2H。DMC-GH2K。DMC-GH3。DMC-GH3A。DMC-GH3H。DMC-GX1。DMC-GX1W。DMC-GX1X。DMC-GX7。DMC-GX7C。DMC-LX5。DMC-LX7。DMC-SZ7。DMC-TZ10。DMC-TZ20。DMC-TZ30。DMC-TZ35。DMC-TZ7。DMC-ZX3。HC-V100M。HC-V210M。HC-V230M。HC-V300M。HC-V360M。HC-V360MS。HC-V480M。HC-V480MS。HC-V495M。HC-V520M。HC-V550M。HC-V600M。HC-V620M。HC-V700M。HC-V720M。HC-V750M。HC-VX1M。HC-VZX1M。HC-W570M。HC-W580M。HC-W585M。HC-W590M。HC-W590MS。HC-W850M。HC-WX1M。HC-WXF1M。HC-WXF990M。HC-WZ590M。HC-WZX1M。HC-WZXF1M。HC-X900M。HC-X920M。HX-DC1。HX-DC15。HX-DC2。HX-DC3。HX-WA10。など。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
ブラック ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状HDMI(タイプA)オス 19ピン-ミニHDMI端子(タイプC)オス 19ピン プラグ金メッキ ケーブル種類スタンダード ケーブルタイプHDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブル 変換タイプオス-オス
1本
989 税込1,088
当日出荷

120mm160gのコンパクトボディに多機能搭載
仕様バックライト付 セット内容本体、CR2032ボタン電池、取扱説明書(保証書付)、ソフトケース 電源CR2032ボタン電池 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)120×45×20
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型・軽量タイプの照度計です。表示値を固定するデータホールド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。
仕様分解能(Lx):1(0~19999)、10(20000~200000)●測定精度:±5%rdg+10dgt●サンプリング:1回/秒●機能:最大・最小値表示、平均値表示、オートパワーオフ、バックライト、データホールド●電源:単4乾電池×2個(別売)●サイズ:50.9×24.7×132.9mm●重量:約123g●付属品:ストラップ・保護ケース●★校正ポイントは500lx,2000lx,4000lx 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定範囲(Lux)0~200000 アズワン品番2-3365-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1台
43,300 税込47,630
14日以内出荷

小型・軽量タイプの照度計です。表示値を固定するデータホールド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。
仕様分解能(Lx):1(0~19999)、10(20000~200000)●測定精度:±5%rdg+10dgt●サンプリング:1回/秒●機能:最大・最小値表示、平均値表示、オートパワーオフ、バックライト、データホールド●電源:単4乾電池×2個(別売)●サイズ:50.9×24.7×132.9mm●重量:約123g●付属品:ストラップ・保護ケース●★校正ポイントは500lx,2000lx,4000lx 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定範囲(Lux)0~200000 アズワン品番2-3365-01-57 校正証明書一般校正(中国語)
1台
43,300 税込47,630
14日以内出荷

Panasonic(パナソニック)CDコーナー制御盤ユニット
形状JIS協約型ブレーカモジュール 耐電圧AC1500V 1分間(主回路~ケース間) 表示LED表示 500lxの場所にて3m離れて確認可 絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500Vメガ)(主回路~ケース間) 周囲環境-10~45℃ 85%RH以下(結露しないこと) 制御電源AC100V±10%(50/60Hz) 耐振動性能JIS C9011 2B3種に準拠 耐衝撃性能JIS C9012に準拠
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED光源を白色/黄色/緑/赤/青/温白色/昼白色から選択 オート4レンジ切換(200/2000/20000/200000) 200000Luxと広範囲な測定が可能 電源ON時に自動ゼロ調整機能付 一体型としてもセパレート型としても使用可能
仕様●センサ:シリコンフォトダイオード●測定範囲:0~199900lx(3レンジ手動切替若しくは4レンジオートレンジ)●測定レンジ/表示分解能●▼0~1999lx 1lx●▼10~19990lx 10lx●▼100~199900lx 100lx ※100000lx以上は参考値●▼表示単位:lx、fc(フットカンデラ)●本体精度:±3%rdg±5dgt(色温度2856Kの標準白熱電球及び補正された白色LED)●角度偏差補正:10°±1%、30°±2%、60°±5%、80°±20%●LED光源選択:白色/黄色/緑/赤/青/温白色/昼白色から選択●サンプリング:2回/秒●機能:Max/Minホールド、バックライト、オートパワーオフ(30分)●使用環境:0~40℃、0~80%RH(結露なきこと)●電源:単3電池×2、電池寿命:約80時間●サイズ/質量:本体169L×63W×37Dmm/約210g●標準付属品:単3電池×2、キャリングケース、取扱説明書(保証書) アズワン品番67-4753-22
1個
37,980 税込41,778
6日以内出荷


直径50cm大型円形タイプ のLEDスリムライト。優れた照明制御と色再現性。AC/DC両対応の電源系
仕様●電源入力:AC/DC両電源対応●AC駆動:ACアダプター 15V5A(付属品)●バッテリー駆動:Vバッテリー(別売品)※容量98WhのVバッテリー使用で約1時間25分以上の連続点灯が可能●LEDライト出力:70W●色温度:3200~5600K●明るさ:1800 lx/m 7000 lm●調光範囲:0~100%●照射角:120度●平均演色評価数(Ra):96以上●リモコン制御:2.4Gワイヤレス制御 40チャンネル 3グループ(A,B,C)●使用温度:0~40℃●保管温度:-10~50℃●LEDライト寸法:W539×H548×D38mm●収納ケース寸法:W580×H580×D90mm●LEDライト重量:3.1kg●総重量:4.8kg●付属品:ACアダプター、電源コード、リモコン、収納ケース アズワン品番65-5713-92
1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷

セット内容電気・水道設備用 ・ホールソー:20本 EA823L-19、EA823L-22 EA823L-25、EA823L-29 EA823L-35、EA823L-38 EA823L-44、EA823L-51 EA823L-54、EA823L-57 EA823L-64、EA823L-68 EA823L-76、EA823L-83 EA823L-86、EA823L-92 EA823L-95、EA823L-105 EA823L-114、EA823L-121(各1本) ・アーバー:3本 EA823L-4A、EA823L-5S、EA823L-6S(各1本) ・パイロットドリル:3本 EA823L-1×2本、EA823LX-1×1本 ・六角レンチ:3本 ・収納ケース
1個
56,100 税込61,710
翌日出荷

仕様<ホールソー仕様>・サイズ:16、22、29、35、41、54・材質:(刃先)ハイス鋼、(背部)特殊バネ鋼のバイメタル構造・刃先硬度:HRC63~65・有効径:38・穴あけ深さ:最大38まで可能・用途:ステンレス2厚、鉄0.8~5厚、木材、エンビ管、排水ますまで幅広く使用可能・つばがないので貫通します・ホルソーとアーバーが取替方式になっているので経済的です<アーバー仕様>・六角シャンク径:9.5(3/8")・材質:硬化炭素鋼・ホールソーの取付けが素早く簡単にできます セット内容ホールソー:6本、EA823L-16、EA823L-22、EA823L-29、EA823L-35、EA823L-41、EA823L-54(各1本)、3/8”(9.5mm)アーバー:2本、パイロットドリル:1本、(EA823LX-1)、六角レンチ:3本、収納ケース
1組
13,000 税込14,300
翌日出荷

1個
499 税込549
3日以内出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

光ファイバーで絶縁性能が高く、安全! 絶縁棒を標準付属しており、高圧裸線でも安全に使用できます。
仕様●使用電圧範囲:3kV~7kV●使用周波数:50Hz/60Hz●検相表示:音響発光●音量:50dB以上(1m離れて)●機能:検相/同相か120度異相かを検出 相順/120度進み、遅れを検出●電源:単5乾電池(1.5V)・R1×各2個●サイズ:Φ35×318mm●重量:約2.2kg●対象:キュービクル用●絶縁抵抗:2000MΩ以上●絶縁耐力:20kV1分間●使用温度範囲:-10℃~40℃●動作表示:発光/8000lxの明るさの下で確認可能 発音/発音部より1m離れて50dB以上(断続発音)●使用可能距離:送受信機相互間標準光ケーブルにて6m(3m×2)オプションの光ケーブル使用にて30mまで対応可能●付属品:収納ケース、検知部(フック型×2個、平板型×2個)、絶縁棒×2個、光ファイバーケーブル×2個、光ケーブル用ジョイント●単体使用で「検電」、受信・送信組合せて「同相・異相、相順」を音と光で表示!●検電端子や被覆電線上から測定可能※シールドケーブルは不可●オプションの光ファイバケーブルで最大30mの距離を検相可能 アズワン品番65-9272-70
1セット
216,000 税込237,600
9日以内出荷

温度・湿度・照度・風速・騒音の合計5つを1台で測定できます。
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:騒音:94.1/105.3dB、照度:100/500/1000lx、風速:1.04/5.01/10.0/30.0、温度:25/45℃、湿度:50%●型番:LM-8102●本体●<温度計>●▼測定範囲:0~50℃●▼分解能:0.1℃●▼測定精度:±2℃●<K熱電対温度計>●▼測定範囲:-100~1300℃●▼分解能:0.1℃●▼測定精度:±(1%rdg+1℃)●<湿度計>●▼測定範囲:10~95%RH●▼分解能:0.1RH●▼測定精度:<70%RH/±4%≧70%RH/±4%rdg±1.2%RH●<照度計>●▼測定範囲:0~2200Lx/180~20000Lx●▼分解能:1Lx/10Lx●▼測定精度:5%rdg+8dgt●<風速計>●▼測定範囲:0.4~30.0m/S●▼分解能:0.1m/S●▼測定精度:≦20m/sec±3%F.S>20m/sec±4%F.S●<騒音計>●▼測定範囲:35~130dB●▼分解能:0.1dB●▼測定精度:±2.0dB(125Hz時)●サイズ:248×70×34mm●MAX/MINホールド付き●データ出力:RS232C・USB(ケーブル・ソフト別売)●電源:単4電池×6本(テスト用付属) DC6V(アダプター別売)●本体重量:335g●騒音計規格:IEC61672クラス2●騒音計周波数範囲:31.5~130dB●K熱電対センサー用端子付き(センサー別売)●付属品:防風スクリーン・キャリングケース アズワン品番64-3729-47 校正証明書一般校正
1台
152,000 税込167,200
31日以内出荷

セコニックスペクトロマスターC-800
エコ商品
世界初、SSI搭載 感覚を数値化する新たな指標である4種の演色評価指数を搭載。 多彩な表示モード 充実した測定値の表示 x,y色度座標やHue、Saturationのテキスト表示が可能 感覚を数値化する新たな指標である4種の演色評価指数を搭載。 様々な光源(LED、HMI、タングステン、蛍光灯、自然光、フラッシュ光等)を高精度に測定可能。 受光部に独自の光学設計 ユーザーフレンドリーな製品設計 豊富な測定値と幅広い測定範囲 メモリー機能 カスタムファンクション 専用ユーティリティソフト
用途写真、ビデオ、および映画撮影における、照明や自然光の色温度を測定 複数の照明間の色温度を合わせるためのフィルター補正を行う 照明機材の経年変化を色温度で管理する 印刷の色校正やデジタル・フィルム制作を行う環境光の管理 演色評価数による光源の色再現性の確認 仕様【受光方式】入射光式、【受光部】白色拡散板(固定)、【可視域相対分光応答度特性】f1’ 9%以下(JIS C1609-1:2006 一般型A級照度計に準拠) 付属品ソフトケース、ストラップ、スタートアップガイド、安全上のご注意、保証書 型式CMOS リニアイメージセンサー内蔵デジタルカメラ対応カラーメーター 質量(g)230(電池含まず) 使用温度範囲(℃)-10~40(但し、結露しない事) 規格照度計の階級:IS C 1609-1:2006 一般形A級照度計に準拠 精度【照度】指示値の±5%±1digit 、3,000lx~±7.5%1digit(JIS C1609-1:2006 一般型A級照度計に準拠)、【色温度】±4MK-1(A光源、800lx) 測定方式【測定モード】定常光:定常光モード、フラッシュ光:シンクロコードを用いて測定(接続モード)、シンクロコード無しで測定(コードレスモード)【測定タイプ】測色:等色関数近似による色温度測定(相関色温度)、照度:JIS C1609-1:2006一般型A級照度計に準拠【表示モード】測色:テキストモード、スペクトルモード、スペクトル比較モード、CRIモード、CRI比較モード、TM-30モード、SSIモード、TLCI/TLMFモード、フィルター(カメラ/照明)モード、多灯比較モード、WB(ホワイトバランス)補正モード【照度/露光量】ルクス(lx)/ルクス秒(lx・s) 測定時間【定常光】最短:0.5秒~最長:15秒、【フラッシュ光】1/500秒~1秒(1、1/2、1/3ステップ切替え可能)、他に1/75秒、1/80秒、1/90秒、1/100秒、1/200秒、1/400秒も選択可能 センサーCMOS リニアイメージセンサー 機能【プリセット設定】プリセットNo.1~19【本体設定】11項目設定可能【メモリー】99回まで可能、クリアー・リコール編集【測定範囲外及び表示範囲外 [Under]アンダー、[Over]オーバーまたはFilter N/A(表示範囲外)の警告表示【電池残量表示】 4段階表示【自動電源オフ】最終操作後約20分、約10分、約5分、無から選択可能【液晶バックライト(EL)】明るさは明るい、普通、暗いから選択可能、減灯時間は最終操作後約20秒、40秒、60秒、減灯しないから選択可能【タッチパネルロック】、【三脚用ネジ穴付き】1/4in、20山 液晶サイズ液晶表示画素数 4.3インチQVGA 480×800ドット 繰返し性(2σ)【照度】1%+1digit(A光源、30~200,000lx)、5%+1digit(A光源1~30lx)、【色温度】2MK-1(A光源 500~100,000 lx)、4MK-1(A光源 100~499 lx)、8MK-1(A光源 30~99 lx)、17MK-1(A光源 5~29 lx) 使用電池【推奨】単三形電池 1.5V×2本 アルカリ、マンガン、USB接続によるバスパワー、5V/500mA以下(パソコン接続時にUSBケーブルより供給) 測定波長(μm)380~78 レンジ切替【L/H】色温度誤差 ±8MK-1 温度特性【照度】指示値の±5%(JIS C1609-1:2006 一般型A級照度計に準拠)、【色温度】±12MK-1(A光源、1,000lx) 言語表示日本語、英語、中国語 切り替え 受光素子CMOSリニアイメージセンサー128画素 使用環境湿度(%)85RH以下(35℃のとき)(但し、結露しない事) 斜入射光特性【f2’】6%以下(JIS C1609-1:2006 一般型A級照度計に準拠) インターフェイスUSB 2.0(ご利用には別途USBケーブルが必要です。)(USB-Aコネクタ-USBミニBコネクタ) RoHS指令(10物質対応)対応 特性湿度【照度】指示値の±3%(JIS C1609-1:2006 一般型A級照度計に準拠)、【色温度】±12MK-1(A光源、1,000lx) 波長幅(nm)【スペクトル】約11(半値幅) 波長間隔(nm)1 測定距離(m)0.5~∞ 寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)約27×73×183(受光部含まず)(最大厚さ40)
1個
269,800 税込296,780
62日以内出荷

ハイエンドクラスの新設計EDM!
その他【望遠鏡】全長:171mm/対物有効径:45mm(EDM部:48mm)/像:正像/視野1°30 ′(26m/1000m)/最短合焦距離:1.3m/十字線照明装置:輝度調節:5段階 使用温度範囲(℃)-20~60 倍率(倍)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×181×348※突起物含まず 保護等級IP66(JIS C0920:2003)準拠 連続使用時間(時間)約28※15(20℃)※14 バッテリー充電式Li-ion電池 BDC70 ディスプレイグラフィック対応ドットマトリックスLCD(192×80 ドット)、バックライト/ コントラスト調整機能付 分解力2.5" 送信出力クラス1.5 内部メモリー約50000点 外部メモリーUSBフラッシュメモリー(32GBまで)対応 キーボード28キー、バックライト付 通信距離(m)最大約10※12 サービス分類レンタル
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハイエンドクラスの新設計EDM!
その他【望遠鏡】全長:171mm/対物有効径:45mm(EDM部:48mm)/像:正像/視野1°30 ′(26m/1000m)/最短合焦距離:1.3m/十字線照明装置:輝度調節:5段階 タイプ【国土地理院測量機種登録】2級Aトータルステーション 使用温度範囲(℃)-20~60 倍率(倍)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×181×348※突起物含まず 保護等級IP66(JIS C0920:2003)準拠 連続使用時間(時間)約28※15(20℃)※14 バッテリー充電式Li-ion電池 BDC70 ディスプレイグラフィック対応ドットマトリックスLCD(192×80 ドット)、バックライト/ コントラスト調整機能付 分解力2.5" 送信出力クラス1.5 内部メモリー約50000点 外部メモリーUSBフラッシュメモリー(32GBまで)対応 キーボード28キー、バックライト付 通信距離(m)最大約10※12 サービス分類レンタル
1台
5,998 税込6,598
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)