楽な姿勢で操作できるエルゴノミクス形状となめらかな操作性を実現した、親指操作タイプのトラックボール”IST”。 。握らず自然な手の形で使えるエルゴノミクスデザインを採用。手の大きさや握り方を問わず、手になじむ形状です。 。手首に負担のかからない角度なので、長時間の作業でも快適です。 。支持ユニットに直径2mmの人工ルビーを採用。従来品よりも自然でなめらかな操球を実現しました。 。支持ユニットは簡単に取り外し可能で、人工ルビーはもちろん、ベアリングにも交換可能です。 。交換用の人工ルビーユニット(M-RS10)及びベアリングユニット(M-BS10)は別売です。 。裏面の穴から簡単にボールを取り外し・交換が可能で、ボールや内部の支持ユニットのメンテナンスがしやすい設計です。 。親指にフィットする直径36mm大型ボールを採用し、一度の操作でポインターを広範囲かつ繊細に動かせます。 。交換ボール(M-B10SV)は別売です。 。Webブラウザやフォルダの操作時に便利な「進む」、「戻る」ボタンを含めた5ボタンを搭載しています。 。ボタンの機能割り当ては、無料でダウンロードできる「エレコム マウスアシスタント」を利用して変更可能です。 。パソコンのUSBポートにレシーバーを挿すだけで、すぐに使用できるワイヤレスタイプです。 。レシーバーは本体への収納が可能なため、紛失しにくく、持ち運びに便利です。 。本体上面に電源スイッチがあり、本体を裏返さず、スムーズな電源のON/OFFが可能です。不使用時の電池の消耗を防止できます。 。電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを搭載しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
セット内容トラックボール本体×1台、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本、取り外しツール×1本、レシーバー×1個
質量(g)約148、【レシーバー】約2
種類【支持球】人工ルビー
電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素二次電池のいずれか1本
対応OSWindows 11/10、macOS Ventura 13、Chrome OS
コネクタ形状USB-A プラグ
接続方式USB2.4GHz無線
対応機種USBポートを装備したWindowsOS、macOS、 ChromeOS 搭載機
分解能【センサー】500DPI
対応【レシーバー収納】対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96×126×52
通信方式GFSK方式
保証期間1年間
電池寿命最長約25カ月(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用状況により異なる場合があります。
ボール径(Φmm)約36
ボタン数5個 ※ホイールボタン含む
電波到達距離(m)最長約10※ご使用環境により異なる場合があります。
ホイール数1個
読取方式IR LED
電波周波数2.4GHz帯
関連キーワード