4,951件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的なアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。 材質 耐荷重N(kgf)4903.3(500) 表面処理ユニクロメッキ
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

一般的なステンレス製のアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。 材質SUS304 耐荷重N(kgf)5883(600) 表面処理
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無 固定タイプ モノタロウ 動画あり
アンカーボルト等を使用できる固定用プレートタイプです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。 材質 耐荷重N(kgf)4903.3(500) 表面処理ユニクロメッキ 取付穴径l(Φmm)14
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

厚みのある受け皿が特長のアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。 材質 表面処理ユニクロメッキ
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アジャスターボルト ステンレス製 樹脂カバー無 固定タイプ モノタロウ 動画あり
アンカーボルト等を使用できる固定用プレートタイプです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。 材質SUS304 耐荷重N(kgf)4903.3(500) 表面処理 取付穴径l(Φmm)14
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

基材PET/AL/PE バリア性の高いアルミタイプ
シルバー 入数(枚)50 使用温度範囲(℃)常温
1パック(50枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
特価
359 税込395
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。 ベツセル製 GT-H4R・H4PR・H4.5・H5R・H5P・PH4・PH5・S4.5D・PLR・PLZ・PLP・PLH・S6MLR・S6HS・S6.5・P4.5D・P5LS・P6GD・P6LS・P6MS・P6HS・P6.5D・S4TR/S/G・S4TFR/S/G・S5TR/B/G・・S5TFR/B
種類段付 先端形状プラス(+) 本数10 刃先マグネットあり 両頭機能片頭
1パック(10本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SMA スライドブッシュ(標準ブロック形) NB(日本ベアリング) CADデータあり
1個
特価
2,148 税込2,363
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)


摩擦締結で高精度の取付けを実現! 内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。 ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。 締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。 製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。 内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

アールジェイマシュー
室内木部用コーティング塗料。 マシューは強靱で肉厚感のあるコーティングが誰でも簡単にできる、環境対応型水性タイプの木部用ウレタン塗料です。 健康への配慮と同時に、木部コーティング塗料に求められる機能を高次元で実現することにこだわりました。 耐水性、耐熱性、耐アルコール性に優れ、カウンターや食卓、手作り家具などに最適です。 有害化学物質を含まず塗布時の臭いもないのでとても塗りやすく、速乾性にも優れ作業性は抜群。 木目の美しさを湖面のような透明感のある優雅な塗膜で引き立てます。 強いコーティング塗膜で白木をシミや汚れからまもります。 水性で臭いがなく塗りやすく乾燥もはやいので作業性抜群。 ホルムアルデヒドなどの有害化学物質を含みません。 割れ防止・耐熱性・対摩耗・対滑り性などの高い機能性。 優雅で高級感あふれるつや有りタイプとつや無しタイプ。
用途木部全般 室内用 テーブル、カウンター、水廻りの白木床、建具、家具、額縁、ドア枠、階段、巾木、廻り縁、柱、白木壁等 成分ウレタン樹脂、アクリル樹脂、顔料(つや無しのみ)、脂肪族系溶剤、添加剤(ホルムアルデヒドは含まず)、レベリング剤、消泡剤、水 使用方法(1)木材表面の汚れや油分を取り除き、サンドペーパー(#150)で素地調整をしてください。(2)マシューを塗布してください(水性塗料用刷毛を使用)。(3)2時間以上乾燥させてください。(4)サンドペーパー(#320)で表面の毛羽立ちを取ってください。(5)マシューを塗布してください(上塗り)。(6)さらにつやを出したい場合は乾燥後再度上塗りをしてください。使用後の用具は水で洗浄してください。 使用の目安1m2あたり約80~100mL 主な用途木床 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 特性耐熱、耐水、速乾 乾燥時間(指触乾燥)30~40分、(指圧乾燥)4時間以上
1本(4L)ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


かわいいイラストでわかりやすく情報を伝えます。
取付方式ビス止め 材質PP 仕様クギ穴×4 寸法(横×縦)(mm)300×600
1枚
759 税込835
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アルミニウム目地製フロアーハッチ(モルタル充填用)
用途適用荷重:歩道用 材質(内・外目地)アルミニウム、(底板・補強板)メッキ鋼板、(取手)ステンレス、(アンカー)スチール 高さ(mm)枠:51
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

段付タイプです。狭い箇所に挿入できる細軸仕様のビットです。強力マグネット入り。RoHS対応品。
用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・土木作業などに。 刃先マグネットあり 熱処理区分H セット内容10本 RoHS指令(10物質対応)対応 両頭機能片頭
1箱(10本)
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚で木材からアルミ材・鉄材まで切れます。ブラックフッ素コーティングによりヤニ・接着剤などの付着を軽減します。釘が入っている材料も楽々切断できます。便利な切深メモリ付きです。大きいサイズでも同じ価格設定です。
用途木材、アルミ、鉄等の切断、粗大ゴミなどの解体作業に。 材質台金:工具鋼、チップ:超硬 適合材アルミ 2018年トラスコ掲載ページ5 0776
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


SMA-R スライドロータリーブッシュ(ブロック形) NB(日本ベアリング) CADデータあり
1個
9,654 税込10,619
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

入出力チャンネル数、出力W数の異なる全5機種をラインナップ。メディアプレイヤー機能を内蔵し、思い通りの店内放送が可能。Bluetooth入力に対応しており、携帯端末に保存されている音源をワイヤレスで再生可能。お客様の持ち込み音源を再生する際に便利です。Bluetoothのバージョンは通信範囲が広くデータの転送速度も速い5.0を採用し、安定した接続を実現しました。USBメモリーによる再生/録音にも対応しています。外部機器を用意することなくアナウンスの録音⇒再生までを1台で行えるので、放送内容の変更も簡単です。決まった音声ファイルを定期的に再生する機能も搭載しており、アナウンス放送の自動化もできます。豊富な機能を搭載し、入力機器とスピーカーを接続するだけで放送システムを構築。VMA 160/1120/1240は5ch、VMA 260/2120は8chのミキサー機能を搭載。入力には、信号レベルの切り替えや27Vファンタム電源の供給が可能なマイク/ライン入力端子と、各種再生機等を接続できるライン入力端子を装備しました。前面にも入力端子を備え、イベントなどで一時的に使用する追加マイクロホンの接続に便利です。VMA 160/1120/1240は1ch、VMA 260/2120は2chのパワーアンプ出力を搭載。一般的なロー・インピーダンス接続はもちろんハイ・インピーダンス接続にも対応しているため、複数台のスピーカーを効率よく駆動できます。スピーカー・トランスの飽和を防ぐハイパスフィルターも装備しました。VMA 260/2120は出力ごとに独立してロー/ハイ・インピーダンス接続の切り替えが可能で、接続方式が混在する場合も1台でドライブできます。高域/低域のトーンコントロール機能や、信号のルーティング機能(VMA 260/2120のみ)も備えています。最低限の操作で日常の運用が行えるため、音響機器に不慣れなスタッフでも迷わず取り扱いが可能。実際の運用で使用する機能のみを前面パネルに配置し、誤操作を防ぎます。オプションのリモートコントローラーを使えば、離れた場所から出力レベルの操作も可能です。優先音源に設定されているチャンネルに信号を入力すると、その他の信号の音量が小さくなり、終了するとスムーズに元の音量に戻るダッキング機能を装備。外部接点でチャイム音を鳴らし、優先音源以外の信号の音量を自動で抑制することも可能です。VMA 160/1120/1240では1系統、VMA 260/2120では2系統の信号を優先音源に設定できます。出力のインジケーターは、信号のクリップ時には赤く点灯します。つまみの周囲全体が鮮やかに光るため、暗い場所でも信号の状態を一目で確認できます。スピーカーを保護するリミッターも装備しました。台置き/ ラック取り付けの両方に対応。ゴム足や専用ラックマウント金具が付属し、台置き/ ラック取り付けの両方に対応しています。
仕様SN比:76dB以上(Aウェイト)、THD:0.5%以下(20Hz~20kHz、パワーアンプ出力) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)432×88×402(除突起部) 入力データ(m) USB:(端子)Type A、(対応ファイル形式)MP3、Bluetooth:(通信方式)Bluetooth標準規格Ver.5.0、(対応コーデック)AAC、(SBC 最長通信距離)見通しのいい状態で約20 入力インピーダンスLINE:20kΩ(バランス)、MIC:400Ω、RCA:50kΩ 入力レベル最大:20dBu
1個
95,980 税込105,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

sartorius(ザルトリウス)ニュースタンダード電子水分計
600Wの高出力を備えた高性能AURIヒータの採用により迅速かつ均一な加熱でスピーディーに測定可能ReproEasyパッドを使用し、再現性の性能テストができ信頼性の高い結果を提供測定の終了条件を3つのモード(フルオート・セミオート・タイマー)から選択でき、よりきめ細やかな設定が可能100個の異なった乾燥条件をメモリーでき、多種のサンプルにも簡単に対応可能Better Clean設計により簡単にクリーニング可能現在の装置の状況(測定中、測定終了など)をステータスランプでお知らせします日本語対応と分かり易いメニューにより簡単な操作が可能
仕様サンプル重量:200g ひょう量部測定精度:1mg 読取限度:0.01% 温度設定:40~200℃(1℃刻み) 測定精度 サンプル量が約1gの場合:±0.2% 約5gの場合:±0.05% アズワン品番64-8890-53
1台
649,800 税込714,780
31日以内出荷


軽量台金採用によりバッテリーの消耗を軽減します。1枚で木材からアルミ材・鉄材まで切れます。フッ素コーティングによりヤニなどの付着を軽減します。釘が入っている材料もラクラク切断できます。粗大ゴミの解体などにも最適です。
用途多種材用(万能型)。 切断能力(mm)鉄板1.5 穴径(mm)20 切断能力(mm)アングル3
1枚
1,398 税込1,538
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなデザインと充実した基本性能。木製キッチンのベストセラー商品です。 幅広いテイストのインテリアに溶け込むすっきりとしたデザインを採用。 機能や収納もしっかり備え、使いやすくコストパフォーマンスにも優れたキッチンです。
材質(キャビネット)木製、(扉)特殊ウレタン化粧パーティクルボード 高さ(mm)500 奥行(mm)367
1台
8,598 税込9,458
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-16A SMC CADデータあり
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
フランジタイプKF(NW) インジケータおよび操作ポート方向インジケータ付、フランジ側
1個
43,980 税込48,378
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

細工用精密ヤスリ 丸 ブリスターパック入り バローべ 動画あり
スイス製で高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。持ち手にはローレット加工が施されており作業性を高めています。保管に便利な専用袋入りです。先端に向かって細くなる丸形状のヤスリで、刃先まで鋭利な刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属の研削に。機械部品の精密加工、彫金細工、プラモデル製作などのの仕上げに。 形状 適合材鉄、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属
1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

光触媒加工済。消臭・ホルムアルデヒドの分解・抗菌作用・防汚効果の4つの効果があります。メンテナンスに手間がかかりません。
1個
6,898 税込7,588
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.5 ベルトA モーター極数(P)4 モーター容量(kW)0.2~0.4 寸法P.D.(mm)51~77 伝達容量(kW)【中速】0.4【低速】0.3【高速】0.7 プーリ外径(mm)78 軸穴径(Φmm)16
1個
18,635 税込20,499
29日以内出荷

XMA-16CF ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-16CF SMC CADデータあり
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下 フランジタイプCF オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:- オートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし) インジケータおよび操作ポート方向インジケータ付、フランジ面左
1個
49,980 税込54,978
91日以内出荷

1個
16,427 税込18,070
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)上皿天秤 ひょう量:16200g
大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。内臓分銅搭載。複数のインターフェースを標準装備しておりデータ転送を簡単に実施できます。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
質量(kg)11.3 ひょう量(g)16200 最小表示(g)0.1 サイズ(mm)計量皿/352×246、本体/W354×D380×H126 アズワン品番68-5348-39
1台
589,800 税込648,780
30日以内出荷

・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。
質量(kg)1.7 変速比1:2.2/1:2 全幅(mm)156 ベルトA 変速機【従動側】P-86/P-98 モーター極数(P)4 モーター容量(kW)0.2 寸法P.D.(mm)51 プーリ外径(mm)86 軸穴径(Φmm)16
1個
32,136 税込35,350
20日以内出荷

・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。
質量(kg)1.9 変速比1:2/1:1.9 全幅(mm)166 ベルトA 変速機【従動側】P-98/P-124 モーター極数(P)4 モーター容量(kW)0.4 寸法P.D.(mm)62 プーリ外径(mm)98 軸穴径(Φmm)16
1個
37,460 税込41,206
20日以内出荷


XMA-16FH0 ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-16FH0 SMC CADデータあり
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下 フランジタイプKF(NW) オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:- インジケータ オートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし) 操作ポート方向フランジ面:左 インジケータおよび操作ポート方向インジケータ付、フランジ面左
1個
44,980 税込49,478
91日以内出荷