25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シフトノブ変換アダプター エクステンション ネジピッチ変換 M12-1.75→M12-1.25。 シフトノブ及びシフトレバーのネジピッチを変換します。 シフトノブ側のネジピッチを12x1.25へ変換。
1本
599 税込659
当日出荷

レトロ ストライプシフトノブ 100mm。シフトノブ全長:約100mm。8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属
1セット
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


シフトノブ変換アダプター エクステンション 口径変換 M10-1.25。 シフトノブ及びシフトレバーのネジ径を変換します。 シフトノブ側12x1.25/シフトレバー側M10-1.25へ変換。
1本
199 税込219
当日出荷

マーブルシフトノブ 110mm 変換アダプター付き。 2種類の変換アダプター付き(8mm×1.25mmと10mm×1.25mm)で多くの車両に適合致します。
参考トヨタ 2t ダイナ・ダイハツ 2t デルタ・三菱ふそう 2t NEWキャンター/NEWジェネレーションキャンター・三菱ふそう 4t フルコンファイター/NEWファイター/ベストワンファイター・三菱ふそう 大型 グレート/スーパーグレート・日野 2t デュトロ・日野 4t クルージング/ライジング/スペースレンジャー/レンジャープロ・日野 大型 プロフィア/プロフィアテラヴィ/NEWプロフィア⇒口径サイズ 10mm×1.25mmいすゞ 2t NEWエルフ/超低PM エルフ・UD 2t コンドル・UD 4t ファインコンドル・UD 大型 ビッグサム・UD 大型 クオン・日産 2t アトラス・マツダ 2t タイタン⇒口径サイズ 8mm×1.25mmマツダ コラムシフト車・ダイハツ コラムシフト車・トヨタ コラムAT車/ゲート式AT車
1本
3,298 税込3,628
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車両乗換などでシフトノブの口径が変わった場合などに便利なアダプターです。14mmスパナが使用できますので固定も確実です。
用途内装パーツ 材質/仕上真鍮/クロームメッキ 関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シフトカバーをつけるのに最適です。また、そのままでも使えます。
用途内装パーツ 関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


用途水・油・ガス用。 材質ステンレス(SUS304) 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シフトノブ変換アダプター エクステンション ネジピッチ変換 M12 1.25→M12-1.75。 シフトノブ及びシフトレバーのネジピッチを変換します。 シフトノブ側のネジピッチを12x1.75へ変換。
1本
599 税込659
当日出荷

パッキン付き
用途テーパと平行のネジ変換アダプターです。 材質青銅 形状アダプター パッキンアリ
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シフトノブ変換アダプター エクステンション 口径変換 M8-1.25。 シフトノブ及びシフトレバーのネジ径を変換します。 シフトノブ側12x1.25/シフトレバー側M8-1.25へ変換。
1本
199 税込219
当日出荷

ハンドルスピンナー 土台のみM12×1.25。 サイズが合えばなんでもハンドルスピンナーに早変わり! 壊れてしまったお気に入りのスピンナーの修理用としてもご利用頂けます。
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

チャンピオンツールシフトノブミニ
エコ商品
ドライバーメーカーが製造したシフトノブ「クリスタルグリーンシフトノブミニ」。おしゃれなクリスタル柄のデザインとなっております。簡単取り付けで車内の雰囲気を一気に変えてくれます。本体はM12用となっており、M8用とM10用の変換アダプタ―付きなので、幅広い車種に対応します。(トヨタ/日産/三菱/ホンダ/マツダ/スバル ダイハツ/スズキ/いすゞ/日野/UD/ふそう)
用途【取付可能サイズ(ネジ径×ネジピッチ)】8×1.25 / 10×1.25 / 12×1.25 材質高級プラスチック 寸法(幅W×高さH)(mm)31×47 適合シャフトシャフト径×ネジピッチ:M12(付属アダプタ使用M8・M10)×1.25mm グリーン購入法適合
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シフトノブの高さと角度を変更して、ドライビングポジションを最適化します。シフトレバーのネジ直径が12mm、ネジピッチが1.25mmに対応しています。
用途快適な運転操作の向上に。 ブラック
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


チャピオンツールシフトノブ丸
ドライバーメーカーが製造したシフトノブ「クリスタルグリーンシフトノブ 丸型」。おしゃれなクリスタル柄のデザインとなっております。形が球体型なので握りやすく、手のひらで包み込んだ際のフィット感が抜群です。簡単取り付けで車内の雰囲気を一気に変えてくれます。本体はM12用となっており、M8用とM10用の変換アダプタ―付きなので、幅広い車種に対応します。(トヨタ/日産/三菱/ホンダ/マツダ/スバル ダイハツ/スズキ/いすゞ/日野/UD/ふそう)
材質高級プラスチック 幅(mm)Φ50 クリア 高さ(mm)50 ねじ径×ピッチ(mm)12×1.25
1セット
2,898 税込3,188
8日以内出荷



対応ネジ山ピッチ:(変換アダプター使用)12×1.75 / 12×1.25 / 10×1.25 共用
付属品変換アダプター付き。10×1.25、12×1.25、12×1.75の対応です(アダプター3ケ入り) 長さ(mm)180
1個
5,198 税込5,718
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様メッキ付継手 材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状ブッシング 種類銅管用継手 接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブッシング アソー CADデータあり
材質黄銅(C3604BD) 形状ブッシング・おすめすソケット 種類ねじ込み継手 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 使用流体水、空気、油
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

対応ネジ山ピッチ:(変換アダプター使用)12×1.75 / 12×1.25 / 10×1.25 共用
付属品変換アダプター付き。10×1.25、12×1.25、12×1.75の対応です(アダプター3ケ入り) 長さ(mm)270
1個
6,598 税込7,258
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)