393件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カーペットローラー詰替用 ななめカットタイプ モノタロウ 動画あり
めくるのが簡単 ななめカット。 カーペットクリーナー用。 詰替用。
用途清掃用 タイプななめカット テープ幅(mm)160 巻数90 材質(テープ)粘着加工紙 巻芯径(Φmm)38 商品タイプスペアテープ 適合用途カーペット用 繰り返し・詰め替え対応
1パック(6巻)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


岩田製作所ワッシャー
RoHS
規格にないサイズや板厚のワッシャーを標準化。ボルト締め付け時の座面を確保します。バネ座やスペーサーとしてもお使いいただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

ワッシャー(鉄 無電解ニッケルメッキ) 岩田製作所 CADデータあり
1個
189 税込208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

デンカエレクトロンメタル ケーブルグランド
ケーブルの固定と、ケーブル差込口からの水・油・粉塵が浸入するのを防ぎ、内部を保護します。 IP68/69Kの防水規格を取得しているので、内部機器への影響がございません。防水、防塵、防湿に安心してご利用頂けます。 金属タイプなので、耐薬品性・耐候性・耐衝撃性に優れています。
用途盤、屋外用通信器、太陽光発電、鉄道・船舶、工作機械など防水・防塵が必要な機械 関連資料メタルケーブルグランドカタログ.pdf(0.32MB) RoHS2証明書(メタルケーブルグランド).pdf(0.12MB)
1個
819 税込901
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)



手で敏速・確実に線材を締め付けることができます。IP68/69Kの防水規格を取得しているので、内部機器への影響がありません。金属タイプなので、耐薬品性・耐候性・耐衝撃性が求められる場所に適しています。
用途屋外用通信機、制御盤、LEDの電源ケーブル接続部の防水・防塵に。 材質本体:真鍮(ニッケルメッキ)、ワッシャー・シール:NBR シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬ミューリーマ
全長L(mm)50 材質超硬超微粒子 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC) 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
5,298 税込5,828
翌日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

住友化学の有効成分メトフルトリンを主成分とする、存在感のある「黒い」蚊取り線香。通常の蚊取り線香に比べて約2倍の「極太」・「極厚」仕様で、煙量も多く、効果が抜群です。約5時間持続可能。太さ約2倍。6m(3m×2)範囲のバリア効果。蚊成虫の駆除(屋内)及び忌避(屋外)。シックな「ブラック」カラー
材質有効成分:メトフルトリン(ピレスロイド系)0.003%、その他の成分:デヒドロ酢酸Na、着火剤、植物混合粉、その他3成分 質量(g)18 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約100×94×6 医薬品医療機器等法医薬部外品
1箱(30巻)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
用途金型及び各種産業機械
1本
199 税込219
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (264種類の商品があります)

1個
8,198 税込9,018
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

クリーンボール M160に対応する中皿です。中皿のみです。別売りの本体、蓋をお買い求め下さい。
1ケース(100枚×18袋)
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

世光ハイテック鋼管用くい込み継手
一般油圧配管用の高圧用継手。ナットの締付により特殊熱処理したスリーブが管にくい込んで接続。接続部のねじ・寸法はJIS準拠
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

1箱(10個)
11,980 税込13,178
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (1851種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)バイト用インサート
RoHS
用途旋盤用インサート 仕様COAT 材質超硬合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
19,980 税込21,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

KM Series ワンタッチ管継手 マニホールド SMC CADデータあり
1袋(5個)
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。 勝手なし コーティングTiCN+Al2O3+TiN 母材超硬 材種4415
1箱(10個)
27,980 税込30,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

材質本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)、中間板:PCポリカーボネイト(透明)、フランジ板:SUS304、クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色) 厚さ(mm)本体ブロック:0.3、中間板:0.5、フランジ板:1 付属品Gemiステンレスバンド W2-SXシリーズ 種別フランジ×フランジ 形状口元(左)/フランジ、口元(右)/フランジ
1セット
39,980 税込43,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート CNMM16 TP1501
RoHS
鋼用のDuratomicコーティング材種です。TP1501
トラスコ品番429-3887 寸法L(mm)16.1 寸法S(mm)6.35 寸法D1(mm)6.35 材種TP1501 寸法RE(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)15.875
1箱(10個)
15,980 税込17,578
翌日出荷

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート CNMM16 TP3501
RoHS
鋼用のDuratomic コーティング材種です。TP3501
寸法L(mm)16.1 寸法S(mm)6.35 寸法D1(mm)6.35 材種TP3501 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)15.875
1箱(10個)
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート CNMM16 TP0501
RoHS
鋼用のDuratomicコーティング材種です。TP0501
トラスコ品番428-7717 寸法L(mm)16.1 寸法S(mm)6.35 寸法D1(mm)6.35 材種TP0501 寸法RE(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)15.875
1箱(10個)
15,980 税込17,578
翌々日出荷

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート CNMM16 TP2501
RoHS
鋼用のDuratomicコーティング材種です。TP2501
寸法L(mm)16.1 寸法S(mm)6.35 寸法D1(mm)6.35 材種TP2501 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)15.875
1箱(10個)
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塑性変形特性が要求される加工に対して安定した加工条件において使用 すれば、高い切りくず排出量を実現して生産 性を向上させる、高送りに対応可能な理想的 な工具となります。
用途連続加工および軽断続加工での仕上加工~ 荒加工用。外径および内径加工用。 被削材PK 勝手なし コーティングTiCN+Al2O3+TiN 母材超硬 材種4405
1箱(10個)
23,980 税込26,378
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

適合チップTOMT0605...-GM・TOMT0605...-SM スクリューSB-3076TRP(クランプスクリュー) レンチDTPM-10 寸法APMX(mm)6
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。ステンレス鋼の連続仕上げ加工~軽断続加工の第一推奨材種です。
用途被削材:ステンレス鋼、超耐熱合金。 チップ形状ひし形80° 材種PR120S
1箱(10個)
14,980 税込16,478
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。超耐熱合金の連続仕上げ加工の第一推奨材種です。
用途被削材:超耐熱合金。 チップ形状ひし形80° 材種PR115S
1箱(10個)
14,980 税込16,478
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)


セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート CNMM16 TM2501
RoHS
ステンレス用のDuratomic コーティング材種です。TM2501
トラスコ品番428-9265 寸法L(mm)16.12 寸法S(mm)6.35 材種TM2501 寸法RE(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
15,980 税込17,578
翌々日出荷

タンガロイチップ RCMM-61
RoHS
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
1箱(10個)
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

材質本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)中間板:PCポリカーボネイト(透明)フランジ板:SUS304クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色) 厚さ(mm)本体ブロック:0.3中間板:0.5フランジ板:1 付属品Gemiステンレスバンド W2-SXシリーズ 種別クランプ×フランジ
1セット
39,980 税込43,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (273種類の商品があります)

ダイヤコート US735は、難削材であるステンレス鋼加工特有の切込み境界部の損傷が少なく、安定した性能を発揮します。超難削材であるNi(ニッケル)基合金やCo(コバルト)基合金など、スーパーアロイの加工にも適しています。軟質で溶着を起こしやすい鋼の低速切削、切れ刃欠損が生じやすい中低速・断続切削加工での異常摩耗発生の問題を解決します。低速切削にはUS735を推奨します。
用途オーステナイト系ステンレス鋼、二相系ステンレス鋼、フェライト系・マルテンサイト系ステンレス鋼、析出硬化系ステンレス鋼の一般旋削加工 材質CVDコーテッド超硬材 形状ひし形80° タイプネガティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 切削領域重切削 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 材種US735 ブレーカの有無片面 RoHS指令(10物質対応)対応 頂角(°)80 等級記号M
1箱(10個)
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(10個)
18,980 税込20,878
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ CNMM-MP
形状ひし形80° 逃げ角(度)0 チップブレーカ片面 穴の形状円筒穴 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
12,980 税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

鋼の粗加工用です。
用途旋削加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
15,980 税込17,578
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷

耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工用。 材質CVDコーティング コーティングCVD 適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄 チップ形状ひし形80°
1箱(10個)
18,980 税込20,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ CNMM-HG
形状ひし形80° 逃げ角(度)0 チップブレーカ片面 穴の形状円筒穴 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

チップ CNMM-HZ 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルチップ CNMM-HZ
逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ片面 形状ひし形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
14,980 税込16,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)