スプリューは軽金属、プラスチック、木材、鋳鉄などに直接タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締付け力が得られないものに、スプリューを挿入することによって、信頼性の高いねじ締結を保証するばね作用を巧妙に利用したインサートねじです。
用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
特長:
スルーホール穴に半田付で固定するねじです
頭部内側の凸部が部品面側まで半田を確実に上げることができます
セットワッシャーを使用するとフロー半田する事ができます
圧着端子。放熱板、パネルの取付等に御利用ください
材質:黄銅
処理:ニッケル下地スズめっき
材質(本体)黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)金メッキ(ニッケル下地)
材質(本体)黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)スズメッキ
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
表面処理BK
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
寸法A(mm)2.39
寸法I(mm)0.5
寸法k(mm)1.7
ピッチP(mm)0.45
寸法dk(mm)4.5
ドライブサイズT8
ねじの呼びdM2.6
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
表面処理3価ホワイト
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
寸法k(mm)1.6
ピッチP(mm)0.45
寸法dk(mm)5.9
ドライブサイズT8
ねじの呼びdM2.6
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
長さ(mm)6
寸法k(mm)1.6
ピッチP(mm)0.45
寸法dk(mm)5.9
ドライブサイズT8
ねじの呼びdM2.6
1袋(72個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
寸法k(mm)1.6
ピッチP(mm)0.45
寸法dk(mm)5.9
ドライブサイズT8
ねじの呼びdM2.6
長さ(mm)6
寸法e(mm)1.427
寸法s(mm)1.27
寸法t2(mm)2
ピッチP(mm)0.45
寸法dp(mm)1.5
ねじの呼びdM2.6
1袋(44個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ