材質鉄
ピッチ(mm)3
アズワン品番64-7962-70
入数1
ねじサイズM27
1個
¥385
税込¥424
翌日出荷
仕様並目ねじ
材質ステンレス(SUS304)
ピッチ(mm)3
ねじ径M27
全長(m)1
アズワン品番64-7962-26
1本
¥9,400
税込¥10,340
当日出荷
材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜
種別全ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
種別全ねじ
表面処理生地
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上鉄/ユニクローム
材質鉄
種別半ねじ
ねじの種類六角ボルト
表面処理ユニクロームメッキ
頭部形状六角
国内工場で製造することで一元化を図り、各工程において社内基準検査を行い品質管理を徹底し安定した高品質コアビットです。
セグメント(チップ)はダイヤモンド(低粒)とボンド(結合剤)と気孔(空気穴)の3つの要素で構成しており、微妙な配分量で寿命を大きく左右するため、テストを何度も行い、こだわり続けた集大成で、ロングライフを実現しました。
鉄筋などに噛みこんだ際、このチップ部分を当てはめることで、内側の溶着部分が平面になっているため、抜けやすくなります。
カドミウムなどの接着溶剤を一切含まない接着ロウ材を使用しています。
用途鉄筋・鉄骨コンクリート構造物の穴あけ、テストピース採取用穿孔、ガードレール・フェンスなどの穿孔、その他コンクリート二次製品などへの穿孔に使用します。
全長(mm)310
タイプM27タイプ
有効長(mm)250
対応機種電動式・油圧式コアドリル
取付ねじM27ネジ(ソロバンネジ)
チップ高さ(mm)9
適合機械メーカーシブヤ・コンセック・マキタ・日立・IKK・エクセン
規格M16X125LS
部品名称リンクネジ
関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.4MB) 展開図6(1.4MB) 展開図7(1.4MB) 展開図8(1.4MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.93MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(0.93MB) 展開図17(0.92MB) 展開図18(1.08MB) 展開図19(1.06MB) 展開図20(0.91MB) 展開図21(1.01MB)
図解NoBSM-1040SLT-BC2-1 ブーム上下駆動部品_No.28、BSM-1050SLT-20HA3U タワー部品_No.49、CBM-520SLT-B ブーム上下駆動部品_No.31、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ タワー H,Bタイプ部品_No.49、BSM-1040SLT-BC2 ブーム上下駆動部品_No.28、BSM-840SLT-BC2-1 ブーム上下駆動部品_No.28、BSM-1050SLT-16BA3U タワー部品_No.49、BSM-1065SLT-20BA ブーム取付台部品_No.16、BSM-630SLT-BC2-1 ブーム上下駆動部品_No.31、BSM-640SLT-B 14M ブーム上下駆動部品_No.32、BSM-840SLT-BC2-1 オプション5 (ブーム上下駆動)部品_No.28、BSM-630SLT-BC ブーム上下駆動部品_No.27、BSM-840SLT-BC2 ブーム上下駆動部品_No.28、BSM-1050SLT-16HA3U タワー部品_No.49、BSM-1365SLT-20HA ブーム取付台部品_No.16、BSM-630SLT-BC2-1(14M) ブーム上下駆動部品_No.31、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション5 ブーム上下駆動部品_No.28、BSM-1065SLT-20HA ブーム取付台部品_No.16、BSM-640SLT-B 12 ブーム上下駆動部品_No.32、BSM-830SLT-BC2 ブーム上下運動部品_No.27、BSM-1030SLT-BC2 ブーム上下運動部品_No.27
1個
¥4,098
税込¥4,508
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

ハンドタップ 上#3
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
こんなお得な商品も!

スパイラルタップ
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○
ねじの種類M
関連資料技術情報はこちら(75MB)
材質/仕上鉄/クロメート
種別全ねじ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
用途ねじ切機用 、ボルトメートル右ねじ切削用チェーザ
適合【ダイヘッド】ビーバー・アストロニック・パイセット(ボルト用)
トラスコ品番852-0488
質量(g)500
寸法メートル右M27
アズワン品番64-6747-43
1組
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
材質SCM435
熱処理H
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。
3種はショートタイプで、金型の小型化、軽量化に効果的です。
用途プレス金型用のセットスクリューです。
主にスプリングの与圧量管理に使われます。
材質S45C
仕上黒染
硬度HRC34~44
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
ピッチ(mm)3
アズワン品番64-7962-74
入数1
ねじサイズM27
1袋
¥610
税込¥671
翌日出荷
トラスコ品番852-0436
アズワン品番64-6746-81
1組
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)285
ピッチ(mm)3
アズワン品番64-7962-11
1本
¥3,840
税込¥4,224
翌日出荷
材質鉄(ユニクロメッキ)
全長(mm)285
ピッチ(mm)3
アズワン品番64-7961-82
1本
¥1,570
税込¥1,727
翌日出荷
全長(mm)313
内径(Φmm)83.6
外径(Φmm)90
有効長(mm)260
1本
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
各ネジサイズに対応した、異形ソケットです。ご使用になるコアドリルとビットやアダプターのネジが合わない場合にお使いください。
用途コアドリルとビットやアダプターのネジ変換。
変換タイプ(機械側)Cロットネジ→(ビット・アダプター側)M27ネジ
1個
¥9,698
税込¥10,668
15日以内出荷
各ネジサイズに対応した、異形ソケットです。ご使用になるコアドリルとビットやアダプターのネジが合わない場合にお使いください。
用途コアドリルとビットやアダプターのネジ変換。
変換タイプ(機械側)M27ネジ→(ビット・アダプター側)Aロットネジ
1個
¥11,980
税込¥13,178
15日以内出荷
各ネジサイズに対応した、異形ソケットです。ご使用になるコアドリルとビットやアダプターのネジが合わない場合にお使いください。
用途コアドリルとビットやアダプターのネジ変換。
変換タイプ(機械側)Aロットネジ→(ビット・アダプター側)M27ネジ
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
各ネジサイズに対応した、異形ソケットです。ご使用になるコアドリルとビットやアダプターのネジが合わない場合にお使いください。
用途コアドリルとビットやアダプターのネジ変換。
変換タイプ(機械側)M27ネジ→(ビット・アダプター側)Cロットネジ
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
M27ネジに対応した延長バーです。適用ビット範囲は、40mm以上のものをご使用ください。
用途深堀穿孔時にビットとコアドリルの間に取り付けて使用。
ねじの種類M27ネジ
有効長(mm)100
1個
¥8,898
税込¥9,788
6日以内出荷
寸法D(mm)68
エスコ品番EA637GP-27
材質焼入鋼
厚さ(mm)10
寸法H(mm)10
外径(Φmm)68
寸法D1(mm)28
適合ねじM27
1個
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
M27ネジに対応した延長バーです。適用ビット範囲は、40mm以上のものをご使用ください。
用途深堀穿孔時にビットとコアドリルの間に取り付けて使用。
ねじの種類M27ネジ
有効長(mm)150
1個
¥9,698
税込¥10,668
6日以内出荷
M27ネジに対応した延長バーです。適用ビット範囲は、40mm以上のものをご使用ください。
用途深堀穿孔時にビットとコアドリルの間に取り付けて使用。
ねじの種類M27ネジ
有効長(mm)250
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
M27ネジに対応した延長バーです。適用ビット範囲は、40mm以上のものをご使用ください。
用途深堀穿孔時にビットとコアドリルの間に取り付けて使用。
ねじの種類M27ネジ
有効長(mm)200
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
ダイヤモンドコアビットは
最新レーザー溶接機を導入チップの接着強度が
さらにアップパイプ薄肉化や穴あけ切削のスピードアップ、
コアビットのチップ飛び、軽量化、長寿命化など
最新レーザー溶接機加工技術でお客様ニーズにお応えしています。
用途鉄筋のカミ込み時に有効なカントレチップを採用(110mm以上)。
色ブルー
ねじM27
有効長(mm)260
適合ねじM27
エスコ品番EA637GL-27
材質焼入鋼(C45)
寸法A(mm)40
寸法D(mm)41
寸法B(mm)50
1個
¥5,930
税込¥6,523
翌日出荷
取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します。JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。
材質合金鋼
質量(kg)2.8
寸法H(mm)62
基本使用荷重(t)縦吊り:4/90°、横吊り:4
寸法A(mm)60
寸法F(mm)170
寸法S(mm)17
寸法D(mm)23
寸法E(mm)38
寸法B(mm)65
寸法C(mm)79
ボルトねじ寸法M27×3×38
寸法G(mm)99
締付トルク(N・m)400
寸法SW(mm)41
アズワン品番65-1962-91
メーカー商品コード248-3981
寸法MM27
1個
¥30,980
税込¥34,078
3日以内出荷
材質PVC
寸法(mm)Φ82×138.5
色ホワイト
適合ねじM27、M30、M33
アズワン品番64-2295-44
1個
¥790
税込¥869
翌日出荷
小口径から大口径までスピーディーに穿孔可能です。様々なコンクリートにおいて切れ味、ライフ共に安定した性能を発揮します。52Φ以上のビットに鉄筋噛込対策チップを採用。
用途土木・建築・解体工事・設備の穿孔工事に使用。
全長(mm)310
備考湿式用
有効長(mm)270
対応機種電動式・油圧式コアドリル
対応シブヤ・コンセック、エクセン、マキタ、IKK
取付ねじM27(ソロバンネジ)
チップ高さ(mm)7.5
材質PVC
寸法(mm)Φ82×138.5
色チョコ
適合ねじM27、M30、M33
アズワン品番64-2295-49
1個
¥820
税込¥902
3日以内出荷
材質PVC
寸法(mm)Φ82×138.5
色グレー
適合ねじM27、M30、M33
アズワン品番64-2295-39
1個
¥790
税込¥869
翌日出荷
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
材質鉄(S45C)
呼びM27
アズワン品番64-7962-66
入数1
内径×外径×厚さ(mm)28.5×52×6.0
1枚
¥385
税込¥424
翌日出荷
トラスコ品番852-0452
アズワン品番64-6747-05
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
ねじの呼びM68
材質ステンレス(303、304、XM7等)
ねじピッチ6
表面処理生地(または標準)
規格1種
寸法m(mm)54
寸法S(mm)100
厚さ(mm)54
ねじの種類ナット
寸法e(mm)約115
二面幅S(mm)100
寸法dk(Φmm)約97
1箱(1個)
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ