1,470件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様長さ = 10mmねじサイズ(メートル法) = M3ヘッド形状 = 皿頭材料 = 鋼ドライブタイプ = プラス仕上げ = 光沢亜鉛めっき、透明不動態化DIN965規格に適合したねじ山. プラスドライバが必要です。 さまざまなねじサイズ及び長さの皿頭小ねじを取り揃えています。 お求めのものが光沢亜鉛めっきスチールでない場合は、ステンレススチール及びニッケルめっき黄銅製の十字穴皿頭小ねじも用意しています。 留め具セレクションガイドを参照してください。. メトリックねじBZPスチール. 小ねじにはねじ山が付いており、タップ加工済みの穴に使用するか、スルーホールに適合するナットとワッシャと併用できます。 RS Proの高品質の光沢亜鉛めっき皿頭小ねじは、組み立てやすいように設計されています。十字穴皿頭ねじは、材料にヘッドを埋め込みたい場合に最適です。. 光沢亜鉛めっき及び透明不動態化仕上げ. 特長と利点:. リサイクル可能. 代表的用途. 基板のプロトタイピング 基板取り付け メンテナンス及び修理全般 軽負荷の固定用途 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
499 税込549
当日出荷

仕様頭部形状 = 丸形ローレットねじ長さ = 10mmねじサイズ(メートル法) = M3材質 = ナイロン表面処理 = プレーン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

仕様PVCスペーサ. グレーの硬質PVCスペーサです。 M2.5のセットと使用できます。 六角形のモデルはN o 6 x 1/4インチのセルフタッピングねじで使用できます。 材質ガラス繊維強化PET 内径(Φmm)2.95 対辺(mm)6.35 本体高さ(mm)10 ねじサイズM3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷

頭部形状ナベ 穴の形状十字穴 材質 表面処理三価メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(15個)ほか
119 税込131
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様本体長さ = 10mmねじサイズ = M3 x M3ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 真鍮本体形 = 六角スタッド長さ = 8mmねじサイズ = M3スレッドサイズB = M3六角ねじ二面幅 = 5mm穴深さ = 5mm仕上げ = ニッケルめっきスペーサの両端は同じねじサイズです。. メトリック単位のねじ付き非絶縁スペーサ - ニッケルめっき黄銅. メトリックねじ山付き非絶縁スペーサ 黄銅、ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,498 税込2,748
5日以内出荷

仕様本体長さ = 10mmねじサイズ = M3 x M3ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 鋼本体形 = 六角スタッド長さ = 8mmねじサイズ = M3スレッドサイズB = M3六角ねじ二面幅 = 5mm穴深さ = 8.5mm仕上げ = 亜鉛めっきねじ付きスペーサの両端は同じねじサイズです。. 六角ねじ付きスペーサ - 軟鋼. この六角ねじ付きスペーサ(ねじ付きスタンドオフとも呼ばれます)は軟鋼製で、亜鉛めっきが施されています。 様々なサイズを取り揃えており、メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

仕様ネジ = M3ネジ径 = 10mmノブ形状 = 蝶ネジ取り付けタイプ = 組み立て式ボディ材質 = アセタール熱可塑性プラスチックカラー = 赤 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

仕様本体長さ = 10mmねじサイズ = M3 x M3ジェンダータイプ = メス/メス材料 = 鋼本体形 = 六角ねじサイズ = M3スレッドサイズB = M3六角ねじ二面幅 = 5mm穴深さ = 10mm仕上げ = 亜鉛めっきねじ付きスペーサの両端は同じねじサイズです。. 六角ねじ付きスペーサ - 軟鋼. この六角ねじ付きスペーサ(ねじ付きスタンドオフとも呼ばれます)は軟鋼製で、亜鉛めっきが施されています。 様々なサイズを取り揃えており、メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,798 税込1,978
翌々日出荷

仕様本体長さ = 10mmねじサイズ = M3 x M3ジェンダータイプ = オス/メス材料 = ナイロン本体形 = 六角スタッド長さ = 6mmねじサイズ = M3スレッドサイズB = M3六角ねじ二面幅 = 5.6mm仕上げ = プレーンスペーサの両端は同じねじサイズです。. メトリックねじ付き絶縁スペーサ - ナイロン. メトリックねじ付き絶縁スペーサ、メトリック RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,998 税込3,298
6日以内出荷

仕様本体長さ = 10mmねじサイズ = M3 x M3ジェンダータイプ = メス/メス材料 = ナイロン本体形 = 六角ねじサイズ = M3スレッドサイズB = M3六角ねじ二面幅 = 5.5mm穴深さ = 10mm仕上げ = プレーンスペーサの両端は同じねじサイズです。. メトリックねじ付き絶縁スペーサ - ナイロン. メトリックねじ付き絶縁スペーサ、メトリック RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
3,198 税込3,518
6日以内出荷

仕様本体長さ = 10mmねじサイズ = M3 x M3ジェンダータイプ = オス/メス材料 = ナイロン本体形 = 六角スタッド長さ = 6mmねじサイズ = M3スレッドサイズB = M3六角ねじ二面幅 = 7mm穴深さ = 4mm仕上げ = プレーンスペーサの両端は同じねじサイズです。. メトリックねじ付き絶縁スペーサ - ナイロン. メトリックねじ付き絶縁スペーサ、メトリック RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

仕様本体長さ = 10mmねじサイズ = M3 x M3ジェンダータイプ = メス/メス材料 = 真鍮本体形 = 六角ねじサイズ = M3スレッドサイズB = M3六角ねじ二面幅 = 5mm穴深さ = 10mm仕上げ = ニッケルめっきスペーサの両端は同じねじサイズです。. メトリック単位のねじ付き非絶縁スペーサ - ニッケルめっき黄銅. メトリックねじ山付き非絶縁スペーサ 黄銅、ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,598 税込2,858
5日以内出荷

10mm厚小型FAN用固定ネジ 10mm厚の30~40mm角小型ファンを固定するためのネジセットです。 セレート付フランジナット採用 ナットの下部にワッシャーと同等の役目をする、つばの付いたフランジナット採用により部品点数が減り、取り付け作業が楽になりました。さらに、フランジナットナットには「セレート」と呼ばれる凹凸加工が施されており、ゆるみ止め効果を発揮します。 こだわりのブラック仕様 FANフレームの色に合わせた、オールブラック仕様で仕上げています。ケース内部が黒塗装されている場合におすすめです。
ブラック ねじ規格M3x16バインド ナットセレート付フランジナット ファン対応:0~40mm角10mm厚FAN RoHS指令(10物質対応)対応 構成部品M3 x 16バインドネジ x 4、M3丸ワッシャー(Φ=8 t=0.5) x 4、M3セレート付 フランジナット x 4
1個
239 税込263
6日以内出荷

RS Pro 黒色熱可塑樹脂ローレット加工ノブ(自己組み立て用. ;p>ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 ;/p>. ;p>RS Pro のこのローレット加工ノブは、組み立て式で、ソケットヘッドキャップねじをサムDupont の高性能なアセタール樹脂 Delrin 製のこのつまみねじは、クリープや疲労に対する高い耐性、頑丈さ、高い伸張強度と剛性を備えていると同時に軽量な素材です。 ;/p>. ;p>ソケットヘッドキャップねじは、しっかりと直角に押してノブのベースに挿入します。ねじ頭の直径に相当するストッパ又はスペーサを、ねじ頭とノブの内側の間に配置して、過剰な圧力を防止することをお勧めします。 ;/p>. ;p>セルフアセンブリサムスクリューノブ: M3 ( RS ; 771651 771651 )、 M4 ( RS ; 771667 771667 )、 M5 ( RS ; 771673 771673 )、 M6 ( RS ; 771689 771689 )、 M6 ( RS ; 771695 771695 )、 M8 ( RS ; 771702 771702 ) ;/p>. 特長及び利点. ;ul> ;li>アセタール熱可塑樹脂 ;/li> ;li>伸張強度が高く、軽量です ;/li> ;li>定格温度: -40 → +120 ° C ;/li> ;li>ソケットヘッドキャップねじと組み合わせることで、サムスクリューノブを作成できます ;/li> ;/ul>. 用途. ;p>このローレット加工ノブは、柔軟性を念頭に設計されており、ノブのねじ山の長さを調整できるため、さまざまな用途に使用できます。ローレット加工の側面により使用者のグリップ性が向上し、高さが低く、スペースが限られた場所で使用することができます。可能な用途: ;/p> ;ul> ;li>製造 / 産業機械 ;/li> ;li>クランプ及び固定具 ;/li> ;li>収納と一般的な家具 ;/li> ;/ul>
仕様ネジ = M3ネジ径 = 3mmネジ長さ = 4mmノブ形状 = ローレット加工取り付けタイプ = ネジなしホールノブ直径 = 10mmカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。 材質ステンレスSUS304
1袋(20本)ほか
特価
248 税込273
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (400種類の商品があります)

材質ナイロン66 半透明 頭部形状なべ 熱変形温度(℃)75(1.82Mpa) UL規格UL94V-2(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
899 税込989
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。 材質ステンレスSUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4本)ほか
168 税込185
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

材質PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) 頭部形状六角穴付き RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1袋(50個)
799 税込879
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1個ほか
299 税込329
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

六角穴の付いた止めねじ(ホーローセット)です。先端はくぼみ先になっており先端で物を押して固定します。
用途各種締結に。 材質鉄/生地 ねじの種類六角穴付止めねじ(ホーローセット) 先端形状くぼみ先 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1袋(50本)ほか
159 税込175
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。 材質ステンレスSUS304
1箱(200本)ほか
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (500種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)アプセットボルト (M3)
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用 ねじサイズM3 材質SWCH シルバー 表面処理三価クロメート ねじの呼びM3 強度区分4.8相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23 税込25
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)
369 税込406
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

材質PCポリカーボネート 透明 頭部形状 熱変形温度(℃)130(1.82Mpa) UL規格UL94V-2(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
729 税込802
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

RBL形のコンパクトタイプで、ホルダに強度亜鉛合金を使用し、ボール付きシャンク部と直角にホルダを形成させています。 球面部状上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。
材質ホルダ/高強度亜鉛合金ボール付シャンク(軽浸炭炭素鋼球硬度)/Hv650以上ボール付シャンク(シャンク部)/S35C(HRC20~28、クロメート処理)ブーツ/NBR系特殊合成ゴム タイプ右ねじタイプ JISクラスJIS2級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(10個)
299 税込329
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(50個)
特価
529 税込582
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工できます。
用途各種締結に。 材質ステンレス 頭部形状超極低頭 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20本)
209 税込230
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質ピーク 頭部形状なべ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

広範囲の業界で使用されています。
用途基板の底上げなど、間隔を作るために。 材質黄銅 C3604BD、ニッケルメッキ タイプメス-メス 対辺(mm)5.5 ねじ径M3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バイオマス袋に入った六角穴付ボルトです。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。 種別全ねじ 材質SUS304相当 頭部形状六角穴付 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190012 バイオマス配合率(%)10
1パック(2個)ほか
130 税込143
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
材質マグネット:ネオジム 表面処理マグネット:ニッケルメッキ 頭部形状六角穴(皿ねじ) 材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ) 材質(ゴム)CRスポンジ (黒) ゴム厚(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1袋(50個)
特価
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

材質 形状ナベ頭 表面処理三価クロメート 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(30個)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

潰れたねじ、特殊ねじなどの取り外しに最適です。
用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。 種類ねじプライヤ 全長(mm)150 トラスコ品番222-0849 材質S58C 質量(g)125 刃部硬度HRC56±2 対応ねじ先端部:M1.6~M4(ネジ頭径8mm以下)(参考)本体部:M3~M5(ネジ頭径10mm以下)(参考) アズワン品番1-6629-01 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

1袋(50個)
649 税込714
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。 材質ステンレス 頭部形状皿頭 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)ほか
179 税込197
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

1個ほか
469 税込516
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

ステンレス製十字穴付のナベ小ねじです。
用途各種締結に。 材質ステンレス 頭部形状ナベ頭 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)ほか
149 税込164
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)