「m3-10 キャップ」の検索結果
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
小箱単位の販売です。
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質/仕上SCM435/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分10.9
ねじ山種類メートル並目
メッキ生地(黒色)
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
種別全ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
種別半ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
種別全ネジ
材質鉄(SCM435)
表面処理クローム
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分12.9
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上鉄/ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上SUS316L
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
小箱単位の販売です。
種別全ねじ
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
材質/仕上SCM435/ユニクローム
種別全ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理ユニクローム
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分10.9
ねじ山種類メートル並目
パック単位の小口販売です。
種別半ねじ
材質ステンレス(SUS304)
穴の形状六角穴
ねじの呼びM3
材質鉄(黒色クロメート)
仕様並目ねじ
サイズM3×10
頭部高さ(mm)1.5
穴の形状六角穴
1個
¥430
税込¥473
翌日出荷
用途接続全般用
ねじサイズM3
材質SCM435
長さ(mm)12
色シルバー
質量(g)0.9
表面処理三価クロメート
ねじの呼びM3
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥30
税込¥33
当日出荷
材質鉄
表面処理ニッケル
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼
ピッチ(mm)0.5
入数4個
ねじサイズM3×10
1袋
¥180
税込¥198
翌日出荷
頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
種別全ねじ
材質SUSXM-7相当
頭部形状低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス
種類P=3(SW+JIS W組込)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付
穴の形状六角穴
エスコ品番EA949DJ-310
ねじの呼びM8
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
材質/仕上ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
材質SUS XM-7
種別全ねじ
ねじの種類極低頭六角穴付ボルト
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス
ピッチ(mm)0.5
頭部高さ(mm)1.3
アズワン品番64-7963-80
入数2
ねじサイズM3×10
1袋(2本)
¥270
税込¥297
翌日出荷
頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。
材質ステンレス(SUS304相当材)
頭部形状超低頭
2018年トラスコ掲載ページ2 0405
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)
ピッチ(mm)0.5
表面処理黒色酸化被膜
頭部高さ(mm)1.3
引張強度(N/mm2)800
アズワン品番64-7963-41
入数4
ねじサイズM3×10
1セット(4本)
¥610
税込¥671
翌日出荷
材質鉄(KNDS4)
規格ISO 14.9
入数2個
ねじサイズM3×10
1袋
¥230
税込¥253
翌日出荷
街路灯、信号機、防音壁などの固定用アンカーボルト部の保護キャップに最適!
押込むだけのワンタッチ取付
用途ボルトキャップ
材質硬質塩ビ
色グレー
ボルトの突起による事故を防ぐ保護キャップです。
材質軟質塩化ビニル
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
材質SCM435
種別全ねじ
ねじの種類極低頭六角穴付ボルト
表面処理三価ユニクロメッキ
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。
用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。
材質SCM435
頭部形状六角穴付
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス(SUS304CUN)
ピッチ(mm)0.5
頭部高さ(mm)2.0
引張強度(N/mm2)1000
アズワン品番64-7964-24
強度A2-100
入数4
ねじサイズM3×10
1袋(4本)
¥590
税込¥649
翌日出荷
小箱単位の販売です。
材質/仕上ステンレス
種別全ねじ
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
ボルト・ナットの露出箇所の見栄えを良くし、錆びにくくします。
材質軟質塩化ビニル
材質ステンレス(SSブラックメッキ)
ねじの種類並目ねじ
頭部形状六角穴付
穴の形状六角穴
備考M17X1
規格M17X1ヤマホ
部品名称キャップ
関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.83MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(0.83MB) 展開図9(0.83MB) 展開図10(0.83MB) 展開図11(0.83MB) 展開図12(0.83MB) 展開図13(0.83MB) 展開図14(0.83MB) 展開図15(0.83MB) 展開図16(0.83MB) 展開図17(0.83MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(0.83MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.83MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(0.83MB) 展開図25(0.83MB) 展開図26(0.83MB) 展開図27(0.88MB) 展開図28(0.79MB) 展開図29(0.79MB) 展開図30(0.74MB) 展開図31(0.83MB) 展開図32(0.87MB) 展開図33(1.03MB) 展開図34(1.03MB) 展開図35(1.1MB) 展開図36(1.17MB) 展開図37(1.1MB) 展開図38(1.17MB) 展開図39(1MB) 展開図40(0.65MB) 展開図41(0.95MB) 展開図42(0.88MB) 展開図43(0.79MB) 展開図44(0.79MB) 展開図45(0.74MB) 展開図46(0.87MB) 展開図47(1.03MB) 展開図48(1.1MB) 展開図49(0.65MB) 展開図50(1.09MB)
図解NoBSA-420JEW ノズル関係、業務オプション部品_No.24、BSM-1020L-2 希望付属品1部品_No.34、BSM-1030SLT-BC2 希望付属品3部品_No.4、BSA-535 シリーズ 第一段ブーム右、ノズル LDHシリーズ-B2004年3月生産分から部品_No.23、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第1段ブーム,ノズル(右) 22M部品_No.10、BSM-840SLT-BC2 希望付属品3部品_No.9、BSA-420JAW ノズル関係 業務オプション部品_No.24、BSA-420JDSG G-4S ノズル関係 業務オプション部品_No.24、BSA-420JAWG G-3 ノズル関係 業務オプション部品_No.24、BSA-420JESG G-4S ノズル関係、業務オプション部品_No.24、BSM-620SLT 希望付属品4-8 (その他の部品類)部品_No.51、BSM-1230L オプション1部品_No.2、BSM-1350 1550L-3シリーズ センタブーム,ノズル部品_No.23など
1個
¥179
税込¥197
7日以内出荷
規格25.4ヨウウチコミセン
関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(0.79MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(1.4MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(1.4MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(1.4MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(0.85MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(1.4MB) 展開図17(1.03MB) 展開図18(0.79MB) 展開図19(1.03MB) 展開図20(1MB) 展開図21(1.12MB) 展開図22(1.03MB) 展開図23(1MB) 展開図24(1.12MB) 展開図25(0.87MB) 展開図26(0.95MB) 展開図27(0.95MB) 展開図28(1.09MB) 展開図29(1.09MB) 展開図30(1.09MB) 展開図31(1.09MB)
図解NoMSW-72-K フレーム,各部取付部品_No.9、MKW1513B-F フレーム,各部取付部品_No.12、GSW15C フレーム、各部取付部品 キャップ_No.3、MSD520EW-H フレーム,各部取付部品_No.3、MS330EW-2M フレーム部品_No.5、MSW1110-S フレーム,各部取付部品_No.3、TSW12H-C フレーム、各部取付部品_No.10、MS413ESL-K フレーム部品_No.35、GSL205-H フレーム部品 キャップ_No.6、MSW1511-S フレーム,各部取付部品_No.3、MSW-72-M フレーム,各部取付部品_No.9、GS13EB フレーム部品 キャップ_No.4、MSW-72-2M -A フレーム,各部取付部品_No.9、MKW1209DX-S フレーム,各部取付部品_No.3、GSW15C-H 本体部品 キャップ_No.3、MSW1110S-1 フレーム,各部取付部品_No.3、MBW1511S フレーム,各部取付部品_No.3、MSD520EW-S フレーム,各部取付部品_No.3、MS313ESL-M フレーム部品_No.35、MBW1511DX-H フレーム,各部取付部品_No.3、MS330EW-K フレーム部品_No.5、MS413ESL-M フレーム部品_No.35、MKW1209DX-H フレーム,各部取付部品_No.3、GSL305-H フレーム部品 キャップ_No.6、MKW1511DX-S フレーム,各部取付部品_No.3、MLKW1511H 本体部品_No.3、MS313ESL-K フレーム部品_No.35、MSW1511S-1 フレーム,各部取付部品_No.3、MSW1511S-2 フレーム,各部取付部品_No.3、GKW12B フレーム,各部取付部品_No.3、MKW1511DX-H フレーム,各部取付部品_No.3、GKW15B フレーム,各部取付部品_No.3、MSW1211S フレーム,各部取付部品_No.3、MKW1515H 本体部品_No.3、MS330EW-2K -A フレーム部品_No.5、MBW1511DX-S フレーム,各部取付部品_No.3
1個
¥195
税込¥215
7日以内出荷
規格25カクヨウ(ジヤバラ)
関連資料展開図1(1.2MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(0.75MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(0.74MB) 展開図6(0.73MB) 展開図7(0.84MB)
図解NoJHW708 フレーム、各部取付部品_No.3、MS171EMK-1 フレーム部品_No.3、GSW10-M フレーム、各部取付部品 キャップ_No.3、MS171EMM-2-A フレーム部品_No.3、MS171EMM-1 フレーム部品_No.3、KSW10-M フレーム、各部取付部品_No.3、GSW10 フレーム部品 キャップ_No.3、MS171EMK フレーム部品_No.3、MS171EMM フレーム部品_No.3
1個
¥285
税込¥314
7日以内出荷
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
材質SCM435
種別全ねじ
ねじの種類極低頭六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化被膜
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス
種類P=2(SW組込)
穴の形状六角穴
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ