全長(mm)25
エスコ品番EA611GX-4
材質鍛造鋼製
先端サイズM4
シャンク寸法1/4inch(六角)
1個
¥690
税込¥759
翌日出荷
1個
¥455
税込¥501
当日出荷
材質SUS330
エスコ品番EA952SP-425
質量(g)2.5
寸法L(mm)25
寸法d(mm)2
寸法L1(mm)10
寸法A(mm)3
寸法D(Φmm)4
寸法T(mm)1.2
寸法MM4
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
ワークの位置決め、ストッパなどの用途に。ウレタンパッドが接着してあり、衝撃を吸収します。
エスコ品番EA948E-2
材質本体:SCM435・ニッケルメッキ、パッド:ポリウレタン(硬度90HDA)、ロックナット:SS400、ユニクロメッキ
質量(g)4
寸法H(mm)2.8
寸法L1(mm)3
寸法t(mm)1.5
寸法D(mm)5
寸法B(mm)7
寸法C(mm)約8.1
寸法T(mm)2.4
寸法h(mm)1.5
サイズ(mm)M4×25
1個
¥900
税込¥990
3日以内出荷
材質ポリカーボネート
寸法(mm)C:2.6、D:7.5
色透明
ピッチ(mm)0.7
寸法A(mm)M4×0.7
アズワン品番64-7956-99
入数20個
有効ねじ長さB(mm)25
1袋(20袋)
¥375
税込¥413
翌日出荷
付属品取付ねじM4×25(付属)
エスコ品番EA951CA-21
高さ(mm)19
材質(本体)セラミック
種類丸形
取付部めねじ(段付)
ねじの呼びM4
つまみ径(Φmm)26
1個
¥570
税込¥627
翌日出荷
仕様右ねじ
エスコ品番EA638SJ-11
全長(mm)29
質量(g)約5
ねじ径M4
筒径(Φmm)6
アズワン品番64-7905-47
頭径(mm)10
ねじ深さ(mm)15
1個
¥330
税込¥363
翌日出荷
付属品取付ねじM4×25(付属)
エスコ品番EA951CA-22
高さ(mm)23
材質(本体)セラミック
種類丸形
取付部めねじ(段付)
ねじの呼びM4
つまみ径(Φmm)32
1個
¥605
税込¥666
翌日出荷
材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)
寸法(mm)ねじ:M4×25、A:30、B:30、D:10
色オレンジ
1個
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)
寸法(mm)ねじ:M4×25、A:30、B:30、D:10
色レッド
1個
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
M4-25 ピッチ 0.7。六角穴 3 mmステンレス
ねじサイズM4
1セット(10本)
¥599
税込¥659
15日以内出荷
1個
¥250
税込¥275
欠品中
1個
¥230
税込¥253
当日出荷
エスコ品番EA949NY-425A
材質チタン
長さ(mm)25
ねじ径M4
頭部形状鍋頭
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
頭部形状トラス頭
エスコ品番EA949TG-425
1個
¥250
税込¥275
欠品中
材質ステンレス
エスコ品番EA949AR-425
長さ(mm)25
ねじ径M4
頭部形状ナベ頭
1個
¥365
税込¥402
当日出荷
エスコ品番EA949NZ-425A
材質チタン
長さ(mm)25
ねじ径M4
頭部形状皿頭
1個
¥860
税込¥946
翌日出荷
材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)
寸法(mm)ねじ:M4×25、A:30、B:30、D:10
色ブラック
1個
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
1個
¥789
税込¥868
31日以内出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AJ-247
長さ(mm)25
ねじ径M4
頭部形状鍋頭
1袋(20本)
¥570
税込¥627
翌日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AS-425
長さ(mm)25
ねじ径M4
頭部形状皿頭
1個
¥365
税込¥402
当日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AJ-147
長さ(mm)25
ねじ径M4
頭部形状鍋頭
1袋(20本)
¥500
税込¥550
翌日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
材質/仕上鉄/ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
根強い人気がある真鍮無垢のマイナスビス。その歴史は古くアンティーク家具や伝統建築に多く採用されています。真鍮の為、経年変化により鈍いゴールドに変色し、アンティーク感が増していきます。今ではプラスネジが一般的となりましたが、マイナスネジはゴミが詰まりにくく、ネジ穴が潰れにくいという利点があり、今でも水回りや人の手が届きづらい場所、汚れやすい場所で利用されています。ギャラップオリジナルの真鍮金物シリーズ【BRASS PRODUCTS(ブラスプロダクツ)】の替えや、アンティーク家具の補修、クラシカルなデザインの家具・什器製作にお使いください。
用途【皿頭 ネジ径 3.6×長さ24.5】アンティークな雰囲気の真鍮製マイナスネジ。サイズ(mm):約 ネジ径3.6×長さ24.5×頭の直径7.1
材質真鍮
長さ(mm)25
ねじ径M4
頭部形状皿
穴の形状マイナス
1パック
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス(SUS XM7)
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
種別全ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上ステンレス
仕様±0.8ミリ程度 公差あり
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
表面処理ユニクローム
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
パック単位の小口販売です。
十字穴番号#2
穴の形状十字穴
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
ねじの種類六角穴付ボルト
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
パック単位の小口販売です。
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状ナベ頭
穴の形状十字穴
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ