6,587件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
66,300 税込72,930
翌日出荷

1個
66,300 税込72,930
欠品中

1個
66,300 税込72,930
翌日出荷



1個
26,200 税込28,820
翌日出荷




優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
用途ねじ切り作業 トラスコ品番809-4777 適合機種NS(S)50A、NS(S)50A3、NS(S)80A、NS(S)80A3、90A3、N100A 質量(g)640 寸法手動切上M48ー52
1組
16,980 税込18,678
3日以内出荷


1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷

1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)92 エスコ品番EA637GR-48 材質焼入鋼 厚さ(mm)21 寸法H(mm)21 外径(Φmm)92 寸法D1(mm)50 適合ねじM48
1個
9,260 税込10,186
翌日出荷

より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)92 エスコ品番EA637GS-48 材質焼入鋼 厚さ(mm)22 寸法H(mm)22 外径(Φmm)92 寸法D1(mm)56 適合ねじM48
1個
9,810 税込10,791
翌日出荷

寸法D(mm)110 エスコ品番EA637GP-48 材質焼入鋼 厚さ(mm)17 寸法H(mm)17 外径(Φmm)110 寸法D1(mm)50 適合ねじM48
1個
10,300 税込11,330
翌日出荷




適合ねじM48 エスコ品番EA637FP-54 材質焼入鋼(C45) 寸法A(mm)70 寸法D(mm)34 寸法C(mm)85 適合T溝幅(mm)54
1個
35,500 税込39,050
翌日出荷

1個
12,500 税込13,750
当日出荷



1個
14,100 税込15,510
翌日出荷


1個
21,200 税込23,320
翌日出荷



1個
39,600 税込43,560
翌日出荷

仕様●コイル電圧:48V ac●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:CR●コード番号:237-3123 アズワン品番65-8054-26
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

仕様●メモリサイズ: 16kbit●構成: 2 K x 8●ワード数: 2K●1ワード当たりのビット数: 8bit●最大ランダムアクセス時間: 150ns●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PCDIP●ピン数: 24●寸法: 34.8×18.34×9.89mm●動作供給電圧 Max: 5.5 Vmm●動作温度 Max: +70 ℃mm●ZEROPOWERR SRAM、STMicroelectronics. ZEROPOWERR不揮発性RAMは、低消費電力のSRAMをパワーフェイル制御回路及び長寿命リチウムバッテリと一体化した製品です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(14個)
27,980 税込30,778
7日以内出荷

ネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式が限界式。製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。一貫生産により完全にトレーサブルなプラグゲージ。熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。JISマーク表示許可を得ている。
仕様●規格:旧JIS規格●等級:JIS2級ねじ用●ワーク:めねじ●呼び寸法:48●ピッチ:5.0●種類:工作用通り止り アズワン品番65-3644-08
1本
63,980 税込70,378
8日以内出荷

ネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式が限界式。製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。一貫生産により完全にトレーサブルなプラグゲージ。熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。JISマーク表示許可を得ている。
仕様規格:旧JIS規格 等級:JIS2級ねじ用 ワーク:めねじ 呼び寸法:48 ピッチ:5.0 種類:検査用通り止り アズワン品番65-3642-93
1本
63,980 税込70,378
8日以内出荷

仕様●コイル電圧:48V ac●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:CR●コード番号:237-3124 アズワン品番65-8055-06
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

仕様●コイル電圧:48V dc●入力電圧 Max:48V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:CR●コード番号:237-3134 アズワン品番65-8054-16
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

オールギガ48ポート。SFP4ポート。VLAN、QoS、リンクアグリゲーション、SNMP、ループ検知・遮断機能搭載。Ipv6対応。IEEE802.3az対応。IEEE802.1x対応。
1台
169,800 税込186,780
8日以内出荷