56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(5個)ほか
478 税込526
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)


1パック(1個)ほか
特価
319 税込351
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)


1パック(20個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)


1パック(73個)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
519 税込571
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

材質ステンレス エスコ品番EA949AL-150 長さ(mm)20 ねじ径M6 頭部形状鍋頭
1個
430 税込473
翌日出荷

1パック(28個)ほか
468 税込515
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

1パック(95個)ほか
440 税込484
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質ステンレス エスコ品番EA949AL-151 長さ(mm)25 ねじ径M6 頭部形状鍋頭
1個
475 税込523
翌日出荷

1パック(11個)ほか
特価
499 税込549
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)


1個
8,700 税込9,570
翌日出荷

1個
13,200 税込14,520
翌日出荷

1個
17,300 税込19,030
翌日出荷

1個
8,170 税込8,987
翌日出荷

アルニコ磁石を使用しているので、最も温度特性に優れており、吸着力は20℃を100とした場合、350℃でも85%以上の吸着力を維持します。 短時間のスポット的な使用なら400℃まで可能です。 金型などに埋め込んで使用することができます。 背部にねじ穴が付いているので、治具への組み付きなどより広い応用が可能です。
用途図面、定規、紙型の押さえなどに。ワイヤカット作業時のワークの保持に。 材質マグネット:アルニコ磁石
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エスコ品番EA949AL-154 材質ステンレス 長さ(mm)50 ねじ径M6 頭部形状鍋頭
1個
680 税込748
翌日出荷

1個
340 税込374
当日出荷

1個
16,600 税込18,260
翌日出荷

1個
410 税込451
当日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AL-159 長さ(mm)100 ねじ径M6 頭部形状鍋頭
1個
1,790 税込1,969
翌日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AL-110 長さ(mm)6 ねじ径M3 頭部形状鍋頭
1個
410 税込451
翌日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AL-120 長さ(mm)6 ねじ径M4 頭部形状鍋頭
1個
410 税込451
翌日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AL-157 長さ(mm)80 ねじ径M6 頭部形状鍋頭
1個
1,540 税込1,694
翌日出荷

エスコ品番EA949AL-155 材質ステンレス 長さ(mm)60 ねじ径M6 頭部形状鍋頭
1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

エスコ品番EA949AL-148 材質ステンレス 長さ(mm)12 ねじ径M6 頭部形状鍋頭
1個
410 税込451
翌日出荷

エスコ品番EA949AL-158 材質ステンレス 長さ(mm)90 ねじ径M6 頭部形状鍋頭
1個
1,680 税込1,848
翌日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AL-156 長さ(mm)70 ねじ径M6 頭部形状鍋頭
1個
1,140 税込1,254
翌日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AL-153 長さ(mm)40 ねじ径M6 頭部形状鍋頭
1個
610 税込671
翌日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AL-152 長さ(mm)30 ねじ径M6 頭部形状鍋頭
1個
545 税込600
翌日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AL-149 長さ(mm)16 ねじ径M6 頭部形状鍋頭
1個
410 税込451
翌日出荷

ねじの呼びM3 ねじピッチ(mm)0.5 長さ(mm)6 材質ステンレス 十字穴番号2 頭部形状トラス小頭 寸法k(mm)2.2 寸法m(mm)4 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)8.1
1パック(34個)
539 税込593
当日出荷

種別クロムフリー 種類ジャックポイントナベ 寸法S(mm)全ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100本)ほか
1,166 税込1,283
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

接着テープにより容易に貼り付けできる貼付スペーサーです。 ケース・ボックスに穴加工をしないで、基板や取付板を取付ける事が出来る便利な部品です。 強力な接着テープを使用していますので、1度貼り付けた後、再度貼り付けることは困難です。
材質基台:ナイロン66(UL94V-2)、ナット・付属ビス:鉄(三価クロメート処理) 基台:ブラック 表面処理3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質アルミダイキャスト 仕様●カバー締め付けトルク(N・m):1●材質(ボディー):アルミダイキャスト●材質(トップカバー):アルミダイキャスト●材質(端子ビス):鉄(ナベM3.5)●材質(端子基台):PBT樹脂(UL94V-0)●材質(端子台取付ビス):鉄(ナベM4、M6)●材質(カバースクリュー):ステンレス●表面処理(ボディー):グレー塗装●表面処理(トップカバー):グレー塗装●表面処理(導電板):ニッケルメッキ●表面処理(端子ビス):ニッケルメッキ(ナベM3.5)●表面処理(端子台取付ビス):三価クロメート(ナベM4、M6)●表面処理(カバースクリュー):無処理●色(端子基台):ライトグレー●個数:トップカバー・ボディー・ガスケット・端子基台×1、カバースクリュー×4、端子台取付ビス(ナベM4、M6)×2~4、導電板×6~30、端子ビス(ナベM3.5)×12~60●定格適合電線(mm2):1.5●標準締め付けトルク(N・m):0.8 使用温度範囲(℃)-40~80 定格電圧(V)400 定格電流(A)17.5 保護等級IP65 材質(ガスケット)ポリウレタン 材質(導電板)真ちゅう RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
7,298 税込8,028
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (704種類の商品があります)