22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



仕様18点端子台交換用、プッシュインタイプ タイプスプリングクランプ端子台 適合電線0.3~1.0mm2(AWG22~18)(より線)、Φ0.5~1.0mm(単線)
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

差動ドライバ出力に変換することで、外来ノイズ耐量が向上します。 差動ドライバ出力に変換することで、ドライブユニットとの配線長が10mとなるのでユニットの設置自由度が向上します。
1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷

ワンタッチで接続可能なコネクタで配線工数が低減できます。 耐ノイズ性に優れたシールドケーブルを使用しています。
1本
11,980 税込13,178
6日以内出荷

1台
47,980 税込52,778
5日以内出荷

1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷

片側FCN型 40極コネクタ・片側MIL 40極コネクタ 長さ0.3m
用途三菱電機各種PLC IOユニット用コネクタ端子台とセットで使用! ケーブル長さバリエーション 0.3m~5.0mまで選択可能!
1本
4,698 税込5,168
7日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2WAYFIT~1つの型式で縦・横取付選択可能! 縦型・横型の手配ミス無しを実現! 撚線も接続可能、緩まない信頼のPush-in接続!
用途三菱電機MELSEC iQ-Rシリーズ、Qシリーズ、Lシリーズ 各IOユニット対応! 極数40 ケーブル長(m)1.5
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

ユニット種別制御ネットワークユニット 接続ケーブル1000BASE-Tの規格を満たすEthernetケーブル カテゴリ5e以上(二重シールドケーブル) ネットワークタイプCC-Link IEフィールドネットワーク(マスタ局/ローカル局) 通信速度1Gbps 1ネットワークの接続局数121台(マスタ局1台、スレーブ局最大120台) 伝送路ライン型、スター型、リング型 最大ネットワーク数239
1台
66,980 税込73,678
当日出荷

FA1-TE40PA FAグッズ スプリングクランプ中継端子台 三菱電機エンジニアリング 動画あり
三菱電機エンジニアリングFAグッズ スプリングクランプ中継端子台
エコ商品
MELSECシリーズのユニット前面に取り付け、FCNコネクタをスプリングクランプへ変換するアダプタです。配線スペースの削減、コネクタアセンブリの工数を削減可能です。
仕様40点 幅(mm)27.4 高さ(mm)102 接続MELSEC iQ-R/Q/Lシリーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
10日以内出荷

仕様●開閉負荷:最小:DC5V、1mA●定格開閉電圧・電流:DC24V、0.5A 適合機種MELSEC-L CPUユニット 質量(kg)0.11 接続方式外部配線:スプリングクランプ端子台 適合電線(mm2)0.3~2.0(AWG22~14)(より線/単線) 応答時間OFF→ON:10ms以下、ON→OFF:12ms以下 消費電流(A)(DC5V内部)0.06 機械的寿命(万回)2000以上 電気的寿命(万回)定格開閉電圧・電流10以上
1個
8,798 税込9,678
欠品中

東洋技研組端子台
5mmピッチで2.5mm2電線(フェルール付)がプッシュイン可能。幅広い電線サイズに対応するスプリングロック式コネクタ端子台。実装コネクタは、ヒロセ電機(株)製MILコネクタをラインナップ。各コネクタ端子台に適合したケーブルも標準品としてご用意しております。
幅(mm)107 取付方式DINレール取付のみ 端子間ピッチ(mm)5 接続方法スプリングロック コネクタ仕様MIL 端子台極数40
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様STNモノクロ液晶、半角16文字×4行(英数、カナ、かな、漢字表示) 適合機種MELSEC-L CPUユニット 質量(kg)0.03 タイプCPUオプション/表示ユニット 表示内容英数(全角/半角)、カタカナ(全角/半角)、ひらがな(全角)、漢字(全角)、記号(全角/半角) 表示文字数半角16文字×4行
1個
12,980 税込14,278
欠品中

ユニット種別制御ネットワークユニット 接続ケーブル光ファイバケーブル(マルチモードファイバ) 適合コネクタ2連LC形コネクタ ネットワークタイプCC-Link IEコントローラネットワーク(管理局/通常局) 通信速度1Gbps 1ネットワークの接続局数最大120台(管理局:1 通常局:119) 伝送路二重ループ 伝送容量(トランジェント)最大1920バイト 最大グループ数32 最大ネットワーク数239
1台
169,800 税込186,780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


質量(kg)0.09 種類マスタユニット 形式(伝送路)T分岐方式 電流(A)起動時の電流:0.07(DC24V、電源アダプタより給電) 消費電流(mA)130(DC5V、シーケンサより給電)、28(DC24V、電源アダプタより給電) 主な用途Qシリーズ用CC-Link/LTマスタユニット
1台
28,980 税込31,878
欠品中

1台
219,800 税込241,780
5日以内出荷

1台
75,980 税込83,578
5日以内出荷

三菱電機エンジニアリングFAグッズ スプリングクランプ中継端子台
エコ商品
MILコネクタをスプリングクランプ端子へ変換する小型中継端子台です。三菱電機(株)製MELSECや他PLCのコネクタインタフェースとケーブル接続することで、配線しやすいスプリングクランプ端子へ変換可能です。
高さ(mm)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷

関連キーワード