形状ストレート
種類丸型
定格電圧(V)DC12
コンタクト形状メス
仕様DCジャック
種類丸型
コンタクト形状メス
鉄鋼材等にも下地に負けない高発色と高隠蔽性。不透明油性。
線幅(mm)10~16
質量(g)65
インク不透明油性
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ使い切り本体
線の太さ極太
コンビ軸搭載により六角軸(対辺6.35mm)とチャック式(10mm)の両方に使用可能です。ツバなし貫通タイプです。(Φ17~65)。有効長の長さが最長クラスです。
用途被削材:鉄板(3.2mmまで)、金属サイディング、ブリキ、アルミ木材、塩ビ、薄ステンレス(1.6mmまで)。
適合機種インパクトドライバー、ドリルドライバー、電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
材質刃部:コバルト高速度鋼(M42)、センタードリル:高速度鋼
有効切削能力(mm)鉄板3.2mm、薄ステンレス1.6
シャンク形状六角軸(6.35mm)と三面取(ストレート)のコンビ軸
シャンク径(mm)6.35/10
仕様DCジャック(基板取付用)
形状アングル
種類丸型
コンタクト形状メス
極数2
形状ストレート
タイプモノラル
種類丸型
プラグ(mm)Φ6.3
コンタクト形状メス
種類丸型
区分電圧/3
定格電圧(V)DC10.5
定格電流(A)2
プラグ(mm)Φ4.75×1.7
極数3
種類丸型
プラグ(mm)Φ3.5
コンタクト形状メス
タイプステレオ
極数3
形状ストレート
種類丸型
プラグ(mm)Φ6.3
コンタクト形状メス
仕様裏面マジックテープ
材質マイクロファイバー100%、PPブラシ
1台
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
はじきやすい素材、油の付着した場所にも書けます。下地色の影響を受けない鮮明な筆記線です。顔料系なので、耐光性・耐水性に優れています。書いた箇所がくっきり鮮明です。
用途木材・化粧合板・塩ビ管・鉄鋼材・ガラス・プラスチックなどへのマーキング。
仕様極太・袋入
材質本体:アルミ
幅(mm)【筆記】10mm×16
タイプ【芯】角
インク色黒
性質不透明油性
線の太さ極太
1本
¥479
税込¥527
当日出荷
種類丸型
定格電圧(V)DC12
コンタクト形状メス
種類丸型
軌道輪形状針状ころ軸受
固化時間がわずか6~10秒です。、パンチ・ニードルバイオプシーやセルブロック、ティッシュアレイヤー作成の効率が向上します。、自立しない膜状検体もジェルで固めることで形が維持できます。、ホルマリンにも溶けません。、これ以外にも用途は様々であり、ユーザー様のニーズに応じてご利用ください。、従来の裏打ち用紙と使い方は同様です。、薄切りしてもミクロトーム替刃の傷みは濾紙と比較し減少します。、薄切りができることで裏打ち用紙から試料を剥がす必要がなく、試料の紛失や挫滅を防ぎます。、透明度があるのでジェルスポンジを挟んで使用しても試料の確認が容易です。、染色液でほとんど染色しません。(一部染色方法によって例外有)、鉛筆(B以上の濃さ)で記載可能なので薄切り時まで記載情報が残ります。
高さ1Mで作業者の目線を妨げず、未使用時にはコンパクトに収納可能です。
洗浄剤・殺菌剤など、薬品の使用も可能で、常に衛生的に活用できます。
キャスター以外の本体はオールステンレスなので環境に優しいリサイクルです。
汚れや湿気、水、海水など、どんな環境下でも丈夫で安心です。
製薬・化学・食品・医療・ホテル・厨房分野に。
仕様●材質/仕上:本体/ステンレス(SUS304)●床板/ステンレス(SUS304×1.0t)●キャスター金具/ステンレス(SUS304)●車輪/ウレタン●原産国:日本●コード番号:252-2557
アズワン品番67-5615-12
1台
¥99,980
税込¥109,978
23日以内出荷
メーカー名:ジーロット。メーカー品番:MJ2R0018。販売備考:Mad Jumper2用リペア チークパッドです。洗濯ネットに入れて洗濯も可能。※帽体をまたいでの使用はできませんのでご注意ください※1型には使用できませんのでご注意ください。厚み:25。タイプ:チークパッド。色[カラー]:グレー。サイズ:ラージ帽体用サイズ:XL(25mm)
厚さ(mm)25
色グレー
サイズXLサイズ用
1個
¥1,498
税込¥1,648
9日以内出荷
高さ1Mで作業者の目線を妨げず、未使用時にはコンパクトに収納可能です。
洗浄剤・殺菌剤など、薬品の使用も可能で、常に衛生的に活用できます。
キャスター以外の本体はオールステンレスなので環境に優しいリサイクルです。
汚れや湿気、水、海水など、どんな環境下でも丈夫で安心です。
製薬・化学・食品・医療・ホテル・厨房分野に。
仕様●均等荷重(kg):200●有効内寸(mm)長さ×幅×高さ:575×742×798●高さ(mm):202●キャスター径(mm):125●外形寸法(mm)長さ×幅×高さ:600×800×1000●完成品●自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個●ウレタン車輪●旋回仕様●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS304)、床板:ステンレス(SUS304×1.0t)、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン●原産国:日本●コード番号:252-2559
アズワン品番67-5615-13
1台
¥98,980
税込¥108,878
12日以内出荷
種類丸型
コンタクト形状メス
定格電圧(V)DC12
清掃業務や洗車用など、さまざまなシーンでご活用いただける鮮やかな色合いのタオル。
材質コットン
寸法(mm)約340×500
質量(g)675/打(180匁)
危険物の類別非危険物
材質刃:安来鋼、柄:朴
形状キワ曲型
全長(mm)212
刃幅(mm)18
アズワン品番64-7876-57
1本
¥2,210
税込¥2,431
翌日出荷
清掃業務や洗車用など、さまざまなシーンでご活用いただけます。鮮やかな色合いです
仕様●サイズ:約240×500mm●素材:コットン
アズワン品番67-2506-48
1ケース(360枚)
¥64,980
税込¥71,478
6日以内出荷
1個
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
凹凸の激しい面へ
用途超粗面サイディングボード用
エスコ品番EA943MJ-18
テープ厚さ(mm)0.1
1個
¥845
税込¥930
翌日出荷
清掃業務や洗車用など、さまざまなシーンでご活用いただけます。鮮やかな色合いです
仕様●サイズ:約240×500mm●素材:コットン
アズワン品番67-2506-49
1ケース(360枚)
¥64,980
税込¥71,478
6日以内出荷
。清掃業務や洗車用など、さまざまなシーンでご活用いただけます。鮮やかな色合いです
仕様●サイズ:約240×500mm●素材:コットン
施工が簡単な木目調の不燃羽目板 木目の立体感ある風合いが魅力で不燃性にもすぐれた羽目板。グラビオ羽目板 Vとダイライト軒天羽目板との屋内外連動が可能。天井材だけでなく壁材としてもお使いいただけます。
用途天井材~不燃天井材~グラビオ羽目板V/グラビオ羽目板R
長さ(mm)2730
幅(mm)151.5
厚さ(mm)6
木目の立体感ある風合いが魅力で不燃性にもすぐれた羽目板。グラビオ羽目板Vとダイライト軒天羽目板との屋内外連動が可能。天井材だけでなく壁材としてもお使いいただけます。
用途天井材、壁材
厚さ(mm)6
寸法(mm)156.2(有効化粧寸法151.5)×2730
基材ダイライト
表面処理コート紙(マット調)
加工(縁加工)長辺あいじゃくり、シート巻き込み/短辺糸面取り、近似色塗装
認定番号国土交通省大臣認定不燃材料NM-1333
関連資料(0.41MB)
ホルムアルデヒド等級告示対象外製品
一般的名称高圧岩綿複層板
関連キーワード
1
2
次へ