電流(A)1
質量(g)3
絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上(MIN)
絶縁耐圧AC3000V 1分間
RoHS指令(10物質対応)対応
物が落ちにくい、かぶせポケット付き。
ディティールにこだわったイベントブルゾン。
混率(%)ナイロン100
素材タフタ
ペットボトルを再利用し環境に配慮。
抗菌防臭加工を施したワークブルゾン。
混率(%)ポリエステル100(再生ペット50使用)
生地ストレッチタフタ
着心地の良さにこだわったベーシックベスト。
混率(%)ナイロン100(タフタ)
ニュアンスカラーとッミニマルなデザインでさまざまなコーディネートにも合わせやすくサスティナブルなライフスタイルを応援する一枚。
混率(%)ポリエステル100(再生ペット37%使用・タフタ)
機能防風性・撥水性・透湿性
1個
¥129,800
税込¥142,780
31日以内出荷
軽やかでシンプルなデザインが特徴。多機能素材で幅広く活躍。撥水加工で急な雨にも対応可能。
混率(%)ポリエステル100(再生ペット37%使用・タフタ)
機能防風性・撥水性・透湿性
スポーツテイストを取り入れたライトジャケット。
夜間でも視認性が高いリフレクター付き。
混率(%)表地:ポリエステル100、裏地:ポリエステル100(メッシュ)
素材高密度タフタ
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。
ねじサイズR1/4
材質S303
噴射角度(標準圧力時)70
ストレーナー装着
質量(g)17.5
サイズ50
揺動角度(-) 320deg
コントローラ/ドライバ種類(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
1個
¥119,800
税込¥131,780
10日以内出荷
主な適合純正品番90104-MJ0-660
1個
¥279
税込¥307
4日以内出荷
主な適合純正品番90115-MJ1-830
1個
¥269
税込¥296
4日以内出荷
主な適合純正品番90442-MJ0-000
1個
¥179
税込¥197
4日以内出荷
1個
¥469
税込¥516
5日以内出荷
主な適合純正品番90104-MJ1-000
1個
¥319
税込¥351
欠品中
主な適合純正品番90103-MJ1-010
主な適合車種(ホンダ)VFR 800F
1個
¥179
税込¥197
4日以内出荷
仕様モジュラジャック. 業務用スルーホールCAT 3 FCIモジュラジャック. 銅合金 スルーホール実装 シールド付き ハウジング材質 - ナイロン 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥299
税込¥329
7日以内出荷
主な適合純正品番90035-MJ0-920
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

チャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.08mm
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
重量物でも入れることができる厚番手
用途ジップ付きのポリ袋は小物を分けたり薬や書類を整理する等、様々なシーンで活躍します。
色透明
種類平袋(チャック・テープ付)
RoHS指令(10物質対応)対応
産業機械用フューエルエレメントです。
主な適合純正品番90125-MJG-770
1個
¥189
税込¥208
4日以内出荷
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
メーカー名:ジーロット。メーカー品番:MJ2R0033。厚み:8。タイプ:センターパッド。色[カラー]:グレー。サイズ:Lマイナス(8mm)
厚さ(mm)8
色グレー
サイズLマイナス(8mm)
1個
¥2,998
税込¥3,298
9日以内出荷
種類丸型
定格電圧(V)-
定格電流(A)-
プラグ(mm)-
dynabook T8/T7/C8/C7/C6、MJ45/HSシリーズ用ACアダプタ、丸型L字プラグ、65W/19V 2pin AC adapter(ACケーブル0.9m)
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電界強度が対象外の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210520●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプタ(本体 )と電源コードセット(付属品)が適合(PSEマークあり)●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4428-07
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
ノックダウン構造組み立てや解体が容易なノックダウン構造なので、搬入や廃棄時も便利です。
天板に取り外し可能な上部配線キャップを設けました。(開口サイズ106W32D)コードの太さや本数に応じて開口サイズを変えられ、大型コネクターのドロップインも可能です。
デスクトップパネル、デスクトップシェルフ、コネクトシェルフ、連結テーブルは、デスク本体のサイドで固定できる専用設計です。連結テーブルはデスクトップパネル、またはデスクトップシェルフとの併用が可能です。
材質(芯材)スチール、(縁材・配線キャップ)ABS樹脂、(脚/後面板)スチール・メラミン焼付塗装Z924
高さ(mm)700
奥行(mm)700
材質(天板)メラミン化粧板・ポストフォーム加工
引出しあり
【左右非対称の刃先形状! これ1本で様々な被削材に対応! 充電マルチドリルビット!】。特殊研磨で抜群の位置決め性能!。左右非対称の刃先に加え、特殊シンニング研磨により、金属板穿孔時の刃先すべりを大幅に低減。切削抵抗が低減し、低トルクでの穿孔が可能。滑りやすい鉄板を含む、幅広い被削材にもマルチに対応。鉄板+モルタル、ステンレス板+木材などの複合材も、一発穿孔可能!。インパクトドライバーにワンタッチ装着可能な6.35mm六角軸シャンクです。
用途薄鉄板 / 木材 / プラスチック / モルタル / 石膏ボード / サイディング / ALC / 陶器タイル / これらの複合材等の穿孔。
スリット・調光窓を展開図に沿って折り曲げ、回折格子シートを貼るだけで簡単に分光器が製作できるキットです。 内部にスケールが印刷されており、スペクトルの位置を読み取って、値を数式に代入すると、波長を計算で求めることができます。 〔構成〕簡易分光器本体(組立式)×8(完成品の大きさ:150×260×35mm)回折格子シート×8(レプリカ500 透過型 大きさ:35×25mm)
セット内容簡易分光器本体(組立式)×8、回析格子シート×8(レプリカ500 透過型 35×25mm)
1組(8個)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ADSLの高速通信が生きる高性能!CAT5のLAN用端子と同等の品質。ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ。メーカー標準品の約16倍の50μの金メッキ厚。高い周波数を利用するISDN、ADSL等の通信用に最適。RJ-11
適合工具MJ-468N(4P、6P、8P)、MJ-8(6P、8P)
モジュラー圧着作業(6P、8P)はこれ1丁でOK。
コード切断(フラットケーブル)、皮むき(フラットケーブル)、圧着が1丁でできる。
標準モジュラープラグ 6P(RJ11)、8P(RJ45)用※メーカーが独自に拡張したプラグには対応できないことがあります。
全長(mm)190
質量(g)250
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
モジュラープラグと同じサイズのため、隣接ポートとぶつからない。
プラグタイプ8P
適合ケーブル外径(Φmm)6.5
適合工具LMJ-55,MJ-468(MJ-8では圧着できません)
適合プラグカテゴリー5e(MJS2-808,MJS2-808S)、カテゴリー6(MJH-808S,MJHS-808S)
1セット(25個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
コンプレッションインナー、バイオギア。スポーツ時の筋肉のムダな振動を抑えることで身体(筋肉)への負担を軽減し、筋肉や関節などを適正な動作に導きます。
材質ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン
幅(cm)足首:7.5、ふくらはぎ:11.5
主な適合純正品番53108-MJ0-000
主な適合車種(ホンダ)CBR650R
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ