ノーカーボン紙やファクシミリ感熱紙に筆記しても変色しにくい、OA対応タイプです。水に強く、鮮やかな発色です。
5色セット:ピンク・イエロー・ライトグリーン・ライトブルー・オレンジ
線幅/4mm
本体に再生樹脂を、ケースにはポリオレフィン樹脂を使用しています。
材質軸・キャップ・尾栓/再生ポリプロピレン、クリップ/再生ABS樹脂、ケース/ポリオレフィンシート
全長(mm)138
線幅(mm)4.0
外形寸法(幅W×高さH)(mm)ケース:72×150
タイプシングル
質量(g)41
軸径(Φmm)11
エコマーク認定認定
インク色5色セット:ピンク・イエロー・ライトグリーン・ライトブルー・オレンジ
インク水性顔料蛍光インク(OA対応)
色数5色
グリーン購入法適合
商品タイプインク補充式本体
線の太さ中字角芯
エコマーク認定番号17 112 130
1セット(5色)
¥499
税込¥549
当日出荷
ノーカーボン紙やファクシミリ感熱紙に書いても変色しにくい、OA対応タイプです。
水に強く、鮮やかな発色です。
カンタンにインクの補充が出来る補充用インク対応です。
線幅(mm)4.0
タイプシングル
エコマーク認定認定
インク水性顔料蛍光インク(OA対応)
グリーン購入法適合
商品タイプインク補充式本体
線の太さ中字角芯
エコマーク認定番号17 112 130
こんなお得な商品も!

バッテリーテスター 日本語対応
モノタロウ
¥7,998
税込¥8,798
バッテリーの劣化状態・エンジン始動能力・オルタネーターの発電状態がわかる。コールドクランキングアンペアの測定(CCA値)。クランキングアンペアの測定(CA値)。マリンクランキングアンペアの測定(MAC値)
質量(g)約230
使用範囲[JIS]26A17~245H52/[CCA]100~2000
表示LED(良好・OK要再測定・LOWバッテリー交換・×)デジタル表示
コード長さ(cm)約90
測定電圧(V)9~15
適合バッテリー[DC12V]国産自動車12Vバッテリー、開放型(オープン)鉛バッテリー(液の補充ができるバッテリー)、密閉型(シールド、メンテナンスフリー)鉛バッテリー、アイドリングストップ車用バッテリー、ハイブリッド車用補機バッテリー、船舶用の12Vバッテリー(MCA判定)、AGM、ドライバッテリー
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約78×121×21
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
明るくワイドに照らします。
バッテリー電圧(V)(BL7010)7.2、(BL1013)10.8
バッテリー容量(Ah)(BL7010)1、(BL1013)1.3
連続使用時間(時間)(BL7010)約4.5時間、(BL1013)約8時間
バッテリーリチウムイオン(BL7010またはBL1013)別売
電源リチウムイオンバッテリ 7.2V/BL7010、10.8V/BL1013
寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×180
光源暖色LED1.25W×1灯
能力ランタン:照度80ルクス(100ルーメン)、懐中電灯:照度120ルクス(100ルーメン)
質量(kg)0.38(BL1013装着時)
適合バッテリーA-48692,A-61254
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
ダイヤルゲージスタンドは、ラック付きハンドルで左右に移動できます。
ダイヤルゲージスタンドは、ハンドルで前後に移動できます。
テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。
センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。
RoHS指令(10物質対応)対応
保護構造IP65
本体形状分離形
接点材質銀接点
高さに応じて変更できるフック取付け位置。(2段階)
踏ざんの表面は滑りにくい波形を採用。
支柱の断面を四角から三角に変えることで、すっきりとしたフォルムと握りやすさを実現。
グリップ性の高いエラストマー素材の滑り止め用端具。
フックの取付位置は2段階に調整できます。(フックは2ヶ1セット標準装備)
最大使用荷重(kg)100
正面踏ざん有効幅(mm)344
材質アルミ、カラーアルマイト処理
使用角度(°)75
規格iFデザイン賞
仕様シリーズ:ML●ピッチ:2.54mm●コンタクト数:20●行数:1●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●タイプ:基板対基板●定格電圧:125 V ac/dc●二重スペーサ. 2段に基板を配置するときに使用 20ピンを接続した状態で提供。両側ではんだ付け可能
ピーク波長 = 950nm。パッケージタイプ = サブミニチュア。放射束 = 35mW。放射強度 = 7mW/sr。実装タイプ = 表面実装。LED数 = 1。ピン数 = 2。寸法 = 2.5 x 2 x 2.7mm。レンズ形状 = ドーム。LED材質 = GaAlAs。Vishay TSML1000 / 20 / 30 / 40シリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのTSML10x0ファミリは、高出力赤外線(IR)発光ダイオードです。 波長940 nmのTSML10x0赤外線LEDにより、高放射出力が得られます。 このファミリは、ドームレンズ付きで無色透明の表面実装(SMT)プラスチックパッケージに収められています。 TSML10x0赤外線エミッタに最適な用途には、リモートコントロール、穿孔テープリーダー、エンコーダ、フォトインタラプタなどがあります。 TSML1000 - 逆ガルウィング TSML1020 - ガルウィング TSML1030 - ヨークリード TSML1040 - アキシャルリード. TSML10x0赤外線LEDの特長: 寸法: 2.5 x 2 x 2.7 mm ピーク波長: 940 nm 高放射出力 / 強度 ビーム角度: 24 ° 低順方向電圧
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
材質HSS-CO
表面処理ノンコート
シャンク形状エンドミルシャンク
種類その他バイス
最大口開き(mm)57
口幅(mm)64
口深(mm)35
材質(本体)アルミ合金
エスコ品番EA525ML-102
1個
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
高級粉末ハイス使用汎用2枚刃エンドミルです。
材質高級粉末ハイス
刃数2
形状【加工】側面、座ぐり・穴あけ
区分【仕上】荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工
被削材鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、焼き入れ鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、チタン合金、アルミ合金展伸材、非鉄金属(その他)
表面処理ノンコート
ねじれ角(°)30
仕様インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 150mAパッケージ/ケース = 6603長さ = 6.6mm奥行き = 4.4mm高さ = 3mm寸法 = 6.6 x 4.4 x 3mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 3.4Ωシリーズ = SRR6603コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 2MHzインダクタ構造 = シールド付き℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
材質プラスチック
容量(mL)360
エスコ品番EA508AZ-26
質量(g)9.6
寸法(直径Φ×高さH)(mm)84×102
1個
¥815
税込¥897
翌日出荷
材質は硬質ガラスを使用しています。均量フランびんは±1%の精度で正確なサンプリングができます(100mL、102mLの2種類)。
口内径(Φmm)19.4
BOD測定に適した100・102mLサイズです。
容量公差±1%
栓No.19
水受け部ガラスカラー
BOD測定に適した、100mLと102mLのJIS規格対応フラン瓶です。 ●均量タイプは容量誤差±1%の精度です。 ●ガラスカップ付属タイプは、ボトルへの空気の混入を防ぐことができます。 ●棒栓には互換性があり、栓を取り替えても容量公差は保証されます。
摺栓19/22
バッテリーリチウムイオン
SANSYOふらん瓶100・102ml用。インキュベーションから洗浄、保管までご使用できます。
材質SUS304
角穴(mm)57
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)317×131×66
配列2×5
1個
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
・溝なしフランびんは、DOメーター電極専用に規格された製品です。溝付きは栓と本体に溝がはいっています。
・栓を取りはずす時、この両方の溝を合わせると通気状態になりますので栓がはずしやすくなります。
・材質は硬質ガラスを使用しています。
・均量フランびんは±1%の精度で正確なサンプリングができます(100mL、102mLの2種類)。
仕様ゴムカラー付溝なし
口内径(Φmm)19.4
リフトアップ型の飲み口がある専用フタ。
用途KR-102クラフトカップ280mL用フタ
材質ポリスチレン
仕様クラフトカップ280mL用フタ
寸法(口径Φ×高さH)(mm)81×20
1パック(30個)
¥439
税込¥483
当日出荷
新発想!単に着脱できる酸素ボンベホルダー。RTS-101.104.201.204.U302.U304用オプション。着脱作業が早くて簡単!。支柱を傷つけない新設計!。ボンベ挿入後は外れない安全ストッパー構造!。汎用品としての装着性も配慮したゴム足設置設
用途ボンベ内容積3.4L(通称500mL)外形102mm規格用
材質本体/スチール(粉体焼付塗装)、ゴム足/EPDM、ノブ/PA
耐荷重(kg)7
本体質量(kg)1.1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×163×383
支柱径(Φmm)【装着】25
アズワン品番64-6401-81
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
耐熱・耐冷・耐薬品性に優れています。
仕様メラミンキャップ、シリコン(フッ素ラミネート)パッキン付
保護構造IP66
取付穴径(Φmm)22
もっとソルトのルアーフィッシングを楽しむために生まれた、スタイリッシュで手軽に扱える新しいブランド「ソルティースタイル」。北海道で企画開発した海サクラ、アメマス専用設計ロッド。あのトラウティンマーキス・ノーザンカスタムの遺伝子をしっかり引き継ぎ、コストパフォーマンスに非常に優れたシリーズとして誕生しました。PEライン使用を前提としたガイド設定。PEライン使用時、ライントラブルが極めて少なく、さらに飛距離を向上させるKRコンセプトガイドを搭載。バット部にはXカーボンテープをラッピングしトルクと強度を大幅にアップしました。硬いだけのロッドではなく、しっかり曲がってバラシも軽減させたトルクフルなロッドです。STNS-102ML-KR 【道東をホームとする佐々木氏監修、海サクラ、アメマス専用のエントリー・モデル!】。STNS-106M-KR 【道南をホームとする北島氏監修、海サクラ、アメマス専用エントリー・モデル!】
用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド
タイプSP
継数(本)2
業務用の定番タレ入れです。醤油やソースなどの調味料入れに欠かせない容器です。お弁当容器などのテイクアウト用にご利用できます。締めすぎるとネジ山がつぶれ、液漏れの原因になります。
材質本体/PE、キャップ/PE
容量(mL)102
質量(g)9.1
寸法(縦×横×高さ)(mm)50.5×33×87.5
TKG品番9-1568-0807
1袋(50個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
カバーM3ねじ取りつけ
保護構造IEC IP67(ただし、端子部を除く)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
使用周囲温度(℃)-40~85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
耐振動(誤動作)周波数 10~55Hz、複振幅 1.5mm
機械的耐久性50万回以上(30回/min)
電気的耐久性DC30V 0.1A 20万回以上、DC14V 10mA 50万回以上(20回/min)
感電保護クラスClassⅠ
PTI(トラッキング特性)175
耐電圧(V/min)同極端子間:AC600(50/60Hz)、充電金属部とアース間:AC1500(50/60Hz)、各端子と非充電金属部間:AC1500(50/60Hz)
衝撃(誤動作)(m/s2)最大300
衝撃(耐久)(m/s2)最大1000
許容操作頻度(回/min)120
使用周囲湿度(%RH)95以下(5~35℃にて)
振動(誤動作)Hz周波数 10~55、複振幅 1.5mm
保護構造IP66
取付穴径(Φmm)22
メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:RC-2900。K&Nのユニバーサルエアフィルターは様々な用途に合わせてあらゆるサイズのエアフィルターをラインナップしております。K&Nのフィルターは、柔軟なゴムフランジとなっており、振動の吸収や確実な取付を可能としております。もちろんK&Nのエアフィルターは洗浄して再利用することができます。タイプ:オーバルテーパータイプ。重量[キログラム]:0.2。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。内容量[数量]:1。付属品:エアフィルター x1。オフセット量:11。差込径:54。高さ:102。備考:オイル塗布量 10 ml。商品区分:エアフィルター。ベース外径:76mm×102mm。トップ外径:51mm×76mm。フランジ長:16mm。関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635
付属品エアフィルター x1
材質エアフィルター:コットンガーゼ
寸法(mm)オフセット量:11
質量(kg)0.2
容量(mL)オイル塗布量:10
高さ(mm)102
区分エアフィルター
タイプオーバルテーパータイプ
径(Φmm)差込:54
外径(Φmm)トップ:51×76
ベース径(Φmm)76×102
入数1
1個
¥12,980
税込¥14,278
92日以内出荷
・ペルシードのドロップコーティング、PCDS-03です。・1台分(普通車サイズ)の車で使用できるシャンプー+スポンジ+親水コーティングのセットです。セット内容。ハイドロショットミニ(PCD-33)。・内容量:自動車1回分。・施工面をガラス質に変える防汚効果に優れたコーティング剤です。・優れた親水効果で、水の引きが抜群です。ミニピュアシャンプー&ミニスポンジ(PCD-102)。・内容量:190ml。・新開発のでボディに優しいきめ細やかで保持力の高い濃密なクリーミー泡で汚れを包み込みキズがつきにくいシャンプーです。・ノーコンパウンド(研磨剤ゼロ)なので、コーティングやワックスを落とさずに汚れだけを落とします。・全塗装色、コーティング車対応です。 中性なので手にも優しく、ボディ以外の樹脂部分やメッキ部分、ウインドウ等にもご使用できます。
内容【PCD-33】自動車1回分
内容量(mL)【PCD-102】190
危険物の類別非危険物
1セット(3個)
¥899
税込¥989
6日以内出荷
保護構造IP66
取付穴径(Φmm)22
iPad10.2inch 第7/第8世代対応 ブルーライトカット 強化ガラスフィルム
適合機種iPad10.2inch 第7/8/9世代対応
サイズ(inch)10.2
機能ガラス、超光沢、指紋防止、2.5Dラウンドエッジ加工、硬度9H、飛散防止、ブルーライトカット
1枚
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:RC-1200。K&Nのユニバーサルエアフィルターは様々な用途に合わせてあらゆるサイズのエアフィルターをラインナップしております。K&Nのフィルターは、柔軟なゴムフランジとなっており、振動の吸収や確実な取付を可能としております。もちろんK&Nのエアフィルターは洗浄して再利用することができます。タイプ:ラウンドテーパータイプ。色[カラー]:フィルターカラー:レッド。重量[キログラム]:0.2。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。内容量[数量]:1。付属品:エアフィルター x1。差込径:52。高さ:102。備考:オイル塗布量 9 ml。商品区分:エアフィルター。ベース外径:89mm。トップ外径:51mm。フランジ長:16mm。オプション:品番:RC-1200PK。関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635
付属品エアフィルター x1
材質エアフィルター:コットンガーゼ
質量(kg)0.2
色フィルター色:レッド
容量(mL)オイル塗布量:9
高さ(mm)102
区分エアフィルター
タイプラウンドテーパータイプ
径(Φmm)差込:52
外径(Φmm)トップ:51
ベース径(Φmm)89
入数1
1個
¥9,998
税込¥10,998
92日以内出荷
メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:RU-2510。K&Nのユニバーサルエアフィルターは様々な用途に合わせてあらゆるサイズのエアフィルターをラインナップしております。K&Nのフィルターは、柔軟なゴムフランジとなっており、振動の吸収や確実な取付を可能としております。もちろんK&Nのエアフィルターは洗浄して再利用することができます。タイプ:ラウンドテーパータイプ。色[カラー]:フィルターカラー:レッド。重量[キログラム]:0.5。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。内容量[数量]:1。付属品:エアフィルター x1。差込径:102。高さ:89。備考:オイル塗布量 18 ml。商品区分:エアフィルター。ベース外径:137mm。トップ外径:114mm。フランジ長:16mm。関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635
付属品エアフィルター x1
材質エアフィルター:コットンガーゼ
質量(kg)0.5
色フィルター色:レッド
容量(mL)オイル塗布量:18
高さ(mm)89
区分エアフィルター
タイプラウンドテーパータイプ
径(Φmm)差込:102
外径(Φmm)トップ:114
ベース径(Φmm)137
入数1
1個
¥9,998
税込¥10,998
92日以内出荷
メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:RC-1920。K&Nのユニバーサルエアフィルターは様々な用途に合わせてあらゆるサイズのエアフィルターをラインナップしております。K&Nのフィルターは、柔軟なゴムフランジとなっており、振動の吸収や確実な取付を可能としております。もちろんK&Nのエアフィルターは洗浄して再利用することができます。タイプ:ラウンドテーパータイプ。色[カラー]:フィルターカラー:レッド。重量[キログラム]:0.2。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。内容量[数量]:1。付属品:エアフィルター x1。差込径:54。高さ:102。備考:オイル塗布量 9 ml。商品区分:エアフィルター。ベース外径:89mm。トップ外径:51mm。フランジ長:16mm。関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635
付属品エアフィルター x1
材質エアフィルター:コットンガーゼ
質量(kg)0.2
色フィルター色:レッド
容量(mL)オイル塗布量:9
高さ(mm)102
区分エアフィルター
タイプラウンドテーパータイプ
径(Φmm)差込:54
外径(Φmm)トップ:51
ベース径(Φmm)89
入数1
1個
¥8,998
税込¥9,898
92日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ