8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライヘッドセット
ワイヤレスガイドシステム(MM-WGS4専用)のヘッドセットです。
セット内容ヘッドセット本体、取扱説明書、保証書 ケーブル長(m)約1.1~1.4(カールコード仕様) 周波数特性300~10000Hz 入力感度-42dB±3dB(0dB=1V/Pa,1kHz) マイク/スピーカーコンデンサータイプ/ ダイナミック型23mm(モノラル) 指向性無(全)指向性 プラグ形状直径3.5mm4極ミニ インピーダンス(Ω)32±15%
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

サンワサプライ充電器
ワイヤレスガイド(MM-WGS4)を10台同時充電可能です。
セット内容充電器本体、ACアダプタ、電源ケーブル、取扱説明書(日本語取扱説明書あり)、保証書 材質ABS樹脂 質量(g)280(ACアダプタを除く) 電源(V)DC5(付属のACアダプタから供給) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×91×65 充電時間(時間)約3(電池残量1%~100%までの目安)
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

電波障害に強い2.4GHzデジタル帯でノイズの少ない安定した音声通信が可能です。ツアーガイドや工場見学、社内業務でのソーシャルディスタンス確保にも最適です。モードの設定(マスター/スレーブ)で、親機としても子機としても使用できます。5台のスレーブからの音声発信も可能な双方向通信タイプです。バッテリー内蔵で繰り返し充電が可能です。装着や持ち運びに便利な小型・軽量タイプです。
セット内容ガイドシステム本体、ヘッドセット、ストラップ、充電用USBケーブル、取扱説明書、保証書 連続使用時間(時間)親機モード:最大約9、子機モード:最大約13 バッテリーリチウムポリマーバッテリー 充電時間(時間)約3 通信距離(m)屋内:最大約30、屋外:最大約100 使用周波数(GHz)2.4 周波数帯域(GHz)2.403~2.481
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

サンワサプライヘッドセット
マイク部を口元まで伸ばすことで、より声を拾いやすくしています。マイクアームは、フレキシブルで自由に調整可能です。外れにくいイヤーフックタイプです。
セット内容本体、取扱説明書、保証書
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

サンワサプライヘッドセット
仕様は無(全)指向性ですが、パフォーマンスは単一指向性とほぼ同等の性能です。マイク部を口元まで伸ばすことで、より声を拾いやすくしています。マイクアームは、フレキシブルで自由に調整可能です。掛けやすいオーバーヘッドタイプです。
セット内容本体、取扱説明書、保証書
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

本体との接続も短いケーブルで邪魔になりません。ワンタッチでいろいろなヘルメットに取り付け可能です。周りの音を収音しにくい高品質の単一指向性マイク搭載です。イヤホンはカナルタイプでしっかり聞き取れます。
セット内容イヤーピース(S/M/L)各2個、マイクスポンジ(予備)、取扱説明書、保証書付き
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷

MM-WGS4本体や充電器を収納できるアルミケースです。ショルダーベルト、カギ付きです。
セット内容ケース本体、ショルダーベルト、鍵×2、仕切り×2、クッション
1個
32,980 税込36,278
17日以内出荷

本体との接続も短いケーブルで邪魔になりません。ワンタッチでいろいろなヘルメットに取り付け可能です。周りの音を収音しにくい高品質の単一指向性マイク搭載です。イヤホンはインナーイヤータイプでしっかり聞き取れます。
質量(g)【共通仕様】約40 形式【スピーカー部】ダイナミック型、【マイクロホン部】コンデンサータイプ 対応機種400-HSGS001、400-HSGS002、MM-WGS4 周波数特性【スピーカー部】50~3000Hz インピーダンス【スピーカー部】32Ω±15% 入力感度【マイクロホン部】-51dB±4dB(0dB=1V/Pa、1kHz) 指向性【マイクロホン部】単一指向性 プラグ形状【共通仕様】直径3.5mm4極ミニ
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷

関連カテゴリ